P-試験管 直口NEG(日電理化硝子)(14件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~
1箱(50本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
最先端の技術を集結させた最高水準の試験管。新システムの導入によりコストダウンを実現。
理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。
耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成型により、さらに高めています。
洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。
シリコ栓NEG(日電理化硝子)(1件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
シリコン樹脂素材を特殊加工した培養栓です。連続気泡により通気性に優れていますので細菌、酵母、カビなどの培養・生育用として、最適です。耐熱性に優れ、乾熱滅菌(180℃)で、繰返し使用可能です。さらに、放射線滅菌、高圧蒸気滅菌も繰返し行なえます。耐薬品性に優れています。弱酸、弱アルカリ、アルコール、ニトロベンゼン、アニリンにもほとんど侵されません。
ねじ口瓶(スクリューバイアル 透明)NEG(日電理化硝子)¥8,498~税込¥9,348~
1組(50個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
全自動成型により冷凍保存が可能です。高い透明度を持ち、耐薬品性に優れています。
材質本体/強化硬質ガラス 蓋/PP パッキン/ソフトロンPP貼りフタPP
ねじ口瓶 白蓋TF付NEG(日電理化硝子)¥5,890~税込¥6,479~特価
1パック(50本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
0.6mlから150mlまでセレクトできるラインアップ全自動成型により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存を可能にしました。
冷凍保存には、フリージングコンテナをご利用ください。
耐薬品性にすぐれています。
用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器などに。
フリージングコンテナー FCNEG(日電理化硝子)当日出荷から4日以内出荷
機能的に収納して作業効率を高めます。No.1の実績を誇る普及率。特殊合成樹脂製により耐冷凍保存(-75℃)まで使用できます。中仕切は取外せるので、部品を足して自由に組合せられます。積重ねもできます。
P-試験管 ニューリップNEG(日電理化硝子)(8件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~
1箱(50本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
最先端の技術を集結させた最高水準の試験管。新システムの導入によりコストダウンを実現。
理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。
耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成型により、さらに高めています。
洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。
スクリューバイアル用キャップNEG(日電理化硝子)¥1,998~税込¥2,198~
1ケース(25本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
オートクレーブ(121℃)可能。
遠心沈殿管(丸底)NEG(日電理化硝子)当日出荷から3日以内出荷
各種メーカーの遠心分離機に適応。軽く強度があり、耐薬品性にも優れています。肉厚成型で重量バランスのばらつきを最小限に抑えています。
フリージングコンテナー用フタ FC-CNEG(日電理化硝子)当日出荷
機能的に収納して作業効率を高めます。No.1の実績を誇る普及率。特殊合成樹脂製により耐冷凍保存(-75℃)まで使用できます。中仕切は取外せるので、部品を足して自由に組合せられます。積重ねもできます。
TGK品番717-04-30-14適合本体(FC-4、FC-6を除くすべて)型式FC-Cフタ寸法(mm)120×193×20H
ねじ口びん 標準セット 透明 10mL SV-10NEG(日電理化硝子)当日出荷
全自動成形により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存ができます。冷凍保存には、フリージングコンテナーをご利用ください。
外径×高さH(Φmm×mm)24×45色透明材質本体/硬質ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/ソフトロンPP容量(mL)10アズワン品番3-3640-12
目盛付バイアル 茶NEG(日電理化硝子)5日以内出荷から7日以内出荷
目盛精度が良く(±3%※)使い易い広口タイプ。乾熱滅菌及びオートクレーブに対応します。水質検査瓶としてのみならず、多目的に使用できます。遮光性があるので、光を嫌うサンプルの保存にも適しています。
材質強化硬質ガラス材質(キャップ)フェノール樹脂黒キャップ底形状平底口形状ねじ口材質(パッキン)ダブルPTFE/シリコンガラス色褐色
培養試験管NEG(日電理化硝子)(2件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~
1箱(25本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
アルミ栓・シリコン栓と組合せてご使用いただけます。また培養試験管は各メーカーの培養ローターに適合します。
口形状ニューリップは、アルミ箔などで口を閉じる場合に適しています。
仕様寸法:高さ120mm材質強化硬質ガラス長さ(mm)120全長(mm)120スペースメリクローン植物培養他。
強化硬質 サンプルチューブRNEG(日電理化硝子)(2件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
オートアナライザー(自動分析機器)による微量測定に応えた、分析専用試験管(キュベット)RIAラジオイムノアッセイ用カウンティングチューブ、各メーカーの機器(血清分取分注装置、血球洗浄遠心機、フラクションクレクター、分光光度計)や組織培養、免疫血清検査、細菌培養ガス検知、各種細菌検査用試験管として広い分野で使用できます。
ねじ口びん 標準セットNEG(日電理化硝子)¥8,898~税込¥9,788~
1箱(50本)ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
全自動成形により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存ができます。冷凍保存には、フリージングコンテナーをご利用ください。
オートクレーブの可否本体/可能、キャップ/可能、パッキン/不可
目盛付バイアルNEG(日電理化硝子)4日以内出荷
目盛精度が良く(±3%※)使い易い広口タイプ。乾熱滅菌及びオートクレーブに対応します。水質検査瓶としてのみならず、多目的に使用できます。
材質強化硬質ガラス材質(キャップ)フェノール樹脂黒キャップ底形状平底口形状ねじ口材質(パッキン)ダブルPTFE/シリコンガラス色無色
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
ねじ口管瓶NEG(日電理化硝子)¥8,998~税込¥9,898~
1箱(50個)ほか
当日出荷
フリージングコンテナの使用によりガラス瓶では困難なマイナス温度での保存が可能です。
フリージングコンテナー 本体BNEG(日電理化硝子)当日出荷
機能的に収納して作業効率を高めます。No.1の実績を誇る普及率。特殊合成樹脂製により耐冷凍保存(-75℃)まで使用できます。中仕切は取外せるので、部品を足して自由に組合せられます。積重ねもできます。
TGK品番717-04-30-42型式本体B寸法(mm)115×190×55H適合中仕切FC-1、2、3、5、09用
ガスクロバイアル SVGNEG(日電理化硝子)(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~
1ケース(50本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
シリンジが直接差込める穴あきキャップを採用。穴あきキャップなので、キャップを取らずに直接シリンジを差込め、効率よく安全に作業ができます。ガスクロバイアルには、液状用ブチルゴムを使用。PTFEライナーなど他の材質のゴム栓とも組合せ可能です。30ml用は、水質検査ヘッドスペース法にも応用可能。
用途ガスクロマトグラフィー、液クロなどのサンプリング容器として最適。
シリンジバイアルNEG(日電理化硝子)¥20,980~税込¥23,078~
1ケース(96本)ほか
4日以内出荷
穴あきキャップとパッキングを組合せた管びんです。パッキングを使用して、キャップを取らずに、直接シリンジを差込めます。HPLC用オートサンプラーに適します。微量採集・検査に威力を発揮します。
スペース微量採集・検査に威力を発揮します。材質(本体)強化硬質ガラス
PP白キャップNEG(日電理化硝子)¥1,998~税込¥2,198~
1袋(25個)ほか
3日以内出荷
種類ねじ口びん用使用温度(℃)-5~125材質ポリプロピレン(PP)色白
サンプル瓶 差込式NEG(日電理化硝子)¥5,498~税込¥6,048~
1パック(50本)ほか
4日以内出荷
カラーポリ栓により色分けできますので、試料採取の誤りを防ぎ、作業効率を高めます。ポリ栓の気密性が高く、安心して試料保存が行えます。(びんには、全自動成型の硬質中性ガラスを、ポリ栓には高圧ポリエチレンを使用)
用途サンプル用、採集用、試料用、製薬錠剤用、喀痰用。スペースサンプル用、採集用、試料用、製薬錠剤用、喀痰用。
試験管(リップ)NEG(日電理化硝子)¥3,898~税込¥4,288~
1パック(50個)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
ねじ口試験管NEG(日電理化硝子)¥15,980~税込¥17,578~
1箱(30個)ほか
3日以内出荷
高い密封精度を誇り、培養試験管に適します。キャップをしたまま遠心分離ができます。高精度、耐薬品性、有機溶剤の使用にもすぐれています。ねじ口試験管は各メーカーの遠心機に使用できます。菌培養などにご使用ください。
凍結乾燥用ブチルゴム栓 Bタイプ 大 25入NEG(日電理化硝子)当日出荷
種類凍結乾燥用サイズ大 Bタイプ材質ブチルゴム適合バイアル瓶SVG-10~30、SVF-10~30、NV-5~30、V-5A~100全高(mm)11(傘下部まで8)
ねじ口管瓶 茶 SV-30 50本入NEG(日電理化硝子)当日出荷
全自動成形により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存を可能にしました。
冷凍保存には、フリージングコンテナをご利用ください。
用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など。仕様茶褐色 PP白キャップ付き容量(mL)30外径×高さH(Φmm×mm)30×65口内径(Φmm)19.8材質(パッキング)ソフトロンPP貼り
希釈カップNEG(日電理化硝子)¥11,980~税込¥13,178~
1箱(20個)ほか
4日以内出荷から8日以内出荷
医療・理化学分野だけでなく、さまざまな分野でフレキシブルに使用できるガラスカップ。
材質強化硬質ガラス色無色底形状(底型)平底口形状直口
バイアル瓶 瓶のみ 無色NEG(日電理化硝子)¥6,298~税込¥6,928~
1箱(50本)ほか
4日以内出荷
アルミシール・フリップキャップにより完全密封できるので、無菌的保存に最適。用途:無菌封(無菌製剤用)バイアル(ワクチン、抗血清、抗体など)、蛋白溶液、生物学的活性物質(酵素、毒素など)の無菌的保存、注射剤製剤分注保存用、凍結乾燥製剤用、蒸発・揮発性物質の保存、化粧品容器、ガスクロマトグラフィー、水質分析(ヘッドスペース)用など
希釈カップNEG(日電理化硝子)¥12,980~税込¥14,278~
1ケース(20本)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
医療、理化学分野だけでなく広範囲で使える強化硬質
アルミシールNEG(日電理化硝子)¥1,098~税込¥1,208~
1ケース(25本)
4日以内出荷
凍結乾燥用ゴム栓NEG(日電理化硝子)¥1,398~税込¥1,538~
1ケース(25本)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
液状用ゴム栓NEG(日電理化硝子)¥2,498~税込¥2,748~
1ケース(25本)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷