忍者熊手カネコ総業(12件のレビュー)当日出荷
花壇やプランターの土おこし、根の掘り起こしなど園芸用品としての使用はもちろん、潮干狩りにも便利なアイテムです。
全長(mm)230幅(mm)130柄長さ(mm)150爪長さ(mm)150
大金 木槌カネコ総業当日出荷
軽くて使いやすい木槌です。
ステン ミニ清掃器カネコ総業当日出荷から5日以内出荷
側溝清掃・泥上げのすくい上げに便利です。
頭部は錆びにくいステンレス製です。
狭い側溝に使えます。
材質スチール塗装コーティングパイプ柄(シルバー)頭部寸法(mm)90×120柄長さ(mm)380
石頭ハンマー柄カネコ総業当日出荷
種類ハンマー柄材質(柄部)樫(ニス塗)柄長さ(mm)300
マサカリ(地型)カネコ総業(2件のレビュー)欠品中
全鋼の片手サイズの薪割りです。防災用としてもご使用いただけます。
刃渡り(mm)105仕様刃先ケース付材質樫柄質量(g)570柄長さ(mm)330
(特)ステンレス鋸鎌カネコ総業当日出荷
稲刈や収穫、縄切りなどに重宝するのが鋸鎌です。
もちろん草刈り用としても使用できます。錆びにくいステンレス仕様。
刃渡り(mm)160柄長さ(mm)210材質ポプラ柄
(特)鋸鎌 (全鋼)カネコ総業当日出荷
稲刈や収穫、縄切りなどに重宝するのが鋸鎌です。もちろん草刈り用としても使用できます。
刃渡り(mm)160柄長さ(mm)210全長(mm)約350材質ポプラ柄
ガーデニングとんとんカネコ総業(3件のレビュー)当日出荷
家庭菜園等で土固めに使用するコンパクトサイズです。
鉄プレート付で金属杭も打てます。
材質(頭)イタヤ材、(柄)天然木寸法(mm)170×85×500質量(kg)1.5
軽いアルミ製 3段伸縮式 8本爪レーキカネコ総業5日以内出荷
持ち運びに便利な3段伸縮式!!立って・座っての様々な作業に最適!!最短/約500mmから、最長/約1050mmまで伸縮可能!!軽いアルミ製!!
用途整地・集草・その他園芸作業に。全長(mm)【伸長時】1050【収縮時】500質量(g)450材質(柄部)アルミ・PP
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
手オノ柄カネコ総業5日以内出荷
種類ハンマー柄材質(柄部)樫太さ(mm)36×15柄長さ(mm)330
デンガク槌カネコ総業5日以内出荷
板金加工に便利です。頭はは4サイズから選べます。
イタヤ 丸掛矢カネコ総業5日以内出荷から15日以内出荷
頭部は硬さと粘りの両方を併せ持つ素材を使用。打ち込み時の力バランスを考慮しています。
軽いアルミ製 3段伸縮式 ミニ平ねじり鎌カネコ総業5日以内出荷
持ち運びに便利な3段伸縮式!!立って・座っての様々な作業に最適!!最短/約510mmから、最長/約1100mmまで伸縮可能!!軽いアルミ製!!
用途草削り作業に。全長(mm)【伸長時】1100【収縮時】510質量(g)320材質(柄部)アルミ・PP材質(刃)刃物特殊鋼
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12