リトマス試験紙浅井商事(2件のレビュー)当日出荷
セット内容赤・青(各20枚)使用方法酸性(<pH4.5~5)の場合:青→赤アルカリ性(>pH8~8.5)の場合:赤→青中性の場合は、青・赤ともに変化しません材質上質紙
ダイヤ ポリ 尿器男浅井商事(3件のレビュー)当日出荷
乳白色タイプ。
丸みのあるやさしい形です。
タイプ男性用容量(mL)800材質(本体)ポリエチレン、(フタ)EVA、(口輪)ポリプロピレン耐熱温度(℃)(本体)70、(フタ)120、(口輪)120
ストロー付カップ浅井商事(2件のレビュー)当日出荷
こぼれにくい長めのストローで、ベッドの上でも飲むことができます。
ストローはシリコーンゴム製なので、自由に曲がり、もみ洗いができます。
取っ手は、手の不自由な方でも、片手で使える形状です。
材質(本体)ポリカーボネイト、(フタ)ポリプロピレン、(取っ手)ポリプロピレン、(吸い口)スチレン系熱可塑性エラストマー、(ストローパーツ)ポリプロピレン、(ストロー)シリコーンゴム容量(mL)220耐熱温度(℃)(本体)150、(フタ)140、(取っ手)120、(吸い口)150、(ストローパーツ)140、(ストロー)150アズワン品番8-8335-01
安楽尿器DX 男性用浅井商事(1件のレビュー)当日出荷
寝たままでも、座った姿勢でも、身体の状態にあわせた使いかたができます。
1500mLあり、朝・夜2回程度の取替で済みます。
タイプ男性用容量(mL)1500材質(タンク)ポリエチレン、(レシーバー)ポリプロピレン、(クッションゴム)エチレンプロピレンゴム、(ホース)塩化ビニル樹脂耐熱温度(℃)(タンク)110、(レシーバー)110、(クッションゴム)120、(ホース)70アズワン品番0-584-01
尿器洗浄ブラシ(SA透明尿器用)浅井商事当日出荷
洗いやすい柄が長めの尿器洗浄ブラシ。
材質毛材/ナイロン、柄/ポリプロピレン径(Φ)×全長(mm)60×450松吉医科器械コード24-4297-00
ポリスポイト浅井商事当日出荷
様々な用途に使える手軽なスポイトです。
扱いやすいポリエチレン製です。
ダイヤ ホルダー付吸呑器浅井商事当日出荷
お部屋の雰囲気に優しいタイプの吸呑器です。
ホルダーは3方向に使用できます。
ボトルの口が大きく、注入、洗浄が楽です。
クリアケースは収納箱としてご利用いただけます。
右手で、左手で、そして介護人の手でも使いやすいホルダー式。
材質(本体)ポリカーボネイト、(キャップ)ポリプロピレン、(ホルダー)カルプ、(吸い口)タフテック、(ブラシ)ナイロン、(ケース)スチロール容量(mL)200耐熱温度(℃)(本体)150、(キャップ)120、(ホルダー)130、(吸い口)120、(ブラシ)100、(ケース)70
ダイヤ ポリ薬呑 袋入浅井商事(5件のレビュー)当日出荷
吸い口とキャップに抗菌剤配合。
フック式袋入り、6個箱入り。
本体及びキャップは煮沸消毒が可能です。
容量(mL)150材質(本体)ポリカーボネイト、(キャップ)ポリプロピレン、(吸い口)スチレンブタジエンコポリマー、(ブラシ)ナイロンタイプ袋入耐熱温度(℃)(本体)150、(キャップ)120、(吸い口)70、(ブラシ)100
ダイヤ ポリ薬呑 箱入り浅井商事欠品中
吸い口とキャップに抗菌剤配合。
本体及びキャップは煮沸消毒が可能です。
ポリカーボネイト製だから、割れにくく、取扱が楽です。
容量(mL)150材質(本体)ポリカーボネイト、(キャップ)ポリプロピレン、(吸い口)スチレンブタジエンコポリマー、(ブラシ)ナイロンタイプ箱入り耐熱温度(℃)(本体)150、(キャップ)120、(吸い口)70、(ブラシ)100
ホータイ止め 1パック 8個入浅井商事翌々日出荷
収納に便利なケース入りです。
材質留め金/ブリキ、ゴム/綿糸・ゴム糸寸法(縦×横)(mm)6×25アズワン品番69-6419-58
ニュースター薬呑器浅井商事当日出荷
本体は乳白色で割れにくいポリプロピレン製。
容量(mL)130材質(本体・フタ)ポリプロピレン、(吸口)スチレン・ブタジエンコポリマー、(洗浄ブラシ)ナイロン耐熱温度(℃)(本体・フタ)120、(吸口)70、(洗浄ブラシ)100松吉医科器械コード23-2469-00
SA塩ビ透明尿器ブラシ付男浅井商事(1件のレビュー)当日出荷
取っ手が大きく持ちやすくなっています。
底部分が広く、安定感のある形です。
ブラシが尿器より長いので奥までお手入れが行き届きます。
材質(本体)塩化ビニール、(フタ)EVA、(口輪)ポリプロピレン、(ブラシ)ナイロン・ポリプロピレン容量(mL)1100タイプ男性用耐熱温度(℃)(本体)60、(フタ)120、(口輪)120、(ブラシ)100ブラシ付きアズワン品番0-188-01
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
SA塩ビ透明尿器ブラシナシ男浅井商事(1件のレビュー)当日出荷
取っ手が大きく持ちやすくなっています。
底部分が広く、安定感のある形です。
材質(本体)塩化ビニール、(フタ)EVA、(口輪)ポリプロピレン容量(mL)1100タイプ男性用耐熱温度(℃)(本体)60、(フタ)120、(口輪)120ブラシなし
ホルダー付吸いのみ浅井商事当日出荷
白湯用、重湯用の2種類の吸い口が使えます。
本体及びキャップは煮沸消毒が可能です。
ポリカーボネイト製だから、割れにくく、取扱が楽です。
材質(本体)ポリカーボネイト、(フタ)ポリプロピレン、(ホルダー)ポリプロピレン、(吸い口)スチレン系可塑性エラストマー、(ブラシ)ナイロン容量(mL)240耐熱温度(℃)(本体)150、(フタ)130、(ホルダー)120、(吸い口)140、(ブラシ)100
介護用360度歯ブラシ浅井商事当日出荷から翌々日出荷
ご自分用や介助用でも使いやすい全周ブラシ。
口腔ケアブラシや舌ブラシとしても使用できます。
材質(ブラシ)ナイロン、(柄)PET全長(mm)169毛太さ:0.09~0.13mm耐熱温度(℃)60
安楽便器浅井商事(1件のレビュー)7日以内出荷
体の形にあわせた広い座面の曲面設計で、腰部の痛みをやわらげます。
専用パッド付きで、不快な冷たさがありません。
材質(本体)ポリプロピレン、(フタ)ポリプロピレン、(パッド)ナイロン、(パッド芯材)発泡ウレタン耐熱温度(℃)(本体)130、(フタ)130アズワン品番0-3262-01
うがいキャッチ浅井商事5日以内出荷
手の力や感覚が弱くなっている方でも持ちやすく、使いやすい形です。
正面または側面からも使用可能。寝た姿勢でもお使いいただけます。
こぼれにくく倒れにくい形です。
材質ポリプロピレン容量(mL)770耐熱温度(℃)130アズワン品番8-8336-01
イルリガートル浅井商事¥1,498~税込¥1,648~
1個(500mL)ほか
翌々日出荷
オートクレーブ(120℃・15分)可能。
消臭錠浅井商事(1件のレビュー)¥929~税込¥1,022~
1個(2g×30錠)ほか
当日出荷
便臭、尿臭などのにおいを消臭します。
防汚・洗浄・漂白効果で、排泄物の汚れが付きにくく、また、落ちやすくなります。
水に溶けると無色透明ですので、便や尿の状態がよくわかります。
成分ハロゲン系化合物(塩素化イソシアヌル酸塩)、無機過炭酸塩、界面活性剤、無機成型剤及び助剤
尿器つけおき洗錠剤浅井商事(1件のレビュー)当日出荷
ガンコな尿石汚れもよく落とします。
除菌・消臭効果もあります。
洗浄が終わると色が変わってお知らせします。
成分ハロゲン系化合物(塩素化イソシアヌル酸塩)、無機過炭酸塩、界面活性剤、無機成型剤及び助剤、色素、香料液性弱酸性アズワン品番8-8338-01
SA万能壺浅井商事翌々日出荷
●様々な用途に使えるガラス製壺です。