ダイアラップ 業務用小巻(塩ビ)三菱ケミカル(41件のレビュー)当日出荷
レストラン、喫茶店やお寿司屋さんなど、飲食店からご家庭まで手軽に使えます。確かな品質は、優れた特長・特性に裏付けされています。
さまざまな材質の容器にもピッタリと密着します。
伸びやすく、破れにくいという性質を持ったフィルムです。
適度なコシの強さがありますので、スムーズにカットできます。
水滴で曇りにくく、生鮮食品のみずみずしさを伝えます。
各種の規格に合格しており、食品の包装に安心してお使いいただけます。
AdBlue(アドブルー) 高品位尿素水三菱ケミカル(4件のレビュー)¥34,980~税込¥38,478~
1セット(10L×10箱)ほか
5日以内出荷から9日以内出荷
AdBlue(R)(アドブルー)は、尿素SCRシステムにもちいられ排気ガス中に含まれる窒素酸化物(Nox)を無害な水と窒素に分解する還元剤です。
用途排気ガス中に含まれる窒素酸化物(Nox)を無害な水と窒素に分解する還元剤
NOx還元添加剤(尿素SCRシステム搭載ディーゼル車両)付属品ノズル包装形態バックインボックス性質不燃性、無色透明液体
ダイアラップ三菱ケミカル(17件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
生鮮食品のトレー包装などに使用される業務用ラップフィルムです。魚、青果物、精肉などの生鮮食料品の鮮度を保ち、商品としてのイメージを高めます。ただ包むだけではありません。おいしさを積極的にアピールします。伸ばしやすく、破れにくいフィルムです。しっかりしたコシで、ぴったり食品にフィットします。水滴で曇りやすい生鮮食品の低温陳列にも、優れた防曇性・光沢によって食品をはっきりと見せることができます。機械特性に優れ、破れ、トレーの破損などを極力抑えるよう設計したフィルムです。植物由来の可整剤を使用。従来品と比べて強度UPしています。食品衛生法に基づく容器包装の規格基準・塩ビ食品衛生協議会のJHP規格に適合します。
業務用ダイアラップPO-S三菱ケミカル(15件のレビュー)当日出荷
粘着性やフィルム強度、防曇性が特長のラップフィルムです。
ポリエチレンより気密性があり(よく密着する)、電子レンジに適しています。
材質(フィルム)ポリオレフィンPO(多層フィルム)耐冷温度(℃)-60耐熱温度(℃)160電子レンジ○
【オーダー】アクリル板 透明 (穴あけ加工可)三菱ケミカル(24件のレビュー)5日以内出荷
加熱収縮や表面の歪みが少なく、加工性に優れています。
用途ディスプレイ・サイン看板色透明種類汎用押出板長さL(mm)100~1200加工追加工(通し穴、タップ穴、皿穴の穴あけ加工)可能厚さT(mm)2、3、4、5、6、8、10耐熱(使用限界)温度(℃)-30℃~80℃加工範囲(mm)◆通し穴の場合厚み 2,3,4,5mm 縦100~1200mm 横100~1800mm 厚み 6,8,10mm 縦100~900mm 横100~1800mm ◆タップ穴・皿穴の場合厚み 5mm 縦 100~1200mm 横100~1800mm厚み 6,8,10mm 縦100~900mm 横100~1800mm比重1.19仕上処理処理なし、カンナ仕上、鏡面仕上幅W(mm)100~1800RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
ダイアラップエコぴたっ!SKY三菱ケミカル(1件のレビュー)当日出荷
異物混入対策におすすめの青色ラップ。レストラン、給食や洋菓子製造現場などで、万が一食品に誤って混入した場合にも見つけやすいのが特徴です。
材質(フィルム)ポリエチレン・ナイロン(積層加工)
【オーダー】アクリル板 透明 (角落し加工可)三菱ケミカル(8件のレビュー)5日以内出荷
独自の押出製法技術により、優れた平滑性と板厚精度を誇っています。
印刷時の密着性、接着加工性にも優れています。
用途店装備品、看板、ディスプレイなど色透明種類押出板 標準グレード長さL(mm)100~1200厚さT(mm)2、3、4、5、6、8、10耐熱(使用限界)温度(℃)-30~80比重1.19幅W(mm)100~1800RoHS指令(10物質対応)対応端面加工無し、角丸め、斜めカットカットサイズ(mm)3、5、8、10、20サービス分類オーダー・加工
シャオンスター(遮音シート)三菱ケミカル(33件のレビュー)当日出荷
特殊高密度充填系の複合プラスチック素材で優れた遮音性をもった軟質シートです。
外部からの音・室内で発生した音を漏らしにくいので、快適な生活環境が得られます。
カッターナイフ等で切断し、釘打・タッカー等で容易に施工できます。
テレビ・ラジオ・携帯電話等への影響はありません。ただし、受信可能な地域に限ります。
すき間無く施工することで気密性の高い室内が得られます。
厚さ(mm)1.2(呼称)長さ(m)10幅(mm)940仕様音響透過損失/16dB(500Hz)面密度:2.1kg/m2質量(kg)20(参考)タイプ遮音シート
波板 ヒシ波ポリカ三菱ケミカル(1件のレビュー)当日出荷
両面耐候による高耐候、高耐熱、高耐衝撃性のポリカーボネート製の波板です。
色ブラウンスモーク材質ポリカーボネート幅(mm)6552018年トラスコ掲載ページ2 1043
C型コンテナ三菱ケミカル当日出荷
材質ポリプロピレン(PP)フタなしコンテナ種類ベタ目
ダイアラミー三菱ケミカル当日出荷
ダイアラミーはポリエステルフイ ルムの間に難燃層をサンドイッチしたもので、三菱樹脂独自の特殊な加工技術と難燃化技術で開したものです。
ポリエステルフイルムとしては、これまでにない難燃性を実現、U L規格94-V T M-0の認定を世界で初めて受けたものです。
表面がポリエルテルのため、コーティング やラミネートなどの加工が通常ポリエステル フィルムと同じに行えます。
切断、折曲げ、打抜きなどの加工は通常ポ リエステルと同様に容易にできます。
耐熱性、機械的物性、電気的特性、耐薬品 性は通常ポリエステルフィル厶とほぼ変リません。
長さ(mm)297色ナチュラルテープ幅(mm)210テープ長さ(m)0.297RoHS指令(10物質対応)対応
PETフィルム両面易接着 ロール品三菱ケミカル(1件のレビュー)3日以内出荷
透明ポリエステルフィルムの両面をプライマー処理しており、印刷インクとの密着性に優れています。
用途各種ディスプレイ、ラベル、各種工程材料、 各種コーティング用など。RoHS指令(10物質対応)対応
メッシュコンテナ SB型三菱ケミカル(2件のレビュー)当日出荷
標準パレットサイズのT11(1100×1100mm)モジュール可能のコンテナです。
メッシュになっており、通気性があり農産物や各種食品、工業部品など幅広くご利用できるシリーズです。
容量(L)10.8材質PP(ポリプロピレン)外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)365×270×168有効内寸(mm)307×232×147質量(g)750フタなし適合カード差しM(2)コンテナ種類メッシュ
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
難燃性ポリエステル系フィルム ダイアラミー(R)三菱ケミカル翌々日出荷から6日以内出荷
難燃剤層をポリエステルフィルムで挟み込んだ構成通常のポリエステル系フィルムの特性をそのまま活用できますコーティングやラミネート、切断、折り曲げ、打抜きなどの加工に適しています
S型コンテナ(底面強化タイプ)三菱ケミカル当日出荷
剛性を上げる為の幅広リブを設置。(幅広リブ部は中空構造)
材質ポリプロピレン(PP)質量(g)742有効内寸(mm)310×235×104フタなし適合カード差し両短辺/R型・ST-2型、長辺/TP型外寸法・幅(mm)370外寸法・高さ(mm)125外寸法・奥行(mm)282コンテナ種類ベタ目
アウトールHD三菱ケミカル4日以内出荷
基材に不織布を使用することにより製品の厚さが増し、施工しやすくなりました。
透湿性能があり、湿気を外に逃がす機能があります。
防水性能があり、外部からの雨水の侵入を防ぐ機能があります。
防風性能があり、外部からの風の侵入を防ぐ機能があります。
長さ(m)50幅(mm)1000厚さ(mm)0.3質量(kg/本)4
メッシュコンテナ SB型三菱ケミカル当日出荷
標準パレットサイズのT11(1100×1100mm)モジュール可能のコンテナです。
メッシュになっており、通気性があり農産物や各種食品、工業部品など幅広くご利用できるシリーズです。
真空包装機_真空専用フィルム_ダイアミロンM-19号~M-22号三菱ケミカル¥12,980~税込¥14,278~
1箱(100枚)
3日以内出荷
トスパックに最も適したTOSEI純正のフィルム
ふとんや毛布など大型商品用の特殊サイズフィルムです。
1. カールが少なく柔軟なフィルム
2. 透明性・光沢性が良好
3. 耐ピンホール性・耐寒性・シール性が良好
アルミ樹脂複合板 アルリーダー 910×1820 ALシリーズ三菱ケミカル当日出荷
軽量設計です。両面塗装品で、美しく丈夫で平滑性に富んでいます。加工も木工用工具を使用することにより簡単にできます。切断は、ノコ、カッター、丸ノコで可能です。切削は、カンナ、ハンドトリマーで可能です。穴あけは、ハンドドリル、ホールソーで可能です。接合は、アルミ、ステンレス製のボルト・ビスなどが利用可能です。看板・仕切板、各種産業資材に。
ダイアラミー三菱ケミカル翌々日出荷
ダイアラミーはポリエステルフイ ルムの間に難燃層をサンドイッチしたもので、三菱樹脂独自の特殊な加工技術と難燃化技術で開したものです。
ポリエステルフイルムとしては、これまでにない難燃性を実現、U L規格94-V T M-0の認定を世界で初めて受けたものです。
表面がポリエルテルのため、コーティング やラミネートなどの加工が通常ポリエステル フィルムと同じに行えます。
切断、折曲げ、打抜きなどの加工は通常ポ リエステルと同様に容易にできます。
耐熱性、機械的物性、電気的特性、耐薬品 性は通常ポリエステルフィル厶とほぼ変リません。
色ナチュラルテープ幅(mm)500テープ長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
ヒシ T型コンテナ 黄緑三菱ケミカル3日以内出荷
トラスコ品番106-0502材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)2.48フタなし外寸法・幅(mm)345外寸法・高さ(mm)350外寸法・奥行(mm)589コンテナ種類ベタ目
ヒシ S-40コンテナ蓋 青三菱ケミカル3日以内出荷
トラスコ品番106-0492材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)0.75外寸法・幅(mm)574外寸法・高さ(mm)28外寸法・奥行(mm)429