A型ブラケットL受シロクマ(19件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
抗菌ブラケットです。
仕様抗菌材質亜鉛合金形状L受耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
どこでも手すりシロクマ(24件のレビュー)当日出荷
用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。材質/仕上アルミ樹脂コーティング+樹脂・抗菌アルマイト+樹脂色アイボリ寸法A(Φmm)32寸法B(Φmm)80寸法H(mm)78寸法H1(mm)60仕様抗菌
耐震金具L形シロクマ(1件のレビュー)当日出荷
耐震ゲルを使用した、スタイリッシュなホワイト色の転倒防止耐震金具。ほぼ透明の特殊ゲル使用で色移りがほとんどありません!
用途取り付け対象物が直角(90度)な場合にご使用いただけます。耐震・防災アイテムとして、ご家庭・事務所・倉庫・工場等の様々な場面で多く使用されております。種別L字金具材質スチール色オフホワイト(アイボリ)
ステンレスT型フックシロクマ(2件のレビュー)当日出荷
ネジ止めタイプのさびにくいステンレス製フックです。
用途帽子やバック、小物掛け等にご使用頂けます。材質ステンレス付属品ステンレス A3×16 2本幅(mm)30高さ(mm)22奥行(mm)19耐荷重(kg)15板厚(mm)2.5
アルミL型フックシロクマ(4件のレビュー)当日出荷
アルミ製のカラフルなL型フックです。
付属品の取付ネジ頭が、フックと同色に塗装されているので、デザイン性が損なわれません。
用途帽子など軽めのモノをかけるのに適しています。材質アルミ
自在ジョイント BR-116シロクマ(15件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
自在ジョイントで連続手すりの施工が簡単になりました。角度調整も0度から90度まで広くあらゆるタイプの階段に対応します。
付属品A3.5×16×D6仕様らくらく施工、抗菌材質亜鉛合金形状エルボ
どこでも手すりUタイプ L形 BR-241シロクマ(10件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。材質アルミ樹脂コーティング/樹脂色アイボリ握り径(Φmm)32仕様らくらく施工、バリアフリー推奨品、抗菌付属品A4×30、6×30ナイロンプラグ耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)
A形ブラケットL受 BR-140シロクマ(17件のレビュー)当日出荷
適合径(Φmm)45仕様抗菌付属品取付ビス:A4×40、A4×20材質亜鉛合金形状L受耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
A形ブラケット直通 BR-104シロクマ(11件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
仕様抗菌付属品取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6材質亜鉛合金形状直通耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
どこでも手すりUタイプディンプル BR-232シロクマ(9件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。材質アルミ樹脂コーティング/樹脂色アイボリ握り径(Φmm)32仕様らくらく施工、バリアフリー推奨品、抗菌付属品A4×30、6×30ナイロンプラグ耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)
ユニバーサル手すりシロクマ(8件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
材質タモ集成材+亜鉛合金構造金具部/ダイカスト寸法A(Φmm)35寸法B(Φmm)43寸法H(mm)74寸法H1(mm)55仕様抗菌。公共住宅用BL部品(優良住宅部品)
自然木丸棒 BR-35Aシロクマ(3件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
材質タモ仕様抗菌耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体外径(Φmm)35耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
スリムユニバーサルブラケットエンド BR-157シロクマ(11件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
スリムタイプ仕様
用途手摺のエンド部材付属品取付ビスA4×40、A3×16仕様抗菌、スリム材質亜鉛合金形状ブラケットエンド耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
どこでも手すりUタイプ BR-240シロクマ(13件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。材質アルミ樹脂コーティング/樹脂色アイボリ握り径(Φmm)32仕様らくらく施工、バリアフリー推奨品、抗菌付属品A4×30、6×30ナイロンプラグ耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)
C形ブラケット直止 BR-605シロクマ(10件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
仕様抗菌付属品取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6材質亜鉛合金/樹脂形状直止耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
ステン消火器フックB形シロクマ(1件のレビュー)当日出荷
ステンレス製で高級感があり丈夫です。
用途消火器壁掛け用のフックです種類フック型付属品取付用ビス4本材質ステンレス+エストラマータイプB形全幅(mm)66
C形ブラケットL受 BR-600シロクマ(3件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
仕様抗菌付属品取付ビス:A4×40、A4×20材質亜鉛合金/樹脂形状L受耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
ステンレス角型Jフックシロクマ(1件のレビュー)当日出荷
ネジ止めタイプのさびにくいステンレス製フックです。
用途帽子やバック、小物掛け等にご使用頂けます。材質ステンレス付属品ステンレス A3×16 2本幅(mm)10高さ(mm)37奥行(mm)27耐荷重(kg)10板厚(mm)3
ミニ手すり直受シロクマ(3件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
材質自然木+亜鉛合金構造金具部/ダイカスト寸法A(Φmm)35寸法B(Φmm)50寸法D(mm)55寸法H(mm)73
スリッパ掛 CF-1シロクマ6日以内出荷から8日以内出荷
付属品ビスサイズ:A3.5×16×D6材質鉄サイズ225
ステンレスTRフックシロクマ(1件のレビュー)当日出荷
ネジ止めタイプのさびにくいステンレス製フックです。
用途帽子やバック、小物掛け等にご使用頂けます。材質ステンレス付属品ステンレス A3×16 2本幅(mm)28高さ(mm)24奥行(mm)20板厚(mm)2.5
L型丸棒手すりシロクマ翌々日出荷から6日以内出荷
抗菌加工の自然木手すりです。
ラウンドフック CB-14シロクマ当日出荷から4日以内出荷
スッキリ綺麗!取付簡単です。中ねじ式です。
材質真鍮寸法D2(Φmm)20サイズ(mm)【付属ビス】A4×30