アルコールチェッカー AC016東洋マーク製作所(1件のレビュー)当日出荷
アルコールに対する選択性に優れた電気化学式センサーを搭載。
アルコール以外の物質には殆ど反応いたしません。
出勤前の残酒検査や、電話等による点呼に最適で、測定中の呼気確認音及び測定結果が3段階の電子音で確認ができます。
検知時間(秒)約3質量(g)45(電池は含まない)使用温度範囲(℃)5~40電源単4アルカリセンサー電気化学式センサー検知範囲0.00mg/L~2.00mg/L(0.05未満は0.00と表示)保証期間1年起動時間(秒)約7寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)100×44×15保管温度範囲(℃)0~40アズワン品番64-8815-19使用可能回数1000回・アルコール検知200回・購入後1年のいずれか先に到達したもの
卓上型アルコールチェッカー(プリンターセット)東洋マーク製作所(4件のレビュー)当日出荷
高機能・据置型AC-007と検査データプリンターの業務セット
検知時間(秒)3付属品(本体)ACアダプタ、フィルターユニット×2個(プリンター)9ピン専用ケーブル、電源コード、記録紙(1巻)材質ケース:スチール質量(g)(本体)2350、(プリンター)485(記録紙含む)使用温度範囲(℃)5~40電源(V)AC100適合サイズ(mm)(記録紙)幅58×外径60×内径12表示0~0.05mg/L未満:ブルー、0.05~0.15mg/L未満:イエロー、0.15mg/L以上:レッドセンサー半導体アルコールセンサー外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)240×135×270(プリンター)114×85×165検知範囲0.05mg/L~2.00mg/L記録紙約900回記録可能起動時間(秒)約60以内(再起動/約20以内)保管温度範囲(℃)0~40使用可能回数3000~5000
アルコールチェッカー東洋マーク製作所当日出荷
デジタル表示とアナウンス機能付の高機能据置型アルコールチェッカー。簡単にわかりやすくを追求した卓上型アルコールチェッカー。デジタル表示にて数値を表示しアナウンスにて状態を把握出来ます。
検知時間(秒)3仕様市販ストロー対応(Φ6mm)付属品ACアダプタ、フィルターユニット×2個材質ケース:スチール質量(g)2350使用温度範囲(℃)-5~40電源(V)AC100表示0~0.05mg/L未満:ブルー、0.05~0.15mg/L未満:イエロー、0.15mg/L以上:レッドセンサー半導体アルコールセンサー外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×135×270検知範囲0.05mg/L~2.00mg/L起動時間(秒)約60以内(再起動/約20以内)保管温度範囲(℃)0~40使用可能回数3000~5000
アルコール検知器東洋マーク製作所当日出荷
高性能電気化学式センサー搭載で高度な計測が可能です。
パソコン管理対応タイプ(AC-015)となります。
立ち上がりも早く計測結果もすばやく表示します。
事務所設置型として使用も可能で、市販のWEBカメラやIC免許証リーダーを接続することにより、緻密な管理も行うことも可能です。
保管環境が-10℃~50℃で使用環境が-5℃~40℃とハードな設定な為、寒冷地でよくご使用頂いております。
立ち上がりも早く計測結果もすばやく表示します。
スマートフォン接続タイプはBluetoothにて接続し、遠隔地からの計測結果を指定箇所に送信、その他本体メモリーに500件まで保存可能です。
専用一括管理ソフトで複数箇所からの計測結果も一括管理可能です(オプション品が必要です)。
パソコン管理対応タイプは事務所設置型として使用も可能で、市販のWEBカメラやIC免許証リーダーを接続する事により、緻密な管理も行うことも可能です。
測定範囲(mg/L)0.00~2.5質量(g)198(電池含む)使用温度範囲(℃)-5~40電源1.5V単3アルカリ乾電池×2個精度±0.025mg/L表示491段階表示センサー電気化学式センサー保証期間1年電池寿命約2000回起動時間(秒)約5(アルコール反応時は最大2分)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)133×64×33保管温度範囲(℃)-10~50アズワン品番64-8815-20検知時間(秒)約10データ記録件数500使用可能回数15000回・アルコール検知500回・使用年数1年のいずれか先に到達したもの
卓上型アルコールチェッカー用プリンター東洋マーク製作所(2件のレビュー)当日出荷
検査データを、検査と同時に記録紙にプリントします。AC-007をより便利に活用し、検査結果を記録紙に印字します。検査表や作業日報に添付し、業務効率のアップと検査結果保存で正確さを計ります。
付属品9ピン専用ケーブル、電源コード、記録紙(1巻)電源AC100V本体接続用電源コード本体質量(g)485(記録紙含む)適合サイズ(mm)(記録紙)幅58×外径60×内径12外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114×85×165記録紙約900回記録可能
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05