オフィスサプライ (17) 建築金物・建材・塗装内装用品 (3) ねじ・ボルト・釘/素材 (90) ブランド: 秀和システムブランド: デュポン・スタイロ(旧ダウ化工)すべて解除
スタイロフォームIB デュポン・スタイロ(旧ダウ化工) (55件のレビュー) 当日出荷
発泡プラスチック保温材A種押出法ポリスチレンフォーム保温板1種b
熱を伝えにくい
水を吸収しない
軽くて、丈夫
優れた断熱性能
加工が簡単
リサイクルが可能
安定した品質と供給
用途 一般建築用 グリーン購入法 適合 寸法(幅W×長さL)(mm) 910×1820 JIS規格 JIS A 9511:2006R 熱伝導率(W/mk) 0.040以下(0.034kcal/mh℃) 線膨張係数(×10-5 /℃) 7 密度(kg/m3 ) 20以上 圧縮強度(N/cm2 ) 16以上(1.6kgf/cm2 ) ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 加熱変形温度(℃) 80 吸水量 アルコール法 0.01g/100cm2 以下 曲げ強度(N/cm2 ) 20以上(2.0) 酸素指数 26以上 透湿係数(ng/m2 sPa) 厚さ25mmあたり145(ng/m2 sPa)以下(0.07g/m2 hmmHg) 燃焼性 3秒以内に炎が消えて、残じんがなく、かつ燃焼限界指示線を越えて燃焼しない 比熱(kcal/kg・℃) 0.27
スタイロフォーム 水色 300*360*50 デュポン・スタイロ(旧ダウ化工) 当日出荷
作品素材、模型やジオラマ、住宅の断熱材に材質:ポリエチレン樹脂。サイズ:300×360×50mm。セット内容:本体×1
用途 図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。 仕様 (1個梱包形態)無 セット内容 本体×1 材質 ポリスチレン樹脂 寸法(mm) 300×360×50
スタイロフォーム 水色 300*360*30 デュポン・スタイロ(旧ダウ化工) 当日出荷
作品素材、模型やジオラマ、住宅の断熱材に材質:ポリエチレン樹脂。サイズ:300×360×30mm
用途 図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。 仕様 (1個梱包形態)無 セット内容 本体×1 材質 ポリスチレン樹脂 寸法(mm) 300×360×30
ウッドラック ザ・スリム デュポン・スタイロ(旧ダウ化工) 6日以内出荷
薄くて、軽くて、丈夫。抜群の断熱性。薄くて断熱性に優れています。・軽量で取扱いが容易です。・表面は滑らかなスキン層で水や水蒸気を寄せつけません。・加工(カッターナイフ等)が容易です。
用途 DIYや押入れ内部の壁面補修、リフォーム時の断熱補修における補助材として幅広く用途で利用可能 仕様 吸水率(g/100cm2 ):0.01以下 寸法(幅W×長さL)(mm) 910×1820 熱伝導率(W/mk) 0.028 圧縮強度(N/cm2 ) 10 曲げ強度(N/cm2 ) 100
スタイロリンギー デュポン・スタイロ(旧ダウ化工) 欠品中
床下や小さな面積を嵩上げする際、配管を避けて隙間を埋めるのは意外に手間が掛かります。 「スタイロリンギー」は、そんな皆様のご要望に応え、優れた耐荷重を誇る「スタイロフォーム(TM)」を予め 100mm幅にカットした製品です。 1梱包のサイズが 910mm×300mm×300mmとコンパクトですので、取り回しや保管にも場所を取りません。また、現場での切断加工と残材を減らすことが可能ですので、工期・残材処理費を低減することが可能です。
寸法(幅W×長さL)(mm) 910×100 強度 【圧縮】16(N/m2 )以上 グリーン購入法 適合 吸水性(g/m2 ) 0.01以下
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム (1件のレビュー) 7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 257 著者名 大木健司 初版年月 2016/05
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版 秀和システム 10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 260 著者名 近藤晴雄 戸谷次延 初版年月 2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み 秀和システム 5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル 建築 分類 専門 判型 A5 ページ数 207 著者名 内野栄吉 初版年月 2013/12
わかる!電子工作の基本100 秀和システム 7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル 電子通信 分類 専門 判型 B5 ページ数 335 著者名 遠藤敏夫 初版年月 2010/12