ナイロンクランプ北川工業(2件のレビュー)当日出荷
ねじ止め部分の接合面に滑り止めが付いているため締め付け時のズレがありません。
材質ナイロン66仕様ねじ取付色ナチュラル規格UL1565取得品
スーパータックフィット北川工業(4件のレビュー)当日出荷
地震対策における転倒防止・振動防止(振動・衝撃を大幅に吸収)固定具です。
対象物(家具や家電等)を動かすことなく女性でも簡単に取り付けできます。
TF-M、TF-Lの構造部の材料は、地震の衝撃に耐える高剛性ABS樹脂を採用し、2分割構造でベースに取り付けたアームをスライドさせることで女性でも簡単に取り付けできます。
TF-LL-Nの構造部は、金属製の蝶番を採用し、両面にスーパータックフィットが貼り付けられてますので、蝶番を押し当てれば女性でも簡単に取り付けできます。
ロッキングカードスペーサー北川工業(5件のレビュー)当日出荷から16日以内出荷
基板とシャーシを固定・スペーシングする2つの機能を備えています。
材質ナイロン66仕様スナップ取付色ナチュラル取付穴径(Φmm)頭部/4(0~+0.2)脚部/4.8(0~+0.2)取付板厚(mm)頭部/1~2脚部/0.5~2.3
加湿器除菌 アクアクリアボール北川工業(4件のレビュー)当日出荷
給水タンクに入れるだけ!自然の力でキレイが続きます。加湿器の給水タンクで発生する細菌感染症のレジオネラ症にも効果があります。特長1.ウイルスや菌を分解、除菌しキレイな水を保ち続けます!暗闇には反応しない通常の光触媒とは異なり、特許取得済の独自工法によるアクアクリアボールは暗闇でも触媒効果を発揮してウイルスを分解・菌を除菌し、長時間に渡って、水をきれいな状態に保ち続ける画期的な商品です。耐久年数約3年で、一般的な銀イオン使用の商品に比べ耐久年数が長いです(一般的な銀イオン商品は約半年)。特長2.頑固なカルキの付着を軽減し、お手入れラクラク。吸水タンクのトレイには石灰化したカルキがよく発生しますが、石灰化したカルキを取り除くにはかなりの労力を費やします。アクアクリアボールはカルキを分解してサラサラにし、さらに黒カビ、赤カビの発生を抑制するので、お手入れの負担が軽減できます。特長3.乳幼児から高齢者・ペットも安心・安全な素材です。アクアクリアボールは液体や粉末の薬剤を使用しないので、乳幼児、高齢者、ペットなどを飼っている方にも安心してご使用いただけます。
用途除湿機・冷風扇・加湿空気清浄機・加湿器などの除菌・カルキ付着の防止にご使用ください。材質ボール:酸化チタン、アルミネット、ネット:ポリプロピレン
タックフィット北川工業当日出荷
貼ってはがせる、水洗いして繰り返し使える、畳にも使用可能です。
用途花瓶や陶磁器、美術品などの転倒防止に役立ちます。色黒材質スチレン系ポリマー
自在ブッシュ北川工業¥2,398~税込¥2,638~
1袋(100個)ほか
当日出荷
パネル、シャーシのエッジ部からケーブルを保護します。柔軟であるため、あらゆる形状の孔にも取付可能です。
色ナチュラル材質ナイロン6仕様はめ込み取付寸法D(mm)1.2
ワンタッチブッシュ北川工業(1件のレビュー)当日出荷
片側方向から押し込むだけのワンタッチで確実なケーブル保護ができます。
4ヵ所についている抜け止め爪により幅広い板厚に対応します。
材質ナイロン6色ブラック規格UL94V-2取付板厚(mm)0.8~3.2
EMI対策スリーブフェライトクランプ北川工業当日出荷
配線済みケーブル、コネクタ付きケーブルにも取付可能な樹脂ケース付き分割コアです。バンド固定部により、電線保持の補助やバラ線への固定が可能です。電線固定部のバラ線ガイド機構により、巻き線時の電線噛み込みを防止します。
熱伝導シートCPVSシリーズ北川工業当日出荷から翌々日出荷
非シリコンタイプとして超低硬度(ASKER C18)を実現。応力緩和特性に優れており、組込後の電子素子への圧力を低減。密着性に優れているため、接触熱抵抗を低減。制振性に優れ、振動対策も同時に解決
仕様(自己接着)あり長さ(mm)195幅(mm)100寸法(mm)195×100硬さショアC 30材料EPDM熱伝導率(W/mk)2危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ニュースーパーロック北川工業(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
独自のシール構造により、粉塵・水等が機器内に侵入するのを防ぎます。
材質(キャップ・本体・ナット)ナイロン66色ブラック規格UL94V-2
Fインテリアフェルト北川工業当日出荷
木製いす・テーブルの脚に貼り付けるタイプの硬質フェルトです。
床暖房対応。耐熱粘着剤付硬質フェルト
用途家具のズレや傷・音の防止、家具の移動に形状楕円材質特殊樹脂フェルト厚さ(mm)3色ベージュ
CKSクランプ北川工業当日出荷から16日以内出荷
ロック部がボックス構造のため結束時の横ずれがありません。
材質ナイロン66色グレー規格UL94V-2取付穴径(Φmm)6.4取付板厚(mm)0.5~2.3
ガイドレール北川工業(2件のレビュー)当日出荷
スリムな形状の基板ガイドです。
色ブラック材質ポリカーボネート規格UL94V-2取付板厚(mm)1.6±0.1
ノンスリップフェルト北川工業(4件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
滑り止め。
貼るだけの簡単取付。
床暖房対応
用途家具/テーブル/OA機器/置物/小物(軽量物用)の脚材質特殊フェルト厚さ(mm)1
Dインテリアフェルト北川工業(2件のレビュー)当日出荷
木製いす・テーブルの脚に貼り付けるタイプの硬質フェルトです。
床暖房対応。耐熱粘着剤付硬質フェルト
用途家具のズレや傷・音の防止、家具の移動に形状丸材質特殊樹脂フェルト厚さ(mm)4色ベージュ
フェルトキーパー北川工業(3件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
適度なスベリトとキズ・音防止
打ち込むだけで簡単取付
耐久性にすぐれています。
床暖暖房対応。
用途木製のイス脚、木製のテーブル脚材質樹脂:PE、フェルト:ポリエステル、金具:スチール色ベージュ
タックフィット 電子レンジ・オーブンレンジ用北川工業(1件のレビュー)当日出荷
電子レンジ・オーブンレンジの脚に貼り付けるだけで転倒・落下軽減防止効果が得られます。
「タックフィット」+受け皿+「タックフィット」サンドイッチ構造で振動を吸収し、強力に固定します。
自己粘着性の為、はがした跡も粘着残りがありません。
粘着部分が汚れても、中性洗剤や水で洗ってよく乾かせば、繰り返し使用できます。
用途電子レンジ/プリンター/家具の脚種別耐震マット材質本体:ポリプロピレン、粘着部:スチレン系ポリマー色ブラック耐荷重(kg)20(目安)サイズ(mm)55×13×55
バンド固定具北川工業当日出荷
バンドの挿入口が四方向あるので、取り付け時の方向決めが不要です。粘着テープ付のバンド固定具です。
色ナチュラル材質ナイロン66規格UL94V-2寸法A(mm)5.2寸法D(mm)4.5寸法E(mm)1.5寸法B(mm)10.0寸法C(mm)20.0適合バンド幅5.0mm以下、厚さ1.5mm以下
タックフィット ガードテープ北川工業(2件のレビュー)当日出荷
貼るだけで簡単に取り付けできます。
書籍棚等の手前に貼ることにより、落下・ズレ防止の落下軽減効果。(繰り返し使用可能)
吸着面はノリ残りしない加工。
用途本・ファイル・の落下軽減・小物の仮固定・ズレ防止に!種別耐震マット材質アクリル系発泡色ホワイトテープ幅(mm)40テープ長さ(m)2.5
タックフィット 透明タイプ北川工業(1件のレビュー)当日出荷
家具や薄型テレビの転倒防止!
取り付け簡単!
本製品を外しても、床をキズつけず跡残りしない。
表面を水洗いすると、繰り返し使える!
用途テレビ/PC/置物/家電製品 ※重心が低い物種別耐震マット材質スチレン系ポリマー色透明使用温度(℃)-20~60
熱伝導シートGP1シリーズ北川工業当日出荷から翌々日出荷
ヒートシンク等とCPUやIC等発熱素子とのサーマルインターフェイスに用いる電気絶縁性熱伝導シート。熱伝導性シリコンゴムとガラス繊維入り高熱伝導性シリコンフィルムの一体成形品。物理的強度と柔軟性を兼備。
長さ(mm)180幅(mm)125寸法(mm)180×125硬さショアOO 25材料シリコーン熱伝導率(W/mk)0.8危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
リビングキーパー北川工業当日出荷から翌々日出荷
床をキズつけずに家具のズレを防止
家具脚との接合部分に特殊吸着シートを使用。家具脚にしっかり吸着するため、ずれにくい構造。家具の移動の際に便利。
家具脚から本製品を取り外してもあと残りなし。
床暖房・フローリング、カーペット、畳にも使用可能。
用途家具(ソファー・ベット)のすべり止め材質本体:ポリプロピレン、滑り止め:特殊フェルト/アクリル発泡剤色ブラック
キズ・音防止 ソフトウールフェルト 粘着付北川工業翌々日出荷
フローリングの床などで、テーブルやイスの足に接着しておくと、これらを動かした時のキズや不快な音を防ぎます。貼る場所のサイズや形に合わせて自由にカットできます。裏面の特殊粘着剤で強力粘着ができ、しかもはがした時の「のり残り」がありません。
用途イス・テーブル・オーディオ・物置・花瓶や小物入れに材質ウール60%/、レーヨン40%厚さ(mm)2.5
転倒防止用固定具(スーパータックフィット)北川工業当日出荷
強力粘着ゲルで壁に固定でき、振動を吸収する特殊ベルトで家具等の転倒を防止します。 ●天板だけでなく、側面との固定も可能です。
材質ベース/ABS樹脂、ゲル/スチレン系ポリマーベルト長さ(mm)240~400ベース寸法(mm)65×90使用の目安150kg以下適合範囲(mm)400以内
Cインテリアフェルト北川工業当日出荷
木製いす・テーブルの脚に貼り付けるタイプの硬質フェルトです。
床暖房対応。耐熱粘着剤付硬質フェルト
用途家具のズレや傷・音の防止、家具の移動に形状四角材質特殊樹脂フェルト厚さ(mm)2寸法(mm)140×70質量(g)27
Aインテリアフェルト北川工業(1件のレビュー)当日出荷
木製いす・テーブルの脚に貼り付けるタイプの硬質フェルトです。
床暖房対応。硬質フェルトお徳用大判サイズ。
用途家具のズレや傷・音の防止、家具の移動に種別耐震マット寸法(mm)180×250厚さ(mm)2質量(g)54
スーパータックフィット北川工業当日出荷から3日以内出荷
地震の衝撃に耐える高剛性ABS樹脂を採用し、2分割構造でベースに取り付けたアームをスライドさせることで女性でも簡単に取り付けできます
用途地震などの転倒防止、振動防止(振動・衝撃を大幅に吸収)種別転倒防止ベルト
Hインテリアフェルト北川工業当日出荷
木製いす・テーブルの脚に貼り付けるタイプの硬質フェルトです。
床暖房対応。硬質フェルトお徳用大判サイズ。
用途家具のズレや傷・音の防止、家具の移動に形状四角材質特殊樹脂フェルト厚さ(mm)2寸法(mm)180×250質量(g)87
Eインテリアフェルト北川工業当日出荷
木製いす・テーブルの脚に貼り付けるタイプの硬質フェルトです。
床暖房対応。耐熱粘着剤付硬質フェルト
用途家具のズレや傷・音の防止、家具の移動に形状四角材質特殊樹脂フェルト厚さ(mm)4色ベージュ
タックフィット タックフィットシリーズ北川工業10日以内出荷
複合機やシュレッダーなど、キャスターの付いた備品を壁に穴をあけずに転倒防止できます。
材質【粘着部】スチレン系ポリマーシリーズタックフィットシリーズ耐荷重(kg)150(目安)コード48223材質(ベルト)ポリエステル(24~40cm/2個入)アズワン品番64-8244-22
帯電防止フェルト北川工業3日以内出荷
フローリングのキズ防止、家具の滑らか異動、異音の発生防止に。
帯電防止加工によりホコリが取りやすい!強力粘着でズレにくく、床暖房にも対応!家具や床になじみやすいライトベージュ色!
床暖房OK、色移りなし。
基板カードガイド KITAGAWA INDUSTRIES 長さ80mm北川工業翌々日出荷
仕様長さ:80mm●FGガイドレール. ガイドレールにFG機能をプラス 接点部が基板の両面にありどちらの面からでもFGを取る事が可能 接点部に球面加工を施しパターンを保護 専用リベットによりワンタッチでシャーシへ取付可能 樹脂製品部には難燃グレード(UL94V-2)を使用. ライセンス:U.S.パテント No4938703