オフィスサプライ (15) 自動車用品 (63) トラック用品 (10) バイク用品 (4) ブランド: 秀和システムブランド: POLARGすべて解除
接点グリス POLARG (27件のレビュー) 当日出荷
カプラーの端子に接点グリスを充填する事で、通電性を高め、安定した電流をバルブに供給する事が出来、結果、「バルブ早期断線予防」、「端子部のサビ防止」に繋がります。
LED車高灯ゴムスペーサー POLARG 当日出荷
用途 LED車高灯専用ゴムパッキン 適合品番 25565/25570/25575/25576/25580/25581/25567/25588/25589/2556W
LEDマーカーランプ POLARG (5件のレビュー) 当日出荷
デザインと被視認性の向上
専用設計のレンズと高輝度LEDチップにより、広がりのある光を実現しました。
従来品よりレンズを大型化。運転席からの視認性を向上しました。
路面をしっかり照らす配光設計。
コード結線部から灯具内への水の浸入を大幅に減少
本体コード出口及びとコードとPCBAssy(基板)との結線部は、LEDマーカーランプ(車高灯)で培ったメーカー独自の技術により、コード結線部からの水浸入を従来品より減少させています。
消費電力(W) 1.65 コード長さ(mm) 200 取付ピッチ(mm) 60 電球の種類 LED
LED車高灯ブラケット POLARG (5件のレビュー) 当日出荷
用途 LED車高灯専用 付属品 ネジ×2個 種別 ブラケット 適合品番 25565、25570、25575、25576、25560、25561、25562、25567、25568、25569
LED車高灯 POLARG (2件のレビュー) 欠品中
「マーカーランプ」は高輝度LEDを使用し、配光特性を高めた最新のレンズカットの採用により鮮やかに発光します。
ランプの小型・薄型設計により2トン車にも装着可能です。
LED採用により長寿命。
球切れによる交換作業を大幅減少させます。
JIS耐振・防水・耐熱試験・JASO静電気試験をクリアしています。
寸法(mm) 28.5×110.5×27.5 電圧(V) 24 レンズ色 アンバー コード長さ(mm) 80 発光色 アンバー 抵抗 0.5W(表面実装タイプ)×2 明るさ 21cd LED使用数(個) 表面実装タイプ4灯
LED車高灯(ECE部品認証取得品) POLARG 当日出荷
UN認証取得品・ECE規則認証品「マーカーランプ」は高輝度LEDを使用し、配光特性を高めた最新のレンズカットの採用により鮮やかに発光します。
ランプの小型・薄型設計により2トン車にも装着可能です。
LED採用により長寿命。
球切れによる交換作業を大幅減少させます。
JIS耐振・防水・耐熱試験・JASO静電気試験をクリアしています。
補修用カプラー H8/H11用 POLARG (4件のレビュー) 当日出荷
カプラーも消耗品!ハロゲンバルブ交換時には必ず確認!カプラーは、車輌本体とハロゲンバルブを接続する部分であり、バルブが発する高熱がそのままカプラーへの負担となる為、常に消耗しています。消耗が極限に達すると、変形等の不具合が発生し、最悪、カプラーや配線が燃えてしまう場合があるので、ハロゲンバルブ交換時には、カプラーの状態も確認し、以下の症状が発生していないか確認しましょう。
用途 カプラー 形状 H8・H11用 定格 12V・24V 発光色 -
B1 ハイブリッドハロゲン (T16) 12V 16W(18W) [アンバー] POLARG (3件のレビュー) 当日出荷
豊富なラインアップで、ポジション・バック・ウインカー・テール&ストップ・ライセンスランプをドレスアップ!白熱ハイパワーカラーバルブ「B1ハイブリッド」は、クールな白い光で、ポジションランプ、バックランプ、ライセンスランプをドレスアップする高効率ホワイトバルブと、クリアレンズでドレスアップしたリアコンビネーション(テール&ストップ)ランプやウィンカーランプ専用の高効率カラーバルブです。
用途 ウィンカーランプ タイプ シングル球 口金 W2.1X9.5d 発光色 アンバー 定格 12V 16W(18W) 形状 T16
インポートカーバルブ 12V 27/7W [クリア] POLARG (5件のレビュー) 当日出荷
欧米インポートカー御用達!「インポートカーバルブ」は、欧米車オーナーの為のポラーグ白熱バルブです。使用頻度の高い6アイテムをご用意しました。テール&ストップランプ/ウィンカーランプ/コーナリングランプ/ポジションランプ/ルームランプ…他
口金 W2.5×16q 発光色 クリア 定格 12V 27/7W 形状 S25樹脂ベース
補修用カプラー POLARG (12件のレビュー) 当日出荷 から 5日以内出荷
カプラーは、車輌本体とハロゲンバルブを接続する部分であり、バルブが発する高熱がそのままカプラーへの負担となる為、常に消耗しています。消耗が極限に達すると、変形等の不具合が発生し、最悪、カプラーや配線が燃えてしまう場合があるので、「端子のゆるみ」や「カプラーの変形」があれば早めの交換をしましょう。
LED車高灯パッキン POLARG (6件のレビュー) 当日出荷
用途 LED車高灯専用 付属品 - 種別 パッキン 適合品番 25565、25570、25575、25576、25560、25561、25562、25567、25568、25569
LED車高灯(ECE認証取得) POLARG (7件のレビュー) 当日出荷
高輝度タイプ発光ダイオード(LED)を使用し、配光特性を高めた最新のレンズカットで鮮やかな、レッド・ホワイトの各2色を発光。走行中の視認性を高め安全性の向上とグレードアップ化を図れます。ランプの小型・薄型設計により2トン車にも装着可能です。防水性にも優れたハイクオリティーな長寿命化LED車高灯です。ECE部品認証取得品。
用途 トラック・産業車両用 取付穴ピッチ(mm) 97 形状 角型 コード長さ(mm) 500
インポートカーバルブ 12V 21/4W [クリア] POLARG (1件のレビュー) 当日出荷
欧米インポートカー御用達!「インポートカーバルブ」は、欧米車オーナーの為のポラーグ白熱バルブです。使用頻度の高い6アイテムをご用意しました。テール&ストップランプ/ウィンカーランプ/コーナリングランプ/ポジションランプ/ルームランプ…他
用途 テール・ストップランプ タイプ ダブル球 口金 BAZ15d 発光色 クリアー 定格 12V 21/4W 形状 S25ピン角違い
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム (1件のレビュー) 7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 257 著者名 大木健司 初版年月 2016/05
インポートカーバルブ 12V 6W [クリア] POLARG (1件のレビュー) 当日出荷
欧米インポートカー御用達!「インポートカーバルブ」は、欧米車オーナーの為のポラーグ白熱バルブです。使用頻度の高い6アイテムをご用意しました。テール&ストップランプ/ウィンカーランプ/コーナリングランプ/ポジションランプ/ルームランプ…他
口金 BAX9s 発光色 クリアー 定格 12V 6W 形状 T10ミニハロゲン ピン角違い
ポジションランプ用LED POLARG (2件のレビュー) 当日出荷
24V車両(トラック・バス等)用POLARG LEDバルブです。
白熱電球と同等の明るさ(40Lm)を実現!白熱電球と同じサイズ(ECE規則)で従来のLEDバルブが取付けできなかった車両に装着が可能です。
専用設計光学レンズを搭載し、バルブ正面はもちろん広範囲(照射範囲340度)を明るく照らします。
放熱樹脂ボディを採用し、熱によるLEDチップの劣化や故障を低減しました。
長寿命、省電力化によりバッテリーへの負担を軽減するなどメンテナンス費用を削減することができます。
用途 ポジションランプ、メーターランプ、ルームランプ タイプ T10ウェッジ 耐熱性 130℃ 色温度(K) 6500 明るさ(Lm) 40
インポートカーバルブ 12V 5W [クリア] POLARG (1件のレビュー) 当日出荷
欧米インポートカー御用達!「インポートカーバルブ」は、欧米車オーナーの為のポラーグ白熱バルブです。使用頻度の高い6アイテムをご用意しました。テール&ストップランプ/ウィンカーランプ/コーナリングランプ/ポジションランプ/ルームランプ…他
口金 SV8.5/8 発光色 クリアー 定格 12V 5W 形状 T10×37
ハイブリッドプラスコート (S25ピン角違い) 12V 21W [アンバー] POLARG 当日出荷
映り込みを抑える ピュアシルバーコート「ハイブリッドプラスコート」は、灯具へ装着した際、アンバーの映り込みを抑える為、ガラス部にシルバーコーティングを施したウインカー用バルブです。T10、T20、S25タイプをラインナップし、トータルコーディネートが可能です。
用途 ウインカー用 発光色 アンバー 定格 12V 21W 形状 S25(ピン角違い)
LEDバックランプ 6500K (230Lm) T16シングル POLARG (5件のレビュー) 当日出荷
進化をつづける、POLARG LEDの輝き。エネルギー効率の良い、長寿命設計。安心の1年保証付き!高輝度LEDチップとリニア駆動の定電流回路を一体化(PAT)。今までのLEDにはない、高効率基盤を実現!金属ボディで効率よく放熱させ、熱によるLEDの劣化や故障を低減した、次世代の長寿命LED。
用途 バックランプ 発光色 ホワイト 定格 12V 形状 T16シングル 色温度(K) 6500 明るさ(Lm) 230
LEDデイドライビングランプ (DC12V) ホワイト 2個入り POLARG 6日以内出荷
昼間でもしっかり目立つ!LEDの純白光が高い被視認性を発揮!太陽光の下でも純白色が存在感を放ち、安全性が向上します。低消費電力のため、常時点灯でもバッテリーへの負担が少なく、経済的です。保安基準適合品車検適合防水・耐震・耐熱
用途 ドライビングランプ 発光色 ホワイト 定格 DC12V
インポートカーバルブ 12V 27/7W [アンバー] POLARG (2件のレビュー) 当日出荷
欧米インポートカー御用達!「インポートカーバルブ」は、欧米車オーナーの為のポラーグ白熱バルブです。使用頻度の高い6アイテムをご用意しました。テール&ストップランプ/ウィンカーランプ/コーナリングランプ/ポジションランプ/ルームランプ…他
口金 W2.5×16q 発光色 アンバー 定格 12V 27/7W 形状 S25樹脂ベース
POLARG LEDへッドバルブ H4 POLARG 5日以内出荷
純正ハロゲン交換用のLEDバルブです。
用途 車のバルブ 形状 H4 消費電力(W) 12/12 定格電圧(V) 12 色温度(K) 6500 明るさ(Lm) Hi2800/Lo2600
POLARG LEDへッド&フォグバルブ POLARG 5日以内出荷
純正ハロゲン交換用のLEDバルブです。
用途 車のバルブ 形状 H8/H11/H16 消費電力(W) 12 定格電圧(V) 12 色温度(K) 6500 明るさ(Lm) 2800
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版 秀和システム 10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 260 著者名 近藤晴雄 戸谷次延 初版年月 2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み 秀和システム 5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル 建築 分類 専門 判型 A5 ページ数 207 著者名 内野栄吉 初版年月 2013/12
わかる!電子工作の基本100 秀和システム 7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル 電子通信 分類 専門 判型 B5 ページ数 335 著者名 遠藤敏夫 初版年月 2010/12
LEDデイドライビングランプ (DC24V) ブルー 2個入り POLARG 9日以内出荷
昼間でもしっかり目立つ!LEDの純白光が高い被視認性を発揮!太陽光の下でも純白色が存在感を放ち、安全性が向上します。低消費電力のため、常時点灯でもバッテリーへの負担が少なく、経済的です。保安基準適合品車検適合防水・耐震・耐熱
LED 車幅灯 ポジションランプ 5000K (40Lm) 2個入り POLARG (2件のレビュー) 当日出荷
乗用車はもちろんハイブリッド車・電気自動車にも対応!(25Lm除く)専用設計光学レンズ搭載(300度)により、車幅灯に最適な光を実現!40Lm(ルーメン)シリーズ ※車検対応乗用車・ハイブリッド車・電気自動車に対応するPOLARG LEDのスタンダードモデル。従来品(HIGH POWER LED ONE)の約2倍の明るさを実現!さらに専用設計光学レンズを搭載し、バルブ正面はもちろん広範囲(照射範囲300度)を明るく照らします!色温度は5000Kと6500Kをラインアップし、好みに合わせて、愛車を華麗にドレスアップ。※ナンバー灯、室内灯としても使用可能です。
用途 車幅灯・ナンバー灯・室内灯 発光色 ホワイト 定格 12V 種別 SMD 形状 T10 適合車 乗用車、ハイブリッド車、電気自動車 色温度(K) 5000 耐熱温度(℃) 130 明るさ(Lm) 40