カラーコーンキタムラ産業(12件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~
1セット(20本)
翌々日出荷
高さ700mmのカラーコーンです。
用途工事現場やイベント・駐車場などの規制や区分けに質量(kg)0.9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)385×700×385
猛暑de塩飴ボトルミックスキタムラ産業(35件のレビュー)当日出荷
暑い季節のスポーツやお仕事に。沖縄の塩シママース+クエン酸入り。梅、レモン、ブルーベリー、サイダーの4つの味。
種類飴成分(1粒標準4.0g当たり)エネルギー 15kcal、たんぱく質 0g、脂質 0g、炭水化物 3.7g、ナトリウウム 84mg、食塩量 250mg、クエン酸量 120mg種別梅、レモン、ブルーベリー、サイダー容量200粒入り原材料砂糖、水アメ、食塩、クエン酸、香料 等
スコッチコーンキタムラ産業(9件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~
1セット(20本)
翌々日出荷
高さ700mmの反射テープ付きカラーコーンです。
用途工事現場やイベント・駐車場などの規制や区分けに材質PE質量(kg)0.9高さ(mm)700種類スタンダード寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)385×700×385デザインライン入り
ソーラー式セフティーフラッシュ (カットコーン用)キタムラ産業(7件のレビュー)当日出荷
電源のいらないソーラータイプの工事灯です。
赤LEDが明るく点滅し、無日照で約10日間は点滅し続けます。(使用状況や場所によって例外有)
カットコーンに直接差し込み使用できます。
用途工事現場の注意喚起として寸法(mm)W85×H189質量(g)約200電源ニッケル水素機能ON-OFFスイッチ付、夜間自動点滅機能付LED色赤4個点灯方式点滅ソーラーパネル出力0.24W点灯時間(無日照)約10日材質(本体)ポリカーボネートトラスコ品番756-7693適合穴径(Φmm)40
看板枠用鋳物 10kgキタムラ産業翌々日出荷
工事看板の重し台として
また、支え閉じこみによる転倒防止にもなります。
横275×縦1400mmスリム看板にも使えます。
色シルバー幅(mm)105質量(kg)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×60×640
フラッシャー合図灯キタムラ産業(10件のレビュー)当日出荷
緑・青・白・赤、目立つ合図灯。
高輝度LEDと高反射リフレクサイトにより、遠距離視認性抜群の合図灯です。
合図灯の色は4色から選べ、様々な用途で使用可能。
ベルトに引っ掛けれる便利なフック付き。
ON-OFFスイッチ付。
カラーコーンキタムラ産業(1件のレビュー)当日出荷
耐久性があり、変形しにくいです。
重ね合わせて運搬や収納の際にスペースを節約できます。
用途工事現場等の規制や区分け。高さ(mm)700質量(g)800種類スタンダード寸法(幅W×高さH)(mm)385×700デザイン無地
ソーラー式セフティーフラッシュキタムラ産業(12件のレビュー)当日出荷
電源のいらないソーラータイプの工事灯です。
赤LEDが明るく点滅し、無日照で約10日間は点滅し続けます。(使用状況や場所によって例外有)
用途工事現場の注意喚起として。寸法(mm)W85×H174質量(g)約200電源ニッケル水素機能ON-OFFスイッチ付、夜間自動点滅機能付LED色赤4個点灯方式点滅ソーラーパネル出力0.24W点灯時間(無日照)約10日材質(本体)ポリカーボネートトラスコ品番756-7685
LEDチューブキタムラ産業(3件のレビュー)当日出荷
高輝度LEDを24個使用し、12個ずつ交互に点滅します。
最大約50本まで継ぎ足し接続が可能です。
電源は単相100Vです。
用途夜間の工事現場に。長さ(m)10質量(kg)1.8トラスコ品番328-2040材質チューブ:ポリ塩化ビニール(PVC)電源(V)単相100消費電力(W)3.5LED使用数(個)24
安全ベスト 反射テープ70mm幅キタムラ産業(2件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
マジックテープで着脱・調節自在。
会社名・指名・血液型が記入できるタグ付。
70mm幅の高輝度反射テープを使用。
サイズフリー材質ポリエステルメッシュ、PCV反射テープ
ポイントフラッシュキタムラ産業(10件のレビュー)当日出荷
電源のいらないソーラータイプの工事灯です。本製品を付けたままでコーンの積み重ねや、スイッチのON-OFFができ、設置や収納が簡単に行えます。無日照で約90時間は点灯し続けます。カットコーンに直接差し込み使用できます。
用途工事現場の注意喚起としてソーラーパネル種類単結晶電源ニッケル水素点灯方式回転点滅スイッチON-OFF
K型ホルダーキタムラ産業(1件のレビュー)当日出荷
ソーラー式セフティーフラッシュ(SF-7C)などを単管に取り付ける為のアダプターです。
用途LED工事灯用アダプタートラスコ品番756-7669適合本体(ソーラータイプ)KSF-6SNC、SF-7C
エアロアローⅡキタムラ産業当日出荷
風が抜ける構造により、転倒を防止します。
積み重ねて収納できるので、場所をとりません。
別売のソーラーユニット(KPA-001)と組み合わせる事により、ソーラー式として使用出来ます。
用途工事現場や駐車場などの誘導寸法(幅W×高さH)(mm)756×450機能ON-OFFスイッチ付、夜間自動点滅機能付電池単一電池2本(別売)点灯方式点滅/流動LED赤30個点灯時間約30時間
白熱投光器 屋外型シリーズキタムラ産業当日出荷
2芯、3芯兼用の白熱投光器です。
用途工事現場、工場等の光源に仕様補修部品:G-2E大ガード、K-3大バイス、DD-3大ダルマ芯数2芯・3芯兼用設置場所屋外
ソーラー式明るい二色工事灯キタムラ産業(2件のレビュー)当日出荷
電源のいらないソーラータイプの工事灯です。赤と緑のLEDを使用し、とにかく今までにないような明るさを実現しました。無日照で約7日間は点灯し続けます。カットコーンに直接差し込み使用できます。各種アダプターを使用すれば、カラーコーン・単管などに取り付け可能です。
用途工事現場の注意喚起として。仕様無日照約7日、ON-OFFスイッチ付、夜間自動点滅機能付電源ニッケル水素寸法(幅W×高さH)(mm)79×194ソーラーパネル出力0.18WLED赤・2個、緑・1個点灯方法緑2回→赤4回の連続点滅
三脚キタムラ産業当日出荷
中パイプに落下防止用ピンを差し込む穴が7箇所あいており、簡単に高さの調整が可能です(1200~2000mm)。
回転灯用皿などと組み合わせて使用できます。
用途回転灯や投光器などを三脚で使用した時などトラスコ品番745-0885材質鉄塗装色シルバー
消火クロスキタムラ産業当日出荷
防災グッズ(消火器の補助具)消火剤を使わないから片付けも簡単です。防火訓練、消火訓練、消火に誰にでも簡単に使用できます。
用途天ぷら鍋の火災 タバコ ストーブ等の初期消火、自主防災の常備品に。トラスコ品番706-0064材質防炎加工ガラス繊維織布縦(mm)900横(mm)1100
スリム看板 蛍光イエロープリズム反射キタムラ産業翌々日出荷
通常の看板より幅が小さく、電柱に収まるサイズです。
NETIS登録の高輝度反射シートにて夜間での視認性も抜群です。
仕様鉄枠付材質鉄板色蛍光イエロー(プリズム反射)取付方式スタンド式寸法(幅W×高さH)(mm)275×1400
LEDソーラーチューブキタムラ産業当日出荷
環境に優しいソーラー式なので電源のない所で使用できます。
暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。(夜間自動点滅機能)
無日照で約8日は点滅します。(使用状況や場所によって例外有)
NETIS登録商品(KK-210071-VE)
用途夜間の工事現場などに仕様約8日(1日8時間使用)(無日照)トラスコ品番494-6791セット内容10mチューブ2本、ソーラーユニットのセット質量(kg)3.2電源ニッケル水素機能ON-OFFスイッチ付寸法(Φmm×m)22×10点灯方式交互点滅ソーラーパネル種類1WLED赤・24個
回転灯用皿キタムラ産業(1件のレビュー)当日出荷
回転灯や警告灯などを三脚に取り付ける為の皿です。
用途回転灯や警告灯などを三脚で使用した時など材質鉄直径(Φmm)約200塗装色シルバーパイプ内径(Φmm)約35
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
ラビットアイキタムラ産業当日出荷
あらゆる所で使用できる多用途適応型の強力警告灯です。
単三乾電池2本で約10時間使用可能。
ON-OFFスイッチ付き。電池付属。
タイプカラーコーン設置タイプ電源単三乾電池2本点灯方式交互点滅LED使用数(個)12
ソーラー式セフティーフラッシュキタムラ産業当日出荷
高輝度LEDを使用し、新設計レンズの採用で光の拡散効果を上げ視認性をアップしました。
ソーラータイプは電池交換がいらず経済的。雨天や曇天の日が続いても約5日間は動作します。(フル充電時)
レンズ部はポリカを使用し耐衝撃性に優れ、雨にも負けない防雨構造。
自動点滅機能付きで暗くなると点滅し、明るくなると自動的に消灯します。
コーンライトケースを使用しカラーコーンへ、黄筒を使用し単管パイプ等へ設置できます。
ON-OFFスイッチ付
点灯方式交互点滅材質(本体)ポリカーボネート電源ソーラー(ニッカド電池)機能ON-OFFスイッチ付、夜間自動点滅機能付仕様約5日(無日照)
カットコーン用アダプターキタムラ産業欠品中
ソーラー式二色工事灯(KSG-001)やソーラー式セフティーフラッシュ(KSF-6SN・6SRG・SF-7)などをカットコーンに取り付ける為のアダプターです。
用途LED工事灯用アダプタートラスコ品番756-7651
PVCS-N700A-RW ナイトコーン700H 重量タイプキタムラ産業¥29,980税込¥32,978
1セット(10本)
翌々日出荷
トップには、滑り止め効果のある溝がありもちやすいメーカー従来品より柔らかさUP耐久性・復元性にすぐれており丈夫で長持ちコンパクトに重ねられ収納し易く、重ねても単体で持ち上げ易い
材質PVC色赤白高さ(mm)700デザインライン入り
セーフティフラッシュ(単一電池タイプ)キタムラ産業当日出荷
高輝度LEDを使用し、新設計レンズの採用で光の拡散効果を上げ視認性をアップしました。
レンズ部はポリカを使用し耐衝撃性に優れ、雨にも負けない防雨構造。
自動点滅機能付きで暗くなると点滅し、明るくなると自動的に消灯します。
コーンライトケースを使用しカラーコーンへ、黄筒を使用し単管パイプ等へ設置できます。
材質(本体)ポリカーボネート電源単一乾電池×2本点灯方式交互点滅LED赤6個
ライトメッシュベストキタムラ産業(1件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
通気性が良い涼しいベストです。柔軟性と通気性がとても良いパンチングメッシュを採用しました。ISO20471適合の高輝度反射クロスに穴加工を施し、反射材の熱を放出します。昼夜の視認性が高い、蛍光色メッシュを使用しています。
種類ベスト型サイズフリー材質本体:ポリエステルメッシュ、反射シート:高輝度反射クロステープ地色グレー
カンバンライトキタムラ産業5日以内出荷
ソーラーと高輝度白色LEDを使用した環境に優しい製品です。
スリム看板にもフィットします。
Φ48.6mmの単管にも取付可能です。
材質本体:ポリカーボネート、金具:鉄仕様ソーラーパネル4W、無日照約3日間(満充電時)付属品充電用ACアダプター質量(kg)約2電源ニッケル水素寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×313×140.5機能ON-OFFスイッチ、夜間自動点灯、残量インジケーターLED色白(4個)
LEDチューブ(乾電池式)キタムラ産業(1件のレビュー)5日以内出荷
乾電池式なので電源のとれない所でも使用できます。
暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。
用途夜間の工事現場などに点灯時間70時間寸法(Φmm×m)22×10電池単一電池2本(別売)点灯方式交互点滅LED赤・24個
LEDコーンバーキタムラ産業欠品中
高輝度LEDを12個使用しています。
昼でも夜でも使える兼用タイプ。
乾電池式とAC100V式があります。
乾電池式は連続約70時間使用可能です。
ON-OFFスイッチ付き。電池付属。