カテゴリ

  • オフィスサプライ(15)
  • オフィス家具/照明/清掃用品(1)
  • バイク用品(1)
  • 自転車用品(42)
絞り込み
ブランド
  • 秀和システム
  • EVERS
  • モノタロウ(5,916)
  • ホンダ(316,395)
  • MAZDA(マツダ)(217,169)
  • 三菱ふそう(209,581)
  • SMC(208,979)
  • トヨタ(140,401)
  • ミツビシ(138,060)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,911)
  • ニッサン(88,126)
  • オカムラ(岡村製作所)(76,174)
  • エスコ(75,878)
  • スズキ(68,890)
  • BIGM(丸山製作所)(66,166)
  • スバル(61,778)
  • 日野自動車(47,262)
  • Kawasaki(43,588)
  • いすゞ自動車(43,272)
  • BMW(40,311)
  • KTM(36,223)
  • メディアカバーマーケット(35,800)
商品レビュー
  • 以上(11)
  • 以上(14)
  • 以上(16)
  • 以上(16)
価格
  • 1,500円以下(18)
  • 1,500-10,000円(41)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メタルケアー EVERSメタルケアーEVERS(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1本(340mL)ほか
当日出荷
優れた浸透力と潤滑力によりあらゆる可動部分の動きを滑らかにし、キシミ音等を直ちに解消致します。 水置換性に優れあらゆる金属をサビ・腐食から守り、またチェーンの潤滑にも使用できます。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
エバーズコーティング剤 親水 EVERSエバーズコーティング剤 親水EVERS(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1本(150mL)
当日出荷
このコーティング剤は塗装表面のクリア層そのものをガラス質に変え、同時に親水効果で水滴が大きく流れやすくなり、フレームをサビ等から守ります。繰り返し使うほど、ピカピカになりさらに汚れに強いボディーになります。高い耐久性と親水性の水引きコーティング剤です。施工後のお手入れは水だけで汚れが落ちやすく、メンテナンスも楽になります。
用途スプレーして拭くだけなので誰でも簡単にコーティングできます。塗装表面のクリア層をガラス化して透明に保つので、ボディーが鏡のような映り込みを魅せ続けます。ガラスそのものを塗装に直接定着し長時間効果が持続します。ノーコンパウントなので、塗装面、金属パーツ、樹脂パーツに使用できます。作業性抜群の簡単便利なコーティング剤です。容量(mL)150
エバーズ 自転車丸洗いクリーナー EVERSエバーズ 自転車丸洗いクリーナーEVERS(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1個(480mL)
当日出荷
水を使わず洗車ができます(水洗い不要・拭き上げるだけ)泡の洗浄力で汚れを浮かせて落とします。 フレーム、タイヤ、ホイール、ハンドル、サドル、チェーン、ディレイラ―、ブレーキ、フォーク等の汚れをスッキリ落とします。 塗装面、ゴム、金属、樹脂等の素材を優しく洗浄できます作業性抜群のカンタン便利な泡洗浄剤です。
アズワン品番64-9558-41
エバーズ 長期防錆油 EVERSエバーズ 長期防錆油EVERS(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個(420mL)
当日出荷
金属製品が輸出時に、高温多湿状況に長期間保管される場合を想定し、開発された極めて性能の高い輸出用長期防錆剤です。 防水・防錆シート・気化性防錆剤の封入等が不要で、コスト・工程が省けます。 グリスのように固まらないため、使用時に脱脂洗浄等の後処理が殆ど不要です。除去は溶剤・界面活性剤で簡単に拭き取れます。
アズワン品番64-9558-25
チェーンオイル DRY EVERSチェーンオイル DRYEVERS(3件のレビュー)
899税込989
1本(100mL)
当日出荷
耐水性、防汚性に優れ、べたつきを抑えた全天候対応のドライタイプ潤滑剤。PTPE(超摩耗低減剤)配合により、過酷条件下も優れた潤滑性と耐摩耗性を発揮します。ドライタイプ潤滑剤は、チェーンのピン、ブッシュによく浸透し、全ての可動部に使用できます。オンロード、オフロードのどちらにも使用できます。
用途チェーン、スプロケット、ワイヤー等、可動部分の潤滑、摩耗防止防錆用。容量(mL)100
エバーズ チェーンオイル EVERSエバーズ チェーンオイルEVERS(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1本(300mL)
当日出荷
優れた潤滑性・浸透性・サビ止め効果がある、チェーンオイルです。サビからチェーンを強力に保護し、オイル耐性は約600kmの長距離走行が可能です。オイルの付着性が高いので、タレや飛散が少なく汚れにくいオイルです。
用途街乗り自転車から本格ロードバイクまで、水洗い不要だから屋内やベランダ、遠征先でも簡単に洗車できます。容量(mL)300
EVERS 長期防錆剤 EVERSEVERS 長期防錆剤EVERS(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
特に防錆能力及び潤滑性に優れた防錆潤滑剤です。あらゆる金属をサビから強力に守ります。自転車の動きの悪い部分をすぐに動きを滑らかにします。サビついたボルトやナットをしばらくするとゆるめることができます。 油汚れやうすいサビが拭くだけで簡単におとせます。
容量(mL)100アズワン品番64-9599-41
スプレーオイル テフロン入 EVERSスプレーオイル テフロン入EVERS
1,198税込1,318
1本(100mL)
当日出荷
高級潤滑剤テフロン配合により、高い潤滑性・浸透性・防触効果に優れ、鉄・アルミ・真鍮などの金属部分に使用できるスプレー式オイルです。
用途自転車、自動車、ドア、シャッター・機械工具類など、金属部の潤滑・防錆及びキシミ止め。容量(mL)100
エバーズ 長期防錆剤 EVERSエバーズ 長期防錆剤EVERS(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(220mL)
当日出荷
潤滑性能もありますので自転車可動部にも最適で、自転車の動きの悪い部分の動きを滑らかにします。更に浸透性もありますので、サビついたボルトやナットを暫くするとゆるめる事ができます。うすいサビや油汚れを吹くだけで簡単におとせます。自転車以外にも自動車やオートバイ、自販機等あらゆる機械、器具の強力防錆に最適です。
用途自転車、自転車部品、自動車、オートバイの防錆・潤滑・浸透用。特に自転車金属部の防錆能力に秀でた比類なき超強力防錆剤です。容量(mL)220
チェーンクリーナー EVERSチェーンクリーナーEVERS(2件のレビュー)
989税込1,088
1本(100mL)
当日出荷
チェーンに付着した油汚れや金属粉などを簡単に除去できる強力洗浄剤。特に洗浄力が強く、しかも安全性の高い新しいタイプの化学洗浄剤です。超遅乾性なので頑固な汚れや出始めのサビも落とせます。ゴム、プラスチック、塗装面。Oリンクを傷めませんので安心して使用できます。
用途自転車のチェーン及びスプロケット外部の油脂等の汚れ除去、洗浄用。容量(mL)100
EVERS メタルケアー EVERSEVERS メタルケアーEVERS(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
浸透・潤滑・防錆剤。可動部分の動きを滑らかにし、キシミ音等を直ちに解消します。あらゆる金属をサビ、腐食から守り、チェーンの潤滑にも使用できます。クリーニング効果により、固まった油や汚れを取り除き、金属表面をきれいにします。
容量(mL)100アズワン品番64-9558-44
エバーズ2 スプレーオイル 金属保護液 EVERSエバーズ2 スプレーオイル 金属保護液EVERS(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個(340mL)ほか
当日出荷
優れた防錆力によりあらゆる金属を長期間腐食等、錆から守ります。 強力な浸透、潤滑力により各種回転部、摺動部、チェーン、ワイヤー等に使用できます。 水置換性に優れているので水に濡れた金属部分に使用すれば除水と防錆が一度に行えます。
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)
1,600税込1,760
1冊
7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
エバーズ ハンドクリーナー EVERSエバーズ ハンドクリーナーEVERS
5,698税込6,268
1個(4kg)
当日出荷
EVERSを使った後は保温成文アロエエキスと天然ハーブ配合の手にやさしく香りよいハンドクリーナーをお使い下さい。 ガンコな油汚れや臭いをきれいに落とす液状タイプのハンドクリーナーです。 特殊な160ミクロンクレンジング微粒子で、排水溝が詰まる心配もありません。
エバーズコーティング剤 撥水 EVERSエバーズコーティング剤 撥水EVERS
2,098税込2,308
1本(220mL)
4日以内出荷
このコーティング剤は深みのあるツヤを与え同時に高い撥水効果で水をはじきフレームをサビ等から守ります。スプレー時も、泡がまとまり飛び散りが少ないので、リムなどの神経質なパーツの周りも使用できます。また、予想以上に伸びるので、少量で大きな面積を処理することができます。耐久性に関しては、汗、水ともに高い耐久力があるコーティング剤です。
用途泡でピカピカコーティング・水をはじく撥水コーティングで汚れとともに雨水や洗車した水を気持ちよくはじきます。容量(mL)220
EVERS plus+ チェーンクリーナー EVERSEVERS plus+ チェーンクリーナーEVERS
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
特に洗浄力が強く、環境にやさしいタイプの科学洗浄剤です。チェーンに付着したオイル、グリスなどの油汚れや金属粉、ホコリを簡単に除去することができます。スプレーすると徐々に乾燥するので汚れを残しません。
容量(mL)300アズワン品番64-9558-36
エバーズ プラス チェーンオイル EVERSエバーズ プラス チェーンオイルEVERS(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個(300mL)
当日出荷
優れた潤滑性・浸透性・サビ止め効果がある、チェーン用オイルです。サビからチェーンを強力に保護し、オイル耐久性は約600kmの長距離走行が可能です。 オイルの付着性が高いので、タレや飛散が少なく汚れにくいオイルです。オンロード、オフロード、オールコンディションレースの全てに使用できます。
アズワン品番64-9558-35
EVERS セラミック チェーンオイル WET EVERSEVERS セラミック チェーンオイル WETEVERS
1,998税込2,198
1本
当日出荷
特に防錆能力及び潤滑性、耐摩耗性に優れた防錆潤滑剤です。強力サビ防止効果、水置換性に優れ強力防錆力で金属をサビから守ります。セラミック潤滑剤と摩耗調整剤の潤滑効果により一般電動アシスト自転車はもとよりスポーツ電動アシスト自転車「e-Bike」、スポーツ自転車にもご使用いただけます。セラミックオイルがチェーンのピンとブッシュによく浸透しチェーン、アシストギア、プーリー、ディレイラー等の摩耗を防止します。オイル塗布後は時間をかけてオイル感を残し乾燥し飛散しにくくなる防汚性に優れた潤滑剤です。優れた潤滑性能は、摩擦を減少させ各種パーツの寿命を延ばします。
成分セラミック個体潤滑剤配合寸法(mm)66×53×83容量(mL)220質量(g)248
EVERS セラミック チェーンオイル DRY EVERSEVERS セラミック チェーンオイル DRYEVERS
1,998税込2,198
1本
当日出荷
特に潤滑性及び耐摩耗性に優れ軽く走行できるドライレーシング潤滑剤です。薄い乾燥被膜によりべたツキを抑え防錆力と水置換性に優れ金属をサビから守ります。セラミック潤滑剤と摩耗調整剤の潤滑効果により一般電動アシスト自転車はもとよりスポーツ電動アシスト自転車「e-Bike」、スポーツ自転車にもご使用いただけます。セラミックオイルがチェーンのピンとブッシュによく浸透しチェーン、アシストギア、プーリー、ディレイラー等の摩耗を防止します。オイル塗布後しばらくすると油膜が定着し飛散しにくい防汚性に優れた潤滑剤です。優れた潤滑性能は、摩擦を減少させ各種パーツの寿命を延ばします。
成分セラミック個体潤滑剤配合寸法(mm)66×53×83容量(mL)220質量(g)238
エバーズ 自転車クリーナー EVERSエバーズ 自転車クリーナーEVERS(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(480mL)
当日出荷
水なし簡単泡洗浄。泡で汚れを落とす。このクリーナーと拭き取る布があれば、いつでもどこでも自転車をきれいにできます。街乗り自転車から本格ロードバイクまで、水洗い不要だから屋内やベランダ、遠征先でも簡単に洗車できます。
用途水を使わず洗車ができます。(水洗い不要・拭き上げるだけ)泡の洗浄力で汚れを浮かせて落とします。フレーム、タイヤ、ホイール、ハンドル、サドル、チェーン、ディレイラー、ブレーキ、フォーク等の汚れをスッキリ落とします。塗装面、ゴム、金属、樹脂等の素材を優しく洗浄できます。このクリーナーは、フレームだけでなく、タイヤ・チェーン・ハンドルなど自転車全てのパーツに使用できます。金属・ゴム・樹脂といった素材を問わず優しく洗浄できるクリーナーです。容量(mL)480
サビトリスプレー EVERSサビトリスプレーEVERS
1,098税込1,208
1本
5日以内出荷
除去できる錆・赤錆・茶錆・黄錆(材質 鉄・銅・真鍮・ステンレスなど)除去できない錆・黒錆(黒色酸化皮膜など)・白錆(アルミニウム・マグネシウムなど)・緑青錆(銅など)・メッキ製品に付着した錆
用途サビ取りスプレー容量(mL)100
図解入門はじめての人のための電気の基本がよ~くわかる本 秀和システム図解入門はじめての人のための電気の基本がよ~くわかる本秀和システム
1,200税込1,320
1冊
5日以内出荷
判型A5ページ数233ジャンル電気・電子著者名有馬良知初版年月2012/11
EVERS セラミック 防錆潤滑油 EVERSEVERS セラミック 防錆潤滑油EVERS
1,998税込2,198
1本
当日出荷
特に防錆能力及び潤滑性に優れた防錆潤滑剤です。強力サビ防止効果、水置換性に優れ特殊油膜で金属をサビから守ります。特殊潤滑油膜を形成し高耐久性オイルにより一般電動アシスト自転車はもとよりスポーツ電動アシスト自転車「e-Bike」にもご使用いただけます。セラミックオイルがチェーンのピンとブッシュによく浸透しチェーン、フロントチェーンルング、アシストギアテンションプーリー、リアコグ等の摩耗を防止します。オイル塗布後しばらくすると油膜が定着し飛散しにくい防汚性に優れた潤滑剤です。可動部の動きを滑らかにしキシミ音を解消し優れた極圧性と潤滑性を持つ防錆潤滑剤です。
成分強力防錆・セラミック個体潤滑剤配合寸法(mm)66×53×83容量(mL)220質量(g)248
EVERS スーパーシーラント EVERSEVERS スーパーシーラントEVERS(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
自転車パンク防止修理剤。応急処理じゃなくてタイヤの本格修理不要で修理後でも通常走行可能な修理剤。6mmまでのパンク穴を防ぐことができます。パンク前に入れて防止+パンク後に入れて一般車の修理にも使える。液剤硬化しないので予防補修効果3年。
容量(mL)60アズワン品番64-9558-45
エバーズ プロ カーボン チェーンスプレー EVERSエバーズ プロ カーボン チェーンスプレーEVERS
1,898税込2,088
1個(100mL)
欠品中
耐水性、防汚性に優れ、ベトつきを抑えた全天候対応のドライタイプの自転車用潤滑剤。
用途チェーン・シフトレバー・ワイヤーケーブルの長期潤滑・防錆にタイプドライアズワン品番64-9558-28
チェーンクリーナー EVERSチェーンクリーナーEVERS
1,598税込1,758
1本
5日以内出荷
チェーンに付着した油汚れや金属粉等を簡単に除去できる強力洗浄剤です。超遅乾燥なので、頑固な汚れや出初めのサビも落せます。塗装面、ゴム、プラスチック、Oリングを傷めませんので安心して使用できます。・チェーンに付着した油汚れや金属粉等を簡単に除去します。・シールチェーンのOリングを傷めません。・塗装面、ゴム、プラスチックに影響しませんので、幅広い用途があります。・無臭タイプですので、嫌な臭いがありません。・ブラシ付ですので頑固な汚れや、出始めの錆も落とせます。
容量(mL)420
EVERS セラミック チェーンオイル WAX EVERSEVERS セラミック チェーンオイル WAXEVERS
1,998税込2,198
1本
当日出荷
特に保油性及び耐久性、耐摩耗性に優れた防錆潤滑剤です。塗布後は比較的早くワックス化し油脂分が分離せず保持され防錆力で金属をサビから守ります。セラミック潤滑剤と摩耗調整剤の潤滑効果により一般電動アシスト自転車はもとよりスポーツ電動アシスト自転車「e-Bike」、スポーツ自転車にもご使用いただけます。セラミックオイルがチェーンのピンとブッシュによく浸透しチェーン、アシストギア、プーリー、ディレイラー等の摩耗を防止します。オイル塗布後しばらくすると油膜が定着し飛散しにくい防汚性に優れた潤滑剤です。優れた潤滑性能は、摩擦を減少させ各種パーツの寿命を延ばします。
成分セラミック個体潤滑剤配合寸法(mm)66×53×83容量(mL)220質量(g)244
スプレーグリス ホワイトグリス EVERSスプレーグリス ホワイトグリスEVERS
839税込923
1本(100mL)
5日以内出荷
ホワイトグリスを使用した便利なスプレー式のグリスです。サビやキシミの起こりやすい箇所にスプレーしておくだけで持続性にすぐれ、防錆・キシミをおさえる潤滑効果を発揮します。特に雨水に強く、野外の使用には最適です。
用途自転車、自動車、ドア、シャッター・機械工具類など、金属部の潤滑・防錆及びキシミ止め。容量(mL)100
エバーズ ポリッシュ&ワックス EVERSエバーズ ポリッシュ&ワックスEVERS
1,598税込1,758
1本(300mL)
4日以内出荷
汚れ落とし効果、つや出し効果のあるポリッシュ&ワックスです。特殊シリコン粒子の採用で、塗装面、ゴム、プラスチック、ビニールを保護し金属の防錆効果とつやを持続します。コーティング性と撥水性があるので、汚れがつきにくく、水をはじきます。
用途研磨剤不使用なので、カーボン・アルミフレームなどあらゆる箇所に使用できます。容量(mL)300
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版 秀和システム図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム
2,000税込2,200
1冊
10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み 秀和システム図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム
1,800税込1,980
1冊
5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100 秀和システムわかる!電子工作の基本100秀和システム
2,200税込2,420
1冊
7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
EVERS 自転車ガラスコーティング EVERSEVERS 自転車ガラスコーティングEVERS
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
メンテは水だけ!簡単にボディーをガラスに変えるコーティング剤。水滴が大きく流れやすくなり、フレームをサビ等から守ります。スプレーして拭くだけなので誰でも簡単にコーティングできます。ガラス光沢+高耐久性+防汚効果塗装面、金属パーツ、樹脂パーツに使用できます。
容量(mL)150アズワン品番64-9558-64
EVERS plus+ バイクウォッシュ EVERSEVERS plus+ バイクウォッシュEVERS
1,598税込1,758
1個
当日出荷
フレーム、タイヤ、外装パール素材を傷めずに洗浄できます。強力洗浄剤配合による光沢復元効果でフレーム塗装面がきれいになります。ほこり、泥、油などの汚れをスッキリ落とし、環境に優しい生分解性クリーナーです。
容量(mL)650
EVERS plus+ メタルクリーナー EVERSEVERS plus+ メタルクリーナーEVERS
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
特に洗浄性に優れた100%生分解性処方の金属洗浄剤です。自然のシトラス成分が金属製品の奥深くに入り込みオイルの油汚れを分解し、きれいにします。チェーン、ディレーラー、スプロケットなどの金属剥き出しパーツ専用です。
容量(mL)500アズワン品番64-9558-39
EVERS plus+ ルブリカント EVERSEVERS plus+ ルブリカントEVERS
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
特に浸透性・潤滑性に優れた防錆潤滑剤です。サビついたボルトやナットをゆるめ、可動部の動きを滑らかにし、キシミ音などをすぐに解消します。洗浄効果により、固まった油や汚れを取り除き、金属表面をきれいにします。
容量(mL)300アズワン品番64-9558-37
エバーズ プラス ポリッシュ&ワックス EVERSエバーズ プラス ポリッシュ&ワックスEVERS
1,398税込1,538
1個(300mL)
6日以内出荷
汚れ落とし効果、つや出し効果のあるポリシュ&ワックスです。特殊シンコン粒子の採用で、塗装面、ゴム、プラスチック、ビニールを保護し、金属の防錆効果とつやを持続します。 コーティング性と撥水性があるので、汚れがつきにくく、水をはじきます。研磨剤不使用なので、カーボン・アルミフレームなどあらゆる箇所に使用できます。
アズワン品番64-9558-38
エバーズ メンテオイルスプレー EVERSエバーズ メンテオイルスプレーEVERS
1,798税込1,978
1個(420mL)
当日出荷
有機モリブデン配合により、優れた極圧性と潤滑性を持つスプレーオイルです水置換性があり、金属表面の除水と防錆が一度に行えます。 臭気を抑え、オイルの臭いがありません可動部の動きを滑らかにしキシミ音などを直ちに解消します。 ジョイント部のサビ付いたボルト、ナットのゆるめ、車高調整式ショックなどのネジ部分の防錆に適しています。
アズワン品番64-9558-29
エバーズ メンテグリススプレー EVERSエバーズ メンテグリススプレーEVERS
1,798税込1,978
1個(420mL)
9日以内出荷
有機モリブデン配合により、優れた極圧性と潤滑性を持つスプレーグリスです。 優れた潤滑性能は、摩擦を減少させ各種部品の寿命を延ばしますしゅう動部や防錆したい部分への注油回数を減らします。 耐熱性、耐水性を備え防錆力を発揮します。汎用タイプなので使用温度範囲も広く、液ダレもしにくくなっています。 ベアリング、ギヤ、ウォーターポンプなどの長期間給油できない箇所へのグリースアップに適しています。
アズワン品番64-9558-30
パーツ&ブレーキクリーナー EVERSパーツ&ブレーキクリーナーEVERS
1,998税込2,198
1本
5日以内出荷
各種金属パーツ、ブレーキ周りに付着した油汚れや磨耗した金属粉を簡単に除去する、速乾性の脱脂洗浄に効果を発揮します。オイル、グリスの脱脂洗浄に効果を発揮します。塗装面、ゴム、プラスチックにはかけないで下さい。・油脂類・金属粉等の汚れをスプレーと化学洗浄剤の相乗効果で強力に落としすばやく乾燥させます。・オゾン層を破壊するフロン溶剤等は使用せず、有機溶剤中毒予防規則にも適用しません。
用途ブレーキディスク・ドラム・パッド等の粉じんの湿潤除去オイル・グリス等の洗浄塗装や接着面の脱脂洗浄容量(mL)840