MAG&ALUMINUM POLISHマザーズ(61件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~
1個(141g)ほか
当日出荷
今や磨き材の定番中の定番”マグポリ”です。
マグネシウム、アルミニウムパーツを磨くのに最適です。
驚くほど簡単に輝きを取り戻せます。
用途金属磨き危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
カリフォルニアゴールド クロームポリッシュマザーズ当日出荷
新しくなったマザーズクロームポリッシュは、クロームパーツ、ホイール、アクセサリーパーツが今まで以上に輝きます。先進のポリマーは、指紋や水アカなどから保護し、研磨剤を含まないので、ガラスや鏡面にも安心してお使いいただけます。
用途金属、メッキパーツの洗浄、艶出し適合スチール、アルミ、真鍮、ステンレス、クロームパーツ容量(mL)355アズワン品番64-3280-78危険物の類別非危険物
CMX セラミックスプレーコーティングマザーズ6日以内出荷
プロ品質の高耐久、超疎水性能を持ちながら使いやすく、お求めやすい価格の"CMXセラミックスプレーコーティング"が洗車に革命を起こします。MOTHERS"CMXセラミックスプレーコーティング"は、SiO2(二酸化ケイ素)とTio2(二酸化チタン)を配合したコーティング剤をスプレーして拭き取るだけの簡単施工を実現しました。この強力な"CMXセラミックスプレーコーティング"は、様々な外的要因から超長期的に保護し、深い艶とガラスのような光沢を保持します。単独の製品としてはもちろん、既に施工されているコーティング剤の補強材としても使用できます。塗装面の深み、耐久性、保護力を高めるためには重ね塗りをおすすめします。一度施工をすると、愛車の洗車の手間がかつてないほどにラクになります。
用途塗装面のワックス及びコーティング容量(mL)710アズワン品番64-3280-09危険物の類別非危険物特性高耐久、超疎水性、光沢
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
ウォッシュバケツ フタ付きマザーズ8日以内出荷
マザーズのロゴが入った洗車用バケツです。容量は4ガロン(約15リットル)上部にリブが入った頑丈な作りでフタと取っ手が付きます。マザーズのロが入ったおしゃれなバケツです。バケツという実用的なアイテムですが、ガレージスペースのアクセサリーとして置くだけでも絵になります。フタがついていますが、カチッとはまるタイプではなく、置くタイプになります。
用途洗車用バケツ容量(L)約15(4ガロン)アズワン品番64-3280-49危険物の類別非危険物
クロームホイールクリーナーマザーズ6日以内出荷
マザーズクロームホイールクリーナーは、クローム処理されたホイールやスポークホイール、鍛造アルミホイールなどを素早く簡単に綺麗にするための専用クリーナーです。ホイールにスプレーをすると、素早く安全にブレーキダストやグリス・タールなどに浸透し溶かして除去します。簡単に洗い流すことができ、放置されていた鍛造アルミが新品のように蘇ります。
用途ホイールの洗浄適合自動車・オートバイのホイール容量(mL)710アズワン品番64-3280-39危険物の類別非危険物
R3レーシングラバーリムーバーマザーズ8日以内出荷
マザーズR3は、ボディの塗装面、ガラス、ビニールラップなどの外装パーツから、ラバーのこびりつき、泥、汚れなどを素早く安全に除去するスプレー式のクリーナーです。マザーズR3は、外装には優しく安全ですが、頑固なラバーや汚れには強い効き目を発揮します。
用途ラバー、泥などのこびり付き落とし適合自動車、オートバイの塗装面、ガラスなど外装表面容量(mL)710アズワン品番64-3280-24危険物の類別非危険物
カリフォルニアゴールド ウォーターレス・ウォッシュ&ワックスマザーズ当日出荷
マザーズから満を持して登場!究極の水なし洗車ケミカル!カリフォルニアゴールド ウォーターレス・ウォッシュ&ワックスはその名の通り、水分が無くても愛車を素早く簡単に洗車してワックスをかけることができます。石鹸や洗剤で汚れを洗い流していた従来の洗車と同じように、マザーズ独自の超滑らかな成分が優れた潤滑性をもたらし、汚れやホコリをカプセル化して溶かし、ボディを傷つけずに安全に吹き上げ、磨き上げることができます。今までの水道などの条件に縛られていた洗車に代わる画期的な製品です。シンプルな使い勝手と美しい仕上がりで愛車を輝かせます。
用途ボディ表面の洗車およびワックス適合自動車・オートバイのボディ・塗装面・ガラス面容量(mL)710アズワン品番64-3280-16危険物の類別非危険物
カリフォルニアゴールド インスタントディテイラー 710mLマザーズ6日以内出荷
ショータイム インスタントディテイラーは水を使わずスプレーして拭き取るだけで、ボディ表面の指紋や汚れ、水滴跡などをきれいに除去します。外出前のちょっとした瞬間に使用すれば、愛車の色と輝きを引き立ててくれます。綺麗にしたいところに、そのまま直接スプレーし、キレイなウエスで拭上げるだけの、簡単&スピーディーな液体クリーナーWAXです。ボディー、フェンダーなどの塗装面、金属面やクロームパーツに付着した、鳥のフンやダスト、指紋や水滴跡などを除去し、光沢を取り戻します。水は使わないので、場所を選ばず、手軽にWAX仕上げが出来ます。
用途自動車・オートバイのボディの洗浄適合自動車・オートバイのボディ、金属面容量(mL)710アズワン品番64-3280-72危険物の類別非危険物
カリフォルニアゴールド インスタントディテイラー 473mLマザーズ8日以内出荷
ショータイム インスタントディテイラーは水を使わずスプレーして拭き取るだけで、ボディ表面の指紋や汚れ、水滴跡などをきれいに除去します。外出前のちょっとした瞬間に使用すれば、愛車の色と輝きを引き立ててくれます。綺麗にしたいところに、そのまま直接スプレーし、キレイなウエスで拭上げるだけの、簡単&スピーディーな液体クリーナーWAXです。ボディー、フェンダーなどの塗装面、金属面やクロームパーツに付着した、鳥のフンやダスト、指紋や水滴跡などを除去し、光沢を取り戻します。水は使わないので、場所を選ばず、手軽にWAX仕上げが出来ます。
用途自動車・オートバイのボディの洗浄適合自動車・オートバイのボディ、金属面容量(mL)473アズワン品番64-3280-71危険物の類別非危険物
バックトゥブラック トリム&プラスチックレストアマザーズ翌々日出荷
マザーズ バックトゥブラック トリム&プラスチックレストアは自動車のバンパー・フェンダー・ミラーやスクーターのインナーカウルに多用されている無塗装の梨地仕上げの樹脂などの酸化や汚れ、ワックスの拭き残しを除去し、新車のような艶と表面の肌理を甦らせます。紫外線・水分・オゾン・その他の化学物質などの要因からの劣化から表面を保護します。繰り返しの使用でさらなる保護効果を発揮します。紫外線で焼けて白化した樹脂パーツを多く見かけますが、バックトゥブラックにお任せ。ウェスなどで塗り込んで拭き上げるだけで、樹脂の色艶・肌理が戻ります。雨に濡れても白く垂れることもありません。施工後の樹脂表面はベトつきもなく、シボの感触が驚くほどわかるようになります。
用途自動車・オートバイの外装樹脂パーツ・ゴム・ビニールパーツの洗浄・保護適合自動車のバンパー・フェンダー・ミラー窓枠・吸気口、スクーターなどのインナーフェンダーなどの無塗装のプラスチックパーツ、ゴム、ビニールなど※光沢あるプラスチックや塗装面には使用できません容量(mL)355アズワン品番64-3280-69危険物の類別非危険物
カリフォルニアゴールド メタルポリッシュマザーズ欠品中
マザーズ カリフォルニアゴールド メタルポリッシュはリキッドタイプの金属用ポリッシュです。表面にコーティング処理を施していない金属のポリッシュにご使用下さい。マザーズのパワーボールやパワーコーンなどと組合わせれば短時間でポリッシュが完了します。鏡面仕上げは時間も手間も掛かってしまいますが、マザーズのパワーボールやパワーコーンなどと組合わせると短時間できれいに広範囲をポリッシュ出来るのでお勧めです。小さな部品ならウェスなどに取ってお使いください。
用途多目的金属ポリッシュ適合表面にコーティング処理を施していない金属(アルミ・ステンレス・スチール・ブラス・ニッケル・シルバー・銅など)容量(mL)355アズワン品番64-3280-68危険物の類別非危険物
プロテクタント MTシリーズマザーズ6日以内出荷から8日以内出荷
マザーズ(Mothers)プロテクタントは、ゴムやビニール、プラスチック、ファイバーグラスに効果的な浸透式の紫外線プロテクトケミカルです。一度の施工で、約30日間の保護効果を保ちます。ダッシュボードやバンパー、トリム、タイヤなどの劣化を防いでくれます。紫外線は、ゴムやプラスチックを激しく傷めてしまいます。白っぽくなってきたり、ひび割れてきたり、それだけでとても古臭く見えてしまいます。このマザーズ・プロテクタントをこまめに使用すると、ダッシュボードやトリムなどがいつでも新品のような色合いを保ってくれます。コーティングされていないプラスチックやゴムに使用してください。
用途コーティングされていないゴムやプラスチックの耐オゾン、紫外線保護浸透剤適合ゴム、プラスチック、タイヤ、バンパーなど危険物の類別非危険物特性耐紫外線
レザーコンディショナーマザーズ8日以内出荷
マザーズレザーコンディショナーは、愛車のスムースレザーを保護します。コーヒーの染みや食べこぼしなどレザーの表面にシミや汚れを残す要因は様々。紫外線などの環境下でもレザーは次第に傷んできます。レザーコンディショナーは、年月とともに失われる天然オイルを補うために、ラノリンと牛脚油から作られています。それらは、革に有害な影響を与える要因に対して保護バリアを形成します。
用途皮革製品の保護・メンテナンス容量(mL)355アズワン品番64-3280-36危険物の類別非危険物使用可能材質自動車の革シート・その他の革製品など(タン・スエードなどの無加工の表面の革には使用できません)
VLR ビニール・レザー・ラバーケアマザーズ8日以内出荷
マザーズVLRは、素早く容易にビニール・皮革・ゴムなどの車内インテリアに使用される多種多様な素材の表面をキレイにし、状態を整えて保護します。このpHバランスの取れた成分は、頑固な泥や汚れをキレイに除去します。牛脚油とラノリンを含んだオールインワンブレンドのVLR は、簡単な方法で乾燥やヒビ割れから守ります。
用途ビニール・皮革・ゴムの保護・メンテナンス容量(mL)710アズワン品番64-3280-34危険物の類別非危険物使用可能材質車内インテリアやその他のビニール・皮革・ゴム)
パワープラスチック4ライトマザーズ10日以内出荷
パワープラスチック4ライトは、一回の工程で、多種多様な硬質または透明プラスチックを素早く簡単に磨いて保護するために、パワーボールツールシリーズと一緒に使用するためにラインナップされています。ヘッドライトやテールライト・コンバーチブルトップの窓などをキレイに洗浄し、酸化防止ポリマー・UV シールド・超微 細コンパウンドが同時に効果を発揮するように特別にブレンドされています。
用途パワーボールツールシリーズを使用してのプラスチック磨き適合自動車、オートバイのヘッドライト・テールレンズ・スクリーンなど容量(mL)236アズワン品番64-3280-25危険物の類別非危険物
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
カリフォルニアゴールド カーウォッシュ MTシリーズマザーズ6日以内出荷
マザーズ カリフォルニアゴールドカーウォッシュは独自のpHバランス配合で生まれた高性能なシャンプーです。ワックス成分を保護しながら塗装面を鈍らせることなくバグ・鳥糞・大気中や道路からの汚れを落とします。1ガロン(約3.78リットル)の水に対して1オンス(約28cc)の割合で希釈してご使用下さい。クリーミーな泡立ちで泡切れも良いシャンプーです。ワックス成分を保護しながら汚れを落としてくれます。そのまま、マイクロファイバーで拭き上げても良いですが、ブースト効果のあるマザーズのワックスで仕上げると、さらに艶やかに仕上げることが出来ます。
用途自動車・オートバイの洗車用シャンプー適合自動車・オートバイのボディ危険物の類別非危険物
バックトゥブラック タイヤリニューマザーズ6日以内出荷
バックトゥブラック タイヤリニューは、タイヤのブランドや色に関係なく、カプセル化された洗浄成分が茶褐色の汚れ、泥、油分、ブレーキダストなどの頑固な汚れを溶かして新品のようなタイヤに戻してくれます。ホワイトウォールタイヤにもおすすめです。実際バイクも車も、新品のタイヤって綺麗で汚したくないです。それが、2ヶ月も走行すると忘れてしまい、いつのまにか洗車したのにタイヤが茶色っぽい。折角バイクを綺麗にしたのにタイヤのせいで引き締まらない。そんな時にこのタイヤリニューを使って見て下さい。簡単に新品当時の気持ちになれます。
用途タイヤウォールの洗浄・保護適合自動車・オートバイのタイヤ側面(道路接地面には使用できません)容量(mL)710アズワン品番64-3280-74危険物の類別非危険物
リヴィジョン グラスサーフェイスクリーナーマザーズ63日以内出荷
マザーズ リビジョン グラスサーフェイスクリーナーはスプレーしてマイクロファイバークロスで拭き取るだけで、ガラス・プラスチック表面の汚れ、油膜や指紋を取り除きます。アンモニア成分を含まず、効果的にガラス、鏡、プラスチック、クロームを綺麗にします。車・オートバイに限らずGPS画面、スマートフォン、タブレット、タッチスクリーンのディスプレイや家電製品などにも使用出来るマルチクリーナーです。高い洗浄力を持ちながら拭き取りがとても簡単です。ガラスやスクリーンに付いたバグ(虫が潰れた跡)も一拭きでスッキリ取ることが出来ます。拭き取りもスジが残ることなく簡単に取れます。スマートフォンのディスプレーに使用すると、脂や指紋が驚くほど簡単に落とすことが出来ます。屋外から家電までマルチに使えるクリーナーです。
用途自動車のウインドー・オートバイのスクリーンなどのプラスチック製品・モバイルのタッチスクリーンの洗浄適合ガラス・プラスチック容量(mL)710アズワン品番64-3280-70危険物の類別非危険物
バックトゥブラック タイヤシャインマザーズ6日以内出荷
マザーズ バックトゥブラック タイヤシャインは洗浄したタイヤウォールに保護効果と自然な輝きを与えます。スプレーして拭き上げるだけで艶やかなタイヤウォールを再現すると同時に、紫外線による酸化・ブレーキダスト・ホコリからタイヤを守ります。拭き上げるタイミングでノーマル・グロス仕上げを調整できます。ナチュラルな艶の仕上がりで、引き締まった足元を演出します。マザーズ バックトゥブラックタイヤリニューなどできれいに仕上げたタイヤをさらに引き立てるならタイヤシャインです。拭き取るタイミングによって艶をコントロール出来ます。ボディを綺麗にすると同じようにタイヤもケアしてみてはいかがでしょうか?
用途自動車のタイヤサイドウォールの保護・艶出し適合自動車タイヤ(オートバイには使用できません)容量(mL)710アズワン品番64-3280-66危険物の類別非危険物
パワーボール2マザーズ4日以内出荷
マザーズ パワーボールは、ドリルに取付けて使用する研磨用スポンジです。直径約150mmのスポンジは短時間で広い範囲をポリッシュするのに適しています。金属・車のテールレンズなどに使用が可能です。ポリッシュする用途によってケミカルを選択して下さい。本製品はスポンジ面の上下を入れ替えられるリバーシブルタイプです。広い部分を手作業でポリッシュするとどうしてもムラになったり、膨大な時間が掛かってしまいます。パワーボールなら時間が大幅に短縮できますし、均一に仕上げることが出来ます。スポンジが汚れたらぬるま湯と中性洗剤で洗って繰り返し使用できます。
用途金属・プラスチックのポリッシャー適合無加工の金属面、自動車・オートバイのテールレンズなど(塗装面には使用できません)、【条件】チャック径6mm以上のドリル直径(Φmm)【本体】約150アズワン品番64-3280-60危険物の類別非危険物
パワーボールミニマザーズ4日以内出荷
マザーズ パワーボールミニは、ドリルに取付けて使用する研磨用スポンジです。高さ60ミリ、幅80ミリの球状スポンジは狭い場所のポリッシュに最適です。約210ミリのエクステンションが付属していますので、手の届きにくい部分にも使用できます。無加工の金属・テールレンズなど、ポリッシュする用途によってケミカルを選択して下さい。本製品はスポンジ面の上下を入れ替えられるリバーシブルタイプです。入り組んだ手の入りにくい部分のポリッシュにお勧めします。小さいパーツならボールを直接取付けて、手の届きにくい部位をポリッシュするならエクステンションを装着します。スポンジには細かく切れ込みが入っているので、少々、段差があるパーツも軽く押し付けるだけできれいに磨けます。スポンジが汚れたらぬるま湯と中性洗剤で洗って繰り返し使えます。
用途塗装面のワックスがけ・ポリッシュ適合無加工の金属面、自動車・オートバイのテールレンズなど(塗装面には使用できません)、【条件】チャック径6mm以上のドリル寸法(mm)【エクステンション】約210直径(Φmm)【本体】約80×60アズワン品番64-3280-59危険物の類別非危険物
パワーコーン360マザーズ4日以内出荷
マザーズ パワーコーンは、ドリルに取付けて使用する研磨用スポンジです。パワーシリーズの中でも一際、独特な円錐形状は、狭い部分から広い面までポリッシュが可能です。先端はしっかり磨ける無垢のスポンジ、後端は切れ込みが入っているので、より対象物へ密着させてポリッシュが可能です。パワーシリーズの中で異彩を放つデザインです。会社にあるハーレーのアルミリムを磨きましたが、手作業と比較して短時間で仕上げることが出来ました。個人的にはパワーシリーズの中で一番、使い勝手が良いです。汚れたらぬるま湯と中性洗剤で洗って繰り返し使用出来ます。
用途金属・プラスチックのポリッシャー適合無加工の金属面、自動車・オートバイのテールレンズなど(塗装面には使用できません)、【条件】チャック径6mm以上のドリル長さ(mm)約110最大径(Φmm)約100アズワン品番64-3280-58危険物の類別非危険物先端径(Φmm)【本体】約25
カリフォルニアゴールド ピュアブラジリアンカルナバWAXマザーズ4日以内出荷
カリフォルニアゴールド ピュアブラジリアンカルナバWAXは優れた輝きと保護効果のために厳選された、ブラジル産No.1イエローカルナバから作られています。非研磨ワックスですので、お好みのタイミングで複数回のコーティング処理が可能です。塗装面にまさに濡れたような深い艶と輝きを与えます。マザーズが提唱するアルティメットワックスシステムのSTEP3にあたる最終仕上げのためのワックスです。ワックス前にマザーズ ピュアポリッシュSTEP1とマイクロポリッシュグレイズSTEP2で下地を作ればさらに完璧な仕上がりになります。この深みは他のワックスと一線を画しますよ。
用途塗装面用ワックス適合自動車・オートバイのボディ・塗装面(マット塗装は不可)容量(g)340アズワン品番64-3280-48危険物の類別非危険物
カリフォルニアゴールド シンセティックWAX リキッドマザーズ6日以内出荷
マザーズ カリフォルニアゴールド シンセティックWAXは扱いやすいリキッドタイプの化学合成ワックスです。マイクロポリマー化されたポリマーが塗装面を保護するために科学的結合をします。塗装面にクリアな輝きと深みのある艶をもたらします。
用途自動車・オートバイ用ワックス適合自動車・オートバイのボディ・塗装面(マット塗装は不可)容量(mL)473アズワン品番64-3280-47危険物の類別非危険物
カリフォルニアゴールド スプレーWAXマザーズ8日以内出荷
スプレーWAXは、素早く簡単に塗装面をキレイにし、輝かせ、保護します。濡れたままの状態でも、乾いた状態でも使用できるスプレーWAXは、塗装面に残っているWAX成分の効果を高めます。もちろん、WAXとしての性能も高く、スプレーして拭き上げるだけで鮮やかな輝きが手に入ります。
用途塗装面の洗浄、艶出し、保護適合自動車・オートバイの塗装面容量(mL)710アズワン品番64-3280-44危険物の類別非危険物
カーペット&アフォルステリークリーナーマザーズ8日以内出荷
車内のカーペットがきれいなところを見たことはありますか? マザーズ・カーペット&アフォルステリークリーナーがあれば、インテリアの本当の色と魅力に驚くことでしょう。完全なpHバランスのとれた環境に安心な成分でありながら、ビニールやベロア、布、カーペット、シープスキンなどにこびりついた汚れや染みなどをしっかりと除去します。車内だけでなく、家庭内のあらゆる汚れにも効果を発揮します。
用途カーペットなど室内の装飾品容量(mL)710アズワン品番64-3280-41危険物の類別非危険物使用可能材質カーペット、布、ビニール
カリフォルニアゴールド ピュアブラジリアンカルナバWAX リキッドマザーズ6日以内出荷
カリフォルニアゴールド ピュアポリッシュ STEP1とマイクロポリッシュグレイズ STEP2 で作られた下地に、究極の輝きをもたらす仕上げのための最終ステップになります。マザーズピュアブラジリアンカルナバワックスは、優れたの輝きと保護効果のために最高のブラジル産 No.1イエローカルナバから作られています。非研磨WAXですのでお好みのタイミングで複数回のコーティングが可能です。卓越した輝きと深み、保護の為に、マザーズの究極のワックスシステムを体感して下さい。
用途塗装面用ワックス適合自動車・オートバイのボディ・塗装面(マット塗装は不可)容量(mL)473アズワン品番64-3280-40危険物の類別非危険物
ポリッシュアルミホイールクリーナーマザーズ6日以内出荷
マザーズアルミホイールクリーナーは、コーティングされていないアルミとアルマイト処理されたアルミホイールを安全に素早く綺麗するための専用クリーナーです。アルミホイールクリーナーの効果はアルミだけにとどまりません。それは、塗装面、クリアコート、カラーコート、スチール、クローム、カスタムコートされたホイールやハブにも大変効果があります。スプレーをして、あらゆるブレーキダストやグリス、汚れなどに浸透し、溶かし、浮き上がらせて洗い流します。手で拭き取る必要がなく、洗い流すだけで完全にホイールを綺麗にします。
用途ホイールの洗浄適合自動車(オートバイは使用不可)容量(mL)710アズワン品番64-3280-38危険物の類別非危険物
バックトゥブラック ヘビーデューティトリムケアマザーズ翌々日出荷
マザーズバックトゥブラックヘビーデューティトリムクリーナーキットは、エクステリアトリムやテクスチャプラスチックを新品のような本来の色に復元する比類の無い洗浄能力を提供します。ヘビーデューティトリムクリーナーキットは、汚れを覆い隠すのではありません。ゲル状の本剤が長年の酸化・環境からの劣化・汚れ・染み込んだWAXなどを除去し、芯から綺麗にします。自然な仕上がりを長期間保持します。
用途自動車・オートバイの外装樹脂パーツ・ゴム・ビニールパーツの洗浄・保護適合自動車のバンパー・フェンダー・ミラー窓枠・吸気口、スクーターなどのインナーフェンダーなどの無塗装のプラスチックパーツ、ゴム、ビニールなど※光沢あるプラスチックや塗装面には使用できません容量(mL)355アズワン品番64-3280-37危険物の類別非危険物