カテゴリ

  • オフィスサプライ(15)
  • オフィス家具/照明/清掃用品(78)
  • 空調・電設資材/電気材料(285)
絞り込み
ブランド
  • 秀和システム
  • DNライティング
  • モノタロウ(5,912)
  • ホンダ(316,343)
  • MAZDA(マツダ)(217,160)
  • 三菱ふそう(209,577)
  • SMC(207,750)
  • トヨタ(140,404)
  • ミツビシ(138,057)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,910)
  • ニッサン(88,121)
  • オカムラ(岡村製作所)(76,174)
  • エスコ(75,676)
  • スズキ(68,889)
  • BIGM(丸山製作所)(66,166)
  • スバル(61,775)
  • 日野自動車(47,262)
  • Kawasaki(43,587)
  • いすゞ自動車(43,272)
  • BMW(40,310)
  • KTM(36,223)
  • メディアカバーマーケット(35,800)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
商品レビュー
  • 以上(7)
  • 以上(7)
  • 以上(7)
  • 以上(7)
価格
  • 1,500円以下(98)
  • 1,500-10,000円(176)
  • 10,000-50,000円(152)
  • 50,000-100,000円(39)
  • 100,000円以上(12)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
378件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シームレスラインランプ DNライティングシームレスラインランプDNライティング(3件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から5日以内出荷
端まで光り、継ぎ目のない光を演出するランプ
口金GX5d定格寿命(時間)12000ランプの種類シームレスラインランプT6ランプ径6/8inch(≒20mm)
エースラインランプ DNライティングエースラインランプDNライティング(8件のレビュー)
8,298税込9,128
1本
当日出荷から6日以内出荷
豊富なサイズ、色を持つラピッドスタート形ランプ
電球の種類蛍光ランプランプの種類ラピッドスタート形蛍光ランプランプ形状直管ランプ径6/8inch(≒20mm)
エコラインランプ DNライティングエコラインランプDNライティング
6,398税込7,038
1個
20日以内出荷
高周波点灯形専用蛍光ランプ サイズ20種類 mm単位でご希望のサイズも製作可能 太さ15.5mm、曲げ加工可能 定格寿命12000時間
品種エコラインランプ
エコラインランプ DNライティングエコラインランプDNライティング
8,298税込9,128
1本
当日出荷から12日以内出荷
Φ15.5mm、省スペースランプ
電球の種類蛍光ランプ口金G5ランプの種類高周波点灯専用形蛍光ランプランプ形状直管ランプ径5/8inch(≒15.5mm)
コンセント DNライティングコンセントDNライティング
1,998税込2,198
1個
10日以内出荷
接地付で受電にも給電にも使える什器専用コンセント 什器用接地極付2Pコンセント 受電・給電どちらにも使用可能
質量(kg)0.117品種3Pコンセント
LED器具部品渡りコード DNライティングLED器具部品渡りコードDNライティング
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
AC100V電源と器具の接続に使用します
長さ(mm)2500定格AC125V・5A品種接続コード
LEDモジュール DNライティングLEDモジュールDNライティング
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷から20日以内出荷
エクストリームコンパクト 全45サイズ(特寸37種類) 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統2520mm以内)
サイズ全45サイズ(特寸37種類)電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統2520mm以内
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)
1,600税込1,760
1冊
7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
渡りコード DNライティング渡りコードDNライティング
689税込758
1個
翌々日出荷から20日以内出荷
1灯用直流電源装置とLEDモジュールの接続に使用します
定格DC24V・2A品種延長コード
電源コード DNライティング電源コードDNライティング
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷から20日以内出荷
温度ヒューズ内蔵型コネクタ3PTCが両側についたコード 什器間で電源を送るときに使用します 温度ヒューズは91℃で電流を遮断します
定格AC250V・12A品種3P継源コード
コネクタ DNライティングコネクタDNライティング
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
お好みの長さの電線(VCTF1.25~または2.0~)を接続し、電源プラグやコネクタ3PTCを取り付けて3P電源コードや3P継線コードとして使用します 温度ヒューズは91℃で電流を遮断します
長さ(mm)11質量(kg)0.067定格AC250V・12A品種コネクタ
渡りコード DNライティング渡りコードDNライティング
999税込1,099
1個
20日以内出荷
器具(たなライト)を連結して電源を送る場合に使用します サイズ40にBK(ブラック・黒)はありません
定格AC125V・5A品種渡りコード
電源接続用コネクタケーブル DNライティング電源接続用コネクタケーブルDNライティング
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷から20日以内出荷
AC100V/200V電源と器具(軒下用)の接続に使用します
定格AC300V・7A品種接続ケーブル
電源コード DNライティング電源コードDNライティング
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷から20日以内出荷
2Pアース線付プラグと温度ヒューズ内蔵型コネクタ3PTCが一体になったコード 2極コンセントから3Pコンセントへ給電するときに使用します 温度ヒューズは91℃で電流を遮断します
定格AC125V・12A品種3P電源コード
直流電源装置 DNライティング直流電源装置DNライティング
7,098税込7,808特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
LEDモジュール用 非調光・調光兼用 PWM制御 調光範囲3%~100% LEDモジュール入力電力28W(25.5W)まで
容量44VA品種直流電源装置使用場所屋内調光率(%)PWM調光3%~100%入力電圧AC100V/AC200V/AC242V
接続コード DNライティング接続コードDNライティング
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷から20日以内出荷
多灯用直流電源装置とLEDモジュールの接続に使用します
品種接続コード
コールドケースランプ DNライティングコールドケースランプDNライティング
14,980税込16,478
1個
20日以内出荷
ラピッドスタート形蛍光ランプ コールドケースランプ サイズ22種類 mm単位でご希望のサイズも製作可能 太さ20mm、曲げ加工可能 使用可能温度範囲:-5℃~-10℃
品種コールドケースランプ
紫外線ランプ DNライティング紫外線ランプDNライティング(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から3日以内出荷
紫外線殺菌ランプ 殺菌作用を持つ波長253.7mmの紫外線を放射します。
管径(Φmm)25.5口金G13
電源コード DNライティング電源コードDNライティング
5,198税込5,718
1個
翌々日出荷から20日以内出荷
接地極付2Pプラグと温度ヒューズ内蔵型コネクタ3PTCが一体になったコード 2極接地極付コンセントから3Pコンセントへ給電するときに使用します 温度ヒューズは91℃で電流を遮断します
定格AC125V・12A品種3P電源コード
直流電源装置 DNライティング直流電源装置DNライティング
15,980税込17,578
1個
20日以内出荷
直付(直線・曲線)で取り付ける場合に使用します FXU-LED用 どの向き(上・下・横)に取り付けてもモジュールホルダーは不要です 低背タイプ
質量(kg)0.9品種直流電源装置使用場所屋内・軒下調光率(%)PWM制御3%~100%入力電圧AC100V/AC200V/AC242V
取付クリップ DNライティング取付クリップDNライティング
579税込637
1箱(5個)
翌々日出荷から20日以内出荷
フレキシブルLEDモジュール用 直付(直線・曲線)で取り付ける場合に使用
品種取付クリップ
ラインコンセント DNライティングラインコンセントDNライティング
7,598税込8,358
1個
20日以内出荷
ローボルト用ラインコンセント ZLC1系統あたりのLEDモジュール入力電力最大使用W数は105Wまでです 直流電源装置1台につき、ZLCは最大2系統まで接続可能です
定格電圧DC30V品種ラインコンセント定格電流(A)15
エースラインランプ DNライティングエースラインランプDNライティング
10,980税込12,078
1個
20日以内出荷
ラピッドスタート形蛍光ランプ 紫外線カット サイズ28種類mm単位でご希望のサイズも製作可能 太さ20mm、曲げ加工可能
品種エースラインランプ(紫外線カット)
LED電源コード DNライティングLED電源コードDNライティング
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷から20日以内出荷
LCプラグ付でラインコンセントから電源を取る場合に使用します
定格AC125V・5A品種電源コード
LED器具部品電源渡ケーブル DNライティングLED器具部品電源渡ケーブルDNライティング
1,798税込1,978
1個
20日以内出荷
器具(軒下用)を離して電源を送る場合に使用します
定格AC300V・7A品種渡りケーブル
LED間接器具 DNライティングLED間接器具DNライティング
15,980税込17,578
1個
20日以内出荷
Seamlessline LED照明器具(シームレスライン) 調光兼用型 コンパクト型 ワイド配光タイプ
電源内蔵品種建築化照明使用場所屋内入力電圧AC100V
LEDマグネット金具 DNライティングLEDマグネット金具DNライティング
559税込615
1箱(3個)
3日以内出荷
LEDモジュール本体の磁石を利用して取り付ける金具
質量(kg)0.037品種マグネット受け金具
図解入門はじめての人のための電気の基本がよ~くわかる本 秀和システム図解入門はじめての人のための電気の基本がよ~くわかる本秀和システム
1,200税込1,320
1冊
5日以内出荷
判型A5ページ数233ジャンル電気・電子著者名有馬良知初版年月2012/11
PWM信号制御調光器 DNライティングPWM信号制御調光器DNライティング
14,980税込16,478
1個
当日出荷
入力電圧(V)AC100材質(パネル)ABS形式PDC1500T周波数(Hz)50/60本体質量(kg)0.3寸法(縦×横)(mm)120×116連結数(TRE○○○○APD~ELD2435HFD)25台(ELD24150FD、PDD150DT+ELD24150FD)5台(PDD150DT+ELD2475F)8台(PDD150DT+ELD24240F)3台適合負荷(LED証明器具)TRE○○○○APD、TRD○○○○FPD、HAS-LED○○○○NL28-FPT、HAS-LED○○○○FMZ、HA-LEDN○○○○FPL、SCF-LED(N)○○○○APD、SC3-LED○○○○APD、SA-LED2-○○○○FPL、HO2-LEDN(W)○○○○FPL、SO3-LED(N)○○○○FPD(直流電源装置)ELD2425HD、ELD2435HFD、ELD24150FDPDD150DT+ELD2475FPDD150DT+ELD24150FDPDD150DT+ELD24240F負荷電流(A)15までRoHS指令(10物質対応)対応
TB3-LED/SC3-LED用渡りコード DKP2500片切り DNライティングTB3-LED/SC3-LED用渡りコード DKP2500片切りDNライティング
1,298税込1,428
1本
当日出荷
器具を連結して電源を送る場合に使用します。(最大10灯以内)
コード長さ(mm)2500RoHS指令(10物質対応)対応
冷蔵・冷凍用LEDモジュール DNライティング冷蔵・冷凍用LEDモジュールDNライティング
9,998税込10,998
1個
20日以内出荷
冷蔵・冷凍ケース用 IP保護等級:IP65 透明カバー 精肉、鮮魚(赤身)、生鮮食品に最適なFM色とLP色をラインナップ
サイズ全54サイズ(特寸48種類)電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内(冷蔵・冷凍ケース用)調光方式PWM/DALI入力電圧DC24V連結不可
落下防止金具 4個入 DNライティング落下防止金具 4個入DNライティング
1,098税込1,208
1個
20日以内出荷
屋外用フレキシブルLEDモジュールFXA-S11-WP用
品種落下防止パーツ
落下防止金具 DNライティング落下防止金具DNライティング
599税込659
1箱(5個)
20日以内出荷
LEDモジュールの取付ホルダー 照射方向を自由に変えられます
品種落下防止金具
落下防止サドル 2個入 DNライティング落下防止サドル 2個入DNライティング
789税込868
1個
3日以内出荷
上向き・下向き取付する場合に使用
品種SC落下防止サドル
直流電源装置 DNライティング直流電源装置DNライティング
23,980税込26,378特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
LEDモジュール用 非調光・調光兼用 PWM制御 調光範囲3%~100% LEDモジュール入力電力168W(144W)まで
容量267VA/263VA/267VA品種直流電源装置使用場所屋内、軒下調光率(%)PWM調光3%~100%入力電圧AC100V/AC200V/AC242V
位相制御調光器 DNライティング位相制御調光器DNライティング
12,980税込14,278
1個
20日以内出荷
正位相制御 出力負荷3Aまで 3路スイッチ対応 屋内に設置してください
制御方式位相品種調光器出力の適合負荷3Aまで使用場所屋内入力電圧AC100V
ラインコンセント DNライティングラインコンセントDNライティング
9,998税込10,998
1個
10日以内出荷から20日以内出荷
ラインコンセント 合計15Aまで給電可能 本体色はアイボリー・ブラウン・ブラックの3色 縦長のコンパクトなコンセントで、どの位置でも電源が取れる什器専用コンセント
定格電圧AC125V品種ラインコンセント定格電流(A)15
マグネット受け金具 DNライティングマグネット受け金具DNライティング
559税込615
1個ほか
20日以内出荷
LEDモジュール本体の磁石を利用して取り付ける金具 長さがあるので墨出しに便利です
品種マグネット受け金具
たなライト DNライティングたなライトDNライティング
12,980税込14,278
1個
20日以内出荷
LEDたなライト 棚全面照射型 T6スリムランプ(Φ20mm)と同等のサイズ 照射方向調節可能 電源送り可能
電源内蔵品種たなライト使用場所屋内調光方式不可送り方式【電源】7灯以内入力電圧AC100V
ダウンライト(100V仕様) DNライティングダウンライト(100V仕様)DNライティング
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から20日以内出荷
什器用 高演色型 薄型 100V仕様 選べる3つの配光(35°/ 50°/100°) 100V直結・電源装置不要で簡単施工 薄型設計で、ディスプレイに最適
質量(kg)0.1電源内蔵品種ダウンライト(100V仕様)埋め込み深さ(mm)30使用場所屋内(什器用)調光方式位相埋込穴(Φmm)60入力電圧100V