カテゴリ

  • オフィスサプライ(20)
  • 空調・電設資材/電気材料(12)
  • 自動車用品(95)
絞り込み
ブランド
  • 秀和システム
  • ENDY
  • モノタロウ(5,921)
  • ホンダ(316,429)
  • MAZDA(マツダ)(217,176)
  • 三菱ふそう(209,582)
  • SMC(208,976)
  • トヨタ(140,410)
  • ミツビシ(138,065)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,919)
  • ニッサン(88,133)
  • オカムラ(岡村製作所)(76,174)
  • エスコ(75,967)
  • スズキ(68,904)
  • BIGM(丸山製作所)(66,167)
  • スバル(61,782)
  • 日野自動車(47,263)
  • Kawasaki(43,598)
  • いすゞ自動車(43,272)
  • BMW(40,311)
  • KTM(36,224)
  • メディアカバーマーケット(35,800)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(65)
商品レビュー
  • 以上(31)
  • 以上(32)
  • 以上(34)
  • 以上(35)
価格
  • 1,500円以下(39)
  • 1,500-10,000円(94)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
127件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カーコンポ接続コネクター いすゞ車用 ENDYカーコンポ接続コネクター いすゞ車用ENDY
1,998税込2,198
1個
当日出荷
配線表示チューブサブ電源取出し可能各カーステレオメーカー対応仕様分岐コネクター付属
用途市販AVナビゲーション・ヘッドユニットを車両の純正配線を利用して接続するオーディオハーネスです。ステアリングリモコン用配線にも接続できます。新型 エルフ(R5.4~)のフルモデルチェンジに対応した16ピンカーコンポ接続コネクターです。・オーディオハーネス(16ピン)・分岐コネクター付
吸盤取付ゲルシート ENDY吸盤取付ゲルシートENDY(8件のレビュー)
799税込879
1枚
当日出荷
くり返し使用できる! 空気が入らない強力粘着ゲル。
用途PND吸盤スタンドをザラザラなダッシュボードに取付けるときに使用します。材質ウレタンエラストマー厚さ(mm)2.2直径(Φmm)87
電源取り出しコネクター ENDY電源取り出しコネクターENDY(10件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット
当日出荷から5日以内出荷
純正ステレオのラジオコネクターをはずしてその間に入れるだけ。車両配線をキズつけることなく簡単・確実に3電源が取り出せます。
用途NAVI/CDチェンジャーなどの電源取り出しに使用。RoHS指令(10物質対応)対応
シガー電源ケーブル ENDYシガー電源ケーブルENDY(5件のレビュー)
809税込890
1セット
当日出荷
シガープラグ仕様機器の電源を車両配線からダイレクトにとるときに使用します。
長さ(m)1仕様ギボシ端子セット添付 、安全キャップ仕様RoHS指令(10物質対応)対応
映像延長ピンケーブル ENDY映像延長ピンケーブルENDY(1件のレビュー)
949税込1,044
1セット
当日出荷
映像用ピンケーブルが届かないときに使用します。
仕様2.5C-2V 75Ω同軸ケーブル、耐寒・耐熱シース材RoHS指令(10物質対応)対応
OFC スピーカーケーブル ENDYOFC スピーカーケーブルENDY(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
配線しやすい音質重視のスタンダードスピーカーケーブルです。
付属品クワ形端子 4セット/ファーストン(大)端子・スリーブ 2セット/ファーストン(小)端子・スリーブ 2セット仕様OFC99.996% 0.75SQ(AWG18)外径3Φ×2、透明シース 赤/青ラインセット、耐寒・耐熱シース材、ギボシ端子加工済、クワ形・ファーストン端子セットRoHS指令(10物質対応)対応
ETC取付基台 ENDYETC取付基台ENDY(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
ETCを純正位置にきれいにピッタリ収納できます。
フェイスパネル ENDYフェイスパネルENDY(6件のレビュー)
689税込758特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
キレイでスッキリした取付けは音へのこだわりの証明です。各社ヘッドユニット対応で、オーディオ取付け口とのすき間をきっちり隠します。
バックカメラ接続コード トヨタ車用 ENDYバックカメラ接続コード トヨタ車用ENDY
1,698税込1,868
1セット
当日出荷
純正AVナビゲーションを市販バックカメラに接続します。
仕様2.5C-2V 75Ω同軸ケーブル 、耐寒・耐熱シース材長さ(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
ピンプラグ分配アダプター ENDYピンプラグ分配アダプターENDY(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
ピンジャックを2分配します。
仕様音声用RoHS指令(10物質対応)対応
バックカメラ接続ハーネス トヨタ車用 ENDYバックカメラ接続ハーネス トヨタ車用ENDY
2,898税込3,188
1セット
当日出荷
市販のバックカメラとAVナビゲーションを車両の純正配線を利用して接続します。
仕様1.5C-2V 75Ω同軸ケーブル 、耐寒・耐熱シース材 、分岐コネクター添付RoHS指令(10物質対応)対応
映像用ピンケーブル ENDY映像用ピンケーブルENDY
799税込879
1セットほか
当日出荷
画質にこだわったスタンダードなビジュアルケーブルです。
RoHS指令(10物質対応)対応
フェイスパネル日産用 2DIN ENDYフェイスパネル日産用 2DINENDY(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
キレイでスッキリした取付けは音へのこだわりの証明です。各社ヘッドユニット対応で、オーディオ取付け口とのすき間をきっちり隠します。
用途ヘッドユニットを取り付けた時の隙間を隠したい時にメーカーニッサン/セレナ(H.22.11)~ H.20.11~( '08~)キューブ 等タイプ2DINワイド仕様車RoHS指令(10物質対応)対応
リアカメラ取付金具 ENDYリアカメラ取付金具ENDY(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
リアカメラ取付金具/曲げやすく取付簡単/面倒な配線通し不要/各社基台サイズ対応 リア用ドライブレコーダーの取付けに便利/バックカメラも取付できる
付属品固定用協力両面テープ材質スチール製
ステアリングリモコン 変換コード パイオニア用 ENDYステアリングリモコン 変換コード パイオニア用ENDY(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
L形3極ミニプラグ 配線表示チューブ
用途パイオニアAVナビゲーションにステアリングリモコンを接続するときに使用します。適合トヨタ車、ホンダ車接続用
ラジオアンテナ分配コード ENDYラジオアンテナ分配コードENDY(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット
当日出荷
ラジオアンテナプラグ(標準)を簡易的に2分配します。
仕様75Ω同軸ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
アンテナ変換コード トヨタ ENDYアンテナ変換コード トヨタENDY(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
トヨタ車アンテナコネクターを標準(JASO規格)ラジオアンテナプラグに変換します。
長さ(m)0.2ケーブル同軸ケーブル
ETC取付ホルダー ホンダ N-BOX 用 ENDYETC取付ホルダー ホンダ N-BOX 用ENDY
1,998税込2,198
1個
当日出荷
市販のセパレートタイプETC車載器を車両の純正位置にピッタリ取り付けできるETC車載器取付基台です。
用途<適合車種 >・N-BOX(JF5/JF6)R5.10~・N-BOX(JF3/JF4 H29.9~R5.9)は加工して対応します。・耐熱ABS軽量タイプ<製品構成>・ETC取付基台・ねじ・スポンジテープ
純正車速センサーコネクター ENDY純正車速センサーコネクターENDY(3件のレビュー)
869税込956
1セット
当日出荷
純正AVナビゲーションの車速コネクターを他メーカー車の車速配線に接続します。
タイプ5ピンメーカートヨタ・ダイハツ・スズキRoHS指令(10物質対応)対応
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)
1,600税込1,760
1冊
7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
ピンプラグ分配ケーブル ENDYピンプラグ分配ケーブルENDY
2,098税込2,308
1セット(2本)
当日出荷
ピンプラグ(音声ライン)を2分配します。ウーファー用アンプの追加に便利です。
仕様24K金メッキ、OFC 99.996%、横巻シールド、耐寒・耐熱シース材長さ(m)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
AV接続ケーブル  2m ENDYAV接続ケーブル 2mENDY(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
ビデオカメラをAVナビゲーションに接続します。
仕様OFC 99.996%、耐寒・耐熱シース材、裂け防止フリーストッパー、配線表示チューブタイプL型4極ミニプラグ×1、ピンプラグ×3長さ(m)2ケーブル75Ω同軸ケーブル(映像ライン)RoHS指令(10物質対応)対応
電源取出しコネクター トヨタ車用 ENDY電源取出しコネクター トヨタ車用ENDY
2,198税込2,418
1本
当日出荷
トヨタ車標準装備の純正ETC配線を利用し、市販のドライブレコーダーやレーダー探知機などの接続に必要な電源を取り出すことができます。純正ETCに接続されているコネクターをはずして本製品を間に接続してください。
用途配線表示チューブ・アクセサリー用電源・バックアップ用電源・電源取出しコネクター(10ピン)
USB接続ケーブル TypeC-TypeA (1m) ENDYUSB接続ケーブル TypeC-TypeA (1m)ENDY
3,598税込3,958
1個
当日出荷
USB正規認証品。シールドコネクター、耐熱3重シールドなどノイズ対策構造の車載用USB接続ケーブルです。USB3.1Gen2 Type-Cプラグは最大10Gbpsの超高速転送が可能。また3Aの大電流で高速充電にも対応します。Type-c はコネクタの上下のない為ストレスなく挿しこみ出来ます。※USB2.0にも使用できます。
タイプUSB接続ケーブルケーブル長(m)1コネクタ形状USB 3.1 Gen2 TypeC(プラグ)ーUSB 3.1 TypeA(プラグ)シールド3重シールド
TVアンテナ変換コード パナソニック・デンソーテン・ケンウッド用 ENDYTVアンテナ変換コード パナソニック・デンソーテン・ケンウッド用ENDY
2,698税込2,968
1セット(2本)
当日出荷
純正のTVアンテナを利用するための変換コードです。
適合メーカーパナソニック・デンソーテン・ケンウッド用
バックカメラ接続キット トヨタ車用 ENDYバックカメラ接続キット トヨタ車用ENDY
3,998税込4,398
1本
当日出荷
純正バックカメラを市販AVナビゲーションに接続します。
仕様1.5C-2V 75Ω同軸ケーブル、耐寒・耐熱シース材、分岐コネクター添付RoHS指令(10物質対応)対応
アンテナ変換コードホンダ車用 ENDYアンテナ変換コードホンダ車用ENDY(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット
当日出荷
標準ラジオアンテナプラグ(JASO規格)をホンダ車アンテナコネクターに変換します。
仕様同軸ケーブル長さ(m)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
ラジオアンテナ延長ケーブル 2m ENDYラジオアンテナ延長ケーブル 2mENDY
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
ラジオアンテナケーブルを延長します。
仕様耐寒・耐熱シース材タイプアンテナジャック(標準)×1、アンテナプラグ(標準)×1長さ(m)2ケーブル(同軸)3C-2V 75ΩRoHS指令(10物質対応)対応
アンテナ変換コード ENDYアンテナ変換コードENDY(8件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から4日以内出荷
ケーブル同軸ケーブル
カーコンポ接続コネクター ホンダ車用 ENDYカーコンポ接続コネクター ホンダ車用ENDY
3,398税込3,738
1個
当日出荷
ホンダ車 新タイプ24ピンに対応。市販AVナビゲーション・ヘッドユニットを車両の純正配線を利用して接続するオーディオハーネスです。<適合車種>N-ONE JG3/JG4(R4.8~)N-WGN JH3/JH4(R4.9~)N-ONE JF5/JF6(R5.10~)ステアリングリモコン配線は非対応です。純正ステアリングリモコン対応仕様24ピン
用途配線表示チューブサブ電源取出し可能各カーステレオメーカー対応仕様・オーディオハーネス(24ピン)メーカーホンダ車用ピン数(ピン)24
バックカメラ接続コード アルパイン用 ENDYバックカメラ接続コード アルパイン用ENDY(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
市販の汎用バックカメラ(ピンプラグ仕様)をアルパインAVナビゲーションに接続するときに使用します。
用途市販汎用バックカメラ側[ピンジャック]アルパインAVナビ側[6ピン]
HDMIケーブル TypeA(M) ENDYHDMIケーブル TypeA(M)ENDY
999税込1,099
1個
当日出荷
HDMI TypeAーTypeA プラグ(両側)のアダプターです。 HDMIケーブルの変換・中継延長などに使用します。 ミラーリング機器等に変換、 短いケーブルどうしを中継・延長して使用できます。
仕様HDMI TypeA(プラグ)ーTypeA(プラグ)
HDMIケーブル パナソニック汎用 TypeE-TypeA (2m) ENDYHDMIケーブル パナソニック汎用 TypeE-TypeA (2m)ENDY
2,998税込3,298
1個
当日出荷
メディアストリーミング端末を接続してAVナビでネット動画などを見るときに便利なHDMIケーブルです。未使用時のキャップ付きでショート事故を防止します。 シールドコネクター、耐熱3重シールドなどノイズ対策構造の車載用HDMIケーブルでクリアな映像や音声を実現します。AVナビメーカー挿入口対応の小さめコネクターサイズで狭い車内空間にも便利です。 Type E仕様のアルパインAVナビ、トヨタ・日産・ホンダ・ダイハツ車の純正ナビ用です。
仕様TypeE(プラグ)ーTypeA(レセプタクル)タイプHDMIケーブルケーブル長(m)2
HDMIケーブル パナソニック汎用 TypeA-TypeA (2m) ENDYHDMIケーブル パナソニック汎用 TypeA-TypeA (2m)ENDY
2,698税込2,968
1個
6日以内出荷
メディアストリーミング端末を接続してAVナビでネット動画などを見るときに便利なHDMIケーブルです。未使用時のキャップ付きでショート事故を防止します。 シールドコネクター、耐熱3重シールドなどノイズ対策構造の車載用HDMIケーブルでクリアな映像や音声を実現します。AVナビメーカー挿入口対応の小さめコネクターサイズで狭い車内空間にも便利です。
仕様TypeA(プラグ)ーTypeA(レセプタクル)タイプHDMIケーブルケーブル長(m)2
HDMIケーブル アルパイン・トヨタ・日産・ホンダ・ダイハツ車純正ナビ用TypeE-TypeA (2m) ENDYHDMIケーブル アルパイン・トヨタ・日産・ホンダ・ダイハツ車純正ナビ用TypeE-TypeA (2m)ENDY
2,998税込3,298
1個
当日出荷
シールドコネクター、耐熱3重シールドなどノイズ対策構造の車載用HDMIケーブルでクリアな映像や音声を実現します。 Type E仕様のアルパインAVナビ、トヨタ・日産・ホンダ・ダイハツ車の純正ナビ用です。
仕様TypeE(プラグ)ーTypeA(プラグ)タイプHDMIケーブルケーブル長(m)2
ロック式ソケットケーブル ENDYロック式ソケットケーブルENDY
999税込1,099
1個
当日出荷
シリコーンゴム式ロック機構で振動に強い/抜けない/水・ほこりが入らない/引っ張り力60%アップ(他社製品比) ドライブレコーダーなどの電源裏取りに最適です
コード長さ(m)1
延長用ピンケーブル ENDY延長用ピンケーブルENDY
1,498税込1,648
1セット
6日以内出荷
『あと少し!』 音声ラインが届かない時につないで下さい。延長接続によるロスを最小限に抑えた仕様です。
仕様24K金メッキ 、OFC 99.996% 、横巻シールド 、耐寒・耐熱シース材、曲げに強い4ΦコードRoHS指令(10物質対応)対応
バックカメラ接続コード パイオニア用 ENDYバックカメラ接続コード パイオニア用ENDY(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット
5日以内出荷
パイオニアAVナビゲーションを市販バックカメラに接続します。
仕様2.5C-2V 75Ω同軸ケーブル 、耐寒・耐熱シース材RoHS指令(10物質対応)対応
ピンプラグ分配アダプター ENDYピンプラグ分配アダプターENDY(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
ピンジャクを2分配します。
仕様音声用RoHS指令(10物質対応)対応
ピンプラグ分配コード ENDYピンプラグ分配コードENDY
959税込1,055
1セット
当日出荷
ピンジャックを2分配します。ウーファー用アンプの追加に便利です。
仕様24K金メッキ 、OFC 99.996% 、横巻シールド 、耐寒・耐熱シース材長さ(m)0.2RoHS指令(10物質対応)対応