惣菜容器 バイオカップ 丸型 本体リスパック(14件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
シンプルな形状で使いやすい透明丸カップです。ドレッシング・タレなどに。環境に配慮し、再生可能な生物資源を一部混合した、石化由来A-PETと植物由来バイオマス素材のハイブリッド容器です。熱シールはできません。
惣菜容器 バイオカップ MP 本体リスパック(1件のレビュー)当日出荷
シンプルな形状で使いやすい透明丸カップです。ドレッシング・タレなどに。液漏れしにくく、持ち帰りも安心です。環境に配慮し、再生可能な生物資源を一部混合した、石化由来A-PETと植物由来バイオマス素材のハイブリッド容器です。蓋は別売です。
商品タイプ本体材質バイオPET電子レンジ非対応機能オーブン使用不可耐油性あり耐熱温度(℃)60
惣菜容器 バイオカップ MP 蓋リスパック当日出荷
シンプルな形状で使いやすい透明丸カップ「バイオカップMP」用の内外嵌合蓋です。液漏れしにくく、持ち帰りも安心です。環境に配慮し、再生可能な生物資源を一部混合した、石化由来A-PETと植物由来バイオマス素材のハイブリッド容器です。
商品タイプ蓋高さ(mm)7材質バイオPET電子レンジ非対応機能オーブン使用不可耐油性あり耐熱温度(℃)60
バイオカップリスパック当日出荷
従来のクリーンカップにバイオPETを一部混合させた植物由来の汎用透明丸カップ。
直径(Φmm)101材質A-PET寸法(mm)Φ101×80商品タイプ本体
テイク丼 本体リスパック当日出荷
熱々テイクアウトをストレスフリーに!耐熱・断熱性に優れ、内嵌合蓋(別売)で液漏れ抑制。安定の段積み性能もある多機能丼容器。
材質PPH寸法(mm)Φ171×66色黒電子レンジ○室数1
バイオデリカ シェルBOXリスパック当日出荷から10日以内出荷
ランチBOXにも最適!蓋・本体が一体型で在庫管理が簡単。
用途蓋も本体も環境配慮の地球にやさしい一部植物性プラスチック使用。一体型だから在庫管理が簡単な万能容器。レンジアップも可能です。材質バイオPPF電子レンジ○
バイオデリカリスパック当日出荷
レンジアップ可能のカップだから、あつあつのソースが楽しめます。バイオデリカは、 日本初の新素材、次世代型植物由来ハイブリッドパッケージです。石油由来のPPFにサトウキビなどからできたプラスチックを配合した、バイオPPF素材です。石油資源の節約とCO2の削減に貢献します。電子レンジ対応。100個入り。
高さ(mm)28直径(Φmm)66材質バイオPPFタイプ60 BL浅外寸法(Φ×Hmm)66×28
テイク丼 蓋リスパック当日出荷
蓋のみです。本体別売り。
材質OPS寸法(mm)171×171×27電子レンジ×
GPトレーリスパック当日出荷から5日以内出荷
精肉・鮮魚・刺身、ギョウザ・シュウマイ用
バイオカップ キューブリスパック当日出荷
材質バイオPET(耐熱バイオポリエチレンテレフタレート)寸法(mm)105×105×11商品タイプ蓋
バイオカップリスパック4日以内出荷
一部植物性プラスチック使用。地球にやさしいバイオPETです。
直径(Φmm)120材質バイオPET寸法(mm)Φ120×9商品タイプ蓋
バイオデリカ 蓋リスパック当日出荷
バイオデリカ ソースカップ60用耐熱蓋です。電子レンジ対応。100枚入り。
高さ(mm)9直径(Φmm)66材質OPSタイプ60 TC外寸法(Φ×Hmm)66×9
折蓋リスパック(1件のレビュー)当日出荷から翌日出荷
非嵌合(かんごう)タイプ。弁当・米飯用表示寸法は蓋を閉じたサイズです。
RP丼 蓋リスパック¥12,980~税込¥14,278~
1ケース(50枚×16袋)ほか
翌日出荷から3日以内出荷
エコフルーツリスパック(2件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~
1袋(100枚)ほか
当日出荷から6日以内出荷
フルーツトレー。いちご、ぶどうなどに最適です。
GSトレーリスパック当日出荷から3日以内出荷
精肉・鮮魚用等ロースタック
麺丼 蓋リスパック当日出荷
「麺丼 本体」「麺丼 中皿」の対応蓋です。
用途蓋のみです。別売りの本体(麺丼 本体)・中皿(麺丼 中皿)をお買い求めください。材質OPS質量(g)10レンジ否寸法(縦×横×高さ)(mm)212×212×35商品タイプ蓋
プレート容器 バイオデリカ サラエルリスパック3日以内出荷から10日以内出荷
材質バイオPPF色黒耐熱温度(℃)130耐油性耐油性あり電子レンジ○商品タイプ本体バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190273バイオマス配合率(%)10
RP丼 OC蓋リスパック3日以内出荷
カチッとはまる外嵌合蓋。蓋のみ、本体は別売りです。
材質OPS直径(Φmm)153高さ(mm)19商品タイプ蓋のみ
プレート容器 バイオデリカ サラエル 内嵌合蓋リスパック3日以内出荷
色クリアー防曇材質OPS種別内嵌合蓋耐熱温度(℃)80耐油性耐油性なし電子レンジ×バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190273バイオマス配合率(%)10
トレー Jリスパック¥8,690~税込¥9,559~
1ケース(100枚×12袋)ほか
3日以内出荷
デザート容器 NSリスパック当日出荷
種別71-130 (EX) 透明材質A-PET寸法(mm)Φ71×54直径(Φmm)71高さ(mm)54質量(g)11仕切数(個)1柄なし電子レンジ×商品タイプ本体のみ発泡体構造非発泡
麺丼 本体リスパック3日以内出荷
中皿で具材と麺、ごはんを分けられ安心!大容量にも対応。
用途中皿に環境配慮の地球にやさしい一部植物性プラスチック使用。本体に中皿をカセットして使用することで麺とスープ、ごはんと具材等をセパレートでき美味しさを保ちます。レンジアップも可能です。中皿(麺丼 中皿)と蓋(麺丼 フタ)は別売りです。材質PPH(PP発泡)色黒質量(g)16レンジ可寸法(縦×横×高さ)(mm)212×212×70商品タイプ本体
ごちカレー ダエン 本体リスパック(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~
1袋(25枚)ほか
当日出荷から3日以内出荷
セパレートの内嵌合蓋でルーが漏れにくい楕円型タイプのカレー専用容器!※蓋は別売りです※
用途蓋と本体仕切でルーとご飯がセパレートされた内嵌合方式の蓋を採用しているためカレールーが漏れにくく配送や持ち帰り時も安心のカレー専用容器です。黒と白の2種の柄の品揃えでレンジアップも可能です。蓋(ごちカレー ダエンフタ)は別売りです。材質PPH(PP発泡)質量(g)17レンジ可寸法(縦×横×高さ)(mm)250×155×50商品タイプ本体
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
フルーツ容器 フィネオ 蓋リスパック10日以内出荷
デザート容器「FWS76-150」などに適合する透明蓋です。HEIKO「アイスカップ76-150」にもご使用いただけます。電子レンジ使用不可オーブン使用不可耐油性:あり耐熱温度:60℃入数:100枚
材質バイオPET品番バイオMS76-OCシン 透明直径×高さ(mm)76×20
バイオ KG 470-TCLリスパック3日以内出荷
カチッとはまる嵌合蓋。蓋のみ、本体は別売りです。
材質バイオマスプラサイズ(mm)125×125×7
トレー GMリスパック6日以内出荷
材質PSP高さ(mm)38長辺(mm)200仕切数(個)1柄あり電子レンジ×商品タイプ本体のみ発泡体構造発泡
丸カップ 蓋リスパック¥1,098~税込¥1,208~
1袋(50枚)ほか
翌日出荷から3日以内出荷
「丸カップ 本体」「丸カップ 中皿」の対応蓋です。
用途蓋のみです。別売りの本体(丸カップ 本体)・中皿(丸カップ 中皿)をお買い求めください。寸法(mm)149パイ×38材質OPSレンジ否質量(g)5.2
正角丼 蓋リスパック¥1,998~税込¥2,198~
1袋(50枚)ほか
翌日出荷から3日以内出荷
「正角丼 本体」「正角丼 中皿」の対応蓋です。
用途蓋のみです。別売りの本体(正角丼 本体)・中皿(正角丼 中皿)をお買い求めください。材質OPS質量(g)10レンジ否寸法(縦×横×高さ)(mm)192×192×36商品タイプ蓋