床金物 見切り金物 ステンレス製フロアジョイナーASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]3日以内出荷
見切り部分が細くて目立ちにくい仕上がりとなります。
別売りでアール用切込み加工品、専用コーナーがあります。
材質ステンレス製SUS304(18.8cr)長さ(m)2仕上磨き穴の有無穴あけ加工済みRoHS指令(10物質対応)対応
床金物 見切り金物 アルミ製パスタラインASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]3日以内出荷
見切り部分が細くて目立ちにくい仕上がりとなります。
別売りでアール用切込み加工品、専用コーナーがあり様々な納まりに対応できます。
用途塩ビタイルや長尺シート用見切り金物です。長さ(m)2材質アルミ製(A6063S-T5)RoHS指令(10物質対応)対応
ノンスリップASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]当日出荷
住宅・素足用のノンスリップです。両面テープ付で貼るだけの簡単施工です。
床金物 見切り金物 ステンレス製フラットバーASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]3日以内出荷
用途見切り・端部の目隠しなど建材として幅広い用途に使用されています。材質ステンレス製SUS304(18.8cr)長さ(m)2仕上ヘアラインRoHS指令(10物質対応)対応
床金物 見切り金物 真鍮製フロアジョイナーASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]7日以内出荷
真鍮の光沢が高級感のある仕上がりに。(光沢感を保つためには、日常のお手入れが必要となります)
真鍮はやわらかい・傷つきやすい変色(くすみ)しやすい性質を持っていますが、くすむ性質を活かしアンティーク風にも。
目立ちすぎず、さりげないアクセントに。
ビス止めが見えない仕上りに。
用途ほぼ同じ厚みの床材同士に最適な見切り金物材質真鍮製長さ(m)2穴数8個穴仕上磨き穴の有無穴あけ加工済み穴ピッチ(mm)両端50、中約271
床金物 見切り金物 ステンレス製傾斜見切りASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]3日以内出荷
無垢のステンレス製見切りです。耐久性が求められる箇所におすすめです。
材質ステンレス製SUS304(18.8cr)長さ(m)2仕上磨きRoHS指令(10物質対応)対応
カラータッピングビスASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]3日以内出荷
頭焼付けカラー塗装仕上げのタッピングビス
用途「使用できる品番」を参照してご使用ください材質鉄寸法(mm)3.5×25RoHS指令(10物質対応)対応
床金物 見切り金物 真鍮製フラットバーASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]7日以内出荷
真鍮の光沢が高級感のある仕上がりに。(光沢感を保つためには、日常のお手入れが必要となります)
真鍮はやわらかい・傷つきやすい変色(くすみ)しやすい性質を持っていますが、くすむ性質を活かしアンティーク風にも。
目立ちすぎず、さりげないアクセントに。
用途見切り・端部の目隠しなど建材として幅広い用途に使用されています。材質真鍮製長さ(m)2仕上磨き
床金物 押え金物 ステンレス製への字押えコーナーASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]3日以内出荷
専用コーナーの使用により面倒な止め切りをせずにコーナーを早く、キレイに施工できます。
用途ステンレス製への字押え専用コーナーです。材質ステンレス製SUS304(18.8cr)仕上ヘアライン穴の有無穴あけ加工済みRoHS指令(10物質対応)対応
床金物 押え金物 アルミ製への字押えコーナー 20-112LASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]3日以内出荷
専用コーナーの使用により面倒な止め切りをせずにコーナーを早く、キレイに施工できます。
用途アルミ製への字押え20-112専用コーナーになります付属品プラグ、木ネジ、アジャスター付材質アルミ製寸法(mm)53×53穴の有無穴あけ加工済みRoHS指令(10物質対応)対応
への字押えコーナー アルミASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]当日出荷
床材施工後に床材の上から取り付ける押え金物の定番です。
用途2~3mm厚の塩ビタイルや長尺塩ビシートの端部押えに。
床金物 見切り金物 ステンレス製見切りASSIST(アシスト)[建材・エクステリア](1件のレビュー)3日以内出荷
床材の厚みや種類に応じてご選択いただけるステンレス製見切り金物です。
用途厚みのあるカーペットやセラミックタイル用の見切り金物です。材質ステンレス製SUS304(18.8cr)長さ(m)2穴の有無穴あけ加工済みRoHS指令(10物質対応)対応
床金物 押え金物 アルミ製への字押えコーナー 25mm幅用 20-111LASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]3日以内出荷
専用コーナーの使用により面倒な止め切りをせずにコーナーを早く、キレイに施工できます。
用途アルミ製への字押え20-111専用コーナーになります材質アルミ製穴の有無穴あけ加工済み寸法(mm)43×43付属品プラグ、木ネジ付RoHS指令(10物質対応)対応
バリアフリー ステンレス製マークチップ 点字鋲 点字タイル 埋込み式ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]¥3,998~税込¥4,398~
1袋(10個)ほか
3日以内出荷
下地に穴をあけて埋込み、接着剤で固定するタイプです。取付け用の専用穴あけ定規、ドリルビットをご用意しております。
用途埋込み用樹脂製視覚障がい者用マーカー材質ステンレス製JIS規格JIS T9251準拠RoHS指令(10物質対応)対応
床金物 アングル ブラックASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]¥1,798~税込¥1,978~
1本(1.82m)
3日以内出荷
ブラック(艶消し)仕上げのアルミ製アングルです。
材質アルミ製(A6063S-T5)色ブラック長さ(m)1.82穴の有無穴無RoHS指令(10物質対応)対応
床金物 ステンレス製アングルASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]3日以内出荷
用途補修・保護部材などに使用されています。材質ステンレス製SUS304(18.8cr)長さ(m)2仕上ヘアライン穴の有無穴無
床金物 見切り金物 アルミ製パスタライン アール用ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]3日以内出荷
アール用に切り込みが入っており、現場にて曲げながら施工が可能です。
材質アルミ製(A6063S-T5)長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
床金物 樹脂見切り ソフトエッジ(住宅・素足用)ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]3日以内出荷
裏面に吸着加工を施していますので、フローリング、クッションフロア等が下地の場合は接着剤を使用する事なく置き敷きで施工可能です。
用途一般家庭用タイルカーペットの見切りです。仕様吸着材テープ付材質軟質樹脂製長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応