スポークテンションメーターSUPER B当日出荷
スポークテンションメータースポークの張力を間接的に計測できます使用は簡単、見やすいゲージシビアなホイールセッティングの必需品です
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
NEW バイク ストレージスタンドSUPER B4日以内出荷
後ハブ軸を挟み後輪を持ち上げるスタンド(20~29インチ対応)。シマノ、カンパニョーロ対応 ※一部クイックレリーズの形状などにより使用ができないことがあります。
チェーンクリーナーセットSUPER B4日以内出荷
コグブラシクリーニングブラシチェーンクリーナー付属(ディグリーザーは非同梱)。
コグブラシSUPER B4日以内出荷
スプロケットの泥汚れなどを取り除く。
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
バイシクルラックSUPER B4日以内出荷
1965、タワー型ストレージスタンド用オプションラック。
スプロケット抜き工具SUPER B4日以内出荷
6-10速カセットスプロケット、3/32チェーン対応。
1718 2in1 クリーニングブラシSUPER B4日以内出荷
環境にやさしいコンセプトの多機能取り外し可能なブラシ設計。自転車のさまざまな部分をきれいにするための 2 つのソフト (白) と 2 つのハード (黒) ブラシが含まれています。ハードブラシ(黒)はタイヤ、チェーンリング、フリーホイール、リム、柔らかいブラシ(白)は、表面を傷つけずにフレームをきれいにします。
1073 ロックリングツール BOSCH calssicline/classic+ 59.9ミリSUPER B4日以内出荷
E-bike BOSCH(R) Classic Line および Classic+ のフロント チェーンリングのロックリングを取り外して取り付けます。第 1 世代 (ロックリングの直径 (OD) 59.9 mm)、2010 年から 2013 年 (一部は 2014 年まで) の BOSCH(R) E-bike に適合します。1/2" Dr. または 24 mm オープン レンチで使用します。
1063 カートリッジBB抜キSUPER B4日以内出荷
ShimanoカートリッジB.B.&ISISドライブ対応1/2”Dr.ドライバーと24mmスパナで使用
3011 ロックリングスパナSUPER B4日以内出荷
High-quality bracket tool.Easily assemble the lokring of bottom brakets.Fits most lockrings.
8845 アジャスタブルトルクレンチ 4/5/6 NmSUPER B4日以内出荷
4/5/6Nmの範囲で調整可能なトルクスケール機能を備え、自転車整備で最も多く使用されます。プリセットトルクは軽量部品の締め過ぎや損傷を防止します。人間工学に基づいたTハンドル注:ボルトは時計方向にのみ締めてください。