オフィスサプライ (15) 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース (59) トラック用品 (18) 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 (5) ブランド: 秀和システムブランド: 共立機巧すべて解除
プロポンミニハンディポンプ(電動モーター 標準型) 共立機巧 当日出荷 から 6日以内出荷
18リットル缶・ペール缶・ポリエチレン缶・キュービテナー等の小型容器からの薬品取り出しに最適です。
液移送時の飛散防止による安全性向上や省力化にも優れています。
スイッチはガン式のため、取手を握ったまま操作でき、取扱いが簡単です。
悪環境に強い全閉構造でサーマルプロテクターが内蔵されており、安心して使用可能です。
用途 HP-600:塩酸・硫酸・酢酸・硝酸・苛性ソーダ・次亜塩素酸ナトリウム etc. 酸・アルカリ液の小分けに
HP-700:メタノール・トリクレン・シンナー etc. 各種溶剤・アルコール・油類の小分けに最適 電源(V) AC100 サイズ ポリ缶サイズ 周波数(Hz) 50/60 モーター 電動モーター 定格出力電流(A) 1.5(30分) 揚程 標準型 定格出力(W) 40(30分) 最大揚程(m) 5 電源コード(m) 2.5 ホース長さ(m) 1 相数 単相 消費電力(VA) 90±20% 電源コード PVC線 使用限界温度(℃) 50 使用可能粘度(cP) 最大200 揚水量(L/min) 揚程0m時:25 流量調整方式 バルブ方式
プロポンハンディポンプ(電動モーター 標準型) 共立機巧 当日出荷 から 6日以内出荷
ポンプを液中に挿入し、スイッチを入れるだけでOK。
持ち運び楽なハンディータイプ。
給油等の必要性なし。
吸込口にストレーナー標準装備。
軸流ポンプ方式採用のため気泡の出やすい液や攪拌させたくない液体の移送にも安心。
電動モーターは悪環境に強い全閉構造で外扇による強制冷却により発熱を防ぎ、長時間の連続使用にも安心です。
用途 メッキ工場、化学工場、倉庫等における液体の小分け、移送、あけかえに。
上下、排水処理における薬品の補充、あけかえに。
研究所、学校、病院等における薬品の小分けに。
電動モーター サイズ ドラム缶サイズ 周波数(Hz) 50/60 モーター 電動モーター 定格出力電流(A) 4(連続) 定格出力(W) 160(連続) 電源コード(m) 5 相数 単相 消費電力(VA) 350 電源コード PVC線 使用可能粘度(cP) 最大200 揚水量(L/min) 揚程0m時:80 流量調整方式 バルブ方式
AdBlue(アドブルー)/尿素水用 ガンノズルADN 共立機巧 4日以内出荷
アドブルー(高品位尿素水)専用設計。
耐久性・コンタミ防止・使い勝手を追及した、信頼性高いガンノズルです。
※SUSメッシュ付
用途 ホース先端に接続し、アドブルー/尿素水を清潔な状態で給水 材質 本体/GFRPP(ガラス繊維強化ポリプロピレン)、O-リング/FKM、フィルタ/ステンレス 先端ノズル径(Φmm) 19
AdBlue(アドブルー)/尿素水用 IBC自重落下/液取ホース 共立機巧 (2件のレビュー) 4日以内出荷 から 6日以内出荷
コンタミに厳格なアドブルー機材のため、100メッシュのフィルタを内蔵。更に、コーキング剤による漏れ防止処理やガンノズルへのキャップを付属しています。
用途 IBCコンテナのドレン排出口に接続し、アドブルー/尿素水を清潔な状態で液取り・給水します。 付属品 ガンノズルキャップ、S字フック ホース径(Φmm) 25
AdBlue(アドブルー)/尿素水用 IBC自重落下/液取ホース ADN付 共立機巧 (1件のレビュー) 4日以内出荷
コンタミに厳格なアドブルー機材のため、100メッシュのフィルタを内蔵した高耐久性の新設計ガンノズルADNを採用。更に、コーキング剤による漏れ防止処理やガンノズルへのキャップを付属しています。
用途 IBCコンテナのドレン排出口に接続し、アドブルー/尿素水を清潔な状態で液取り・給水します。 付属品 ガンノズルキャップ、S字フック ホース径(Φmm) 25 先端ノズル径(Φmm) 19
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム (1件のレビュー) 7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 257 著者名 大木健司 初版年月 2016/05
水質検査器 共立機巧 (1件のレビュー) 12日以内出荷 から 17日以内出荷
1台で残留塩素濃度および水素イオン濃度(pH)測定が行えます。
比色板はワンタッチで交換ができ、色あせしない特殊樹脂製です。
一眼プリズム方式ですので比色しやすく正確です。
携帯に便利なコンパクト設計のため、測定場所を選びません。
用途 水道水、井戸水、清涼飲料水、クーリングタワー等の水の管理に。プールや飲料水等の残留塩素・pH測定、各種工場の用水・廃水・浄化槽放流水の残留塩素・pH測定、殺菌消毒用液の残留塩素測定、次亜塩素酸ソーダ、塩素剤等の力価測定(塩素含有量) セット内容 本体・検水管2本・携帯用ケース(167×100×125mm) 質量(g) 104
プロポンハンディポンプ(電動モーター 高揚程型) 共立機巧 当日出荷 から 6日以内出荷
ポンプを液中に挿入し、スイッチを入れるだけでOK。
持ち運び楽なハンディータイプ。
給油等の必要性なし。
吸込口にストレーナー標準装備
軸流ポンプ方式採用のため気泡の出やすい液や攪拌させたくない液体の移送にも安心。
電動モーターは悪環境に強い全閉構造で外扇による強制冷却により発熱を防ぎ、長時間の連続使用にも安心です。
用途 メッキ工場、化学工場、倉庫等における液体の小分け、移送、あけかえに。
上下、排水処理における薬品の補充、あけかえに。
研究所、学校、病院等における薬品の小分けに。
電動モーター サイズ ドラム缶サイズ 周波数(Hz) 50/60 モーター 電動モーター 定格出力電流(A) 4(連続) 定格出力(W) 160(連続) 電源コード(m) 5 相数 単相 消費電力(VA) 350 電源コード PVC線 使用可能粘度(cP) 最大200 揚水量(L/min) 揚程0m時:60 流量調整方式 バルブ方式
AdBlue(アドブルー)/尿素水用 フィラーポートIBC自重用 共立機巧 4日以内出荷
IBCコンテナで自重落下/液取ホースを使用時、ローリー車から清潔な液の受入をするためのポートです。エアベントには防虫網を内蔵、更にキャップ外側下方へ先端を持って来ることにより大気中の埃を吸いにくく工夫されています。
用途 IBCコンテナの天板に装着して下さい。※三甲,コダマ,シュッツ製のΦ150ハンドホール適合 材質 エルボ部/PP、エアベント/PVC、防虫網/PTFE 接続 給水口:カムロックアダプタオス25A(ゴム製ダストキャップ付)
AdBlue(アドブルー)/尿素水用 エア抜キャップIBC用 共立機巧 4日以内出荷
IBCコンテナでの自重落下ホースやサブタンクにご使用頂けます。エアベントには防虫網を内蔵、更にキャップ外側下方へ先端を持って来ることにより大気の埃を吸いにくく工夫されています。
用途 IBCコンテナの天板に装着して下さい。※三甲,コダマ,シュッツ製のΦ150ハンドホール適合 材質 エアベント/PVC、防虫網/PTFE
プロポンハンディポンプ(エアーモーター 標準型) 共立機巧 6日以内出荷
サイズ ドラム缶サイズ モーター エアモーター 揚程 標準型 最大揚程(m) 5 使用空気圧力(MPa) 0.3~0.6(連続) エアーホース内径(Φmm) 8 使用可能粘度(cP) 最大200 空気消費量(Nm3 /min) 0.3~0.5 揚水量(L/min) 揚程0m時:80 流量調整方式 バルブ方式 モーター能力(HP) 連続5、断続3以上
【オーダー】プロポン 電磁駆動ダイヤフラムポンプ(ポンプヘッド 透明アクリル仕様) 共立機巧 9日以内出荷
樹脂製(PVC/MMA/PP/PTFE)の接液部は、熟練の職人技とも言える丁寧な削り出し加工により高精度・高耐久性を実現。「いかなる方向から直接噴流を受けても内部に水が入らない」JIS防水保護等級6準拠。センサーが吐出を検知しない場合、任意の回数ポンプを強制作動することでエア混入によるトラブルに効果的。配管途中に設けた電磁弁を開いてポンプ内エアの排出も可能。センサーが吐出を検知しない場合、任意の回数ポンプを強制作動することでエア混入によるトラブルに効果的。配管途中に設けた電磁弁を開いてポンプ内エアの排出も可能。設置場所の電圧を選ばないフリー電源、暗い場所でも見やすい赤色LEDパネル、日本語表示・ワンプッシュ設定により操作も簡単。
用途 食品/化学/印刷工場の薬液やボイラー清缶剤/防錆剤の定量注入。大規模ビル/簡易水道/プール等の塩素滅菌、水耕栽培の液肥や畜産現場での消毒剤注入。研究室/理化学/医療分野での高精度定量注入 仕様 防水保護構造:JIS C 0920(IEC 529 対応)に基づく防水保護等級6(耐水形)に準拠した構造 屋外使用可 質量(kg) 概算:2.4~3.8、3.4~5.0 電流(A) 平均:1.2 入力信号 (外部)P型:無電圧接点パルス信号(100msec以上) A型:DC24~20mA 電流信号 消費電力(VA) 瞬間:400(MAX) 電源コード 3芯 0.75mm2 1.5mm 絶縁階級 ソレノイド絶縁階級:B種絶縁(130℃) ストローク数(spm) N型:0~50、0~100、0~80、0~160、0~200 P型:パルス入力に対して1/100~100回 A型:0~50(4~20mA)、0~100(4~20mA)、0~80(4~20mA)、0~160(4~20mA)、0~200(4~20mA) 平均消費電力(W) 10、20、25、30 ストローク長(mm) 最大:1.4、2.8 ホース接続口 Φ6×Φ11テトロンブレード入り軟質PVCホース(基本ホース)、Φ4×Φ9PVCホース、Φ6×Φ8PTFEホース、Φ6×Φ8PEホース サービス分類 オーダー・加工
AdBlue(アドブルー)/尿素水用 フィラーポートIBCポンプ用 共立機巧 4日以内出荷
IBCコンテナでメーカー製アドブルーポンプを使用時、ローリー車から清潔な液の受入をするためのポートです。
用途 IBCコンテナの天板に装着して下さい。※三甲,コダマ,シュッツ製のΦ150ハンドホール適合 材質 エルボ部/PP、ポンプ取付具/PVC、エアベント/PVC、防虫網/PTFE
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版 秀和システム 10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 260 著者名 近藤晴雄 戸谷次延 初版年月 2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み 秀和システム 5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル 建築 分類 専門 判型 A5 ページ数 207 著者名 内野栄吉 初版年月 2013/12
わかる!電子工作の基本100 秀和システム 7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル 電子通信 分類 専門 判型 B5 ページ数 335 著者名 遠藤敏夫 初版年月 2010/12
AdBlue(アドブルー)/尿素水用 IBC/ドラムポンプ オートストップガンノズル付 共立機巧 9日以内出荷
ガソリンスタンド同様、便利なオートストップガンノズル付。コンタミに厳格なアドブルー機材のため、100メッシュのフィルタを内蔵。更に、コーキング剤による漏れ防止処理やガンノズルへのキャップを付属しています。
用途 IBCコンテナのドレン排出口に接続し、アドブルー/尿素水を清潔な状態で給水します。 付属品 ガンノズルキャップ、S字フック 材質 本体部/ポリプロピレン、ホース部・継手部・ノズル部/塩化ビニル 電圧 100V ホース径(Φmm) 25 最大揚水量(L/min) 60L/min※フィルタによる減衰あり 取り合い (タンク・ドラム)別途取付具orフィラーポート要
電磁駆動定量注入ポンプ 共立機巧 4日以内出荷
調圧バルブがポンプヘッド内部を低圧に保持 → ガスロックを防止
浮弁不使用 → 浮弁の作動不安によるガスロックなし
ポンプヘッド内部が調圧される → オーバーフィードを緩和
用途 食品/化学/印刷工場の薬液やボイラー清缶剤/防錆剤の定量注入
大規模ビル/簡易水道/プール等の塩素滅菌、水耕栽培の液肥や畜産現場での消毒剤注入
研究室/理化学/医療分野での高精度定量注入 保護構造 JIS_C_0920(IEC 529 対応)に基づく防水保護等級6(耐水形)に準拠した構造、屋外使用可 電源コード 3芯_0.75mm2 、1.5m
プロポンハンディポンプ(PP 逆止弁機構付) 共立機巧 16日以内出荷
付属品 軟質塩化ビニール製ホースΦ25×1.5m、ホースバンド 2個 ノズル 1個、カーボンブラシ 2個 材質 (プロペラ)PP,ハステロイ-C 全長(mm) 1287 サイズ ドラム缶サイズ タイプ 標準 周波数(Hz) 50/60 電源(V) AC100 材質(シール) セラミック,フッ素樹脂系摺動材,FKM,ハステロイ-C 電源コード(m) 5 首下長(mm) 1045 相数 単相 電源コード PVC線 使用限界温度(℃) 50 使用可能液体 塩酸、硫酸、硝酸、酢酸、水酸化ナトリウム、水酸化カルシウム、アンモニア水、次亜塩素酸ナトリウム 流量調整方式 バルブ方式 材質(パイプ) PP 材質(逆止弁) PP,ハステロイ-C,FKM,PTFE 材質(バルブ) PVC,EPDM
プロポンハンディポンプ(オイル専用) 共立機巧 9日以内出荷
付属品 軟質塩化ビニール製ホースΦ25×1.5m、ホースバンド 2個、ノズル 1個、カーボンブラシ 2個 材質 (プロペラ)PP,SUS304 サイズ ドラム缶サイズ 周波数(Hz) 50/60 電源(V) AC100 材質(シール) NBR モーター 電動モーター 定格出力電流(A) 5.5(20分) 定格出力(W) 300(20分) 最大揚程(m) 1 電源コード(m) 5 相数 単相 消費電力(VA) 550 電源コード PVC線 使用限界温度(℃) 50 使用可能粘度(cP) 最大1500 使用可能液体 オイル専用 揚水量(L/min) 11 (揚程0mおよび粘度1000cP時) 流量調整方式 バルブ方式 材質(パイプ) PP 材質(バルブ) PVC,EPDM
プロポンハンディポンプ(高回転モーター) 共立機巧 9日以内出荷
高回転モーターと組み合わせることにより、標準モーターより揚水量、最大揚程ともに大幅アップ!
ドラム缶サイズなら約2分で移送可能です。従来では物足りなかった移送作業の大幅な効率化が期待出来ます
付属品 SUS304製ホース Φ25×1.5m トラスコ品番 458-0494 材質 (プロペラ)PTFE,SUS316 サイズ ドラム缶サイズ 周波数(Hz) 50/60 材質(シール) セラミック,フッ素樹脂系摺動材,PTFE,SUS316,カルレッツ モーター 高回転電動モーター 定格出力電流(A) 5.5(20分) 揚程 標準型 定格出力(W) 300(20分) 最大揚程(m) 7.5 電源コード(m) 5 相数 単相 消費電力(VA) 550 電源コード PVC線 使用限界温度(℃) 70 使用可能粘度(cP) 最大100 使用可能液体 シンナー等の各種溶剤、アルコール、各種油類 揚水量(L/min) 揚程0m時:110 流量調整方式 バルブ方式 材質(パイプ) SUS316 材質(バルブ) SUS316,PTFE
プロポンハンディポンプ(エアーモーター 高揚程型) 共立機巧 6日以内出荷 から 9日以内出荷
ポンプを液中に挿入し、スイッチを入れるだけでOK。
持ち運び楽なハンディータイプ。
吸込口にストレーナー標準装備。
軸流ポンプ方式採用のため気泡の出やすい液や攪拌させたくない液体の移送にも安心。
用途 メッキ工場、化学工場、倉庫等における液体の小分け、移送、あけかえに。
上下、排水処理における薬品の補充、あけかえに。
研究所、学校、病院等における薬品の小分けに。 揚水量(L/min) 揚程0m時:60 揚程 高揚程型 最大揚程(m) 10 サイズ ドラム缶サイズ モーター エアモーター 使用空気圧力(MPa) 0.3~0.6(連続) エアーホース内径(Φmm) 8 使用可能粘度(cP) 最大200 空気消費量(Nm3 /min) 0.3~0.5 流量調整方式 バルブ方式 モーター能力(HP) 連続5、断続3以上