オフィスサプライ (15) 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース (107) 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 (12) ブランド: 秀和システムブランド: 大和バルブすべて解除
10K 青銅製ゲートバルブ 大和バルブ 当日出荷 から 4日以内出荷
形状 ストレート 材質(本体) 青銅(CAC406) 使用温度範囲(℃) 120以下 規格 JIS B 2011 最高使用圧力(MPa) (120℃以下の油・空気・脈動水)1.0、(飽和蒸気)0.7、(120℃以下の静流水)1.4 接続方式 ねじ込み形 接続 Rc 使用流体 油・空気・脈動水・静流水・飽和蒸気 ハンドル形状 丸形 材質(フタ) CAC406 材質(弁体) CAC406 材質(弁棒) NBY バルブ種類 ゲートバルブ
ボールバルブ(600型、フルボア、黄銅) 大和バルブ 当日出荷
バルブの流路と配管の内径がほぼ同じなので圧力損失が小さいバルブです。
用途 主な用途:空気・水・油の設備、および装置配管。※蒸気には使用できません。※可燃性、腐食性および毒性のある流体には使用できません。 最高許容圧力(MPa) 4.2(常温の水・油)、1.0(常温の空気)、0.7(120℃以下の冷温水・油・空気) バルブ種類 ボールバルブ
コア内蔵 10Kゲートバルブ 大和バルブ (1件のレビュー) 当日出荷 から 翌々日出荷
鉛カット、給水用。
形状 ストレート 材質(本体) 青銅(CAC406) 使用温度範囲(℃) 40以下 規格 JV5-1 最高使用圧力(MPa) (40℃以下の脈動水)1.0、(40℃以下の静流水)1.0 接続方式 ねじ込み形 接続 Rc 使用流体 脈動水・静流水 ハンドル形状 丸形 材質(フタ) CAC406 材質(弁体) CAC406 材質(弁棒) NBY 材質(コア) PE バルブ種類 ゲートバルブ
グローブバルブ 大和バルブ 当日出荷 から 翌々日出荷
流体の調整や、流体を止めることに適したバルブです。
用途 流体の流量調整や、流体を止めることに適したバルブです。 材質 本体材料:CAC406 使用流体 油・空気・脈動水・静流水・飽和蒸気 最高許容圧力(MPa) 1.0(120℃以下の静流水)、0.7(120℃以下の油・空気・脈動水)、0.4(飽和水蒸気) バルブ種類 グローブバルブ
10K 青銅製スイングチェッキ 大和バルブ 当日出荷 から 3日以内出荷
形状 ストレート 材質(本体) 青銅(CAC406) 規格 JIS B 2011 最高使用圧力(MPa) (120℃以下の油・空気・脈動水)1.0、(飽和蒸気)1.0、(120℃以下の静流水)1.4 接続 Rc 使用流体 油・空気・脈動水・静流水・飽和蒸気 ハンドル形状 ハンドル無し 材質(ヒンジピン) C3604 材質(フタ) CAC406 材質(弁体) CAC406 バルブ種類 スイングチェッキ
コア内蔵 10Kボールバルブ 大和バルブ 当日出荷 から 翌々日出荷
鉛カット、給水用。
形状 ストレート 材質(本体) 青銅(CAC406) 規格 JV5-1 材質(シート) PTFE 接続 Rc 使用流体 脈動水・静流水 口径タイプ スタンダードボア 最高許容圧力(MPa) (40℃以下の脈動水)1.0、(40℃以下の静流水)1.0 ハンドル形状 レバー式 材質(フタ) CAC406 材質(弁体) SUS304 材質(スピンドル) 脱亜鉛黄銅棒 呼び圧力 10K 材質(コア) PE バルブ種類 ロングネックボールバルブ
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム (1件のレビュー) 7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 257 著者名 大木健司 初版年月 2016/05
ゲートバルブ (125型、黄銅) 大和バルブ 当日出荷
内ねじ式、弁棒非上昇タイプの為、ハンドルを回しても上下しません。
用途 主な用途:産業機械用、農水、灌水用 使用温度範囲(℃) 100以下 接続方式 ねじ込み形 使用流体 水、油、空気 最高許容圧力(MPa) 1.2(100℃以下の清流水)、0.88(100℃以下の脈動水、油、空気) 呼び圧力 125型 バルブ種類 ゲートバルブ
600型 黄銅製ボールバルブ 大和バルブ 当日出荷 から 3日以内出荷
形状 ストレート 材質(シート) PTFE 接続 Rc 使用流体 油・空気・水 口径タイプ フルボア 最高許容圧力(MPa) (常温の水・油) 4.2、(常温の空気) 1.0、(120℃以下の冷温水・油・空気) 0.7 ハンドル形状 レバー式 材質(フタ) C3771BE 材質(弁体) C3604BD 材質(スピンドル) C3604BD 呼び圧力 600型
5K 青銅製ゲートバルブ 大和バルブ 当日出荷 から 4日以内出荷
形状 ストレート 材質(本体) 青銅(CAC406) 使用温度範囲(℃) 120以下 規格 JIS B 2011 最高使用圧力(MPa) (120℃以下の油・空気・脈動水)0.5、(飽和蒸気)0.2、(120℃以下の静流水)0.7 接続方式 ねじ込み形 接続 Rc 使用流体 油・空気・脈動水・静流水・飽和蒸気 ハンドル形状 丸形 材質(フタ) CAC406 材質(弁体) CAC406 材質(弁棒) NBY バルブ種類 ゲートバルブ
鉛カット 10Kゲートバルブ 大和バルブ 翌々日出荷
形状 ストレート 材質(本体) 青銅(CAC406) 規格 JIS B 2011 最高使用圧力(MPa) (120℃以下の油・空気・脈動水)1.0、(飽和蒸気)0.7、(120℃以下の静流水)1.4 接続 Rc 使用流体 油・空気・脈動水・静流水・飽和蒸気 ハンドル形状 丸形 材質(フタ) CAC406 材質(弁体) CAC406 材質(弁棒) NBY バルブ種類 ゲートバルブ
ゲートバルブ (JIS 10K準拠品、青銅) 大和バルブ 5日以内出荷
JIS B 2011 適合品です。
用途 主な用途:水道給水用、空調・衛生配管、装置の冷却、循環用 材質 青銅(CAC406) 最高許容圧力(MPa) 1.4(-29℃~120℃の静流水、油、空気)、1.0(171℃以下の静流水、油、空気)
青銅 10K Y形ストレーナ 大和バルブ (1件のレビュー) 当日出荷 から 翌々日出荷
標準品のスクリーンは約13メッシュ。特殊メッシュ仕様(多孔板の内側に平織金網を貼り付け)。
種別 Y形ストレーナ 形状 Y形 使用流体 油・空気・脈動水・静流水 ハンドル形状 ハンドル無し 材質(ガスケット) ノンアスベスト 材質(スクリーン) SUS304 材質(フタ) C3771B 素材 青銅 呼び圧力 10K
ボールバルブ(600型、フルボア、黄銅) 大和バルブ 当日出荷
バルブの流路と配管の内径がほぼ同じなので圧力損失が小さいバルブです。
用途 主な用途:空気・水・油の設備、および装置配管。※蒸気には使用できません。※可燃性、腐食性および毒性のある流体には使用できません。 トラスコ品番 473-2736 材質 本体:黄銅(C3771B)、ボール部:黄銅(C3771B)+メッキ、ボールシート:フッ素樹脂(PTFE) 全長(mm) 110 高さ(mm) 72 呼び径(B) 2 呼び径(A) 50 最高許容圧力(MPa) 4.2(常温の水・油)、1.0(常温の空気)、0.7(120℃以下の冷温水・油・空気) ハンドル長D(mm) 150
電動ボールバルブ レデュースボア 10K SCS14A 2方 DC24V 20A 大和バルブ 欠品中
小型で軽量、低騒音(50dB以下)です。
減速部に平歯車を採用し耐久性を強化しました。
DC24V仕様の開閉時間は最速4秒です。
水・油・空気用。
食品・医薬品などの工場設備に。
装置における小口径配管ラインでの自動開閉・集中制御システム用バルブとして。
仕様 ●呼び径A:20●呼び径B:3/4●面間(mm):59●高さ(mm):102●モーター面間D(mm):95●最高圧力1.0MPa(80℃以下の水・油・空気)●DC24V/50/60Hz●開閉時間:4秒●材質/仕上:本体:ステンレス(SCS14A)、弁体:ステンレス(SCS14A)、シート:強化PTFE●原産国:日本●コード番号:388-6688 アズワン品番 67-5578-27
<衝撃吸収式>鋳鉄10Kフランジ形水撃防止逆止め弁 大和バルブ 3日以内出荷 から 4日以内出荷
衝撃吸収式
材質 (本体)FC200、(弁体)100A以下:C3604BD、125A:CAC406、150A以上:FC200、(シート)NBR、(ガスケット)ノンアスベスト 接続 (管)フランジ 最高許容圧力(MPa) 80℃以下の油・脈動水:1.0、80℃以下の静流水:1.4 バルブ種類 ハンマレスチェッキ
鉛カット 5Kゲートバルブ 大和バルブ 翌々日出荷
形状 ストレート 材質(本体) 青銅(CAC406) 規格 JIS B 2011 最高使用圧力(MPa) (120℃以下の油・空気・脈動水)0.5、(飽和蒸気)0.2、(120℃以下の静流水)0.7 接続 Rc 使用流体 油・空気・脈動水・静流水・飽和蒸気 ハンドル形状 丸形 材質(フタ) CAC406 材質(弁体) CAC406 材質(弁棒) NBY バルブ種類 ゲートバルブ
コア内蔵 10Kボールバルブ 大和バルブ 翌々日出荷 から 6日以内出荷
鉛カット、給湯用。
形状 ストレート 材質(本体) 青銅(CAC406) 規格 JV5-2 材質(シート) PTFE 接続 Rc 使用流体 脈動水・静流水 口径タイプ スタンダードボア 最高許容圧力(MPa) (85℃以下の脈動水)1.0、(85℃以下の静流水)1.0 ハンドル形状 レバー式 材質(フタ) CAC406 材質(弁体) SUS304 材質(スピンドル) 脱亜鉛黄銅棒 呼び圧力 10K 材質(コア) ポリブテン バルブ種類 ロングネックボールバルブ
コア内蔵 5Kゲートバルブ 大和バルブ 当日出荷 から 翌々日出荷
鉛カット、給水用。
形状 ストレート 材質(本体) 青銅(CAC406) 規格 JV5-1 最高使用圧力(MPa) (40℃以下の脈動水)0.5、(40℃以下の静流水)0.7 接続 Rc 使用流体 脈動水・静流水 ハンドル形状 丸形 材質(フタ) CAC406 材質(弁体) CAC406 材質(弁棒) NBY 材質(コア) PE バルブ種類 ゲートバルブ
電動ボールバルブ レデュースボア 10K SCS14A 2方 DC24V 25A 大和バルブ 7日以内出荷
小型で軽量、低騒音(50dB以下)です。
減速部に平歯車を採用し耐久性を強化しました。
DC24V仕様の開閉時間は最速4秒です。
水・油・空気用。
食品・医薬品などの工場設備に。
装置における小口径配管ラインでの自動開閉・集中制御システム用バルブとして。
仕様 ●呼び径A:25●呼び径B:1●面間(mm):71●高さ(mm):105●モーター面間D(mm):95●最高圧力1.0MPa(80℃以下の水・油・空気)●DC24V/50/60Hz●開閉時間:4秒●材質/仕上:本体:ステンレス(SCS14A)、弁体:ステンレス(SCS14A)、シート:強化PTFE●原産国:日本●コード番号:388-6699 アズワン品番 67-5578-29
スイングチェッキ 青銅 125型 大和バルブ 当日出荷 から 翌々日出荷
流体の逆流を防ぎます。
用途 主な用途:流体を一方向に流し、逆流を防止するバルブです。 材質 本体材料:CAC406 最高許容圧力(MPa) 0.88MPa(120℃以下の油、空気、脈動水)、0.5MPa(飽和蒸気)、1.2MPa(120℃以下の清流水) 適合流体 水、油、空気。※蒸気、可燃性および毒性ガスには、使用できません。
青銅125型ねじ込み内ねじ仕切弁 大和バルブ 3日以内出荷
弁棒非上昇式
材質 (本体)CAC406、(蓋)32A:C3771BD、40A・50A:C3771BE、65A以上:、(弁棒)C3531、(弁体)50A以下:C3771BD、65A以上:CAC406 接続 (管)ねじ込み 最高許容圧力(MPa) 120℃以下の油・空気・脈動水:0.88、飽和蒸気:0.5、120℃以下の静流水:1.2 バルブ種類 ゲートバルブ
青銅10Kフランジ形スイング逆止め弁 大和バルブ 3日以内出荷
材質 (本体)CAC406、(蓋)CAC406、(ヒンジピン)C3604、(弁体)CAC406 接続 (管)フランジ 最高許容圧力(MPa) 120℃以下の油・空気・脈動水:1.0、飽和蒸気:1.0、120℃以下の静流水:1.4 バルブ種類 スイングチェッキ
青銅10Kねじ込み形リフト逆止め弁 大和バルブ 3日以内出荷
JIS準拠品
材質 青銅 接続 (管)ねじ込み 最高許容圧力(MPa) -29℃~120℃:1.4、185℃以下:1.0 バルブ種類 リフトチェッキ
蝶ハンドル黄銅600型ねじ込み形フルボアボールバルブ 大和バルブ 3日以内出荷
蝶ハンドル
材質 (本体)C3771B、(蓋)C3771B、(スピンドル)SUS304、(弁体)C3604B:15A以下、C3771B:20A,25A、(シート)PTFE 接続 (管)ねじ込み形 使用流体 水・油・空気 最高許容圧力(MPa) 常温の水・油:4.2、常温の空気:1.0、120℃以下の冷温水・油・空気:0.7 ※蒸気には使用できません。 ハンドル形状 蝶ハンドル 呼び圧力 600型 ボア径 フルボア バルブ種類 ボールバルブ
黄銅400型ねじ込み形ボールバルブ 大和バルブ 3日以内出荷
レバーハンドル
接続 (管)ねじ込み 使用流体 水・油・空気 最高許容圧力(MPa) 常温の水・油:2.8、常温の空気:1.0、120℃以下の冷温水・油・空気:0.7 ハンドル形状 レバー式 呼び圧力 400型 ボア径 スタンダードボア バルブ種類 ボールバルブ
ダクタイル鋳鉄20Kフランジ形内ねじ玉形弁 大和バルブ 翌々日出荷 から 8日以内出荷
材質(本体) FCD-S 材質(シート) SUS403 接続 フランジ 材質(ガスケット) H1215 材質(フタ) FCD-S 材質(弁体) SUS403 最大圧力(MPa) 220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.5、120℃以下の静流水:2.8 素材 ダクタイル鋳鉄 各種認証 JV4-4 材質(弁棒) SUS403 バルブ種類 ストップバルブ
ダクタイル鋳鉄10Kフランジ形玉形弁 大和バルブ 翌々日出荷 から 3日以内出荷
材質(本体) FCD450-10 接続 フランジ 材質(ガスケット) ノンアスベスト 材質(フタ) FCD450-10 最大圧力(MPa) 220℃以下の油・蒸気・脈動水:1.2、120℃以下の静流水:1.4 素材 ダクタイル鋳鉄 各種認証 JV4-3 材質(弁棒) SUS403 バルブ種類 ストップバルブ
ダクタイル鋳鉄10Kフランジ形リフト逆止め弁 大和バルブ 当日出荷 から 4日以内出荷
材質(本体) FCD-S 材質(シート) SUS403 接続 フランジ 材質(フタ) SUS403 材質(弁体) SUS403 最大圧力(MPa) 220℃以下の油・蒸気・脈動水:1.0、120℃以下の静流水:1.4 素材 ダクタイル鋳鉄 バルブ種類 リフトチェッキ
ダクタイル鋳鉄10Kねじ込み形内ねじ玉形弁 大和バルブ 翌々日出荷 から 4日以内出荷
材質(本体) FCD450-10 材質(シート) SUS403 接続 ねじ込み 材質(フタ) FCD450-10 材質(弁体) SUS403 最大圧力(MPa) 220℃以下の油・蒸気・脈動水:1.0、120℃以下の静流水:1.4 素材 ダクタイル鋳鉄 各種認証 JV4-2 材質(弁棒) SUS403 バルブ種類 ストップバルブ
鋳鉄10Kフランジ形外ねじ仕切弁 大和バルブ 翌々日出荷 から 4日以内出荷
材質(本体) FC200 材質(シート) CAC406 接続 フランジ JIS規格 JIS B 2031 材質(ガスケット) ノンアスベスト 材質(フタ) FC200 最大圧力(MPa) 120℃以下の油・空気・脈動水:1.0、飽和蒸気:0.7、120℃以下の静流水:1.4 素材 鋳鉄 材質(弁棒) SUS420J1 バルブ種類 ゲートバルブ
青銅10Kねじ込み形玉形弁 大和バルブ 3日以内出荷 から 4日以内出荷
材質(本体) CAC406 寸法H(mm) 84 寸法D(mm) 55 接続 ねじ込み JIS規格 JIS B 2011 材質(フタ) CAC406 最大圧力(MPa) -29℃~120℃:1.4、185℃以下:1.0 素材 青銅 材質(弁棒) C3531 バルブ種類 ストップバルブ
ダイレクトゲートバルブ(10K 青銅 給水 日水協認定品) 大和バルブ 当日出荷 から 翌々日出荷
バルブソケット一体型のゲートバルブなので、硬質塩化ビニル管に直接配管が可能です。
バルブソケット、シールテープ、モンキーレンチは不要です。
ねじ込み作業不要、接着するだけの施工で配管作業が可能です。
用途 水道用給水ライン
空調・衛生ライン
機械の冷却水・循環水ライン
プールの水配管ライン
農業用配水ライン 材質(本体) 青銅 バルブ種類 ゲートバルブ
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版 秀和システム 10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 260 著者名 近藤晴雄 戸谷次延 初版年月 2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み 秀和システム 5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル 建築 分類 専門 判型 A5 ページ数 207 著者名 内野栄吉 初版年月 2013/12