LEDワイドライトルーペエッシェンバッハ(2件のレビュー)当日出荷
顕微鏡と同様、特に高倍率検査が手軽にできます。
LEDランプ内蔵型なのでどこでも明るくはっきりした像が得られます。
用途一般検査用仕様(替ランプ)交換不可材質ボディー:ABS樹脂、レンズ:PXM[[(R)]]光学樹脂種類手持ち式電源単3乾電池×2本(付属)
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
モビレントLED 1520シリーズエッシェンバッハ当日出荷
ロングセラー商品、携帯用高倍率ルーペ・モビレントにLEDライトがついて、より一層明るく鮮明に拡大します。傷が付きにくく、ゆがみの少ない非球面レンズ(エッシェンバッハ独自開発PXM光学樹脂レンズ)を採用しています。ケースはほこりが入りにくい気密構造ロゴ入りオリジナルストラップ付で首から掛けて使用できます。
レンズPXM光学樹脂(非球面レンズ)レンズ径(Φmm)35本体寸法(mm)55×55×30電源ボタン電池(CR2032)×1個(付属)色ホワイト
ポケットルーペモビレントエッシェンバッハ当日出荷
ゆがみの少ないPXM光学樹脂非球面レンズを採用しています。高倍率レンズで眼の負担が少ないです。レンズは傷が付きにくく明るく拡大します。レンズとケースは一体型で、ほこりが入りにくい気密構造です。ドイツデザイン賞受賞しました。高倍率で大口径です。
用途一般検査、観察用。幅(mm)52材質/仕上レンズ:PXM光学樹脂高さ(mm)23奥行(mm)59レンズ径(Φmm)35レンズ高品質PXM非球面レンズ
フォールディングルーペ 10倍エッシェンバッハ当日出荷
倍率(倍)10トラスコ品番835-4182質量(g)23タイプ繰り出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×49×24レンズサイズ(mm)23
LEDワイドライトルーペ6倍エッシェンバッハ当日出荷
倍率(倍)6仕様替ランプ:交換不可付属品輝度調整キャップ(イエロー、オレンジ、ブライト)、専用レンズキャップ、専用ケーストラスコ品番835-4170全長(mm)165質量(g)114電源単3乾電池×2本(付属)レンズサイズ(mm)60
LEDワイドライトルーぺ 4倍エッシェンバッハ4日以内出荷
倍率(倍)4仕様替ランプ:交換不可全長(mm)183質量(g)138電源単3乾電池×2本(付属)レンズサイズ(mm)75×50
ブルーライトカットグラス エアーPCⅡ グレーエッシェンバッハ5日以内出荷
ブルーライトカットグラス。マルチコートレンズなので、映り込みを防ぎ、はっきりと見ることができます。薄型非球面レンズなので、歪みを抑えた画像が得られます。メタルフリーなので、軽量で金属アレルギーの方にも安心してご利用できます。フレームはTR-90なので、自然にフィットします。PC,スマホ用グラスとして大変人気。
仕様●材質:レンズ/アクリル樹脂、フレーム/ポリアミドTR-90●サイズ:W138×H33mm、ツルの長さ/140mm●重さ(約):13gアズワン品番65-8639-94
LEDワイドライトルーペエッシェンバッハ当日出荷
従来のLEDワイドライトルーペ1511-3に比べレンズサイズが130%大きくなりました。
ゆがみの少ない非球面レンズのクリアに見える部分のみを効果的に抜き出した角形レンズです。
LEDライト付なので暗い場所でも使用でき、鮮やかに拡大します。
付属の輝度キャップを付ければ輝度やライトカラーを変えられます。
用途一般検査用。
地図や時刻表、新聞等の確認作業に。付属品単三電池×2本、輝度調節キャップ(イエロー・オレンジ・ブライト)、専用レンズキャップトラスコ品番217-6910材質レンズ:PXM光学樹脂、本体:ABS樹脂幅(mm)70全長(mm)205高さ(mm)30電源単3乾電池×2本(付属)倍率(倍)3ランプ替ランプ:交換不可レンズサイズ(mm)90×55RoHS指令(10物質対応)対応
ワイドスタンドルーペ 6倍エッシェンバッハ当日出荷
倍率(倍)6質量(g)40全高(mm)48レンズサイズ(mm)50外径(mm)52×56アズワン品番2-5682-01
メガネチェーンエッシェンバッハ5日以内出荷
男女問わず使えるシンプルなメガネ用チェーン。
仕様●材質:真鍮、シリコン●サイズ:チェーン長さ/67cm●重さ(約):8gアズワン品番65-8640-08
ダイヤモンドルーペ15x 13mm径エッシェンバッハ5日以内出荷
独自開発PXM光学樹脂レンズにより、明るくクリアーな拡大像が得られるアイルーペ。本体に空気抜き穴が開いているので曇りにくい。
仕様●サイズ:レンズ/13mm径、本体/38径×53mm●材質:レンズ/P×M光学樹脂、本体/ABS樹脂●倍率:15倍アズワン品番65-8303-31
easy POCKET3xエッシェンバッハ5日以内出荷
LEDライト付きカード型ルーペ。レンズを引き出すと、点灯。スタイリッシュなデザインでルーペと思えない携帯用ルーペです。
仕様●サイズ:レンズ/46×50mm、本体/55×85×厚さ6mm●材質:レンズ/P×M光学樹脂、本体/グラスファイバー強化プラスティック●電池:CR2025×2●倍率:3倍アズワン品番65-8303-64
メガネケースエッシェンバッハ5日以内出荷
持ちやすい丸みを帯びたデザイン。
仕様●材質:スチール、ポリウレタン●サイズ:60×159×35mm●重さ(約):75gアズワン品番65-8640-05
ポケット拡大鏡 Eschenbach 6倍, レンズ直径21mmエッシェンバッハ7日以内出荷
仕様拡大率 = 6レンズ直径 = 21mmタイプ = 高精度折りたたみ式拡大鏡金属製高精度折りたたみ式拡大鏡. ドイツ製のこの金属製高精度折りたたみ式拡大鏡は、つや消しのクロムめっき黄銅ボディで、高精度レンズを保護する非常に頑丈なケーシングを備えています。. 6倍又は8倍 21 mmケイ酸無収差レンズ クロムめっき黄銅ボディ アイレット 黒塗装金属製レンズフレーム
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
精密繰出しルーペエッシェンバッハ6日以内出荷
マットクローム仕上げの頑丈なケースと黒塗りの金属枠がついた繰出しルーペです。 収差が少ないアプラナートレンズを採用しています。
LEDワイドライトルーぺ 7倍エッシェンバッハ当日出荷
倍率(倍)7仕様替ランプ:交換不可全長(mm)130質量(g)86電源単3乾電池×2本(付属)レンズサイズ(mm)35
アイルーペエッシェンバッハ(2件のレビュー)当日出荷
時計技術者に愛用されているアイルーペです。
目に挟んで使用します。
フレーム部に空気抜の穴がありレンズ内部が曇らない仕組み。
倍率10.0xレンズ径(Φmm)25寸法(mm)Φ38高さ(mm)25質量(g)4種類アイルーペ材質(レンズ)PXM
時計修理用キズミ エッシェンバッハアイルーペエッシェンバッハ3日以内出荷から8日以内出荷
瞼に挟んで使用するキズミです。軽量で口径が大きく見易い。フレーム部に空気抜きの穴が開けられており、レンズが曇りにくいです。傷が付きにくく、明るく拡大。時計技術者・宝石鑑定者が愛用。
作業用ルーペ(クリップタイプ)エッシェンバッハ9日以内出荷
眼鏡に挟んで使うクリップタイプの作業用ルーペです。
用途両手を使う細かい作業用などに。付属品交換レンズ:1.7×、2.0×適合付属交換レンズ:1.7×、2.0×トラスコ品番835-4173材質レンズ:PXM樹脂幅(mm)40寸法(mm)レンズ:28×72本体寸法(mm)40倍率(倍)1.7・2.0フレーム色黒(クリップ部)レンズ幅(mm)72RoHS指令(10物質対応)対応焦点距離約40/約25cm
クラブMエッシェンバッハ5日以内出荷
コンパクトでパノラマタイプの単眼鏡。スライド操作で片手でピント合わせが簡単。パノラマで視界が広く見やすい。
オペラグラスエッシェンバッハ5日以内出荷
アクロマートレンズ採用しゆがみを抑えた明るい拡大像がえられ、舞台の迫力が増します。
仕様●サイズ:53×98×厚さ30mm、対物レンズ/25mm径、154g●材質:本体:真鍮、レンズ/光学ガラス●倍率:3倍
PCビュアーエッシェンバッハ5日以内出荷
累進レンズにより手元も1m先も見えるシニアグラス。徐々に度数を変化させることで一般的なシニアグラスより広範囲見ることができる。ブルーライトカット機能付き。
仕様●サイズ:140×36mm ツル/140mm、20g●材質:レンズ/光学用アクリル樹脂、テンプル/ポリアミドTR90
ウェルネスプロテクト オーバーサングラスエッシェンバッハ5日以内出荷
お持ちのメガネの上から掛けられるオーバーサングラス。サイドレンズにより、光の侵入をシャットアウト。まぶしさの原因となるブルーライトを効果的にカットし鮮明な視界をキープ。
ラボヘッドエッシェンバッハ5日以内出荷
頭にかぶって、使用する作業用ルーペ。
ラボクリップエッシェンバッハ5日以内出荷
お持ちのメガネに挟んで使用できるクリップ式ルーペ。
ラボシリーズ用交換レンズエッシェンバッハ5日以内出荷
ラボシリーズ用単眼レンズ。独自開発PXM光学樹脂レンズなので明るくはっきりとした拡大像が得られる。
ラボフレームエッシェンバッハ5日以内出荷
メガネをかけていない人もかけてる人も使用できるメガネ式ルーペ。