縞鋼板製溝蓋(U字溝用)奥岡製作所(8件のレビュー)翌々日出荷
縞鋼板で製作したU字溝用溝蓋です。特別な工事がいらず、置くだけで設置ができます。
材質スチール(SS400)表面処理溶融亜鉛メッキ仕上げ適合(荷重側溝)T-2長さ(mm)600種類U字溝
【オーダー】スチール製縞鋼板(ドブメッキ)特注オーダー寸法奥岡製作所8日以内出荷
表面に滑り止め用の突起を付けた鋼板でチェッカープレートや縞板(しまいた)と呼ばれ建築・工場・床材・ステップ・階段・デッキ・溝フタなど多くの場面で使用されております。
仕様幅製作可能サイズ:200~950mm、奥行製作可能寸法:200~950mm、四方角仕様:ピン角90度/5R材質スチール(鉄)厚さ(mm)3.2/4.5/6.0仕上ドブメッキ(溶融亜鉛メッキ)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】スチール製縞鋼板(サビ止め塗装)特注オーダー寸法奥岡製作所8日以内出荷
表面に滑り止め用の突起を付けた鋼板でチェッカープレートや縞板(しまいた)と呼ばれ建築・工場・床材・ステップ・階段・デッキ・溝フタなど多くの場面で使用されております。
仕様幅製作可能サイズ:200~950mm、奥行製作可能寸法:200~950mm、四方角仕様:ピン角90度/5R材質スチール(鉄)厚さ(mm)3.2/4.5/6.0色黒(BK)/赤茶(AKACYA)/グレー(GRAY)仕上サビ止め塗装サービス分類オーダー・加工
スチール製グレーチング ノンスリップ奥岡製作所8日以内出荷
メインバー上部に凸凹がついたノンスリップタイプで滑りにくい商品です。細目タイプのため歩行者にも安心です。
種類みぞぶた材質スチール(SS400)溶融亜鉛鍍金長さ(mm)995高さ(mm)19ピッチ細目ピッチ(mm)12.5荷重(適合荷重横断)T-14、(適合荷重側溝)T-14
組構式グレーチング奥岡製作所翌々日出荷から7日以内出荷
種類U字溝材質/仕上スチール(SS400)/溶融亜鉛メッキ形状ノンスリップ
ボルト式連結金具奥岡製作所(1件のレビュー)当日出荷
ボルト式の連結金具
ステンレスでサビ難い
用途グレーチングの盗難防止用連結金具材質SUS304寸法(mm)(内幅×横幅×高さ)10×25×55質量(g)60
スチール製 マンホール用縞鋼板蓋 ます穴300用奥岡製作所(1件のレビュー)4日以内出荷
アジャスター付きで開口寸法に合わせてご使用可能(アジャスター可動寸法:210~325mm)
質量(kg)4材質/仕上スチール製(溶融亜鉛めっき仕上げ)開口寸法(mm)300適用荷重T-2(普通乗用車)トラスコ品番122-2637寸法W(mm)350本体厚さ(mm)4.5寸法M(mm)210~325関連資料図面(0.06MB)
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
四面つば付桝蓋 溜桝360用奥岡製作所翌々日出荷
特別な工事がいらず、置くだけで設置ができます。
四方向にアングルが付いたタイプです。
種類ますぶた材質スチール(SS400)(亜鉛メッキ仕上げ)寸法(mm)(内幅×外幅×高さ)375×429×19質量(kg)5.2ピッチ(mm)33適合場所歩道用アングル寸法(mm)(エンド)L-3×30×30
ステンレス製グレーチング ノンスリップ奥岡製作所(1件のレビュー)7日以内出荷
ステンレス製のためサビにくい製品です。メインバー上部に凸凹が付いたノンスリップタイプで滑りにくい製品です。細目タイプのため歩行者にも安全です。
種類みぞぶた材質ステンレス(SUS304)電解研磨長さ(mm)994高さ(mm)15ピッチ細目ピッチ(mm)15
【オーダー】ステンレス製縞鋼板(SUS304:HOT材)特注オーダー寸法奥岡製作所8日以内出荷
表面に滑り止め用の突起を付けたステンレス板でチェッカープレートや縞板(しまいた)と呼ばれ建築・工場・床材・ステップ・階段・デッキ・溝フタなど多くの場面で使用されております。
仕様幅製作可能サイズ:200~900mm、奥行製作可能寸法:200~900mm、四方角仕様:ピン角90度/5R材質ステンレスSUS304厚さ(mm)3..0/4.5仕上HOT材サービス分類オーダー・加工
スチールグレーチング奥岡製作所4日以内出荷から7日以内出荷
特別な工事がいらず置くだけで設置ができます
長さ(mm)995材質/仕上スチール(SS400)(亜鉛メッキ仕上げ)ピッチ(mm)20
可変式グレーチング(U字溝用)奥岡製作所翌々日出荷
従来の規格品よりも幅の広いエンドアングルとアジャスター付きで内幅が調整可能なので、幅があいまいな溝にも設置可能です。
仕様(適用荷重側溝)T-2セット内容アジャスター金具4個、プレート4個、ボルト8個、緩み止め用ナット8個、ガタつき調整用パッキン材質スチール 表面処理:溶融亜鉛めっき仕上げ長さ(mm)995寸法(mm)(エンドアングル)L-4.5×23.5×58.5高さ(mm)19ピッチ(mm)20
縞鋼板製集水桝用ます蓋奥岡製作所(3件のレビュー)翌々日出荷
縞鋼板で製作した集水桝用蓋です。
落ち葉、ゴミ等の落下を防ぎ、溝の中が見えず美観的、防臭効果もございます。
軽量で簡単に据え付け、取り外しが簡単で清掃もラクラクです。
表面処理は溶融亜鉛鍍金仕上ですので防錆にも優れています。
四面つば付桝蓋奥岡製作所7日以内出荷
種類ますぶた材質スチール(SS400)(亜鉛メッキ仕上げ)形状ノンスリップ
スチール製 マンホール用縞鋼板蓋 ます穴400用奥岡製作所(2件のレビュー)4日以内出荷
アジャスター付きで開口寸法に合わせて調整可能(アジャスター可動寸法:280~430mm)
質量(kg)6材質/仕上スチール製(溶融亜鉛めっき仕上げ)開口寸法(mm)400適用荷重T-2(普通乗用車)トラスコ品番120-3695寸法W(mm)450本体厚さ(mm)4.5寸法M(mm)280~430関連資料図面(0.06MB)
スチール製 多目的景観みぞ蓋 かばこ奥岡製作所7日以内出荷
石などお好きな充填物を入れていただくことで、みぞの蓋に彩りを与えます。排水機能もしっかりあります。連結させることも可能です。
種類みぞぶた材質/仕上スチール製(溶融亜鉛めっき仕上げ)適用荷重歩道用
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
組構式グレーチング 細目奥岡製作所4日以内出荷
種類U字溝材質スチール(SS400)(亜鉛メッキ仕上げ)長さ(mm)995ピッチ細目
縞鋼板製集水桝用ます蓋奥岡製作所(1件のレビュー)7日以内出荷
縞鋼板で製作した集水桝用蓋です。
落ち葉、ゴミ等の落下を防ぎ、溝の中が見えず美観的、防臭効果もございます。
軽量で簡単に据え付け、取り外しが簡単で清掃もラクラクです。
表面処理は溶融亜鉛鍍金仕上ですので防錆にも優れています。
四面つば付桝蓋 溜桝300用奥岡製作所(1件のレビュー)翌々日出荷
特別な工事がいらず、置くだけで設置ができます。
四方向にアングルが付いたタイプです。
種類ますぶた材質スチール(SS400)(亜鉛メッキ仕上げ)寸法(mm)(内幅×外幅×高さ)315×369×19質量(kg)3.9ピッチ(mm)33溝幅(mm)300適合場所歩道用アングル寸法(mm)(エンド)L-3×30×30