Vittorio スイーパー蔵王産業欠品中
電源不要、押して歩くだけでゴミの回収が可能です。壁際のゴミをしっかり回収できる2つの回転ブラシ付きです。清掃幅は約650mmです。ほうき・ちりとりをこの一台で。立てて収納が可能なので置き場所にも困りません。
用途ホコリ、落葉等の清掃作業。材質樹脂質量(kg)約8.7容量(L)ダストホッパー:約20寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約690×670×270~808清掃能力(m2/h)2300清掃幅(cm)約65ブラシ回転ブラシ・メインブラシブラシ幅(mm)メイン:約350操作方法歩行手押し
Vittorio Oリング5.1×1.6蔵王産業当日出荷
Vittorio(ヴィットリオ)高圧洗浄機Z1、Z2用のOリングです。
用途交換用パーツ。質量(g)約0.2シリーズVittorio対応機種Z1、Z2用
高圧洗浄機 Vittorio Z1蔵王産業(2件のレビュー)当日出荷
モノトーン調で周りと調和する高圧洗浄機です。軽量・コンパクトで、持ち運びに便利です。
標準でバリオジェットノズルと、サイクロンジェットノズルが付属しています。
扱いやすいソフトタイプの高圧ホースを採用しています。
用途車・家周りの洗浄。常用圧力(MPa)6.5吐出水量(L/h)【最大】490、【常用】300材質樹脂質量(kg)約4.2電流(A)10消費電力(W)1010電源単相最高許容圧力(MPa)9
アシド蔵王産業¥8,925税込¥9,818
1箱(80g×30袋)
3日以内出荷
温泉アク除去剤鉄分の染み・黄ばみ除去ジョウロで散布するだけでの簡単作業
用途浴場用洗浄剤液性弱酸性取扱説明書(0.38MB)商品タイプ業務用
Oリング10*2.5蔵王産業当日出荷
Vittorio(ヴィットリオ)高圧洗浄機用パーツです。Vittorio(ヴィットリオ)高圧洗浄機Z1、Z2、Z3、Z4用のOリングです。
用途交換用パーツ。質量(g)約0.2対応機種Z1、Z2、Z3、Z4用
DPD試薬NO.1R 250錠蔵王産業3日以内出荷
DPD試薬は錠剤ラピッドタイプは速溶錠となっております。
用途プール、お風呂、浄化槽、水道水取扱説明書(0.79MB)
NEW チェックキット CL(残留塩素測定器)蔵王産業3日以内出荷
お風呂用(遊離残留塩素・総残留塩素)遊離残留塩素測定用のスタンダートな測定器です。セットにはDPDNo.1とNo.3各30錠付属されています。
用途プール、お風呂、浄化槽、水道水セット内容チェックキットケース本体1個、測定器本体1個、遊離塩素測定比色ディスク1枚、測定用セル2個、DPDNo.1試薬30錠、DPDNo.3試薬30錠、かくはん棒1個測定範囲遊離残留塩素 0~2.0mg/L(ppm)、全塩素 0~2.0mg/L(ppm)取扱説明書(0.79MB)
マルチウォッシュ蔵王産業(1件のレビュー)翌々日出荷
電源・水源不要な充電式タンク内蔵洗浄機コードレスで持ち運び楽々。ノズルを回して直噴と拡散の切り替えが可能で使用用途に対応。コンパクトに収納が可能。
用途タイヤ洗浄・アウトドア・ガーデニングに。セット内容ガン、シャワーノズル、ブラシノズル、充電アダプター、ホース電圧(V)3.6×3セル=10.8タンク容量(L)給水:5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)高さ235×幅300×奥行280本体質量(kg)1.9ホース長さ(m)2吐出圧力(MPa)約0.5連続使用時間(分)(満充電時)約30バッテリーリチウムイオン蓄電池バッテリー容量(Ah)1.5使用環境温度(℃)0~40吐出水量(L/min)約2充電時間(時間)約3
温泉カビ・苔・ヌメリ取り 20kg蔵王産業3日以内出荷
ヌメリ取りの除去バクテリア類の汚れ、黒カビ、青藻、ヌメリ取りの除去。油脂汚れも分解殺菌洗浄します。
用途浴場用洗浄剤液性アルカリ性(塩素系)取扱説明書(0.37MB)商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
回転ブラシ ZSP-20用蔵王産業当日出荷
スイーパー用の交換部品です。回転ブラシの交換用です。
用途スイーパーのメンテナンス用部品。材質樹脂対応機種ZSP-20
高圧洗浄機 Vittorio蔵王産業当日出荷
モノトーン調で周りと調和する高圧洗浄機です。タイヤ付きで持ち運びに便利です。標準でバリオジェットノズルと、サイクロンノズルが付属しています。扱いやすいソフトタイプの高圧ホースを採用しています。10mの高圧ホースと10mの延長高圧ホースを標準付属しています。
用途車・家周りの洗浄。材質樹脂電流(A)13消費電力(W)1250常用圧力(MPa)7.5電源(単相/V)100(50/60Hz)ホース長さ(m)10吐出水量(L/h)最大420、常用310最高許容圧力(MPa)13
クリーピングA 20kg蔵王産業3日以内出荷
スケール除去剤スケールの厚みにより原液~2倍程度の希釈で散布して下さい。スケールが分解しきれずに、泡が発生しなくなりましたら再度散布して下さい。
用途浴場用洗浄剤液性酸性取扱説明書(0.44MB)商品タイプ業務用
メインブラシ ZSP-20用蔵王産業当日出荷
スイーパー用の交換部品です。メインブラシの交換用です。
用途スイーパーのメンテナンス用部品。材質樹脂対応機種ZSP-20
スピアーサイクロンプロ蔵王産業6日以内出荷
高効率、高出力のカーボンブラシレスバキュームモーターを採用しホコリやゴミをパワフルに吸引します。ドライカーボンパイプ採用の計量設計で長時間の作業や持ち運びも楽々できます。紙バッグ不要のサイクロン式大容量ダストカップでゴミ捨てやお手入れも簡単です。
幅(mm)224色ブルー高さ(mm)1058種類スティックバキュームクリーナー奥行(mm)227吸込仕事率(W)フルパワー:123/パワー:60/ノーマル:27/エコ:21集塵容量(L)0.5集塵方式サイクロン
高圧洗浄機 Vittorio蔵王産業当日出荷
モノトーン調で周りと調和する高圧洗浄機です。タイヤ付きで持ち運びに便利です。標準でバリオジェットノズルと、サイクロンノズルが付属しています。業務品質の高圧ゴムホースを採用しています。10mの高圧ゴムホースと10mの延長高圧ゴムホースを標準付属しています。
用途車・家周りの洗浄。付属品高圧ホースリール材質樹脂電流(A)13消費電力(W)1250常用圧力(MPa)7.5電源(単相/V)100(50/60Hz)ホース長さ(m)10吐出水量(L/h)最大410、常用320最高許容圧力(MPa)13
エンジン洗浄機蔵王産業当日出荷
エンジン式の高圧洗浄機です。軽量・コンパクトなエンジン洗浄機です。標準でバリオジェットノズルと、サイクロンジェットノズルが付属しています。丈夫なゴムホースを使用しています。
用途農機具等の洗浄作業。最大吐出圧力(MPa)12常用吐出圧力(MPa)10最大吐出量(L/h)420吐出水量(L/h)常用:360付属品ガン・バリオジェットノズル・サイクロンノズル・高圧ゴムホース10m・水道直結ホース3m・自吸用ホース3m・洗剤吸引ホース・プラグ交換レンチ・ノズルクリーナーピン材質金属本体質量(kg)16.4燃料タンク容量(L)1.5水温(℃)許容:40排気量(cc)エンジン:87
コードレス水中専用掃除機 プールクリーナー・ミニ ZPC-9015蔵王産業3日以内出荷
業界初の水中専用の小型コードレス掃除機が新登場。水中/底面のゴミを吸い込み、専用のフィルターに回収。ネット/網のように取りこぼしもありません。(※水深40cm以上の水中のみ使用可能)わずか2.4kgの軽量設計、ヘッド360°回転可能で、取り回しが簡単。6時間のフル充電で最大90分間使用可能。1台で砂/藻/落ち葉/小石など最大3.75L分のゴミを回収。フィルターは2種類(標準/マイクロ各1個)を付属。※直径50ミクロン未満のゴミは回収できませんプールやお風呂などでの嘔吐物 / 吐しゃ物の処理にも使えます。伸縮延長ポールも取付可能で、プールに入らず清掃が可能。
付属品延長ポール:1.4~3.6m幅(mm)300高さ(mm)750奥行(mm)190容量(L)フィルター容積:3.5充電時間(時間)5~6バッテリー容量(mAh)5000関連資料(1.03MB)運転時間(分)最長90
サビ・スケール取り蔵王産業3日以内出荷
サビ・スケール除去剤スケール(カルシウム系)やタイル等に染みこんだサビ染みを素早く分解し、短時間で頑固な汚れを落とします。
用途浴場用洗浄剤液性酸性取扱説明書(0.4MB)商品タイプ業務用
真空掃除機 バックマンWシリーズ蔵王産業3日以内出荷
一般粉塵から廃液まで、工場内の床面や作業場周りなどあらゆる現場で活躍するオールマイティ・バキューム。
用途に合わせて100V・1モーター仕様の汎用タイプから、200V・3モーター仕様の強力タイプまで4機種8型式からお選びいただけます。
台車は自在に移動できるノーマルバギーと。回収物の投棄が簡単なティッピングバギーの2種類。
ステンレスタンクなので、液体の回収でもさびずに安心。
ホースとカフスに帯電防止素材を採用。紛体回収時の静電気の発生を抑えます。
ナノエッジ3 超小型振動ポリッシャー蔵王産業4日以内出荷
2WAY仕様 モップスタイル/ハンドポリッシャースタイルを現場に応じて切替可能(柄無しで稼働できます)首振り機能の固定切替機構を追加し、操作の安定性を向上消耗品の価格を全面見直し長期運用へのハードルを軽減
ウィンタークリーン 10kg蔵王産業3日以内出荷
オフシーズンの防藻剤藻やバクテリアの発生・増殖を抑制プールシーズン前の清掃が簡単。
用途屋外プール液性酸性取扱説明書(0.33MB)商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
電動デッキブラシ2型・4型蔵王産業3日以内出荷
軽量コンパクトブラシが交互回転で振られない
用途大浴場・工場の床・コンクリート高さ(mm)1000~1300電源(V)100消費電力(W)830回転数(min-1[r.p.m])1300コード長さ(m)15
エンジン洗浄機蔵王産業当日出荷
エンジン式の高圧洗浄機です。16MPaの吐出圧力があります。丈夫な高圧ゴムホース10mを付属しています。標準で2種類のノズルを付属しています。ハンドルを付け替えてコンパクトに収納できます。ノーパンクタイヤ使用。オイルがなくなると停止するオイルアラート付。やけど防止のマフラーカバー付。ポンプ焼き付き防止のサーマルバルブ。
用途洗浄作業に。方式取水方式:水道直結/自吸常用吐出圧力(MPa)16燃料タンク容量(L)約3吐出水量(L/min)常用:8排気量(cc)212
フォームランス蔵王産業当日出荷
きめ細かい泡を出せるフォームランスです。Vittorio100V高圧洗浄機に使用できます。
用途泡洗浄に。適合機種Vittorio100Vシリーズ
真空掃除機 バックマンサニーHEPA抗菌蔵王産業当日出荷
吸引側に抗菌加工済みのHEPAフィルター、排気側に高性能フィルターを搭載しています。抗菌プラスチック採用品です。
付属品バキュームホース、延長管(2本)、マスターツール、丸ブラシ、平隙目口、ハンドパイプ、ツールホルダー、導電ラバー、カーペット用アタッチメント、ハードフロアー用アタッチメント、マイクロファイバーバッグトラスコ品番377-5826セット内容ホース、アタッチメント一式幅(mm)390質量(kg)6高さ(mm)315奥行(mm)390電源(V)単相100本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)390×390×315定格出力(W)1050集塵容量(L)8電源コード(m)8騒音値(dB)54最大風量(m3/min)3.24電源周波数(Hz)50/60回収容量(L)8最大真空圧(kPa)25.2RoHS指令(10物質対応)対応
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
アクアピル ORIGIN蔵王産業3日以内出荷
アクアピルORIJIN
用途プールのにごりを解消し、透明度を高めます。有機系凝集剤100~200トンプールに1個使用。プールの透明度向上適合200~300トン/個容量1箱(12個×230g)使用期間約1週間