カテゴリ

  • オフィスサプライ(15)
  • オフィス家具/照明/清掃用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(2)
  • 制御機器/はんだ・静電気対策用品(2)
  • 空調・電設資材/電気材料(78)
  • その他(1)
絞り込み
ブランド
  • 秀和システム
  • 島田電機
  • モノタロウ(5,913)
  • ホンダ(316,362)
  • MAZDA(マツダ)(217,160)
  • 三菱ふそう(209,579)
  • SMC(207,749)
  • トヨタ(140,400)
  • ミツビシ(138,058)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,904)
  • ニッサン(88,121)
  • オカムラ(岡村製作所)(76,174)
  • エスコ(75,861)
  • スズキ(68,889)
  • BIGM(丸山製作所)(66,166)
  • スバル(61,775)
  • 日野自動車(47,262)
  • Kawasaki(43,587)
  • いすゞ自動車(43,272)
  • BMW(40,310)
  • KTM(36,223)
  • メディアカバーマーケット(35,800)
商品レビュー
  • 以上(5)
  • 以上(6)
  • 以上(6)
  • 以上(7)
価格
  • 1,500円以下(20)
  • 1,500-10,000円(84)
  • 10,000-50,000円(26)
  • 50,000-100,000円(6)
  • 100,000円以上(6)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
99件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アダプター(耐圧防爆構造) 島田電機アダプター(耐圧防爆構造)島田電機
599税込659
1個
当日出荷
1、2種危険場所で使用できます。
用途防爆電気工事用電線管付属品です。 電気機器または、接続箱の引込口(ハブ)と電線管の径が異なる場合に使用します。規格(構造規格)d2G4
レデューサー 耐圧防爆構造 島田電機レデューサー 耐圧防爆構造島田電機(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
1、2種危険場所で使用できます。
用途防爆電気工事用電線管付属品です。 電気機器または、接続箱の引込口(ハブ)と電線管の径が異なる場合に使用します。寸法L1(mm)16材質/仕上鋼表面処理:亜鉛メッキ規格(構造規格)d2G4
パッキン式ケーブルグランド ダイキャスト耐圧防爆構造 島田電機パッキン式ケーブルグランド ダイキャスト耐圧防爆構造島田電機(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から5日以内出荷
1、2種危険場所で使用できます。
用途本品は端子箱や計器等にケーブルを引き込む際に使用する金具です。材質/仕上16~28:亜鉛合金ダイカスト36~54:銅合金表面処理:ニッケルメッキ規格(構造規格)d2G4
耐圧防爆構造クローズアッププラグ 島田電機耐圧防爆構造クローズアッププラグ島田電機(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質アルミ合金ダイカスト
耐圧防爆クローズアッププラグ 島田電機耐圧防爆クローズアッププラグ島田電機
399税込439
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質アルミ合金ダイカスト表面処理ジンカート(黒)
耐圧防爆ケーブルグランド 島田電機耐圧防爆ケーブルグランド島田電機
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
本品は、ケーブル配線工事用の耐圧防爆構造パッキン式ケーブルグランドです。従来の金属管配線工事に比べ施工、保守及び修繕が容易に行えます。1種場所、2種場所でご使用ください。
材質(本体)銅合金表面処理ニッケルメッキ材質(パッキング)耐圧:クロロプレンゴム
ニップル 耐圧防爆構造 島田電機ニップル 耐圧防爆構造島田電機(3件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
1、2種危険場所で使用できます。
用途防爆電気工事用電線管付属品です。 電線管同士等の接続などに使用します。材質/仕上炭素鋼鋼管表面処理:亜鉛メッキ規格(構造規格)d2G4
耐圧防爆アダプター 島田電機耐圧防爆アダプター島田電機
799税込879特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
本品はゾーン1・ゾーン2でご使用頂けます。電気機器または、接続箱の引き込み口と電線管の径が異なる場合にご使用下さい。
鋳鉄 耐圧防爆構造ジャンクションボックス 島田電機鋳鉄 耐圧防爆構造ジャンクションボックス島田電機(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷から翌日出荷
1、2種危険場所で使用できます。 カバーの部分に”O”リングを入れており、防水性に優れた製品のため、屋外でも安心して使用できます。
用途防爆電気工事用電線管付属品。 電線の分岐接続に使用します。寸法L(mm)134寸法d(mm)100寸法a(mm)120寸法B(mm)85寸法C(mm)6規格(構造規格)d2G4
耐圧防爆ケーブルグランド 島田電機耐圧防爆ケーブルグランド島田電機
2,798税込3,078特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
規格d2表面処理ニッケルメッキ
耐圧防爆ケーブルグランド 島田電機耐圧防爆ケーブルグランド島田電機
3,098税込3,408特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
NSTPC型ケーブルグランドは、ユニオン構造・バンドクランプ仕様のグランドで防水性をあまり必要としない(要求されない)箇所での使用に向いています。サイズは16から104まで取り揃えており、用途により固定機器用・移動機器用の選択が可能です。
材質(本体)銅合金表面処理ニッケルメッキ材質(パッキング)耐圧:クロロプレンゴム
鋳鉄 耐圧防爆構造シーリングフィチング(自在型) 島田電機鋳鉄 耐圧防爆構造シーリングフィチング(自在型)島田電機(1件のレビュー)
2,390税込2,629
1個
当日出荷から5日以内出荷
主材質鋳鉄表面処理溶融亜鉛メッキ
銅合金ステンレス 耐圧防爆構造フレキシブルコンジット 島田電機銅合金ステンレス 耐圧防爆構造フレキシブルコンジット島田電機
6,998税込7,698
1本
当日出荷
1、2種危険場所で使用できます。
用途防爆電気工事用電線管付属品です。 可とう性(電動機の端末箱と電線管との接続部分など)を必要とする接続に使用します。寸法L(mm)500規格(構造規格)d2G4
アルミニウム合金鋳物 耐圧防爆構造ターミナルボックス(三方向) 島田電機アルミニウム合金鋳物 耐圧防爆構造ターミナルボックス(三方向)島田電機
8,898税込9,788
1個
当日出荷から7日以内出荷
アルミニウム合金鋳物を使用していますので特に耐圧・耐塩性に優れかつ軽量、石油精製、化学プラント、電力、共同溝の新設、増設、改造工事などに広く使われています。
用途端子台が内蔵され、電線とケーブル間相互の中継ぎまたは分岐接続に使用します。質量(g)800極数(端子)4P寸法L(mm)130規格(構造規格)d2G4定格440V、15A寸法d(mm)100寸法a(mm)115寸法E(mm)12寸法B(mm)81寸法C(mm)6
耐圧防爆レジューサー 島田電機耐圧防爆レジューサー島田電機
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
段数1材質銅(ステンレス銅・黄銅も可)表面処理電気亜鉛メッキ
鋳鉄 耐圧防爆構造シーリングフィチング(自在型) 島田電機鋳鉄 耐圧防爆構造シーリングフィチング(自在型)島田電機
2,198税込2,418
1個
当日出荷
1、2種危険場所で使用できます。
用途防爆電気工事用電線管付属品。 配管をシールするための配管付属品。規格(構造規格)d2G4寸法B(mm)42
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)
1,600税込1,760
1冊
7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
鋳鉄 安全増防爆構造エルボ 島田電機鋳鉄 安全増防爆構造エルボ島田電機
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
2種危険場所で使用できます。
用途防爆電気工事用電線管付属品です。規格(構造規格)eG4
耐圧防爆ユニオンカップリング 島田電機耐圧防爆ユニオンカップリング島田電機
1,598税込1,758
1個
翌日出荷から3日以内出荷
本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。電線管、電気機器の相互を回さずに施工する場合にご使用ください。
表面処理電気亜鉛メッキ主材質鋼(ステンレス鋼も可)
耐圧防爆ブレードフレキ 島田電機耐圧防爆ブレードフレキ島田電機
6,798税込7,478
1個
翌日出荷
耐圧防爆ユニオンカップリング 島田電機耐圧防爆ユニオンカップリング島田電機
1,698税込1,868
1個
翌日出荷
耐圧防爆ニップル 島田電機耐圧防爆ニップル島田電機
499税込549
1個
翌日出荷
本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。配管付属品同士等の接続などにご使用ください。
表面処理電気亜鉛メッキ主材質炭素鋼鋼管(ステンレス鋼も可)関連資料(0.04MB)
耐圧防爆90゜エルボ 島田電機耐圧防爆90゜エルボ島田電機
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。狭い場所で電線を90゜に曲げる場合にご使用ください
主材質アルミ合金鋳物関連資料(0.04MB)
耐圧防爆3方出BOX 島田電機耐圧防爆3方出BOX島田電機
5,798税込6,378
1個
翌日出荷
本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。カバー部に防水用パッキンが入っておりますので、屋外でも安心してお使いいただけます。ねじ込み方式のため、施工が非常に容易に行えます。
形状カバー:標準型A120質量(kg)1.8B85L134H78タイプ3方出ΦD100h21表面処理溶融亜鉛メッキΦC6主材質鋳鉄関連資料(0.05MB)
耐圧防爆フィッチング 自在型 島田電機耐圧防爆フィッチング 自在型島田電機
2,398税込2,638
1個
翌日出荷から3日以内出荷
本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。
タイプ自在型表面処理溶融亜鉛メッキ主材質鋳鉄関連資料(0.06MB)
一般機器ケーブルグランド 島田電機一般機器ケーブルグランド島田電機
2,098税込2,308
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
CSW型ケーブルグランドは、一般機器用グランドで機器引込側にはシートパッキンを設けており防水性を要求される箇所での使用に向いています。
材質(本体)銅合金タイプ移動機器用表面処理ニッケルメッキ材質(パッキング)クロロプレンゴム関連資料(0.06MB)
防爆型LED携帯電灯 島田電機防爆型LED携帯電灯島田電機
18,980税込20,878
1個
当日出荷
バッテリー式/USB充電・残量表示
トラスコ品番595-9164全長(mm)138電源リチウムイオン電池保護等級IP68充電時間5~6時間バッテリー容量(Ah)3.35外径(mm)24明るさ(Lm)180/90電球の種類LED最大点灯時間16時間
ユニオンカップリング(耐圧防爆構造) 島田電機ユニオンカップリング(耐圧防爆構造)島田電機
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷
1、2種危険場所で使用できます。 電線管、電気機器の相互を回さずに簡単に接続できます。
用途防爆電気工事用電線管付属品です。規格(構造規格)d2G4
アルミ合金ダイキャスト耐圧防爆構造クローズアッププラグ 島田電機アルミ合金ダイキャスト耐圧防爆構造クローズアッププラグ島田電機
469税込516
1個
当日出荷
1、2種危険場所で使用できます。
用途防爆電気工事用電線管付属品です。 ボックス類などの予備ハブを塞ぐための製品です。規格(構造規格)d2G4
耐圧防爆レジューサー 島田電機耐圧防爆レジューサー島田電機
899税込989
1個
翌日出荷から3日以内出荷
本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。電気機器または接続箱の引込口と電線管の径が異なる場合にご使用ください。
表面処理電気亜鉛メッキ主材質鋼(ステンレス鋼・黄銅も可)
耐圧防爆アダプター 島田電機耐圧防爆アダプター島田電機
599税込659
1個
翌日出荷から3日以内出荷
本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。電気機器または接続箱の引込口と電線管の径が異なる場合にご使用ください。
表面処理電気亜鉛メッキ主材質鋼(ステンレス鋼・黄銅も可)
耐圧防爆構造接続箱 島田電機耐圧防爆構造接続箱島田電機
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
本品は、アルミニウム合金鋳物を使用しておりますので耐蝕、耐塩性に優れ、且つ軽量で従来の鋳鉄、鋼板製と比べて重量は約1/3です。従って作業現場への持ち運び、取付架台の経済性、クレーンの省略など省力化に役立っております。石油精製、化学プラント、電力、共同溝の新設、増設及び改装工事など幅広くご利用いただいております。1種場所、2種場所でのケーブル・電線の接続にご利用ください。
定格電圧(V)440定格電流(A)15適合電線1.25sq~2sq
耐圧パッキン式コネクタ 島田電機耐圧パッキン式コネクタ島田電機
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
SXM-G型パッキン式コネクタは、MYLEXと組み合わせて使用する製品で、チューブ長さを現場で調整して使用できるので施工を綺麗に仕上げる事が可能になります。サイズは16~54まで取り揃えております。
表面処理ニッケルメッキ主材質銅合金パッキンクロロプレンゴム
耐圧防爆ケーブルグランド 島田電機耐圧防爆ケーブルグランド島田電機
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷から25日以内出荷
SBM型ケーブルグランドは、最も簡単な構造のグランドで防水性をあまり必要としない(要求されない)箇所での使用に向いています。サイズは16から104まで取り揃えており、用途により固定機器用・移動機器用の選択が可能です。
表面処理ニッケルメッキ材質(パッキング)耐圧:クロロプレンゴム
水抜きコネクタ 島田電機水抜きコネクタ島田電機
499税込549
1個
3日以内出荷
MSW型コネクタは、MYLEX・SLEX用の水抜きコネクタです。サイズは16~54まで取り揃えております
材質亜鉛ダイカスト製関連資料(0.05MB)
耐圧防爆ケーブルグランド 島田電機耐圧防爆ケーブルグランド島田電機
3,598税込3,958特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
CSFX型ケーブルグランドは、ユニオン構造・パッキンによるクランプ仕様のグランドで機器引込側にはOリングを設けており防水性を要求される箇所での使用に向いています。
材質(本体)銅合金表面処理ニッケルメッキ材質(パッキング)耐圧:クロロプレンゴム材質(Oリング)ニトリルゴム関連資料(0.06MB)
耐圧防爆90°エルボ 島田電機耐圧防爆90°エルボ島田電機
1,998税込2,198
1個
当日出荷
図解入門はじめての人のための電気の基本がよ~くわかる本 秀和システム図解入門はじめての人のための電気の基本がよ~くわかる本秀和システム
1,200税込1,320
1冊
5日以内出荷
判型A5ページ数233ジャンル電気・電子著者名有馬良知初版年月2012/11
耐圧防爆4方出BOX 島田電機耐圧防爆4方出BOX島田電機
6,698税込7,368
1個
翌日出荷から3日以内出荷
材質鋳鉄表面処理溶融亜鉛メッキ
アルミニウム合金鋳物 耐圧防爆構造ターミナルボックス(四方向) 島田電機アルミニウム合金鋳物 耐圧防爆構造ターミナルボックス(四方向)島田電機
9,298税込10,228
1個
当日出荷から翌々日出荷
アルミニウム合金鋳物を使用していますので特に耐圧・耐塩性に優れかつ軽量、石油精製、化学プラント、電力、共同溝の新設、増設、改造工事などに広く使われています。
用途端子台が内蔵され、電線とケーブル間相互の中継ぎまたは分岐接続に使用します。質量(g)800極数(端子)4P寸法L(mm)130規格(構造規格)d2G4定格440V、15A寸法d(mm)100寸法a(mm)115寸法E(mm)12寸法B(mm)81寸法C(mm)6h(mm)29