簡易コイル(2個)島津理化当日出荷
電磁誘導の基本実験が手軽にできます。
コイルを樹脂で固めて接続用端子を付け、スタンドに固定するなどして、単体のコイルとして使いやすい形にしています。
基本的な電磁誘導の実験が簡単にできます。
コイルの作る磁場や、ファラデーの法則が簡単に検証できるように、2つのコイルをセットにしています。
コイル600回巻2個抵抗(Ω)約50、端子付き内径×外径×厚さ(mm)40×50×7仕様【実験例】コイルと磁石の相対的な運動によって生じる誘導起電力を観察(中学校・高校)。コイルの中心に磁石を落下させて、コイルに生じる誘導起電力を測定(高校)。
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
簡易圧気発火器 AH-E20N島津理化3日以内出荷
空気の圧縮で火を起こす
シンプルな構成の圧気発火器です。ピストンを急激に押し込み、シリンダ内の空気が圧縮されると綿が発火する温度にまで上昇することをダイナミックに見られます。
シリンダはプラスチック製なので、壊れにくく安全です。
シリンダはピストンと栓が分解できるので、換気や掃除が簡単です。
発火および発煙用試料付きです。
寸法(mm)シリンダ:内径9×200、ベース:100×100材質シリンダ:硬質プラスチック製、ベース:木製付属品発火用綿、発煙用ペーパー、潤滑油、予備用Oリング仕様【ピストン】Oリング、ノブ付き、【ベース】シリンダ用金属栓付き
分析天びん島津理化翌々日出荷から30日以内出荷
微量はかりとり応答時間が約1.5秒で迅速な計量で作業効率が大幅にUPします。イオナイザSTABLO-APの取外しが可能です。USBを標準装備しプリンタ、PCへの同時出力が可能です。有機ELディスプレイを採用しており、直観的で操作性が高いです。スマートセッティング機能で応答性、安定性の設定が簡単です。
用途試料、試薬の測定に。セット内容ACアダプター材質ダイキャスト計量皿寸法/載台寸法(mm)Φ91最小表示(mg)0.1センサーユニブロック(電磁平衡式)検定対象外計量皿寸法(Φmm)91計量皿形状丸ひょう量単位kg
光源装置島津理化7日以内出荷
2種のスリットが付属。さまざまな実験に対応する光学実験の必需品です。散乱光・平行光・収束光が作りだせるほか、スリットも付属した、実験に適した光源装置です。強力なファンモータを搭載、温度上昇も少なく長寿命です。光軸は90°回転できるほか、光束の調整も簡単にできます。
付属品スリット(1本・3本)2種型式LR-30N寸法(mm)150×230×305質量(kg)2.5電源AC100V、5A角度(°)あおり:-45~90任意レンズ口径57mm、f=100mm光源ハロゲンランプ(DC12V、100W)冷却器軸流ファンモータ光軸高さ(mm)水平:100~260可変
【レンタル】顕微鏡デジタルシステム Moticam S3島津理化翌日出荷から4日以内出荷
顕微鏡専用のデジタルカメラシステムです。Φ23.2mm 及びΦ30mm(JIS準拠)の顕微鏡鏡筒すべてに取り付け可能で、USBで接続可能です。パソコンにリアルタイムで画像を取り込み、付属ソフトで計測、カメラ調整、画像合成・処理、自動シャッター撮影などの編集が可能です。ライブ画面上でグリット表示やスケールバーの挿入が可能です。
力学台車大形(2台1組)島津理化6日以内出荷
大きな力のかかる実験に使える力学台車です。摩擦が小さいベアリング一体型のステンレス製の車輪をもち、正しい直線運動により、精度よく実験が行えます。板ばねによるサスペンション機構によって、過負荷状態では底部が接地するため、車輪を破損することがありません。反発ばねは強、中、弱の3段階に調節が可能で、ばねのエネルギーを利用した実験が行えます。付属の加速度運動用ばねばかりで、台車を一定の力で引いて等加速度運動の実験が行えます。付属のコンピュータ計測用スケールを取り付けることにより、フォトゲートなどのセンサを利用したコンピュータ計測にも応用できます。台車は約1kgの重量があり、台上に安全おもりSFWをのせて質量を変化させます。
型式FT-K8材質【本体】金属製(鉄)、【車輪】ステンレス製寸法(mm)300×100×70質量(kg)約1(1台)車輪ベアリング一体型バネ反発:強、中、弱の3段階切替え、発進バネ兼用付属品コンピュータ計測用スケール2枚、加速度運動用ばねばかり1個仕様ドッキング装置:面ファスナー式、記録テープ押さえ:車体前部
ばね振り子 SS-2N島津理化4日以内出荷
ばね定数39.2N/mの、おもりとばねのセット。おもりの質量と共振周期の関係や、フックの法則などの実験に活用できます。
ばね定数(N/m)つる巻きばね:39.2(4kgf/m)荷重限界(N)つる巻きばね:19.6(2kgf)仕様【おもり】フック付き、0.5kg 1個、【増しおもり】接続ネジ付き、0.5kg 1個
電流と磁界観察キット CFK-9島津理化4日以内出荷
簡易コイル(600回巻)に電流を流し、周囲に方位磁針9個を並べることで磁界の方向が観察できます。
手回し発電機で簡易コイルに電流を流した時に発生する磁界の方向を方位磁針のS/Nの向きで簡単に観察できます。
セット内容簡易コイル(600回巻、内径40mm、外径50mm、厚さ7mm、抵抗50Ω)、観察板(樹脂製、135×150×2.5mm)、方位磁針9個
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
ミリカン電気素量測定器 MLD-30島津理化8日以内出荷
ラテックス粒子の落下観測により電気素量を測定します。CCDカメラを取付け、モニタに映し出すことができます。[特長]ミリカンの行った電気素量の測定実験を、測定しやすいラテックス球を使用して行います。高輝度LED光源により暗視野中でラテックスの明瞭な輝点を観測で実験できます。線香の煙を電極槽に入れると、ブラウン運動の観察もできます。
仕様電圧計:DC0~500V付属品ラテックス液(15mL)、噴霧器、ACアダプタ寸法(mm)220×345×220、電極板間距離:5質量(kg)4.5電源(V)AC100光源電極槽:高輝度白色LED適正電圧(V)200~400
【レンタル】顕微鏡デジタルシステム Moticam1080島津理化翌日出荷から4日以内出荷
お手持ちの顕微鏡がデジタルマイクロスコープとして使用可能です。Φ23.2mm 及びΦ30mm(JIS 準拠)の顕微鏡鏡筒すべてに取り付け可能で、USBで容易に接続できます。HDMIでも接続可能です。パソコンにリアルタイムで画像を取り込み、付属ソフトで計測、カメラ調整、画像合成・処理、自動シャッター撮影などの編集が可能です。ライブ画面上でグリット表示やスケールバーの挿入が可能です。
【レンタル】顕微鏡デジタルシステム Moticam3+島津理化翌日出荷から4日以内出荷
お手持ちの顕微鏡がデジタルマイクロスコープとして使用可能です。Φ23.2mm及びΦ30mm(JIS準拠)の顕微鏡鏡筒すべてに取り付け可能で、USBで容易に接続できます。パソコンにリアルタイムで画像を取り込み、付属ソフトで計測、カメラ調整、画像合成・処理、自動シャッター撮影などの編集が可能です。ライブ画面上でグリット表示やスケールバーの挿入が可能です。
回路/工作キット島津理化6日以内出荷
工作に便利なモーターと電池ボックス付きリード線のセットです。MESH GPIO用スイッチSW-3に本製品を接続して、様々な”あったらいいな”をつくります。
発光比較キット島津理化6日以内出荷
豆電球とLEDの電気消費量を比べることができます。プログラミングボードミニIO-22につなげば、豆電球とLEDの電気消費量の違いが可視化できます。「電気の利用」の単元に使えます。
雨水の浸み込み方実験器島津理化6日以内出荷
短時間で結果が分かる! 収納ケースつきで管理が簡単です。実験が短時間で終わるため児童が飽きない設計です。実験に必要なものが全て含まれています。
流水の働き実験器島津理化6日以内出荷
流路型付きで、簡単に繰り返し実験が可能。収納ケースつきで管理が簡単です。付属の流路型で外側のフラッグが倒れる実験が可能です。実験に必要なものが全て含まれています。
流水の働き実験器島津理化6日以内出荷
流水によって生じる土砂の堆積や運搬、浸食、地形の変化を観察。土砂を入れて水を流し、条件を変えて流水の作用・地形の変化を観察します。
月の満ち欠け説明器島津理化4日以内出荷
月の見え方の移り変わりがわかりやすくなる三球儀。立体空間で太陽、地球、月の関係を把握して、ひと月の月の形を月齢ごとに観察できます。新考案の地平板で、月の高度、月の入り・月の出を時間を追って追跡・観察できます。地球と月の大きさの比率は同じにしています。月は公転可能、地球には「観察者」の位置を示すピンと地平板がついています。
型式ME-130セット内容月、地球、太陽からなる三球儀、地平板、「観察者」位置ピン長さ(mm)天体間距離:【太陽-地球】(最大)1150、【地球-月】230寸法(mm)【地球】70、【月】25、【太陽】100、【収納時】650×150×200質量(g)約800
ダニエル電池島津理化5日以内出荷
素焼き槽と半透膜を付属した、少量の薬品で実験ができる小型のダニエル電池。長時間連続的に電気エネルギーを取り出すことができるダニエル電池です。素焼き槽と半透膜を付属しており、どちらを使っても実験が行えます。プロペラ付きモータと電子メロディーを付属しています。容器がコンパクトなので、少量の薬品で実験ができます。
型式DAC-11セット内容本体容器1個、銅板・亜鉛板各5枚、素焼き槽1個、半透膜5枚、スポイト1個、シリンジ1個、電子メロディー(ミノムシクリップつき)1個、プロペラ付きモータ(ミノムシクリップつき)1個
回路実験器 標準セット島津理化6日以内出荷
ブロックとパーツを組み合わせて作ることができます。素子を収納する専用ケースつきです。主に高校物理における電気回路の実験に対応した実験装置です。
型式EC-S寸法(mm)【本体】200×70×80セット内容本体2個、抵抗素子5個(10Ω、20Ω×2、50Ω、100Ω)、コンデンサ3個(100μF、470μF、1000μF)、電球ソケット(口金E10サイズ)、乾電池BOX(単2乾電池用)、ナイフスイッチ、可変抵抗器(0~500Ω)、連結用端子A(本体間連結用)3個、連結用端子B(島津理化製電源装置連結用)2個仕様実験項目:オームの法則実験、直列接続(抵抗、コンデンサ)、並列接続(抵抗、コンデンサ)、電球やダイオードの電流特性実験、分流器・倍率器の実験、電池の内部抵抗測定実験、コンデンサの実験、ホイートストンブリッジ回路の実験
磁化用コイル島津理化6日以内出荷
着磁・消磁がワンボタン。磁力の弱まった棒磁石やU型磁石、磁針などの再生や、鋼鉄片・縫針などの着磁、消磁に使用します。
型式MC-50A寸法(mm)約90×140×90質量(kg)約1コイルホルマル銅線(線径0.5mm)2000回巻き寸法(Φ×mm)磁石挿入穴:28×90電源(V)AC100 50/60Hz 4A仕様着磁・消磁切換えスイッチつき
電磁石島津理化6日以内出荷
乾電池1個で強力な引力を発揮する電磁石。1.5Vの乾電池1個で、水や砂などをいれたバケツなど、約60kg程度までのものを吊り下げることができます。
型式OM-90電磁石寸法(mm)丸形/外径約900外径(Φmm)吸着鉄片:約90電源(V)DC1.5、単1乾電池1本(別売)仕様電磁石:コイル巻き数約360回、乾電池ホルダ、下げ手つき、吸着鉄片:フックつき、横すべり防止ネジ
空中浮遊磁石 3個組島津理化6日以内出荷
空中に浮かんで回転する磁石で、磁石の持つ引力と反発力の理解を深めます。磁石の引力と反発力を利用して、空中に浮遊する回転体を自作することから、磁石についての興味を起こします。浮遊する磁石(回転体)に対する磁界の影響を観察することができます。空中に浮遊する物体には摩擦抵抗が少なく運動を継続しやすいことも観察することができます。組立式のため、学習への参加に有効です。
型式KF-50セット内容(1セットあたり)回転体(円型磁石2個つき)、本体(浮遊磁石2組つき)寸法(mm)(1セットあたり)155×60×140質量(g)(1セットあたり)約500
真空鈴島津理化4日以内出荷
音と空気の関係を実験できる真空鈴。大気圧の実験や空気の重さの測定、雲の発生実験など多彩な実験ができます。外部から磁石によって電源のON/OFFができます。付属の液晶温度計で断熱膨張の温度変化がよくわかります。上ふたはミラー状になっており、真空状態で凹面になる様子が分かります。
型式VT-9材質【容器】アクリル樹脂製、【ふた】アクリル樹脂ミラー製寸法(mm)【容器】Φ85×113、【ふた】Φ92付属品スイッチング磁石、液晶温度計(0~50℃)、煙フィルタ仕様ブザー:磁気スイッチ、振り子つき、電源DC9V乾電池(別売)、簡易真空ポンプ:吸排気兼用、接続管つき
組立式スピーカキット島津理化6日以内出荷
紙コップとフェライト磁石を利用して簡易コイルに電流を流すとスピーカーになることを実験します。簡易コイルに電子メロディ付きリード線を接続、紙コップの底に磁石を取り付けると振動板としてメロディが聞こえます。組立式なのでスピーカの構造原理が容易に理解できます。
型式PSK-1セット内容簡易コイル(600回巻)1個、フェライト磁石3個、電子メロディ付きリード線1本、電池ボックス1個、紙コップ5個内径×外径(Φmm)簡易コイル(600回巻):40×50厚さ(mm)簡易コイル(600回巻):7抵抗(Ω)簡易コイル(600回巻):50容量(mL)【紙コップ】約500仕様電池ボックス:単3乾電池2本用(乾電池別売)
滑車付モノコード島津理化6日以内出荷
滑車付きの取り扱いやすいモノコード。生徒実験に適したシンプルなモノコードです。弦の種類、張力、長さを変えたときの音の変化からそれぞれの関係を調べます。滑車付きなのでおもりを吊るして張力の変化を見る実験ができます。付属品のばねで張力の大きさの変化を見て取れます。鉄製とナイロン製の弦を付属しています。スケールが印刷されており、こまの位置が一目瞭然です。ペグにより張力を微調整できます。
型式MK-C寸法(mm)750×50×30長さ(mm)弦:最大600線径(Φmm)鉄弦:0.35×2本、ナイロン弦:0.37×2本セット内容鉄弦×2本、ナイロン弦×2本、滑車実験用×2本、張力確認用ばね×1個
共鳴おんさ島津理化6日以内出荷
振動数が近いおんさのセット。共鳴やうなりの実験に活用できます。特に振動数の合致したものをセットにしてあります。
型式TF-440W寸法(mm)90×180×245振動数範囲(Hz)約440質量(g)約360(1台あたり)材質(本体)おんさ:鋼製長さ(mm)おんさ:175セット内容おんさ:2台組
光の観察実験セット島津理化6日以内出荷
強力マグネットで黒板や付属ボードで場所を選ばず実験可能! 「反射・屈折」の実験に最適です。凸レンズの焦点は白くなりますので光の三原色の学習ができます。光源とレンズに強力マグネット付きなので、付属ボードや黒板に貼り付けて実験ができます。
型式OBS-30寸法(mm)【台形ガラス】底辺70×幅40×厚さ15、【半円レンズ】Φ60×厚さ15、【ボード】300×200×5付属品LED光源3色(赤・緑・青)、ACアダプタ(5V)、凸レンズ(f=50)、凹レンズ(f=80)、台形ガラス(角度60°)、半円レンズ、反射鏡(ステンレス製)、ボード
衝突実験器島津理化6日以内出荷
重量違いのおもり2個と無段階に変えられる支点で、衝突エネルギーの違いがわかる。支柱を上下する支点により、振り子の長さを簡単に変えられます。振り子の角度を変えたときの衝突のエネルギーを調べることができます。おもりの質量は2段階に変更でき、エネルギーの違いがわかります。
型式PG-10長さ(mm)振り子:最大約400寸法(mm)120×500×430質量(kg)約1付属品運動体、おもり大・小各1個
風力発電キット島津理化6日以内出荷
風力を利用してモータによる発電でフルカラーLEDを発光させることができます。サーキュレータ(扇風機)の風力を利用して、プロペラの回転によりモータの発電した電気でフルカラーLEDを発光できます。モータは低回転で高電圧を得られる仕様なので、弱風でも電圧を発生できます。本体は組立式で、プロペラをペットボトルのキャップに、ペットボトルのボディーを風車に加工した実験にも応用できます。
型式WGK-1寸法(mm)【取付台】80×120×120出力(mW)約100付属品モータ取付架台、モータ(RGBカラーLED付き)、プロペラ、ペットボトルキャップ、電子メロディ
力学台車小形(2台1組)島津理化6日以内出荷
ベアリング一体型のステンレス製車輪。摩擦が少なく、精度の良い実験が行えます。板バネによるサスペンション機構によって、過負荷状態では底部が接地するため、車輪を破損することがありません。反発バネは強、中、弱の3段階に調節でき、バネエネルギーの実験に最適です。台車は積み重ねて保管できるので、省スペース化が可能です。付属の加速度運動用ばねばかりで、台車を一定の力で引いて等加速度運動の実験が行えます。
型式FT-Y5材質【本体】金属製(アルミダイキャスト)、【車輪】ステンレス製寸法(mm)160×90×45質量(g)約500(1台)車輪ベアリング一体型バネ反発:強、中、弱の3段階切替え、発進バネ兼用付属品加重おもり(250g)4個、コンピュータ計測用スケール2枚、加速度運動用バネばかり1個仕様ドッキング装置:面ファスナー式、記録テープ押さえ:車体前部