カテゴリ

  • オフィスサプライ(15)
  • 制御機器/はんだ・静電気対策用品(4)
  • 農業資材・園芸用品(31)
絞り込み
ブランド
  • 秀和システム
  • スナオ電気
  • モノタロウ(5,914)
  • ホンダ(316,332)
  • MAZDA(マツダ)(217,156)
  • 三菱ふそう(209,576)
  • SMC(207,750)
  • トヨタ(140,402)
  • ミツビシ(138,056)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,924)
  • ニッサン(88,116)
  • オカムラ(岡村製作所)(76,174)
  • エスコ(75,629)
  • スズキ(68,887)
  • BIGM(丸山製作所)(66,166)
  • スバル(61,772)
  • 日野自動車(47,262)
  • Kawasaki(43,585)
  • いすゞ自動車(43,272)
  • BMW(40,310)
  • KTM(36,223)
  • メディアカバーマーケット(35,799)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
商品レビュー
  • 以上(5)
  • 以上(5)
  • 以上(5)
  • 以上(5)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(15)
  • 10,000-50,000円(12)
  • 50,000-100,000円(14)
  • 100,000円以上(9)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動散水用樹脂製電磁弁 GSV2 スナオ電気自動散水用樹脂製電磁弁 GSV2スナオ電気
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
スナオ電気 オートレイン専用の電磁弁です。 - 長年の実績に裏付けられた防水性モールドコイルを採用、システムの信頼性向上を実現した商品です。 施設園芸、植物工場における液肥・養液の制御におすすめです。 自己洗浄フィルタでパイロット流路の目詰まりを防止しています。 最適化した弁閉作動によりウォータハンマーの発生を抑制しています。 - 【施工性向上】ねじ込み作業・シールテープ不要でバブル鋼管、冬季の水抜きも簡単です。 【漏れない】Oリングシールにより信頼性が向上しました。 【部品削減】ユニオンエンド付きでバブルポケットが不要です。
用途水・希釈液肥専用使用流体水・農業用水・希釈農薬・液肥など流体温度範囲(℃)4~40作動圧力差範囲(MPa)0.03~0.75関連資料万一の場合の故障と対策(0.13MB)取扱説明書(0.24MB)
カレンダータイマー スナオ電気カレンダータイマースナオ電気(3件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
一週間の中で毎日異なった時間のON-OFF制御が可能です。 一週間の中で長時間のON-OFF制御が可能です。
用途工場(ボイラー自動運転、電気炉など)。 農業(ポンプ自動運転、節水装置)。電源電圧AC100-200V(共用)トラスコ品番324-9522質量(g)220消費電力(W)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×59.5×72取付け方法パネル取付型
自動散水用樹脂製電磁弁 GSV スナオ電気自動散水用樹脂製電磁弁 GSVスナオ電気
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
スナオ電気 オートレイン専用の電磁弁です。 - 【安心コイル】モールドコイルにより耐水性に優れ、コイル焼け破損の心配もなく(AC仕様は整流素子内蔵)、長期間、安定して作動します。 【手動操作ニードル】初期調整時などに手動で制御弁のNO/OFF操作が可能です。 【安心樹脂ボディ】ボディ材質にポリプロピレンを採用、耐圧1.5MPa、最高使用圧力0.75MPa、0.03~0.75MPaの範囲での使用が可能です。 【液肥、希釈農薬対応】施設園芸のかん水や散水、植物工場における養液栽培や土耕栽培での使用が可能です。 【流路保護フィルタ】パイロット流路に自己洗浄フィルタを内蔵して目詰まりを防止、フィルタのメンテナンスも容易です。 【低ウォータハンマー】パイロット機構で適正動作、ウォータハンマーの発生を抑制します。
用途水・希釈液肥専用使用流体水・農業用水・希釈農薬・液肥など流体温度範囲(℃)4~40作動圧力差範囲(MPa)0.03~0.75関連資料万一の場合の故障と対策(0.13MB)取扱説明書(0.13MB)
カレンダータイマー スナオ電気カレンダータイマースナオ電気(1件のレビュー)
46,980税込51,678
1台
当日出荷から15日以内出荷
クォーツ時計により高精度です(月差15秒以内)。 RoHS指令対応品です。 7日間の曜日設定が可能です。
用途ビル・工場設備(電気炉、空調設備、セキュリティ)。周波数(Hz)50-60共用消費電力(W)3出力接点出力(1a)定格出力抵抗負荷 AC250V 7A充電時間約200時間補償に対して 50時間の充電が必要使用周囲温度(℃)-10~50以内消費電力(VA)約7最小設定時間15分許容電圧変動各電源電圧の85~115%RoHS指令(10物質対応)対応時間精度±15秒/月(25℃)設定回数48回ON、OFF動作使用周囲湿度(%RH)35~85停電補償200時間
FV用設定子 スナオ電気FV用設定子スナオ電気
1,598税込1,758
1袋(10個)
4日以内出荷
スナオオートレインタイムスイッチ用の設定子です。
用途かん水制御盤
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)
1,600税込1,760
1冊
7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
DINレール協約型 デジタル カレンダータイマー スナオ電気DINレール協約型 デジタル カレンダータイマースナオ電気(3件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
1週間の中で毎日異なった時間のON-OFF制御が出来ます。 1週間の中で長時間のON-OFF制御が出来ます。 パルス動作が出来ます。(パルス幅設定変更が出来ます。1~239秒) 停電補償は、時計とメモリーバックアップで5年間です。 暗い場所でも見やすいバックライト方式の液晶デジタル表示です。
用途産業用各種機械の自動運転、自動停止、試験設備等、また省エネルギー分野への導入が最適です。 【工場用】 冷暖房機器、メッキ装置・ボイラー自動運転、電気炉、成形機、半田溶解装置、乾燥装置、印刷機、etc 【農業・制御通信機器用】 ポンプ自動運転、各種制御盤、乾燥機、節水装置、各種自動化機器、etc 【一般用】 広告塔、自動販売機、防犯装置、業務用エアコン、B.G.M、etc電源電圧AC100-200V(共用)トラスコ品番324-9531質量(g)200周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)10出力接点出力(1a)定格接点/抵抗負荷 AC250V、15A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×68.5×100使用周囲温度(℃)-10~50パルス幅1~239秒取付け方法表面取付型DINレール型最小設定時間1分又は、1秒使用周囲湿度35~85%RH動作モード24時間+7日間許容電圧変動範囲/AC85V~AC230V停電補償時間累積5年間(リチウム電池使用)回路1回路時間精度±15秒/月(25℃)設定回数16回(ON、OFF動作又は、31パルス動作)
オートレイン FV1D スナオ電気オートレイン FV1Dスナオ電気
24,980税込27,478
1台
4日以内出荷
本製品は時計文字盤に設定子を差し込み、サブタイマーの時間を設定することで、 任意の時刻に設定した時間だけ出力可能なオートレインです。 24時間タイムスイッチに差し込んだピンにより起動し、サブタイマーは1秒から99分まで任意に設定できます。 温室1つで水やりをしたい方、毎日決まった時間に決まった量の潅水をしたい方におすすめです。 - 使用場所が富士川から東は50㎐、北は60㎐をお選びください。 ※製品裏面で手動での切り替えが可能です。 ※詳しくは取扱説明書をご参照ください。 - [プラボックスなし]外形寸法:H155×W96×D70mm/重量:530g [プラボックス入り]外形寸法:H300×W300×D140mm/重量:1,530g 付属品:取付けビス(3.1×16)3本・白色設定子6本
用途かん水制御盤出力接点出力(1a)取扱説明書(0.54MB)
カレンダータイマー スナオ電気カレンダータイマースナオ電気
23,980税込26,378
1台
当日出荷
クォーツ時計により高精度です(月差15秒以内)。 RoHS指令対応品です。 休日出勤の曜日選択が可能です。
用途ビル・工場設備(電気炉、空調設備、セキュリティ)。電源電圧AC100-200V(共用)質量(g)200消費電力(W)10RoHS指令(10物質対応)対応
図解入門はじめての人のための電気の基本がよ~くわかる本 秀和システム図解入門はじめての人のための電気の基本がよ~くわかる本秀和システム
1,200税込1,320
1冊
5日以内出荷
判型A5ページ数233ジャンル電気・電子著者名有馬良知初版年月2012/11
オートレイン SP21 スナオ電気オートレイン SP21スナオ電気
61,980税込68,178
1台
4日以内出荷
オートレインFV×22シリーズやLF×21シリーズなどと組み合わせて使用することで、日射量による自動かん水ができます。 - 【暦オフセット機能】日出〇〇時間後にかん水や、日没〇〇時間前に積算終了などの設定が可能です。 【時間帯分割機能】積算開始から終了までの間、最大4分割でき、それぞれの時間帯で異なる日射量での潅水が可能です。 【センサ簡単脱着仕様】センサ・センサコードが脱着式になっているため、交換時の作業が簡単です。 【停止入力機能】雨センサにより積算及び出力の停止が可能です。 【積算量モニタリング機能】定植前の使用していない期間等、データ取りとして1日トータルの日射量をモニタリングできます。
用途かん水制御盤
オートレイン FV422 スナオ電気オートレイン FV422スナオ電気
99,980税込109,978
1台
4日以内出荷
各系統のかん水時間は1秒~99分まで任意設定が可能です。 外部信号によるかん水は1日50回まで設定でき、各回毎に潅水時間を変えられます。 潅水時間をボタン一つで80%・60%に変えられます。
用途かん水制御盤仕様【最低設定時間間隔】45分周波数(Hz)50/60共用電源電圧(V)AC100またはAC200使用周囲温度(℃)-10~50関連資料図面(0.18MB)取扱説明書(0.79MB)使用周囲湿度(%RH)35~85
オートレイン FV5DR スナオ電気オートレイン FV5DRスナオ電気
99,980税込109,978
1台
4日以内出荷
細霧冷房や少量多潅水におすすめです。 開始時刻から終了時刻までの間順番に散水を繰り返します。 開始時刻は10個、散水時間及び休止排水時間は1秒から99分まで設定が可能です。
用途かん水制御盤仕様【最低設定時間間隔】45分周波数(Hz)50/60共用電源電圧(V)AC100またはAC200使用周囲温度(℃)-10~50取扱説明書(0.61MB)使用周囲湿度(%RH)35~85
オートレイン FV2DJ スナオ電気オートレイン FV2DJスナオ電気(1件のレビュー)
34,980税込38,478
1台
4日以内出荷
本製品は時計文字盤に設定子を差し込み、サブタイマーの時間を設定することで、 任意の時刻に設定した時間だけ出力可能なオートレインです。 出力は2系統あり、出力1が終わると出力2が動作します。 - 使用場所が富士川から東は50Hz、北は60Hzをお選びください。 ※製品裏面で手動での切り替えが可能です。 ※詳しくは取扱説明書をご参照ください。 - [プラボックスなし]外形寸法:H155×W96×D70mm/重量:530g [プラボックス入り]外形寸法:H300×W300×D140mm/重量:1,530g 付属品:取付けビス(3.1×16)3本・白色設定子6本
用途かん水制御盤出力接点出力(1a×2回路)取扱説明書(0.61MB)
図解入門よくわかる最新空調設備の基本と仕組み 秀和システム図解入門よくわかる最新空調設備の基本と仕組み秀和システム
1,800税込1,980
1冊
7日以内出荷
判型A5ページ数207ジャンル建築著者名菊地至初版年月2014/06
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版 秀和システム図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム
2,000税込2,200
1冊
10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み 秀和システム図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム
1,800税込1,980
1冊
5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100 秀和システムわかる!電子工作の基本100秀和システム
2,200税込2,420
1冊
7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
オートレイン LF811 スナオ電気オートレイン LF811スナオ電気
129,800税込142,780
1台
4日以内出荷
かん水スタート時刻毎にかん水量(時間)を変えられる施肥対応オートレインです。 - 潅水開始時刻の設定時に水か施肥を選びます。 全部で50通りの登録が可能です。 - 現場でドサトロンを使用の場合は、E:電圧出力、 現場でメーカーJH(ジェットホーマー)/ポロポン液肥混入機を使用の場合は、R:接点出力をご指定ください。(マグネットボックス必要) ※詳しくは取扱説明書をご参照ください。
用途かん水制御盤
オートレイン LF611 スナオ電気オートレイン LF611スナオ電気
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷
かん水スタート時刻毎にかん水量(時間)を変えられる施肥対応オートレインです。 - 潅水開始時刻の設定時に水か施肥を選びます。 全部で50通りの登録が可能です。 - 現場でドサトロンを使用の場合は、E:電圧出力、 現場でメーカーJH(ジェットホーマー)/ポロポン液肥混入機を使用の場合は、R:接点出力をご指定ください。(マグネットボックス必要) ※詳しくは取扱説明書をご参照ください。
用途かん水制御盤
オートレイン LF411 スナオ電気オートレイン LF411スナオ電気
109,800税込120,780
1台
4日以内出荷
かん水スタート時刻毎にかん水量(時間)を変えられる施肥対応オートレインです。 - 潅水開始時刻の設定時に水か施肥を選びます。 全部で50通りの登録が可能です。 - 現場でドサトロンを使用の場合は、E:電圧出力、 現場でメーカーJH(ジェットホーマー)/ポロポン液肥混入機を使用の場合は、R:接点出力をご指定ください。(マグネットボックス必要) ※詳しくは取扱説明書をご参照ください。
用途かん水制御盤質量(kg)3.6
オートレイン FV822 スナオ電気オートレイン FV822スナオ電気
129,800税込142,780
1台
4日以内出荷
各系統のかん水時間は1秒~99分まで任意設定が可能です。 外部信号によるかん水は1日50回まで設定でき、各回毎に潅水時間を変えられます。 潅水時間をボタン一つで80%・60%に変えられます。
用途かん水制御盤質量(kg)3.6周波数(Hz)50/60共用電源電圧(V)AC100またはAC200外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×300×140関連資料図面(0.2MB)取扱説明書(0.79MB)
オートレイン FV622 スナオ電気オートレイン FV622スナオ電気
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷
各系統のかん水時間は1秒~99分まで任意設定が可能です。 外部信号によるかん水は1日50回まで設定でき、各回毎に潅水時間を変えられます。 潅水時間をボタン一つで80%・60%に変えられます。
用途かん水制御盤周波数(Hz)50/60共用電源電圧(V)AC100またはAC200関連資料図面(0.19MB)取扱説明書(0.79MB)
オートレイン FV812 スナオ電気オートレイン FV812スナオ電気
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷
ボタン一つで出力時間をで80%・60%に変更、時刻毎に出力時間の変更が可能です。 潅水時刻は1日9回まで設定、潅水時間は1秒から99分まで設定できます。 外部入力を持っておりますが、4台以上の連結によるご使用はお勧めしません。
用途かん水制御盤仕様【最低設定時間間隔】45分周波数(Hz)50/60共用電源電圧(V)AC100またはAC200使用周囲温度(℃)-10~50関連資料図面(0.2MB)取扱説明書(0.7MB)使用周囲湿度(%RH)35~85
オートレイン FV612 スナオ電気オートレイン FV612スナオ電気
99,980税込109,978
1台
4日以内出荷
ボタン一つで出力時間をで80%・60%に変更、時刻毎に出力時間の変更が可能です。 潅水時刻は1日9回まで設定、潅水時間は1秒から99分まで設定できます。 外部入力を持っておりますが、3台以上の連結によるご使用はお勧めしません。
用途かん水制御盤仕様【最低設定時間間隔】45分周波数(Hz)50/60共用電源電圧(V)AC100またはAC200使用周囲温度(℃)-10~50関連資料図面(0.19MB)取扱説明書(0.7MB)使用周囲湿度(%RH)35~85
オートレイン FV412 スナオ電気オートレイン FV412スナオ電気
89,980税込98,978
1台
4日以内出荷
ボタン一つで出力時間をで80%・60%に変更、時刻毎に出力時間の変更が可能です。 潅水時刻は1日9回まで設定、潅水時間は1秒から99分まで設定できます。 外部入力を持っておりますが、2台以上の連結によるご使用はお勧めしません。
用途かん水制御盤仕様【最低設定時間間隔】45分周波数(Hz)50/60共用電源電圧(V)AC100またはAC200使用周囲温度(℃)-10~50関連資料図面(0.18MB)取扱説明書(0.7MB)使用周囲湿度(%RH)35~85
オートレイン FV811 スナオ電気オートレイン FV811スナオ電気
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷
時刻毎に潅水時間の変更が可能なオートレインです。 開始時刻は1日9回まで設定、出力時間は1秒から99分まで設定できます。 外部入力を持っておりますが、2台以上の連結によるご使用はお勧めしません。
用途かん水制御盤仕様【最低設定時間間隔】45分周波数(Hz)50/60共用電源電圧(V)AC100またはAC200使用周囲温度(℃)-10~50関連資料図面(0.2MB)取扱説明書(0.67MB)使用周囲湿度(%RH)35~85
オートレイン FV611 スナオ電気オートレイン FV611スナオ電気
99,980税込109,978
1台
4日以内出荷
時刻毎に潅水時間の変更が可能なオートレインです。 開始時刻は1日9回まで設定、出力時間は1秒から99分まで設定できます。 外部入力を持っておりますが、2台以上の連結によるご使用はお勧めしません。
用途かん水制御盤仕様【最低設定時間間隔】45分周波数(Hz)50/60共用電源電圧(V)AC100またはAC200使用周囲温度(℃)-10~50関連資料図面(0.19MB)取扱説明書(0.67MB)使用周囲湿度(%RH)35~85
オートレイン FV411 スナオ電気オートレイン FV411スナオ電気
95,980税込105,578
1台
4日以内出荷
時刻毎に潅水時間の変更が可能なオートレインです。 開始時刻は1日9回まで設定、出力時間は1秒から99分まで設定できます。 外部入力を持っておりますが、2台以上の連結によるご使用はお勧めしません。
用途かん水制御盤仕様【最低設定時間間隔】45分周波数(Hz)50/60共用電源電圧(V)AC100またはAC200使用周囲温度(℃)-10~50取扱説明書(0.67MB)使用周囲湿度(%RH)35~85
オートレイン FV802 スナオ電気オートレイン FV802スナオ電気
95,980税込105,578
1台
4日以内出荷
出力時間をボタン一つで80%・60%に変更可能なオートレインです。 潅水時刻は1日100回まで設定、潅水時間は1秒から99分まで設定できます。 外部入力を持っており他のタイムスイッチで起動、4台以上の連結も可能です。
用途かん水制御盤仕様【最低設定時間間隔】45分周波数(Hz)50/60共用電源電圧(V)AC100またはAC200使用周囲温度(℃)-10~50関連資料図面(0.2MB)取扱説明書(0.7MB)使用周囲湿度(%RH)35~85
オートレイン FV602 スナオ電気オートレイン FV602スナオ電気
89,980税込98,978
1台
4日以内出荷
出力時間をボタン一つで80%・60%に変更可能なオートレインです。 潅水時刻は1日100回まで設定、潅水時間は1秒から99分まで設定できます。 外部入力を持っており他のタイムスイッチで起動、3台以上の連結も可能です。
用途かん水制御盤仕様【最低設定時間間隔】45分周波数(Hz)50/60共用電源電圧(V)AC100またはAC200使用周囲温度(℃)-10~50関連資料図面(0.19MB)取扱説明書(0.7MB)使用周囲湿度(%RH)35~85
オートレイン FV402 スナオ電気オートレイン FV402スナオ電気
81,980税込90,178
1台
4日以内出荷
出力時間をボタン一つで80%・60%に変更可能なオートレインです。 潅水時刻は1日100回まで設定、潅水時間は1秒から99分まで設定できます。 外部入力を持っており他のタイムスイッチで起動、2台以上の連結も可能です。
用途かん水制御盤仕様【最低設定時間間隔】45分周波数(Hz)50/60共用電源電圧(V)AC100またはAC200使用周囲温度(℃)-10~50関連資料図面(0.18MB)取扱説明書(0.7MB)使用周囲湿度(%RH)35~85
オートレイン FV801 スナオ電気オートレイン FV801スナオ電気
95,980税込105,578
1台
4日以内出荷
潅水時刻は1日100回まで設定、潅水時間は1秒から99分まで設定できます。 外部入力を持っており他のタイムスイッチで起動、2台以上の連結も可能です。
用途かん水制御盤仕様【最低設定時間間隔】45分周波数(Hz)50/60共用電源電圧(V)AC100またはAC200使用周囲温度(℃)-10~50関連資料カタログ(1.41MB) カタログ(1.41MB)取扱説明書(0.66MB)使用周囲湿度(%RH)35~85
オートレイン FV601 スナオ電気オートレイン FV601スナオ電気
89,980税込98,978
1台
4日以内出荷
潅水時刻は1日100回まで設定、潅水時間は1秒から99分まで設定できます。 外部入力を持っており他のタイムスイッチで起動、2台以上の連結も可能です。
用途かん水制御盤仕様【最低設定時間間隔】45分周波数(Hz)50/60共用電源電圧(V)AC100またはAC200使用周囲温度(℃)-10~50関連資料図面(0.19MB)取扱説明書(0.66MB)使用周囲湿度(%RH)35~85
オートレイン FV401 スナオ電気オートレイン FV401スナオ電気
81,980税込90,178
1台
4日以内出荷
潅水時刻は1日100回まで設定、潅水時間は1秒から99分まで設定できます。 外部入力を持っており他のタイムスイッチで起動、2台以上の連結も可能です。
用途かん水制御盤仕様【最低設定時間間隔】45分周波数(Hz)50/60共用電源電圧(V)AC100またはAC200使用周囲温度(℃)-10~50取扱説明書(0.66MB)使用周囲湿度(%RH)35~85
オートレイン FV7DR スナオ電気オートレイン FV7DRスナオ電気
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷
細霧冷房や少量多潅水におすすめです。 開始時刻から終了時刻までの間順番に散水を繰り返します。 開始時刻は10個、散水時間及び休止排水時間は1秒から99分まで設定が可能です。
用途かん水制御盤仕様【最低設定時間間隔】45分周波数(Hz)50/60共用電源電圧(V)AC100またはAC200使用周囲温度(℃)-10~50取扱説明書(0.61MB)使用周囲湿度(%RH)35~85
オートレイン FV3DR スナオ電気オートレイン FV3DRスナオ電気
93,980税込103,378
1台
4日以内出荷
細霧冷房や少量多潅水におすすめです。 開始時刻から終了時刻までの間順番に散水を繰り返します。 開始時刻は10個、散水時間及び休止排水時間は1秒から99分まで設定が可能です。
用途かん水制御盤仕様【最低設定時間間隔】45分周波数(Hz)50/60共用電源電圧(V)AC100またはAC200使用周囲温度(℃)-10~50関連資料カタログ(1.55MB)取扱説明書(0.61MB)使用周囲湿度(%RH)35~85
オートレイン FV2D スナオ電気オートレイン FV2Dスナオ電気
34,980税込38,478
1台
4日以内出荷
本製品は時計文字盤に設定子を差し込み、サブタイマーの時間を設定することで、 任意の時刻に設定した時間だけ出力可能なオートレインです。 出力は2系統あり、それぞれ個別に設定することができます。 - 使用場所が富士川から東は50㎐、北は60㎐をお選びください。 ※製品裏面で手動での切り替えが可能です。 ※詳しくは取扱説明書をご参照ください。 - [プラボックスなし]外形寸法:H155×W96×D70mm/重量:530g [プラボックス入り]外形寸法:H300×W300×D140mm/重量:1,530g 付属品:取付けビス(3.1×16)3本・白色設定子3本・赤色設定子3本・黄色設定子3本
用途かん水制御盤出力接点出力(1a×2回路)取扱説明書(0.63MB)
オートレイン FV2DT スナオ電気オートレイン FV2DTスナオ電気
34,980税込38,478
1台
4日以内出荷
本製品は時計文字盤に設定子を差し込み、サブタイマーの時間を設定することで、 任意の時刻に設定した時間だけ出力可能なオートレインです。 出力は2系統あり、出力1と出力2が同時にスタートします。 - 使用場所が富士川から東は50㎐、北は60㎐をお選びください。 ※製品裏面で手動での切り替えが可能です。 ※詳しくは取扱説明書をご参照ください。 - [プラボックスなし]外形寸法:H155×W96×D70mm/重量:530g [プラボックス入り]外形寸法:H300×W300×D140mm/重量:1,530g 付属品:取付けビス(3.1×16)3本・白色設定子6本
用途かん水制御盤出力接点出力(1a×2回路)関連資料図面(0.1MB)取扱説明書(0.6MB)
オートレイン FV1DI スナオ電気オートレイン FV1DIスナオ電気
35,980税込39,578
1台
4日以内出荷
本製品は時計文字盤に設定子を差し込み、サブタイマーの時間を設定することで、 任意の時刻に設定した時間だけ出力可能なオートレインです。 何日かに1日だけ出力するといった動作ができます。 - 使用場所が富士川から東は50㎐、北は60㎐をお選びください。 ※製品裏面で手動での切り替えが可能です。 ※詳しくは取扱説明書をご参照ください。 - [プラボックスなし]外形寸法:H155×W96×D70mm/重量:530g [プラボックス入り]外形寸法:H300×W300×D140mm/重量:1,530g 付属品:取付けビス(3.1×16)3本・白色設定子6本・赤色設定子1本
用途かん水制御盤出力接点出力(1a)取扱説明書(0.57MB)