メタルジョイントスペーシア(8件のレビュー)当日出荷
メタルジョイントは複数の部品で構成するセットジョイントです。
締め付けは六角レンチ5mm(JIS規格)を使用してください。
ジョイント貫通部に十字穴を付けてあり、組み立て時の位置決めが簡単です。
用途2本のパイプを平行に取付けるジョイント材質/仕上鋼板(スチール)/カチオン電着塗装厚さ(mm)約2.6
テーブル昇降機JB-812スペーシア(7件のレビュー)当日出荷
作業面を安定確実に軽く昇降できるテーブル式手動昇降ユニットです。
トラスコ品番460-1238ストローク(mm)230寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×255×120~350静荷重(kg)80適合パイプスペーシアパイプシステム用標準パイプ
標準パイプSPS2010スペーシア(1件のレビュー)当日出荷
耐久性に優れ加工がしやすいパイプです。
防錆効果の高い溶融亜鉛メッキを使用しています。
耐候性、耐薬品性にすぐれたパイプです。
メタルジョイント使用で製作物の組み立て変更が可能です。
材質溶融亜鉛メッキ鋼板管(AAS樹脂被覆)全長(mm)2010質量(kg)1.06肉厚(mm)0.7被覆AAS樹脂外径(mm)27.5内径(mm)24
清掃用品ハンガースペーシア(2件のレビュー)5日以内出荷
樹脂被覆の丸パイプを使用しており錆に強く、衛生的。本体の清掃が簡単に行えます。
用途清掃用品の収納に。掛数(本)10仕様10本掛、Sフック付付属品10本掛、Sフック付トラスコ品番460-1424幅(mm)600質量(kg)9.3高さ(mm)1800奥行(mm)500外寸(幅×奥行×高さ)(mm)600×500×1800
ネームホルダースペーシア当日出荷
スペーシアパイプ専用の透明性ネームホルダーです様々なポール、ジョイントと組み合わせ可能です。
ステンレスフックL型スペーシア当日出荷
スペーシアパイプに脱着可能なネジ固定式プラスチックス、ステンレス製で錆にも強い
トラスコ品番420-3534材質パイプ取付部/プラスチック、フック部/ステンレスSUS304幅(mm)44.5高さ(mm)93質量(g)25.4奥行(mm)20
挟み込み式パイプスタンドスペーシア(2件のレビュー)当日出荷
既製品の作業テーブル天板にスペーシアパイプが簡単に取り付けられるパイプスタンドです。
挟み込み式で特別な加工が必要ありません。
用途既製品の作業テーブルに後付でパイプシステムを利用したいユーザー向けです。トラスコ品番420-3518材質スチール(焼き付け塗装)幅(mm)100高さ(mm)252.8質量(g)677奥行(mm)60
標準パイプSPS4020アイボリー色スペーシア(9件のレビュー)当日出荷
耐久性に優れ加工がしやすいパイプです。
防錆効果の高い溶融亜鉛メッキを使用しています。
耐候性、耐薬品性にすぐれたパイプです。
メタルジョイント使用で製作物の組み立て変更が可能です。
外径(Φmm)27.5材質パイプ:スチール、被覆:AAS樹脂寸法(mm)4020質量(kg)2.09色アイボリー
プラスチックジョイント用接着液SAー100スペーシア当日出荷
プラスチックジョイント用接着液です。
用途プラスチックジョイントとパイプの接着トラスコ品番420-3551材質溶剤:シクロヘキサノン+1.3-ジオキソラン容量(mL)100質量(g)261.8
プラスチックジョイントスペーシア当日出荷
専用接着液でパイプと固定するプラスチックジョイントです。腐食しないので水廻り、屋外での使用にも適しています。ビスで固定します。パイプと板材を取付けるプラスチックジョイントです。
用途その他用途トラスコ品番379-3122材質AAS樹脂色オフホワイトタイプ1方向オプション(側面オープン)RoHS指令(10物質対応)対応
パイプ接続金具スペーシア当日出荷
パイプとパイプをつなぎ合わせる金具です。
両方からパイプを差し込んで取付けてください。(約44mm差込めます。)(容易にパイプの取り外しはできません)
トラスコ品番116-6390材質スチール、表面処理:三価クロメート処理全長(mm)約90質量(g)77肉厚(mm)1.6パイプ外径(Φmm)23.9(最大部分24.2)パイプ内径(Φmm)20.7
メタルジョイント用ナットSJーN M6スペーシア当日出荷
メタルジョイント用ナットです(単品)です。
用途メタルジョイント用ナットトラスコ品番105-5893材質スチール(三価クロメート処理)サイズM6質量(g)2.4
棚受け金具JB-701スペーシア当日出荷
仕様パネル・部材を取付ける際に使用トラスコ品番353-6378質量(g)81.4適合パイプスペーシアパイプシステム用標準パイプ
メタルジョイントNSー3(単品ジョイント)スペーシア当日出荷
ボルトとナットによる締め付け固定式です。
組み立て・分解が自由にでき、内面の突起で固定力が優れています。
トラスコ品番849-3454材質鋼板厚さ(mm)2.6質量(g)325仕上黒色カチオン電着塗装
はめ込み金具A JBー106スペーシア当日出荷
台車等の開閉用に使用するはめ込み金具です。
用途はめこみ金具仕様パイプ取り付け用金具トラスコ品番108-2128材質スチール(三価クロメート処理)質量(g)66
両止めサドルスペーシア(2件のレビュー)当日出荷
適合パイプスペーシアパイプシステム用標準パイプ質量(g/セット)106.4仕様パイプ固定用トラスコ品番256-5323質量(g)106.4質量(g/個)6
差込式樹脂キャスターSDNー50W 白スペーシア当日出荷
軽くて錆に強いです。
用途軽量物、水を使うものなどにトラスコ品番108-0893材質フレーム:AAS樹脂、車輪:ナイロン、軸;スチール車輪径(Φmm)52質量(g)120車輪幅(mm)48(ストッパーなし)取付高(mm)76耐荷重40daN
フックボルト(屋根用)20セット入り JBー303スペーシア当日出荷
屋根の波板にパイプを引掛けるときに使用します。
用途屋根の波板にパイプを引掛けるときに使用仕様パイプ固定用金具トラスコ品番108-2194材質スチール(三価クロメート処理)質量(g)12.7
メタルジョイントNSー1(単品ジョイント)スペーシア当日出荷
ジョイント貫通部に十字穴を付けてあり、組み立て時の位置決めが簡単です。
固定用にビス・リベット止め穴が付いており、組み立て時の作業性をアップします。
十字穴には巻き尺の爪をかけることができ、長さを容易に計測できます。
用途メタルジョイント単品は複数の部品で構成、用途に合わせ組み合せて使用トラスコ品番849-3448厚さ(mm)約2.6材質/仕上スチール/黒色カチオン電着塗装質量(g)68適合工具六角棒レンチ15mm
プラスチックジョイント用接着液SAー30スペーシア当日出荷
プラスチックジョイント専用接着液です(30ml)です。
用途プラスチックジョイントとパイプの接着仕様プラスチックジョイント用接着液30mLトラスコ品番108-2123質量(g)111溶剤シクロヘキサノン+1,3-ジオキソラン
インサートナットJBー406スペーシア(1件のレビュー)当日出荷
パイプ端部に取付けるインサートナットです。
M16用です。
用途パイプ端部に取付けるインサートナットトラスコ品番108-2186材質スチール(三価クロメート処理)サイズM16質量(g)74径(Φmm)24
パイプシステム用キャスター 固定式スペーシア当日出荷
材質(車輪)エラストマー仕様固定車材質(本体)スチール軸長(mm)38ストッパーなし適合パイプ外径(Φmm)24キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
標準パイプSPS3020スペーシア(1件のレビュー)当日出荷
耐久性に優れ加工がしやすいパイプです。
防錆効果の高い溶融亜鉛メッキを使用しています。
耐候性、耐薬品性にすぐれたパイプです。
メタルジョイント使用で製作物の組み立て変更が可能です。
材質溶融亜鉛メッキ鋼板管(AAS樹脂被覆)全長(mm)3020質量(kg)1.59肉厚(mm)0.7被覆AAS樹脂外径(mm)27.5内径(mm)24
メタルジョイントNSー2(単品ジョイント)スペーシア当日出荷
ジョイント貫通部に十字穴を付けてあり、組み立て時の位置決めが簡単です。
固定用にビス・リベット止め穴が付いており、組み立て時の作業性をアップします。
十字穴には巻き尺の爪をかけることができ、長さを容易に計測できます。
用途メタルジョイント単品は複数の部品で構成、用途に合わせ組み合せて使用トラスコ品番849-3453厚さ(mm)約2.6材質/仕上スチール/黒色カチオン電着塗装質量(g)94適合工具六角棒レンチ15mm
両ドメサドルJBー302A(1ケ)スペーシア当日出荷
板止め用両止めサドルです。
用途パイプ固定用仕様ビス穴5×10mmトラスコ品番849-3433厚さ(mm)約1.7材質/仕上スチール/3価クロメートメッキ質量(g)26.6