穴あきホテルパンタニコー31日以内出荷
タイプSタイプサイズ1/1外形寸法(mm)530×327
穴あきホテルパンタニコー31日以内出荷
サイズ2/3タイプSタイプ外形寸法(mm)354×325
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
フライヤー 電気ミニフライヤータニコー5日以内出荷
電気式(フライ用)。
使い勝手のよさとハイ・コストパフォーマンスは、21世紀型フライヤーの集大成。
油温を適温にコントロールが可能。
寸法(mm)405×265×190寸法(幅W×奥行D)(mm)油槽:235×295消費電力(kW)1.3油量(L)4~8
ソリッドエレファントシェルフタニコー4日以内出荷から21日以内出荷
ステンレス製の為、耐食性に優れ、プレハブ等の大型冷蔵庫内に最適です。ポールはSUS304製です。
材質【棚板】ステンレス(SUS430)【ポール】ステンレス(SUS304)高さ(mm)1930パイプ径(Φmm)25棚段数(段)4均等積載量(kg/段)200最大積載量(kg/台)800
フードウォーマー 電気式ウォーマー 卓上タイプ 横置タイプタニコー5日以内出荷
温度管理はサーモダイヤル一つで、自由に温度を設定(30~90℃)できます。
湯煎タイプですから、焦げ付きも無く長時間品質の劣化を抑え、保温することが可能です。
コード長さ(m)2電源(単相/V)100温度調整範囲(℃)30~90℃ホース接続径(Φmm)14
穴あきホテルパンタニコー31日以内出荷
タイプGタイプサイズ1/1外形寸法(mm)530×327
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
一槽シンク ホース1本付 奥行600mmタイプタニコー7日以内出荷
高さ(mm)850奥行(mm)600仕様オーバーフロー、排水トラップ(180Φ)付材質SUS304厚さ(mm)シンク:1.2接続口径50バックガード(奥行/高さ)(mm)30/90槽深さ(mm)220
ステンレスドラム缶タニコー40日以内出荷
ステンレス製の為、高耐久です。底面がR加工の為、清掃性良好です。
トラスコ品番576-9489高さ(mm)890容量(L)200内径(mm)585直径(mm)605
ステンレスドラム缶タニコー翌々日出荷から40日以内出荷
標準装備はスチール式外レバータイプ、天然ゴムパッキンになります。胴部形状がストレートで、底面にアール加工を施しているため洗浄性に優れています。レバーバトン式で密閉性がアップします。本体とフタを締め付ける簡易密閉用です。ステンレス製なので、耐久性・耐食性・清潔性に優れ、野外でも安心です。食品・製薬業界などファインケミカル向けのサニタリー容器です。
卓上電気おでん鍋タニコー5日以内出荷
高性能プレートヒーターとサーモスタット(50℃~250℃)により、じっくり煮込み保温します。
おでん用鍋本体の使い方の他に、仕切りを外せばウォーマーにもなり、鍋を外せば電気コンロとしても使用でき、1台3役の働きもできます。
卓上コンロ IHコンロ 卓上タイプタニコー5日以内出荷
トッププレートには高級セラミックプレートを使用していますので、煮こぼれた食材や汁などの汚れも簡単に拭き取ることができ、お手入れも簡単です。
卓上コンロ IHコンロ 小型卓上タイプタニコー5日以内出荷
トッププレートには高級セラミックプレートを使用していますので、煮こぼれた食材や汁などの汚れも簡単に拭き取ることができ、お手入れも簡単です。