タップスター日本パワーファスニング(3件のレビュー)当日出荷
インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さい為、改修工事に適しています。
用途適合床材:コンクリートラック・書庫・棚等取付用電設材料・空調機器・給湯器等の取り付け材質炭素鋼表面処理エコリート処理(六価クロムフリー)適合材コンクリート
タップスター用ソケット日本パワーファスニング(1件のレビュー)当日出荷
インパクトドライバーの力を効率よくタップスターに伝達します。
用途タップスター施工用全長(mm)50六角軸二面幅(mm)6.35仕様タップスター専用ソケット材質スチール電圧(V)12最大トルク(N・m)120打撃数(min-1[打撃/分])0~3200回転数(min-1[回/分])0~2600
コンフィット日本パワーファスニング(11件のレビュー)当日出荷
頭部のフランジでしっかりと締結
フランジ付頭部が締付効果を大幅に高め、さらにバリ・ササクレの発生を抑制!
木造住宅に最適な最新のノンクロム表面処理
最新の3層コーティングが木酸や薬剤、施工時の傷からビスを守り錆を防ぎます!
性能表示対応
合板と下地の締付効果は市販フレキビスの約8倍!
今後起こり得る木痩せにも対応!首下ネジでしっかり固定します!
タップスター日本パワーファスニング(1件のレビュー)¥7,698~税込¥8,468~
1パック(50本)
当日出荷
インパクトドライバーで簡単に施工できます。
使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。
端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。
打撃不要で騒音・衝撃が小さい為、改修工事に適しています。
用途適合床材:コンクリート。
ラック・書庫・棚など取付用。
電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。材質炭素鋼、表面処理:エコリート処理(六価クロムフリー)適合材コンクリート
ウエルドコブラ 溶接用アンカー(鉄/生地)(小箱)日本パワーファスニング当日出荷
材質鉄埋め込み深さ(mm)(アンカー)35ドリル径(Φmm)6.4表面処理生地寸法L1(mm)45寸法D1(mm)10寸法D2(mm)6寸法L2(mm)10穴あけ深さ(mm)45
ステンレスアリンコ トラス日本パワーファスニング(2件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~
1セット(80本)ほか
当日出荷
優れたねじ込みと高強度ALC用アンカーです。
用途ALC用ねじ固定式アンカー適合材ALC材質ステンレス(SUS430)
パネリードⅡ日本パワーファスニング(1件のレビュー)当日出荷
外断熱工法用ビス、パネル工法用ビス
外壁材の垂れ下が不安を解消。類似品より格段に太い材料が外壁材・屋根材をしっかりと支えます。特殊先端加工が木割れを防止。パネリードIIは木割れを防止して、外壁材をがっちり支えます!
用途外壁材の垂れ下がり不安を解消、特殊先端加工が木割れを防止ねじの呼びM6寸法d(mm)6材質鉄表面処理クロメート
ステンレスタップスター日本パワーファスニング(2件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~
1箱(50本)ほか
当日出荷
インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さい為、改修工事に適しています。
用途適合床材:コンクリートラック・書庫・棚等取付用電設材料・空調機器・給湯器等の取り付け付属品ソケット1本材質ステンレス(SUS410)表面処理サスガード処理(SG)適合材コンクリート
タップスター パック入日本パワーファスニング(3件のレビュー)¥2,498税込¥2,748
1パック(20本)ほか
当日出荷
インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さい為、改修工事に適しています。
用途適合床材:コンクリート。ラック・書庫・棚等取付用。電設材料・空調機器・給湯器等の取り付け。材質炭素鋼表面処理エコリート処理(六価クロムフリー)適合材コンクリート
JPF ステンレスタップスター M12×70L(8本入り)日本パワーファスニング当日出荷
インパクトドライバーで簡単に施工できます。
仕様パック入適合床材:コンクリートトラスコ品番261-5538材質ステンレス(SUS410)厚さ(mm)取付物厚さ:1~7全長(mm)70質量(g)554下穴径(Φmm)11深さ(mm)埋込深さ:50ねじ長さL(mm)25ねじの呼びM12最大荷重(kN)引張最大荷重:18
ターボアンカー パワーボックス日本パワーファスニング¥5,498~税込¥6,048~
1セット(50本)ほか
当日出荷
ALC端部が割れにくい「ねじ固定式」アンカーです。インパクト用高速ビット「ターボブースター」を使用して施工スピードが大幅UPします。ミリねじ、インチねじ、木ねじなど様々なボルト、ねじが使用できます。ALCにガッチリ食い込み大きな強度を発揮します。ドリル径が小さく、施工性UP&ALCへのダメージを低減できます。施工後でも取外しが可能です。穴あけから固定までインパクトドライバーで施工できます。
用途ALC母材用。文電盤、照明機器、配管ブラケット手摺ブラケット外壁改修下地固定防鳥ネット用アイナット固定壁面緑化雨樋材質ナイロン66セット内容ターボブースター1本2018年トラスコ掲載ページ2 0542
タップスター日本パワーファスニング当日出荷
ねじの呼びM12材質炭素鋼、表面処理:エコリート処理(六価クロムフリー)質量(g)494下穴径(Φmm)11埋め込み深さ(mm)50最大引張荷重(kN)17.4
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
ネダノット(鉄/ダクロ)(小箱)日本パワーファスニング当日出荷
耐震性に優れた「折れに強い」素材を使用しています。
釘施工(N75、CN75)よりも大幅に、床剛性が高くなります。
床鳴り防止加工が施されております。
品確法(N釘)で示されている床倍率(1.2倍、3.0倍)を大幅に上回っています。
用途床鳴り防止、厚物合板24・28mm(ネダレス・剛床工法)用ビスねじの呼びM5.5ねじ径(mm)5.5長さ(mm)70材質鉄表面処理ダクロ適合ドライバースクエアNo.3
MBテクス PAN 三価ユニクロ日本パワーファスニング当日出荷
ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。
トラスコ品番387-1794頭部径(Φmm)3.5首下長(mm)10呼び寸法D(mm)3.5呼び寸法L(mm)10
JPF ブルームスタッド スチール製日本パワーファスニング¥1,798~税込¥1,978~
1パック(6本)ほか
当日出荷
裏側に手が入らない部位に固定可能です。
用途適合材:角パイプ等に全長(mm)42ねじ長さ(mm)30
JPF AZワッシャー SUS日本パワーファスニング当日出荷
パッキンと一体化したドーム型座金です。
用途座金パッキンに。材質ステンレス+EPDM製厚さ(mm)3.2RoHS指令(10物質対応)対応
ターボブースター日本パワーファスニング当日出荷
ターボ専用ブースター(ビット)です。
コンフィット(鉄) (小箱)日本パワーファスニング(1件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~
1箱(650個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
コンパネ板を根太に締結されるのに開発された専用ねじです。
根太へ9~18mmのコンパネ(合板)の締結に使用。
首下の切り刃が相手材を切削するので、頭部の収まりが良く、
またコンパネ板を下方向へ押え込む効果で根太との隙間を作りません。
頭部形状は、フランジ付フレキで表面のバリ・ササクレを抑制して、適度に収まるので面一に美しく仕上がります。
ねじ部は一条ねじ。
ファインテクス ステンレス サスガード日本パワーファスニング当日出荷
薄板専用ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。
トラスコ品番387-1759材質ステンレス頭部径(Φmm)4.2首下長(mm)16呼び寸法D(mm)4.2呼び寸法L(mm)16
MBテクス スコッツ 三価ユニクロ日本パワーファスニング当日出荷
座金パッキン組込したドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。
トラスコ品番386-8647頭部径(Φmm)6首下長(mm)105呼び寸法D(mm)6呼び寸法L(mm)105
JPF ねじ固定式アンカー”タップスター” 炭素鋼製(箱入)日本パワーファスニング¥5,598~税込¥6,158~
1箱(50本)ほか
当日出荷
インパクトレンチで簡単に施工できます。
使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。
端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。
打撃不要で騒音・衝撃が小さいため、改修工事に適しています。
施工後もアンカーの高さ調整や取外しが可能です。
用途適合床材:コンクリート。ラック・書庫・棚など取付用。電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。
ステンレスアリンコ サラ日本パワーファスニング¥1,398~税込¥1,538~
1セット(85本)ほか
当日出荷
優れたねじ込みと高強度ALC用アンカーです。
用途ALC用ねじ固定式アンカー適合材ALC材質ステンレス(SUS430)