カテゴリ

  • 物流/保管/梱包用品/テープ(1)
  • オフィスサプライ(15)
  • メカニカル部品/機構部品(199)
絞り込み
ブランド
  • 秀和システム
  • 三鈴工機
  • モノタロウ(5,921)
  • ホンダ(316,429)
  • MAZDA(マツダ)(217,176)
  • 三菱ふそう(209,582)
  • SMC(208,976)
  • トヨタ(140,410)
  • ミツビシ(138,065)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,919)
  • ニッサン(88,133)
  • オカムラ(岡村製作所)(76,174)
  • エスコ(75,967)
  • スズキ(68,904)
  • BIGM(丸山製作所)(66,167)
  • スバル(61,782)
  • 日野自動車(47,263)
  • Kawasaki(43,598)
  • いすゞ自動車(43,272)
  • BMW(40,311)
  • KTM(36,224)
  • メディアカバーマーケット(35,800)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
商品レビュー
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
価格
  • 1,500円以下(2)
  • 1,500-10,000円(39)
  • 10,000-50,000円(136)
  • 50,000-100,000円(67)
  • 100,000円以上(29)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
215件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)
1,600税込1,760
1冊
7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
アルミローラコンベヤMA45A型 径45X1.5T 三鈴工機アルミローラコンベヤMA45A型 径45X1.5T三鈴工機
16,980税込18,678
1台
翌々日出荷
軽量(スチール製品の1/3)のため、取り付け、取り外しが簡単です。軽量(スチール製品の1/3)のため、取り付け取り外しが簡単です。フレームとローラがアルミです。ベアリング・シャフト・ボルトナット・はスチールです。
用途タイプ:ストレートローラー径 45Φ:ローラ幅(W)245mm:ピッチ(P)50mm:機長(L)1000mm:フレーム許容荷重:160kgローラー径(Φmm)45.7材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金肉厚(mm)1.52018年トラスコ掲載ページ8 1275
スチールローラコンベヤ MS38A型 径38X1.2T 三鈴工機スチールローラコンベヤ MS38A型 径38X1.2T三鈴工機
10,980税込12,078
1台
翌々日出荷
軽荷重物の搬送に適した汎用性に富むローラーコンベヤです。スチール製ローラコンベヤローラはユニクロメッキフレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 軽量のダンボールケース、底面がフラットなコンテナ、オリコンの搬送に最適です。
用途製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送ローラー径(Φmm)38.1材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管肉厚(mm)1.22018年トラスコ掲載ページ8 1235
樹脂ローラーコンベヤ 三鈴工機樹脂ローラーコンベヤ三鈴工機
59,980税込65,978
1台
5日以内出荷から10日以内出荷
樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。樹脂ローラとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラコンベヤです。MR42より強度を必要とする搬送に適します。ベアリングのボールはステンレス製です。シャフトはアルミ製です。ボルト・ナット・ジョイント金具・フレーム結合材はスチール製です。
用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)、シャフト:構造用アルミニウム合金、ボルト・連結金具:スチールタイプストレート機長(mm)3000肉厚(mm)3.5材質(ローラー部)ABS樹脂ローラー径(Φmm)50
図解入門はじめての人のための電気の基本がよ~くわかる本 秀和システム図解入門はじめての人のための電気の基本がよ~くわかる本秀和システム
1,200税込1,320
1冊
5日以内出荷
判型A5ページ数233ジャンル電気・電子著者名有馬良知初版年月2012/11
樹脂ローラコンベヤMRN38型 径38X2.6T 三鈴工機樹脂ローラコンベヤMRN38型 径38X2.6T三鈴工機
7,198税込7,918特価
1台
当日出荷から翌々日出荷
新型樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。軽くて扱いやすい樹脂ローラコンベヤを大幅に約20%コストダウンしました。(メーカーMR38と比較)
用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送屋外での農作業用製函機、梱包機、結束機の前後軽トラックへの積み降ろしローラー径(Φmm)38肉厚(mm)2.6
スチール製固定脚 KG型支持脚 三鈴工機スチール製固定脚 KG型支持脚三鈴工機
4,598税込5,058特価
1台
当日出荷から4日以内出荷
ローラコンベヤ用のスチール脚です。軽荷重および中荷重用です。
用途フリーローラコンベヤ用固定脚材質スチール製/メッキ
アルミローラコンベヤMA45A型 径45X1.5T 三鈴工機アルミローラコンベヤMA45A型 径45X1.5T三鈴工機
27,980税込30,778
1台
翌々日出荷
軽量(スチール製品の1/3)のため、取り付け、取り外しが簡単です。 アルミローラではもっとも多用され、商品の入出庫作業に適します。 軽量(スチール製品の1/3)のため、取り付け取り外しが簡単です。 フレームとローラがアルミです。 ベアリング・シャフト・ボルトナット・はスチールです。
用途ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送ローラー径(Φmm)45.7材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金タイプストレート肉厚(mm)1.5
アルミローラーコンベヤ MA57型 三鈴工機アルミローラーコンベヤ MA57型三鈴工機
39,980税込43,978
1台
5日以内出荷から10日以内出荷
従来のアルミローラーに強度をもたせた中荷重コンベヤです。ボルト・ナット・ジョイント結合材はスチール製です。
用途ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送材質(本体)アルミタイプストレート機長(mm)3000肉厚(mm)1.5ローラー径(Φmm)57.2
樹脂ユニバーサル伸縮コンベヤ 三鈴工機樹脂ユニバーサル伸縮コンベヤ三鈴工機
129,800税込142,780
1台
4日以内出荷
樹脂ローラー型の伸縮コンベヤです。 1台で、伸び、縮み、曲がり、そして移動ができ、簡単に高さ調整ができます。 樹脂ローラ型の伸縮コンベヤでする 1台で、伸び、縮み、曲がり、そして移動ができ、簡単に高さ調整ができるコンベヤ。 使用部品ローラは、メーカー標準の信頼性の高い部品を使用。 フレームは、プレス加工をして強度を持たせ、ユニクロメッキを施し美しい仕上げ。
用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送、製函機、梱包機、結束機の前後ローラー幅(mm)385仕様Φ75mm自在ストッパー付材質ローラー:ABS樹脂、本体:スチール(メッキ)、車輪:ゴム、ベアリング:ステンレス(SUS316)、シャフト、ボルトナット、ジョイント金具:スチール寸法(mm)【カーブ半径180°】最大1000/最小550、【カーブ半径90°】最大2200/最小900、【S字偏芯幅】660~1200許容荷重(kg)20/4本ピッチ(mm)40~137シャフト径(Φmm)8肉厚(mm)2.6機高(mm)525~825機幅(mm)489.4ローラー径(Φmm)38
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版 秀和システム図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム
2,000税込2,200
1冊
10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み 秀和システム図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム
1,800税込1,980
1冊
5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100 秀和システムわかる!電子工作の基本100秀和システム
2,200税込2,420
1冊
7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
アルミローラコンベヤMA22型 径22.9X1.5T 三鈴工機アルミローラコンベヤMA22型 径22.9X1.5T三鈴工機
17,980税込19,778
1台
翌々日出荷
アルミ製コンベヤで小物搬送に適しています。
用途タイプ:ストレートローラー径 22Φ:ローラ幅(W)245mm:ピッチ(P)25mm:機長(L)1000mm:フレーム許容荷重:260kgローラー径(Φmm)22.9仕様サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間小物搬送材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)アルミ2018年トラスコ掲載ページ8 1275
スチールローラコンベヤ MS42型 径42X1.4T 三鈴工機スチールローラコンベヤ MS42型 径42X1.4T三鈴工機
11,980税込13,178
1台
翌々日出荷
軽荷重物の搬送に適した汎用性に富むローラーコンベヤです。スチール製ローラコンベヤローラはユニクロメッキフレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 軽量のダンボールケース、底面がフラットなコンテナ、オリコンの搬送に最適です。
用途タイプ:ストレートローラー径 42Φ:ローラ幅(W)200mm:ピッチ(P)50mm:機長(L)1000mm:フレーム許容荷重:1200kgローラー径(Φmm)42.7材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管肉厚(mm)1.42018年トラスコ掲載ページ8 1236
樹脂ローラコンベヤMRN38型 径38X2.6T 三鈴工機樹脂ローラコンベヤMRN38型 径38X2.6T三鈴工機
1,698税込1,868
1本ほか
翌々日出荷
軽くて扱いやすい樹脂ローラーコンベヤを大幅に約20%コストダウンしました。(メーカーMR38と比較)
用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送、屋外での農作業用、製函機、梱包機、結束機の前後、軽トラックへの積み降ろし肉厚(mm)2.6材質(ローラー部)ABS樹脂ローラー径(Φmm)38
ミニパラ ミニホイールコンベヤ交換用ホイールユニット 三鈴工機ミニパラ ミニホイールコンベヤ交換用ホイールユニット三鈴工機
399税込439
1台
翌々日出荷
ホイールユニットはホイールとホイールケースを組み合わせた交換部品です。 ホイールユニットはコンベヤのステー材にはめ込みです。 ホイールはホイールケースにはめ込みです。
用途交換用ホイールユニット機長(mm)200トラスコ品番465-7934材質ホイール:POM白ジュラコン(R)、ホイールケース:POM緑ジュラコン(R)質量(kg)0.05ピッチ(mm)12.5ホイール直径(Φmm)9機幅(mm)15ホイール幅(mm)10
樹脂ユニバーサル伸縮コンベヤ 400W単列ローラ4スパン 三鈴工機樹脂ユニバーサル伸縮コンベヤ 400W単列ローラ4スパン三鈴工機
139,800税込153,780
1台
翌々日出荷
樹脂ローラー型の伸縮コンベヤです。 1台で、伸び、縮み、曲がり、そして移動ができ、簡単に高さ調整ができます。 樹脂ローラ型の伸縮コンベヤでする 1台で、伸び、縮み、曲がり、そして移動ができ、簡単に高さ調整ができるコンベヤ。 使用部品ローラは、メーカー標準の信頼性の高い部品を使用。 フレームは、プレス加工をして強度を持たせ、ユニクロメッキを施し美しい仕上げ。
用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送、製函機、梱包機、結束機の前後ローラー幅(mm)385機長(mm)1468~4184トラスコ品番453-4611材質ローラー:ABS樹脂、本体:スチール(メッキ)、車輪:ゴム、ベアリング:ステンレス(SUS316)、シャフト、ボルトナット、ジョイント金具:スチール寸法(mm)【カーブ半径180°】最大1000・最小550、【カーブ半径90°】最大2200・最小900、【S字偏芯幅】660~1200許容荷重(kg)20/4本ピッチ(mm)40~137シャフト径(Φmm)8肉厚(mm)2.6キャスターΦ75mm自在ストッパー付機高(mm)525~825機幅(mm)489.4ローラー径(Φmm)38
ミニホイールコンベヤ ミニパラMP09型 三鈴工機ミニホイールコンベヤ ミニパラMP09型三鈴工機
7,998税込8,798
1台
翌々日出荷
超ミニホイールΦ9mm、千鳥ピッチ6.25mmの超小物搬送コンベヤです。 アルミフレーム横アリ溝付です。 コンベヤははめ込み構造です。 ホイールユニットをコンベヤ内幅いっぱいに、すき間なくセットしています。
用途小物ソーターの振分シュート、小物品の組み立てやケース詰~検査ライン、落差のあるコンベヤ間のつなぎ用ホイール直径(Φmm)9材質ホイール:POM白ジュラコン[[(R)]]、ホイールケース:POM緑ジュラコン[[(R)]]、フレーム:アルミ製、ボルト・ナット・エンドカバーはスチール製です。ピッチ(mm)12.5(千鳥配列6.25)ホイール幅(mm)10
千鳥型スチールホイールコンベヤ 径50XT20XD8 三鈴工機千鳥型スチールホイールコンベヤ 径50XT20XD8三鈴工機
10,980税込12,078
1台
翌々日出荷
ローラー幅(mm)20ホイール直径(Φmm)50材質(フレーム)スチール製材質(ホイール)スチール製
ステンレスローラコンベヤ MU60型 径60.5X1.5T 三鈴工機ステンレスローラコンベヤ MU60型 径60.5X1.5T三鈴工機
52,880税込58,168
1台
翌々日出荷
中荷重用のオールステンレス製で耐水・耐食性に優れています。 フレーム、ボルトナットもステンレスです。
用途食品、薬品工場、クリーンルームローラー径(Φmm)60.5材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)タイプストレート肉厚(mm)1.5
アルミローラコンベヤMA57型 径57X1.5T 三鈴工機アルミローラコンベヤMA57型 径57X1.5T三鈴工機
26,980税込29,678
1台
翌々日出荷
従来のアルミローラーに強度をもたせた中荷重コンベヤです。 ボルト・ナット・ジョイント結合材はスチール製です。
用途ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送ローラー径(Φmm)57.2材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金タイプストレート肉厚(mm)1.5
アルミローラコンベヤMA45B型 径45X1.5T 三鈴工機アルミローラコンベヤMA45B型 径45X1.5T三鈴工機
26,980税込29,678
1台
翌々日出荷から11日以内出荷
MA45A型をグレードアップしたアルミローラコンベヤです。 ベアリングに樹脂とステンレスを使用し、MA45Aより耐水・耐蝕に優れています。 ボルト・ナット・ジョイント結合はスチールです。
用途ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送ローラー径(Φmm)45材質ローラ及びフレーム:アルミ製、ベアリング:ケースジュラコン[[(R)]]、ボール ステンレス、 シャフト、ボルトナット、ジョイント金具:スチール製タイプストレート
三鈴 単列型アルミホイールコンベヤ 径48XT16XD8 三鈴工機三鈴 単列型アルミホイールコンベヤ 径48XT16XD8三鈴工機
7,998税込8,798
1台
翌々日出荷
ホイールコンベヤの中でも軽量で、しかも回転が軽く軽量の搬送物に適しています。
用途軽荷重用。空ダンボールケースの搬送。機長(mm)1800ホイール直径(Φmm)48材質フレーム:スチール、ホイール:アルミピッチ(mm)100仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番465-8868質量(kg)4.5ホイール幅(mm)16
三鈴 スチールローラコンベヤ MS38A型 径38X1.2T 三鈴工機三鈴 スチールローラコンベヤ MS38A型 径38X1.2T三鈴工機
26,980税込29,678
1台
翌々日出荷
機長(mm)2000ローラー径(Φmm)38.1材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管トラスコ品番465-8141材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)26.7ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)400肉厚(mm)1.2ローラー耐荷重(kg/本)70
三鈴 アルミローラコンベヤMA57型 径57X1.5T 三鈴工機三鈴 アルミローラコンベヤMA57型 径57X1.5T三鈴工機
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
中荷重コンベヤとして設置して使用に適しています。
用途ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送。機長(mm)1500ローラー径(Φmm)57材質(ローラー部)アルミトラスコ品番465-7781材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチール質量(kg)11.4ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)300肉厚(mm)1.5ローラー耐荷重(kg/本)70
トラックボデー用ローラコンベヤMS38B型 径38.1X2.3T 三鈴工機トラックボデー用ローラコンベヤMS38B型 径38.1X2.3T三鈴工機
27,980税込30,778
1台
7日以内出荷
トラックの荷台にセットして荷役作業に適しています。
用途トラックボデー用軽荷重トラスコ品番347-1076材質ローラ:スチール(メッキ)、フレーム:スチール(塗装標準HG色緑系)ピッチ(mm)50全幅(mm)370ローラー幅(mm)300機長(mm)1000肉厚(mm)2.3機高(mm)46許容荷重(N)床置き500kg/mRoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)38.1
スチールローラコンベヤMS57D型 径57.2×2.6T 三鈴工機スチールローラコンベヤMS57D型 径57.2×2.6T三鈴工機
24,980税込27,478
1台
7日以内出荷
重荷重搬送用MS57Cより耐衝撃性が強い
用途金属製品搬送等の搬送時に発生する衝撃にも耐えます。トラスコ品番345-3761材質ローラ:スチール(メッキ)、フレーム:スチール(塗装標準HG色緑系)ピッチ(mm)100全幅(mm)220ローラー幅(mm)150機長(mm)1000肉厚(mm)2.6機高(mm)100許容荷重(N)1600RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)57.2
樹脂ローラコンベヤMR50U型(ローラ乳白色)Φ50X3.5T 三鈴工機樹脂ローラコンベヤMR50U型(ローラ乳白色)Φ50X3.5T三鈴工機
25,980税込28,578
1台
8日以内出荷から21日以内出荷
樹脂ローラΦ50 乳白色
用途耐水・耐蝕・耐薬品性が必要な製品等物搬送用材質【ローラ】ABS樹脂【ベアリング】SUS【シャフト】アルミ【フレーム】アルミ 【ボルトナット類】スチール肉厚(mm)3.5機高(mm)75ローラ径(Φmm)50
樹脂ローラコンベヤMR50C型(フレームSUSローラ黒色)Φ50X3.5T 三鈴工機樹脂ローラコンベヤMR50C型(フレームSUSローラ黒色)Φ50X3.5T三鈴工機
34,980税込38,478
1台
8日以内出荷から21日以内出荷
MR50Bより耐水性・耐蝕性に優れた仕様
用途フレームステンレス製でより耐水・耐蝕・耐薬品性が必要な製品等物搬送用材質【ローラ】ABS樹脂【ベアリング】SUS【シャフト】SUS【フレーム】SUS【ボルトナット類】SUS肉厚(mm)3.5機高(mm)75ローラ径(Φmm)50
樹脂ローラコンベヤMR20型 径20X1.5T 三鈴工機樹脂ローラコンベヤMR20型 径20X1.5T三鈴工機
33,980税込37,378
1台
8日以内出荷から21日以内出荷
樹脂ローラシリーズ最小径軽量小物搬送用
用途耐水・耐蝕性が必要な食品パック製品等小物搬送用材質【ローラ】ABS樹脂【ベアリング】SUS【シャフト】ステンレス【フレーム】アルミ【ボルトナット類】スチール肉厚(mm)1.5機高(mm)63ローラ径(Φmm)20
KGS型スタンド 三鈴工機KGS型スタンド三鈴工機
25,725税込28,298
1台
4日以内出荷
ローラコンベヤ用のステンレス脚です。軽荷重および中荷重用です。
用途樹脂、ステンレスコンベヤ用脚仕様作業面高さ(mm):600±45トラスコ品番858-4283適合機種MA22 MA38 MA45A MA45B MA57 MR20 MR30 MR38 MR38N MR42 MR50U MR50B MU38 MU60材質ステンレス製RoHS指令(10物質対応)対応呼び高さ(mm)600適合ローラー幅(mm)600
KG型スタンド 三鈴工機KG型スタンド三鈴工機
7,050税込7,755
1台
4日以内出荷
適合機種MS22.MS28.MS38A.MSS38.MU38.MA22.MR20.MR30.MA45A/B.MR38.MR42.MR50U/B/C.MS42.MS57A/B.MS60A.MT57A/B.MSS42.MSS57A/B.MU60.MA57材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
KH型スタンド 三鈴工機KH型スタンド三鈴工機
11,100税込12,210
1台
10日以内出荷
適合機種MS57C.MS57D.MS60B.MS76材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
アルミローラーコンベヤ MA45A型 三鈴工機アルミローラーコンベヤ MA45A型三鈴工機
49,980税込54,978
1台
5日以内出荷から10日以内出荷
軽量(スチール製品の1/3)のため、取り付け、取り外しが簡単です。アルミローラではもっとも多用され、商品の入出庫作業に適します。軽量(スチール製品の1/3)のため、取り付け取り外しが簡単です。フレームとローラがアルミです。ベアリング・シャフト・ボルトナット・はスチールです。
用途ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送タイプストレートピッチ(mm)100機長(mm)3000肉厚(mm)1.5ローラー径(Φmm)45.7
ホイールコンベヤ 三鈴工機ホイールコンベヤ三鈴工機
9,998税込10,998
1台
10日以内出荷
あらゆる製品の搬送に適した汎用型です。軽荷重に適しています。
用途ダンボールケースの搬送。材質フレーム:スチール、ホイール:スチール機長(mm)3000ホイール直径(Φmm)38ホイール幅(mm)12
ステンレスローラーコンベヤ MU60型 三鈴工機ステンレスローラーコンベヤ MU60型三鈴工機
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
中荷重用のオールステンレス製で耐水・耐食性に優れています。フレーム、ボルトナットもステンレスです。
用途食品、薬品工場クリーンルーム材質フレーム:ステンレス(SUS304)機長(mm)3000肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)ステンレス(SUS304)ローラー径(Φmm)60.5
脱着式ローラーコンベヤ”スロットインステンレスローラーコンベヤ” MUS60型 三鈴工機脱着式ローラーコンベヤ”スロットインステンレスローラーコンベヤ” MUS60型三鈴工機
79,980税込87,978
1台
10日以内出荷から20日以内出荷
ステンレスで脱着式を実現しました。ローラー交換が簡単です。清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
用途水洗いが必要な場所コンベヤを清潔に保ちたい場所2列使用でパレット搬送可能(500kg以下)材質フレーム:ステンレス(SUS304)タイプストレートフレーム90×30×2t材質(ローラー部)ステンレス(SUS304)ローラー径(Φmm)60.5
脱着式ローラーコンベヤ”スロットインステンレスローラーコンベヤ” MUS38型 三鈴工機脱着式ローラーコンベヤ”スロットインステンレスローラーコンベヤ” MUS38型三鈴工機
84,980税込93,478
1台
20日以内出荷
ステンレスで脱着式を実現しました。ローラー交換が簡単です。清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
用途水洗いが必要な場所コンベヤを清潔に保ちたい場所錆びを嫌う場所仕様フレーム許容荷重床置き:500kg/M材質フレーム:ステンレス(SUS304)タイプストレート機長(mm)3000肉厚(mm)1フレーム60×30×2t材質(ローラー部)ステンレス(SUS304)ローラー径(Φmm)38
ステンレスローラーコンベヤ MU38型 三鈴工機ステンレスローラーコンベヤ MU38型三鈴工機
79,980税込87,978
1台
5日以内出荷
軽荷重用のオールステンレス製で耐水・耐食性に優れています。フレーム、ボルトナットもステンレスです。
用途食品、薬品工場クリーンルーム材質フレーム:ステンレス(SUS304)タイプストレート機長(mm)3000肉厚(mm)1材質(ローラー部)ステンレス(SUS304)ローラー径(Φmm)38フレーム許容荷重(kg)40