トルクレンチBIKEHAND(11件のレビュー)当日出荷
3/4/5/6/8/10/T20/T25/T30/5mmロング
トルク調整範囲1目盛(Nm)2長さ(mm)225幅(mm)75高さ(mm)55材質(本体)鉄、プラスチックトルク測定範囲(N・m)2~24ヘッド形状ラチェット形差込角(inch)1/4
スパナ 13穴万能型BIKEHAND(2件のレビュー)当日出荷
簡単な調整に便利な板状スパナです。マイナスドライバーとしてもご使用いただけます。
用途緊急用・携帯用に色黒仕様15mm後輪ハブナット、ペダル回し/14mm前輪ハブナット/13mmハンドルポスト引上げ棒ナット、サドルシートピンナット/10mmブレーキ関係、ライト関係/8~9mm泥よけステーナット、カゴ取付
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
カラーヘックスレンチセットBIKEHAND(1件のレビュー)当日出荷
サイズ毎に色分けされて使いやすい 1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10mm(ボールエンド)
長さ(mm)225幅(mm)85高さ(mm)15材質(本体)鉄、プラスチック
チェーンスクラバーBIKEHAND4日以内出荷
チェーンを挟んでチェーン洗浄液を入れて回すだけ簡単!
6本組アーレンキーセットBIKEHAND(1件のレビュー)当日出荷
ヘックスレンチセット2/2.5/3/4/5/6mm+8mmアダプター
長さ(mm)135幅(mm)50高さ(mm)10材質(本体)鉄、プラスチック
ボトムブラケットレンチBIKEHAND4日以内出荷
シマノ ホローテックII/FSA MEGA-EXO型BBに対応したBBツール ・シマノ用アダプター取り付けツール付
プロフェッショナルツールキット シマノ用BIKEHAND当日出荷
用途自転車メンテナンス工具セット内容3サイズBBレンチ Hollowtech II BB, BB-9000,BBR60(YC-307BB)・スパナ13/14/15/16/17/18mm (YC-257ABC)・チェーンフック(YC-207)・8mmヘキサゴンレンチ (YC-812LE)・ドライバー プラス/マイナス(YC-611)・タイヤレバーセット(YC-305D)・六角レンチセット2/2.5/3/4/5/6mm(YC-613)・チェーンリングナットレンチ(YC-271)・レンチT20/T25/T30・スポークレンチ(YC-8F)・フリーホイールターナー/ペダルレンチ(YC-515)・ロックリングリムーバ(YC-126-1A)・BBカートリッジツールShimanoBB(YC-26BB-1A)・マルチマスターリンクツール(YC-335CO)・ダストキャップレンチ(YC-27)・クランクプーラー(YC-215CB)・ドライバー マイナス(YC-612)
ハンディツール セットBIKEHAND(3件のレビュー)8日以内出荷
6サイズの六角レンチと+・-ドライバーとして使用できます。
様々な用途に使用できる便利ツールです。
色レッド機能(六角)2/2.5/3/4/5/6mm、プラス、マイナス
4サイズレンチBIKEHAND4日以内出荷
300mmロンググリップ
5/6/8/10mmの六角レンチ
高トルクが必要なペダル着脱作業がスム-ズにできます。
作業のさいにはケガ防止のためギアにウエスをかけてください。
作業のさいはケガ防止のグロ-ブを着用してください。
バイシクルストレージマウント 2個セットBIKEHAND4日以内出荷
エンド幅100m/mのフロントフォ-クに対応車載ベース,室内保管、アイデア次第で様々な場所に前輪を外した状態で保管できます。簡単DIYで木材に固定できます。(固定ネジは付属しません)
デュアルファンクションレンチBIKEHAND4日以内出荷
ディスクローターの歪みを矯正する修正器と油圧式ディスクブレーキの閉じてしまったピストンやディスクパッドを広げるためのツール
全長(mm)270適合厚さ(mm)ディスクローター:2.0先端幅(mm)ピストンプレス:25
フリーホイールツール 1/8用BIKEHAND欠品中
BMX 1/8 インチ フリーホイール用
厚歯(1/8)のBMXのスプロケットを着脱する工具
小ギア(固定ギア)を外すのに必要な工具です。
ロックリングの取り外し、取付。
厚歯対応です(ナロ-チェ-ンには使用できません)
コンパクトトルクレンチ ブラックBIKEHAND当日出荷
3mm4mm5mm6mm8mm10mmT-20T-25T-305mm-L、 トルク2N~24N 自転車部品の組み付けに適したトルク設定 カーボンパーツの取り付けに最適 指定トルクになるとカチッと音が鳴りますのでそれ以上締め付けないでください。
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12