ペダルレンチNOGUCHI(6件のレビュー)当日出荷
作業しやすい大型のペダルレンチ
長さ(mm)350幅(mm)60高さ(mm)30材質(本体)鉄適合サイズ(mm)15
ディスプレイスタンドNOGUCHI(13件のレビュー)当日出荷
駐輪や修理作業が楽なタイヤ保持型スタンド。箱入り・24-29インチ
長さ(mm)440幅(mm)430高さ(mm)850材質(本体)鉄、プラスチック
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
ミニトルクレンチNOGUCHI(2件のレビュー)当日出荷
簡便な機構で持ち運びやすい簡易トルクレンチ。3/4/5/6/8/10mm T20/T25/T30ビット付。※大きさは本体のみ。ビットを含まないサイズとなります。
長さ(mm)123幅(mm)22高さ(mm)30材質(本体)鉄、プラスチックトルク測定範囲(N・m)約2~10
クラシックテリーサドルNOGUCHI7日以内出荷
一体成型だから縫い目がない防水でオシャレな鋲付きサドル。
用途一般車向け質量(g)790幅(cm)19長さ(cm)23.5高さ(cm)8
ペダル&ボックスレンチNOGUCHI当日出荷
ピスト、一般車に適したペダルレンチ&14/15mmボックスレンチ
長さ(mm)225幅(mm)30高さ(mm)40材質(本体)鉄
BBツール(9000対応)NOGUCHI(4件のレビュー)6日以内出荷
シマノホローテック2、新型ホローテック2(デュラエース9000、アルテグラ6800)に対応したBBツール。胴体部分にラバーコーティングを採用し握りやいタイプです。
長さ(mm)300幅(mm)60高さ(mm)50材質(本体)鉄
鋲付きスポーツサドルNOGUCHI7日以内出荷
スポーティなフォルム、クラシカルな鋲付きスタイルを併せ持ったサドルです。愛車のドレスアップ&カスタムにも最適です。
用途スポーツ自転車用サドル寸法(長さL×幅W)(mm)275×170
レスキューアダプター 仏式を英/米式バルブへ変換NOGUCHI7日以内出荷
外出先でタイヤの空気を入れようと思うと、意外と困るのが”仏式バルブ"に対応したポンプが少ないこと。そこでオススメしたいのがレスキューアダプター。フレンチバルブに同着するだけで英式でも米式でも使えるバルブに変身!その名の通り、1つあればいざというときに役に立つアイテムです。
11速対応チェーン切りNOGUCHI(3件のレビュー)当日出荷
使いやすいサイズ、6~11速対応(シマノ/カンパニョーロ対応:カシメ用アダプター付属)スペアピン1ケ付
長さ(mm)145幅(mm)110高さ(mm)20材質(本体)鉄
極太5桁ダイヤルロックNOGUCHI7日以内出荷
安心安全の極太のワイヤーを採用したダイヤルワイヤーロック。 歯がワイヤーに入らないので安心!
用途自転車用ダイヤルワイヤー錠色ブラックケーブル長(m)1ケーブル径(Φmm)22
シャークワイヤーロックNOGUCHI7日以内出荷
カギ差し込み部が鮫の形状になっているワイヤー錠。安心のカギ3本付き
付属品カギ3本、ワイヤーロックケーブル長(cm)6ケーブル径(Φmm)8
自転車用ゴムロープ2mNOGUCHI7日以内出荷
用途自転車用のゴムロープ材質(本体)合成ゴム、ポリプロピレン長さ(m)2材質(フック)鉄
GEL入りサドルNOGUCHI7日以内出荷
GEL入りで柔らかいので長く乗っても痛くなりにくい
用途一般車向け色ブラック質量(g)850幅(cm)20.5長さ(cm)24高さ(cm)7
ワーキングベンチNOGUCHI7日以内出荷
4インチのホイールを取り付けたワークベンチ。快適に作業ができるようにクッションをセット(脱着可能)。座面下のスペースに必要な工具を収納できるため作業が楽になります。
高さ(mm)400質量(g)6750奥行(mm)310間口(mm)650
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
T型回転六角レンチNOGUCHI7日以内出荷
スライドができるT型の六角レンチ。2mmから10mmまでサイズがございます。持ち手にサイズが表記されているのでサイズがわかりやすい。
スポーツ車用サドル VL-4333NOGUCHI7日以内出荷
表面に縫い目がない表皮を使用しているので防水性に優れます。
用途スポーツ自転車用サドル色ブラック材質(レール)クロモリ
シリコンUロックNOGUCHI7日以内出荷
車体に傷が付きにくいシリコンコーテイングがされた長くて丈夫なUロック。 固定物と自転車を一緒にロックできる長さ。カギ穴にシャッターがあるので雨やホコリが入りにくい。
付属品カギ3本、Uロック本体外寸(mm)213×114内寸(mm)162×67
5桁ブラケット付きダイヤルロックNOGUCHI7日以内出荷
好きな番号を設定できる番号可変式でセキュリティが高い5桁ダイヤル式ワイヤー錠。 車体に取り付けられるブラケットも付属! ブラケットは上下どちらからでもカギを差し込んでマウントできます。
付属品車体取り付け用ブラケット、ダイヤルワイヤー錠色ブラック直径×長さL(Φmm×mm)10×1200