マイクロニッパーKEIBA(43件のレビュー)当日出荷
刃部の耐摩耗性と耐久性(長切れ)に優れたプロ仕様。
スプリング付。
MN-B05は薄刃タイプ(刃部が薄く狭い箇所での作業に最適)。
MNC-A05はツーコンポーネンツハンドル(しっかり握れ、しっとりとした感触で水にぬれても滑らない高級グリップ)。
材質クロバナ入り70カーボン鋼 (CR-V70C)寸法D(mm)6.5寸法C(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
スナップリングプライヤ(軸・穴用)KEIBA(12件のレビュー)当日出荷
1本4役。精密スナップリングにはかかせません。
世界7ヶ国にPAT.を持ち、昭和57年度通産省選定のグッドデザイン商品です。
従来の常識を破った、世界でも類を見ない全く新しい感覚のスナップリングプライヤーです。軸用の直・曲、穴用の直・曲、4通りに使い分けできる巾広くご使用頂ける便利な特許工具です。
種類スナップリングプライヤ軸穴種別軸・穴兼用全長A(mm)143使用範囲(Φmm)軸用:10~40穴用:10~40質量(g)85トラスコ品番760-8748寸法D(mm)9寸法B(mm)80寸法C(mm)95E(°)65サイズ(mm)140RoHS指令(10物質対応)対応
ハイグレードシリーズ ザ・ペンチKEIBA(8件のレビュー)当日出荷
ザ・ペンチはたとえ錆びても滑らか!
可動部に砲金を使用し、究極な円滑と恐ろしいまでの耐久性をもつザ・ペンチです。連続開閉10万回テスト後も、びくともしない強靭な構造。
材質クロバナ入り70カーボン鋼 (CR-V70C)RoHS指令(10物質対応)対応
電工用薄刃ニッパーフラットKEIBA(9件のレビュー)当日出荷
この切れ味こそKEIBAの真骨頂。三芯ケーブルを楽々キレイに切断。作業効率アップをお約束します。
呼び寸法(mm)200トラスコ品番760-8462材質クロバナ入り70カーボン鋼(CR-V70C)全長(mm)200質量(g)305切断能力(Φmm) 軟銅線3.5切断能力(Φmm) 軟鉄線2.5切断能力(Φmm)三芯線2.6RoHS指令(10物質対応)対応
パワーアップニッパーKEIBA(1件のレビュー)当日出荷
1/2の力でラクラク切断。女性にもオススメ。
呼び寸法(mm)165トラスコ品番760-8713材質クロバナ入り70カーボン鋼(CR-V70C)全長(mm)165質量(g)160切断能力(Φmm) 軟線2.3切断能力(Φmm) 硬線1.8
先細ラジオペンチKEIBA(5件のレビュー)当日出荷
狭い箇所や細かな作業に適しています。
神戸製鋼所製オリジナル高級鋼材「マルトロイⅠ」を使用しています。
握りやすく水に濡れても滑りにくい高級ハンドル仕様です。
呼び寸法(mm)150トラスコ品番760-8152材質マルトロイⅠ(KA70CRF2)質量(g)75先端先細バネ有りRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロニッパー(ツーコンポーネンツハンドル)KEIBA(8件のレビュー)当日出荷
形状・材質にこだわり、フィット感を大切に開発したスタイリッシュなヨーロッパ仕様
呼び寸法(mm)125トラスコ品番760-8314材質クロバナ入り70カーボン鋼 (CR-V70C)全長(mm)129質量(g)85寸法A(mm)129寸法D(mm)6.5寸法B(mm)14寸法C(mm)53切断能力(mm)軟鉄線1.6切断能力(mm)軟銅線0.2~2.0寸法E23°切断能力(Φmm) 軟銅線0.2~1.6切断能力(Φmm) 軟鉄線1.6RoHS指令(10物質対応)対応
電工用ハイパワーニッパー フラットKEIBA当日出荷
リベットを従来品と比べて刃の近くに配置。効率よく力がかかることで、200mmサイズのニッパーを超える切断能力を実現。
寸法(mm)175トラスコ品番760-8454材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)185質量(g)225寸法A(mm)185寸法D(mm)15寸法E(mm)15寸法B(mm)25寸法C(mm)51切断能力(mm)軟鉄線2.5切断能力(mm)軟銅線3.5バネ有り切断能力(Φmm)三芯線2.6RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロラジオペンチKEIBA(1件のレビュー)当日出荷
狭い箇所での作業で重宝する先細タイプのラジオペンチ。先端はセレーション仕様。
呼び寸法(mm)150トラスコ品番760-8250材質高炭素工具鋼(SK7MF2)質量(g)90先端先細バネ有り切断能力(Φmm) 軟鉄線1.6RoHS指令(10物質対応)対応
プロホビー 先細ラジオペンチKEIBA(2件のレビュー)当日出荷
狭いところに便利な先細タイプ。
用途掴む作業に先端先細サイズ(mm)150バネ有り(片側固定構造)材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)147質量(g)60寸法A(mm)147寸法D(mm)6寸法B(mm)52.5寸法C(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
強力ニッパーKEIBA(8件のレビュー)当日出荷
理想的な刃角度と熟練の刃付け技術が最高の切れ味を生み出します。握りやすい大型用のハンドル形状。
呼び寸法(mm)175トラスコ品番760-8390材質クロバナ入り70カーボン鋼(CR-V70C)全長(mm)175質量(g)220切断能力(Φmm) 軟線2.3切断能力(Φmm) 硬線2RoHS指令(10物質対応)対応
ラジオペンチ刃なし、溝なしKEIBA(2件のレビュー)当日出荷
先細タイプの小型ラジオペンチ。先端には溝加工がありませんので線材を傷めません。高級グリップは使い心地抜群。
呼び寸法(mm)120トラスコ品番828-3793材質クロバナ入り70カーボン鋼(CR-V70C)質量(g)75先端先細バネ有りRoHS指令(10物質対応)対応
締ハタ金KEIBA(5件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
締ハタの歴史はKEIBAからはじまりました。信頼のロングセラー商品です。
メタペンKEIBA(13件のレビュー)当日出荷
特殊工具
用途ラジエーターフィンも修正にサイズ(mm)140トラスコ品番760-8322材質MARUTOLOYⅡ全長(mm)145質量(g)75寸法A(mm)145寸法D(mm)7寸法E(mm)17寸法B(mm)34寸法C(mm)51バネ無しRoHS指令(10物質対応)対応
プラスチック用ニッパー (スリムタイプ)KEIBA(1件のレビュー)当日出荷
プラスチック専用。平らな刃面のフラットタイプ。従来のプラスチック用ニッパーと比べ、刃先が細く薄いスリムタイプ。狭いところの作業に最適。
用途切る作業に材質MARUTOLOYⅠ寸法E(mm)15寸法C(mm)51バネ有りRoHS指令(10物質対応)対応
丸ペンチ(先細)KEIBA(2件のレビュー)当日出荷
線材の丸め加工に。高級グリップは使い心地抜群。ベストセラー丸ペンチです。
呼び寸法(mm)120トラスコ品番828-3810材質クロバナ入り70カーボン鋼(CR-V70C)質量(g)75RoHS指令(10物質対応)対応
強力ニッパーKEIBA当日出荷
開口を楽にするコイルスプリング付き。刃面にはビニールコード等の皮むき用の穴付き。
用途切る作業に材質MARUTOLOYⅡ寸法E(mm)15寸法C(mm)51バネ有りRoHS指令(10物質対応)対応
プロホビー 先細ラジオペンチ(ベントタイプ)KEIBA(1件のレビュー)当日出荷
狭いところに便利な先細・先曲がりタイプ。
用途掴む作業に先端ベントタイプサイズ(mm)150バネ有りトラスコ品番828-3784材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)148質量(g)75寸法A(mm)148寸法D(mm)6寸法E(mm)35寸法B(mm)50.5寸法C(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
プロホビー先細ラジオペンチ(ベントタイプ)KEIBA当日出荷
狭いところに便利な先細・先曲がりタイプ。
用途掴む作業に先端ベントタイプサイズ(mm)150バネ有り(片側固定構造)材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)146質量(g)60寸法A(mm)146寸法D(mm)6寸法E(mm)35寸法B(mm)50.5寸法C(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
プロホビー 先曲ラジオペンチKEIBA当日出荷
入り組んでいる狭いところに便利。
用途曲げる・掴む作業に先端先曲がりサイズ(mm)120バネ有り(片側固定構造)材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)118寸法A(mm)118寸法D(mm)6寸法E(mm)60寸法B(mm)22.5寸法C(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
ハイグレードシリーズ ザ・ラジオペンチKEIBA(5件のレビュー)当日出荷
連続開閉10万回テスト後も、びくともしない強靭な構造。
呼び寸法(mm)150トラスコ品番760-8063材質クロバナ入り70カーボン鋼 (CR-V70C)全長(mm)163質量(g)130先端先細寸法A(mm)163寸法D(mm)10寸法B(mm)50材質(グリップ)塩ビ寸法C(mm)51切断能力(Φmm) 軟線2.0切断能力(Φmm) 硬線1.6バネ無し寸法E17°RoHS指令(10物質対応)対応
喰切(アメリカンタイプ)KEIBA当日出荷
刃部と支点の距離が短く、楽に切断が可能。壁面に突起している釘などの切断に。
用途切る作業に材質MARUTOLOYⅠ寸法C(mm)51バネ無しRoHS指令(10物質対応)対応
ミニエポ(ステンレス製)先曲ラジオペンチ(ベントタイプ45°角)KEIBA(2件のレビュー)当日出荷
ステンレス製で軽さと剛性を両立。錆にも強い。狭いところに便利な先細・先曲がりタイプ。
用途切る・掴む・回す作業に先端ベントタイプ45°角サイズ(mm)150バネ有りトラスコ品番828-3826材質ステンレスSUS420J2全長(mm)153質量(g)66寸法A(mm)153寸法D(mm)8.5寸法E(mm)45寸法B(mm)38.5寸法C(mm)48切断能力(mm)軟鉄線1.5切断能力(mm)軟銅線2.6RoHS指令(10物質対応)対応
アジャストピンレンチKEIBA(4件のレビュー)当日出荷
ディスクグラインダー等のインナフランジやホイルナットの着脱用です。インナフランジやホイルナットのピン穴に合わせて廻すだけで簡単に着脱できます。(ネジ止め等の調整は一切不要)
本体、ピン共に熱処理を施してあります。
インナフランジやホイルナットのピン穴径4mm以上、ピン穴中心幅が10~30mmのディスクグラインダーに使用できます。
付属品スパナ(12×14):1本トラスコ品番760-7890質量(g)130寸法A(mm)185寸法D(Φmm)4使用範囲(mm)10~30寸法B(mm)25寸法C(mm)7
電工用薄刃ニッパー(スタンダード)KEIBA(2件のレビュー)当日出荷
VVF2.0×3芯を断面をキレイに切断できます。
用途配線用の電線、結束バンド等の樹脂製品のをバリを残さず切断作業。全長(mm)150質量(g)215刃長(mm)20呼び寸法(mm)150刃先形状スタンダード切断能力(Φmm)軟鉄線:2.0、軟銅線:3.0、三芯線2.0
強力ニッパーKEIBA(5件のレビュー)当日出荷
ヨーロッパタイプの本格仕様。ピアノ線も切断可。
材質クロバナ入り70カーボン鋼(CR-V70C)RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロヤットコ(平口タイプ)KEIBA(2件のレビュー)当日出荷
ビーズやアクセサリー加工に適したフフラット加工
用途曲げる・掴む作業にサイズ(mm)150トラスコ品番760-8349材質MARUTOLOYⅡ全長(mm)153質量(g)70寸法A(mm)153寸法D(mm)7.5寸法B(mm)32寸法C(mm)38バネ有りRoHS指令(10物質対応)対応
アングルニッパーKEIBA当日出荷
狭い箇所での線材切断などに。高級グリップは使い心地抜群。
呼び寸法(mm)120トラスコ品番760-8144材質クロバナ入り70カーボン鋼(CR-V70C)全長(mm)120質量(g)70切断能力(Φmm) 軟銅線1切断能力(Φmm) 軟鉄線0.5RoHS指令(10物質対応)対応
ニッパーKEIBA当日出荷
線材やプラスチックの切断に。高級グリップは使い心地抜群。
呼び寸法(mm)110トラスコ品番760-8179材質クロバナ入り70カーボン鋼(CR-V70C)全長(mm)110質量(g)70切断能力(Φmm) 軟銅線1.2切断能力(Φmm) 軟鉄線1RoHS指令(10物質対応)対応
ハイグレードシリーズ ザ・ニッパーKEIBA(5件のレビュー)当日出荷
連続開閉10万回テスト後も、びくともしない強靭な構造。
呼び寸法(mm)150トラスコ品番760-8055材質クロバナ入り70カーボン鋼 (CR-V70C)全長(mm)163質量(g)165寸法A(mm)163寸法D(mm)11寸法B(mm)22寸法C(mm)51切断能力(Φmm) 軟線2.3切断能力(Φmm) 硬線1.8寸法E15°RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロヤットコ(先細タイプ)KEIBA(1件のレビュー)当日出荷
ビーズやアクセサリー加工に適したフフラット加工
用途曲げる・掴む作業にサイズ(mm)150トラスコ品番760-8331材質MARUTOLOYⅡ全長(mm)153質量(g)70寸法A(mm)153寸法D(mm)7.5寸法B(mm)32寸法C(mm)38バネ有りRoHS指令(10物質対応)対応
斜めニッパーKEIBA(5件のレビュー)当日出荷
刃面には、大きさの違う皮むき穴Φ(1.2/1.8mm)付き。
用途切る・皮むき作業に材質MARUTOLOYⅠ寸法E(mm)35寸法B(mm)23.5バネ無しRoHS指令(10物質対応)対応
プロホビー 平口リードペンチKEIBA(2件のレビュー)当日出荷
傷を付けずに加工。
用途曲げる・掴む作業にサイズ(mm)120トラスコ品番760-8161材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)126質量(g)70寸法A(mm)126寸法D(mm)6寸法B(mm)28.5寸法C(mm)50バネ有りRoHS指令(10物質対応)対応
スナップリングプライヤーKEIBA(3件のレビュー)当日出荷
軸用、穴用両方のスナップリングに対応した工具です。それぞれのクロー部はリングをしっかり掴めるように角度を調節しています。
種類スナップリングプライヤ軸穴種別軸・穴兼用使用範囲(Φmm)(軸用)2~9、(穴用)6~9質量(g)85トラスコ品番859-0829寸法A(mm)143寸法D(mm)9寸法B(mm)80寸法C(mm)95機能切る、曲げる、掴む、回す、皮むき、圧着、丸めるE(°)65サイズ(mm)140RoHS指令(10物質対応)対応
喰切(ヨーロピアンタイプ)KEIBA(2件のレビュー)当日出荷
刃部と支点の距離が短く、楽に切断が可能。壁面に突起している釘などの切断に。
用途切る作業にサイズ(mm)150トラスコ品番760-7938材質MARUTOLOYⅠ質量(g)230寸法A(mm)165寸法D(mm)26寸法E(mm)30寸法B(mm)9寸法C(mm)53切断能力(Φmm) 軟線2.6切断能力(Φmm) 硬線2バネ無しRoHS指令(10物質対応)対応