フリーコンベックス・移動爪ムラテックKDS(40件のレビュー)当日出荷から10日以内出荷
丸型コンパクトデザイン
455mmピッチスタッドマーク付
仕様455mm毎のスタッドマーク(↓)付0点補正移動爪表面処理(テープ)アクリル樹脂コート材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)スチール爪部0点補正移動爪
ネオロック コンベックス(ストッパー付)ムラテックKDS(15件のレビュー)当日出荷から10日以内出荷
ピッタリ手にフイットする、コンパクトなデザイン。
丈夫なスライド式ストッパー付。
種類ロック付材質(テープ)スチール目盛種別片面材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)スチール表面処理(テープ)アクリル樹脂コート
フリーコンベックス・固定爪(引掛け測定専用)ムラテックKDS(19件のレビュー)当日出荷から10日以内出荷
フリー丸型コンベックスの基本型、コンパクトタイプ
種類フリー材質(テープ)スチール目盛仕様メートル目盛JIS規格1級目盛種別片面仕様455mm毎のスタッドマーク(↓)付固定爪、ショックアブソーバー付※長さ2mにはショックアブソーバーは付いておりません。爪の内側が0基点のため引っかけ測定に適しています。材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)スチール表面処理(テープ)アクリル樹脂コート爪部固定爪
セッティングメジャームラテックKDS(24件のレビュー)当日出荷
粘着テープ付、スチール製フラット目盛テープ。
作業台、機械、机、カウンター台、柱、角材などに張り付け、専用測定治具を作ると大変便利、計測作業のスピードアップや誤測が防げます。
テープの不要部分は、はさみでカットできます。柱、壁などに張り付けて身長計として利用するなど、いろんなアイデアで使い方いろいろ。
種類粘着テープ付テープ幅(mm)13材質(テープ)スチール目盛仕様セッティング目盛種別片面
セッティングメジャー逆目盛ムラテックKDS(12件のレビュー)当日出荷
粘着テープ付、スチール製フラット目盛テープ。目盛が右基点になっています。作業台、機械、机、カウンター台、柱、角材などに張り付け、専用測定治具を作ると大変便利、計測作業のスピードアップや誤測が防げます。テープの不要部分は、はさみでカットできます。柱、壁などに張り付けて身長計として利用するなど、いろんなアイデアで使い方いろいろ。
種類粘着テープ付テープ幅(mm)13材質(テープ)スチール目盛仕様セッティング目盛種別片面テープ厚さ(mm)約0.3(粘着テープ含む)仕様粘着テープ付
アルミスタッフムラテックKDS(18件のレビュー)当日出荷
スタッフ
目盛仕様表:5mm単位目盛・10mm追番数字・1m単位黄白色分け裏:50・100mm単位目盛 1m単位紅白色分け
ステンレススクレーパームラテックKDS(7件のレビュー)当日出荷
タフに使えるステンレスブレードです。滑りにくく握りやすいエラストマーグリップを採用しています。ドライバービット(4本内蔵)が取り付け可能な鋼製グリップエンドです。
材質刃:ステンレス(SUS420相当)、グリップ:エラストマー樹脂
スピードタフミックリールムラテックKDS(3件のレビュー)当日出荷
スムーズな巻き取り4倍速です。
テープのたるみ防止ケースです。
先端保護ショックアブソーバー付です。
白/黄ツートンカラー両面目盛です(SGR12-120を除く)。
折れない・水洗いができるグラスファイバーテープを採用しています。
テープ幅(mm)12材質(テープ)ガラス繊維仕様巻き取り4倍速(ハンドル1巻き4回転)材質(ケース)ABS樹脂テープ厚さ(mm)0.48JIS規格1級標準張力10N
ダイヤメータールール 10巾ムラテックKDS(1件のレビュー)当日出荷
円周を測れば直径がひと目でわかるパイメジャー直径約63cmまで使用可能
長さ(m)2テープ幅(mm)10材質(テープ)スチール質量(g)70表面処理(テープ)アクリル樹脂コート材質(バネ部)スチールJIS規格1級相当(目盛精度/表面のみ)
アルミレベル標準PROムラテックKDS(19件のレビュー)当日出荷
両端は耐衝撃性を高めるプラスチックリブ付です。
スタビラ社独自の気泡管完全固定方式のため、狂いにくい構造です。(ドイツ特許取得)
高精度、プロ仕様のアルミレベルです。
用途傾き測定に。精度±0.5mm/m感度10mm/m(0.57°)厚さ(mm)21高さ(mm)50材質(本体)アルミマグネットなしRoHS指令(10物質対応)対応
ゴムタフミックカプセルムラテックKDS(3件のレビュー)当日出荷
すべりにくゴムタッチなのでホールド抜群。ガラス繊維製巻尺なので水洗いが出来る丈夫なテープです。
テープ幅(mm)12材質(テープ)ガラス繊維精度JIS1級テープ厚さ(mm)0.5標準張力10Nテープ目盛ツートンカラー両面目盛白2mm(表)、黄5mm(裏)
耐久ネオロックムラテックKDS(1件のレビュー)当日出荷から21日以内出荷
特殊樹脂製コーティング『デュラコート』を採用
今までの10倍以上目盛が長持ち
テープ引出し頻度の多い方に最適
読み取り間違いの少ないミリ数字目盛
455mmピッチスタッドマーク付
材質(テープ)スチール(デュラコート)材質(ケース)ABS樹脂
セッティングメジャー 10巾ムラテックKDS(8件のレビュー)当日出荷
粘着テープ付目盛テープはさみで切れます。
種類粘着テープ付テープ長さ(m)2テープ幅(mm)10材質(テープ)スチール目盛仕様セッティングJIS規格1級相当(目盛精度)目盛種別片面テープ厚さ(mm)約0.3(粘着テープ含む)仕様粘着テープ付、ミリ数字表面処理(テープ)アクリル樹脂コート質量(g)25トラスコ品番376-2025
フックL替刃ムラテックKDS(4件のレビュー)当日出荷
ドイツ ゾーリンゲン製。
刃折れ線付きフック刃。
適合機種フックL、ヘラフック、大(L刃)使用機能全種対応トラスコ品番325-8718全長(mm)105質量(g)47刃幅(mm)18刃厚(mm)0.38
PカッタームラテックKDS(5件のレビュー)当日出荷
プラスチック板や塩ビ板切断刃と小刀刃が変換自在
ワンタッチシンプルロック機構
替刃内蔵型
両面ネオロック(ストッパー付)ムラテックKDS(12件のレビュー)当日出荷から10日以内出荷
両面目盛。
裏面は高さ測定に見やすい縦目盛(メートル目盛のみ)。
455mmピッチスタッドマーク付、4点鋲、0点補正移動爪、ショックアブソーバー付、ベルトクリップ付。
種類ロック付材質(テープ)スチール目盛種別両面材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)スチール表面処理(テープ)アクリル樹脂コート
カッティングマット セフティベース eムラテックKDS(12件のレビュー)当日出荷
環境対応!2倍長持ち両面印刷。鋭い刃先をソフトに受け止め、切断物が滑らず、机やテーブルを傷から守り、安心してカッティング作業ができます。オレフィン系樹脂使用により、反りが少なく軽量化。作業効率が良い最小5mm刻みの目盛印刷。焼却しても有害ガスを発生しないオレフィン系樹脂を使用しています。手軽に使えるノートサイズからビッグな特注サイズまで用途で選べる幅広いサイズ!
仕様3mm厚プロ仕様:軟質オレフィン系樹脂0.6mm、硬質オレフィン系樹脂1.8mm、軟質オレフィン系樹脂0.6mm色緑タイプソフトタイプ繰り返し・詰め替え対応
ミニロッドムラテックKDS(11件のレビュー)当日出荷
携帯に便利なポケット型標尺
反射しにくいため記録写真撮影に最適
精度JIS1級相当(ミニロッドCの表面はmm単位)
ミニロッドをケースから取り出してポールとしても使用可能
テープの収納は手動式
材質(ケース)ABS樹脂質量(g)111長さ(m)2テープ幅(mm)25テープ厚さ(mm)0.36
ノンスリット替刃(大)ムラテックKDS(2件のレビュー)当日出荷
刃の長出し使用時に、たわみによる不意な折れを低減した刃折れ線の無い替刃。
異物混入(刃折れによる)が厳しく制限される現場作業に向いています。
断熱材(グラスウール)やウレタンマット等、厚物切断作業に適しています。
デジタルノギスムラテックKDS(10件のレビュー)当日出荷
ユニット部は丈夫な金属製です。スライドパワーON機能付です。
用途外側測定、内側測定、深さ測定、段差測定に。2018年トラスコ掲載ページ1 1252材質本尺・ジョウ:ステンレス、ユニット部:亜鉛合金セット内容収納ケース、専用ドライバー(電池蓋開閉用)、ボタン型酸化銀電池(SR44)
カクロング 10ムラテックKDS(6件のレビュー)当日出荷
手にフィットする丸みのあるボディデザイン。故障のない巻き取りドラム。丈夫で操作しやすいハンドル。
コンパクトなカプセルタイプの鋼製巻尺。
テープ幅(mm)10テープ厚さ(mm)0.18JIS規格1級標準張力(N/℃)20/20
メタルバークランプムラテックKDS(3件のレビュー)当日出荷
片手での操作が可能なバークランプです。
クイックダイヤルで締付、拡張の変更が容易。
90mmの大型パットで対象物を傷めません。
用途木工などでの締付・拡張・仮止めに最大締付力(kg)350
カッティングマット セフティベース(ソフト)ムラテックKDS(11件のレビュー)当日出荷
何度切っても切口が開かず、切り跡は目立ちません。
表・裏両面ご使用いただけます(裏印刷なし)。
ワンコート接着剤を塗った用紙(両面テープなど)も容易に剥がせます。両面使用。
目盛(mm)3仕様3mm厚プロ仕様:ソフトPVC1.0mm、ハードPVC1.0mm、ソフトPVC1.0mmの3層構造色緑タイプソフトタイプ繰り返し・詰め替え対応
ステンレススクレーパーN76STHムラテックKDS(2件のレビュー)当日出荷
タフに使えるステンレスブレードです。ハードに使える極厚ブレードです。ハンマーで叩ける鋼製グリップエンドです。握りやすく滑りにくいエラストマーグリップです。
用途削る、剥がす用途に。刃幅(mm)76全長(mm)230トラスコ品番102-6092材質/仕上刃:ステンレス(SUS420相当)質量(g)154刃長(mm)100刃厚(mm)1.8材質(刃)ステンレス(SUS420相当)
フックカッターLムラテックKDS(7件のレビュー)当日出荷
梱包ヒモ、PPバンドの切断に最適なフック刃。
替刃がボディに2枚内蔵可能。
刃の固定は強力なネジ締め式。
HK-12は、開梱作業・ペンキ缶フタ開けに便利なヘラ(焼入れSUS製)付。
用途ネジロック構造付属品フックL刃1枚色黄色替刃仕様フックL替刃0.5mm厚適合替刃HK-5H
スピードテクロンムラテックKDS(1件のレビュー)当日出荷
鋼製巻尺(テープ材質:スチール)
4倍速巻取機構
サビ、磨耗に強い「スーパーパワーコート」テープ
握りやすく滑りにくい「エラストマーグリップ」
衝撃に強い剣先
収納時のショックをやわらげる「ショックアブソーバー」付
455mm ピッチマーク付
JIS1級
フリーマグムラテックKDS当日出荷
追い番ミリ目盛表示になっているので読み取り値を間違える可能性が少なく、瞬時に数値を把握できます。
爪の先端にマグネットを使用しているので鉄製の物に吸着させて測定できます。
種類フリーテープ長さ(m)3.5テープ幅(mm)16材質(テープ)スチール目盛仕様メートル目盛JIS規格1級目盛種別片面仕様455mmピッチ表示/なし、ショックアブソーバー/あり、減速ボタン/なし、JIS1級、フリータイプ、移動爪、片面目盛表面処理(テープ)アクリル樹脂コート爪部移動爪質量(g)118水平保持(m)1.5
ネオロック(角型) 16巾 (個箱)ムラテックKDS(2件のレビュー)当日出荷から10日以内出荷
故障の少ないON-OFFストッパー付
種類ロック付テープ幅(mm)16材質(テープ)スチール目盛仕様メートルJIS規格1級目盛種別片面仕様455mmピッチスタッドマーク、先端鋲保護裏板プロテクター・ショックアブソーバー付材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)スチール表面処理(テープ)アクリル樹脂コート
両面ステンレスネオロックムラテックKDS(3件のレビュー)当日出荷から10日以内出荷
オールステンレスだから水まわりの作業に最適。両面目盛。裏面は高さ測定に見やすい縦目盛(メートル目盛のみ)。
種類ロック付テープ幅(mm)19材質(テープ)ステンレス目盛種別両面仕様防サビ(テープ・バネ・爪・鋲)455mmピッチスタッドマーク付4点鋲0点補正移動爪ショックアブソーバー付材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)ステンレス表面処理(テープ)シリカ+ステンレス爪部0点補正移動爪
鋭黒刃ムラテックKDS(1件のレビュー)当日出荷
刃先の『角度・粗さ・硬度』を適正化 超鋭角な刃先で食い込みが良く滑らないそして、切れ味を実現
刃厚(mm)0.5刃長(mm)100刃幅(mm)18
ネオロック 16巾ムラテックKDS当日出荷
壊れにくいスライド式ストッパー付です。ショックアブソーバー付です。
テープ長さ(m)5.5テープ幅(mm)16トラスコ品番851-1165材質/仕上テープ:スチール(SK85)、ケース:ABS樹脂質量(g)185水平保持(m)1.5
フラットルール10・2ムラテックKDS(4件のレビュー)当日出荷
曲線測定に最適なフラットテープ、ドレスメジャーにも使用できます。
精度JIS1級相当。
種類フリーテープ長さ(m)2テープ幅(mm)10材質(テープ)スチール目盛仕様フラットメーター目盛JIS規格1級目盛種別片面材質(ケース)樹脂製材質(バネ)スチール表面処理(テープ)アクリル樹脂コート質量(g)70
両面コンパクトフリームラテックKDS(1件のレビュー)当日出荷から10日以内出荷
大幅なコンパクト化を実現。セフティブレーキで引き込みスピードを調整できます。両面目盛。裏面は高さ測定に見やすい縦目盛。
仕様455mmピッチスタッドマーク付、4点鋲、0点補正移動爪、ショックアブソーバー付表面処理(テープ)アクリル樹脂コート材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)ステンレス爪部0点補正移動爪
デザインナイフムラテックKDS(14件のレビュー)当日出荷
繊細なカットや曲線切りに最適。使いやすいバランスと、指が疲れないゴムグリップ。
ネジ込みロック機構
替刃を本体に内蔵可能
転がり防止ストッパー付キャップ
ステンレススクレーパーM76STHムラテックKDS当日出荷
タフに使えるステンレスブレードです。ハードに使える極厚ブレードです。ハンマーで叩ける鋼製グリップエンドです。握りやすく滑りにくいエラストマーグリップです。
用途削る、剥がす用途に刃幅(mm)76全長(mm)221トラスコ品番102-6093材質/仕上刃:ステンレス(SUS420相当)質量(g)140刃長(mm)98刃厚(mm)1.8材質(刃)ステンレス(SUS420相当)
ノンスリット鋭黒刃大ムラテックKDS当日出荷
折れ線のない鋭黒刃です。各社共通サイズのL型刃です。スクレーパー用替刃としても使用可能です。
用途刃折れによる異物混入などが厳しく制限される現場に。材質スチール2018年トラスコ掲載ページ4 1097