図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
SCORPION RALLY STRPIRELLI(ピレリ)8日以内出荷
限界突破のブロックタイプON/OFFタイヤ。のびのびとしたタイヤでありながら、グリップ力、ウェットでの安全性、快適性を求めるライダーたちを満足させる、オン/オフツーリング用の装備です。技術革新により、ダートでのトラクション、高速安定性、ロードでのハンドリング俊敏性、あらゆるライディングコンディションでのグリップを実現します。シリカを多く含む新しいコンパウンドにより、乾いた路面と濡れた路面の両方でグリップ力が向上し、安定性と優れた耐性が得られます。タイヤの輪郭の幅と長さが増すと、接地面が大きくなり、安定性が向上します。ブロックが長くなり、ノブの各ライン間の縦方向の距離が短くなり、オフロードのトラクションを損なうことなく接地面が増加します。熱は高速で生成され、ノブの裂けを防ぐために、より広い表面に分散されます。
MT21 RALLYCROSSPIRELLI(ピレリ)8日以内出荷
高い抵抗力を持ちあらゆる路面で効果的なトラクションを発揮する、信頼できるオン/オフの必需品です。砂丘からアスファルト道路でのツーリングまで、世界を駆け巡るモーターサイクリストやラリースペシャリスト向けに開発されました。柔軟なカーカスにより、フロントリーン軌道とリア追従において高い安定性と精度を確保します。ダートトラックで使用するための最適化されたトレッド。砂利、クロスカントリーレース、砂漠での高性能オフロードブロックノブ。特有のコンパウンドにより引き裂きに対する強い耐性。バンクに対する耐性も確保しながら、高速走行をサポートできる革新的なカーカス構造。
DIABLO ROSSO ⅣPIRELLI(ピレリ)8日以内出荷
「完全感覚バンキング」DIABLO ROSSOファミリー最新作。ウェットでも優れた性能を発揮するロード用スポーツタイヤの最高峰です。ブレーキング時の優れたグリップ、深いリーンアングルでの推進力、コーナー脱出時の素晴らしいトラクション。ライダーの入力に対するハンドルバーの反応を軽くし、コーナリング中には豊富でスムーズなフィードバック。フロントタイヤとリアタイヤの両方にシリカを豊富に含むマルチコンパウンド。
DIABLO ROSSOⅡPIRELLI(ピレリ)8日以内出荷
DIABLO ROSSOファミリーの第2世代。日常的な道路使用のためのスポーツパフォーマンスタイヤ。走行会や日帰りツーリングで思いっきり走りを楽しみたいライダーに!優れた性能持続性で、タイヤ交換時期までハイグリップ!ライダーの熱い走りに応えるエッジグリップと安心のウェットパフォーマンス。
用途リアタイヤタイプTL(チューブレス)速度記号W
DIABLO SUPER CORSA V4 SC1PIRELLI(ピレリ)8日以内出荷
サーキットで絶大な支持を誇るピレリ最速のレーストラック用トレッドタイヤ最新版。プロのレースやサーキット走行に最適なコンパウンドを多数ラインナップ。どのようなリーンアングルでも均一な推力を発揮し、一貫した性能を発揮する新型FLASHグルーブ。FIMスーパーバイク世界選手権から直接導入された新しいコンパウンドが、究極のグリップとラップタイム向上を可能にします。プロレーサーからサーキット走行を楽しむライダーまで、様々なライダーに対応できるよう、複数のコンパウンドの選択肢を用意しました。
用途リアタイヤタイプTL(チューブレス) SC1速度記号V
DIABLO ROSSO ⅣPIRELLI(ピレリ)8日以内出荷
「完全感覚バンキング」DIABLO ROSSOファミリー最新作。ウェットでも優れた性能を発揮するロード用スポーツタイヤの最高峰です。ブレーキング時の優れたグリップ、深いリーンアングルでの推進力、コーナー脱出時の素晴らしいトラクション。ライダーの入力に対するハンドルバーの反応を軽くし、コーナリング中には豊富でスムーズなフィードバック。フロントタイヤとリアタイヤの両方にシリカを豊富に含むマルチコンパウンド。
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
サマータイヤ CINTURATO P7PIRELLI(ピレリ)4日以内出荷
最新の材料、構造、そしてトレッドパターンのデザインを最大限に活用することで、環境資源の節約をして、あらゆる路面での快適さと安全性を確保するために作り出されました。
MT60 RSPIRELLI(ピレリ)3日以内出荷
オンでもオフでも。激しい走りもカバー。・モタードで最高のハンドリングを実現(ラジアル)・ストリートユース、ウエットでも安心のトレッドパターン・ハイグリップコンパウンドが楽しいコーナリングを実現
ROUTE MT 66PIRELLI(ピレリ)3日以内出荷
国産クルーザー系バイクに最適!長距離ライドを思いのままに!!・最適化されたカーカス素材によって軽量かつ快適なライディングを実現・深く刻まれたトレッドが高い耐久性とウェットパフォーマンスを提供・フロントタイヤの縦グルーブとセンター部分のブロックが優れた直進性を発揮
【2022年製】ICE ZERO ASIMMETRICO アイスゼロ スタッドレスPIRELLI(ピレリ)翌々日出荷
ピレリICE ZERO ASIMMETRICOは、自動車やSUV用に開発された新しいスタッドレスタイヤ。新技術の開発により、さまざまな路面状況下での走行に高い安全性を提供します。冬季の走行性能と快適性を両立し、氷雪路での走行性能を向上させます。
用途スタッドレス(冬タイヤ)種別スタッドレス(冬タイヤ)
【2023年製】CINTURATO P8 SUV チンチラート ピーエイト オールシーズンタイヤPIRELLI(ピレリ)翌々日出荷
タイヤの耐久性を確保しながら、一年を通して安全性とドライビングプレジャーを高める-それがチントゥラートP8の目的です。ピレリの新しいCinturato P8は、Cinturato をさらに発展させるもので、有名自動車メーカーとのコラボレーションにより開発されました。これにより、すべてのドライバーがあらゆる季節において安全で快適なドライビングを楽しむことができます。Cinturato P8 オールシーズンは、冬でも夏でも365日使用できる高性能オールシーズンタイヤです。ドライ、ウェット、小雪のいずれの路面でも安定した性能を発揮し、一年中クルマの安全を守ります。
用途オールシーズンタイヤ種別オールシーズンタイヤタイヤサイズ225/65R17 102Vタイヤ幅(mm)約225リム径(inch)17偏平率(%)65
SCORPION TRAILⅢPIRELLI(ピレリ)8日以内出荷
スポーティーな挙動を発揮する最新世代のアドベンチャー・ツーリングタイヤ。アドベンチャーバイクやクロスオーバーバイクに向けて開発され、ツイスティから未舗装路まで、幅広いコンディションでパフォーマンスを発揮します。SCORPION TRAILⅡのスポーツ性能が更に進化。スリル好きにはたまらないハンドリングパフォーマンス。最新スポーツツーリングタイヤに匹敵するウェットグリップをアドベンチャーバイクに提供。リアラジアルサイズにバイコンパウンドとフルシリカを採用。新たなコンパウンドとトレッドデザインにより、より高いグリップと安定性を実現。フロント、リアともに新しいフルシリカコンパウンドを採用し、ウェット、ドライの両コンディションで性能を向上。リアサイズはバイコンパウンド設計で、ソフトな性質のプラスティファイング樹脂をショルダー部分に使用する事により、コーナリング中のグリップ力を向上。フロントコンパウンドはリアコンパウンドと同等に高い安定性と耐摩耗性を実現しました。プロファイルの維持とスポーティなハンドリングを保証する高剛性構造はピレリのスーパースポーツやスポーツツーリングでの経験から導き出されたものです。構造コードは、優れた線形密度と高い剛性を持ち、横方向の推進力を高めて軌道精度とリーン時の安定性を向上させています。さらに、タイヤ寿命を通じて本来の性能を維持することを保証します。トレッドパターンはScorpion Trail IIを進化させたもので、コントロール性と安定性が更に向上しています。溝の位置を左右非対称にすることで、効率性と接地面の頑丈さを高め、高速走行時のパフォーマンスを向上させるとともに、ダートでのオフロードスピリットも維持しています。スポーツツーリングから直接派生したマルチラジアス・アプローチは、丸みを帯びたプロファイルと全幅の拡大により、高い安全性を保ちつつスポーティなフィーリングを高めています。
SCORPION TRAILⅢPIRELLI(ピレリ)8日以内出荷
スポーティーな挙動を発揮する最新世代のアドベンチャー・ツーリングタイヤ。アドベンチャーバイクやクロスオーバーバイクに向けて開発され、ツイスティから未舗装路まで、幅広いコンディションでパフォーマンスを発揮します。SCORPION TRAILⅡのスポーツ性能が更に進化。スリル好きにはたまらないハンドリングパフォーマンス。最新スポーツツーリングタイヤに匹敵するウェットグリップをアドベンチャーバイクに提供。リアラジアルサイズにバイコンパウンドとフルシリカを採用。新たなコンパウンドとトレッドデザインにより、より高いグリップと安定性を実現。フロント、リアともに新しいフルシリカコンパウンドを採用し、ウェット、ドライの両コンディションで性能を向上。リアサイズはバイコンパウンド設計で、ソフトな性質のプラスティファイング樹脂をショルダー部分に使用する事により、コーナリング中のグリップ力を向上。フロントコンパウンドはリアコンパウンドと同等に高い安定性と耐摩耗性を実現しました。プロファイルの維持とスポーティなハンドリングを保証する高剛性構造はピレリのスーパースポーツやスポーツツーリングでの経験から導き出されたものです。構造コードは、優れた線形密度と高い剛性を持ち、横方向の推進力を高めて軌道精度とリーン時の安定性を向上させています。さらに、タイヤ寿命を通じて本来の性能を維持することを保証します。トレッドパターンはScorpion Trail IIを進化させたもので、コントロール性と安定性が更に向上しています。溝の位置を左右非対称にすることで、効率性と接地面の頑丈さを高め、高速走行時のパフォーマンスを向上させるとともに、ダートでのオフロードスピリットも維持しています。スポーツツーリングから直接派生したマルチラジアス・アプローチは、丸みを帯びたプロファイルと全幅の拡大により、高い安全性を保ちつつスポーティなフィーリングを高めています。
SPORT DEMONPIRELLI(ピレリ)8日以内出荷
スポーティーな中排気量バイクの為のX-plyタイヤ。リアタイヤの「マルチラジアスプロファイル」により、すべてのライディングコンディションで均一で進歩的なパフォーマンス。濡れた路面でも乾いた路面でも高いグリップを発揮する安全で信頼性の高いタイヤ。特にスポーツツーリングモーターサイクルに最適。市街地や長距離のスポーティーな走行にも対応。
DIABLO ROSSO SCOOTERPIRELLI(ピレリ)8日以内出荷
DIABLOファミリーのDNAを持つハイパフォーマンスタイヤ。今までにないグリップ力とハンドリングを実現したスクーター用タイヤ。ピレリのレース活動で培った最新のテクノロジー、素材、プロセス、ノウハウをすべて組み合わせた、ウェットでのハンドリング、絶対的なグリップ、パフォーマンスの向上。都市環境及びワインディングや峠に最適。リアタイヤにハイシリカデュアルコンパウンドを採用し、あらゆるコンディションで優れたマイレージとグリップ力を発揮します。"フラッシュ"レーシングトレッドパターン摩耗均一性パフォーマンスの一貫性スポーティなマルチラジアスプロファイルクイックなリーンとハンドリングの実現高性能シリカコンパウンド広い温度範囲に対応し全てのコンディションで最適なグリップを発揮
用途リアタイヤサイズ130/70-13タイプTL(チューブレス)ロードインデックス63速度記号P
ANGELSCOOTERPIRELLI(ピレリ)8日以内出荷
都会のジャングルに快適性とハンドリング、ウエットパフォーマンスを快適性、優れたウェット性能、都会のジャングルでの扱いやすさ。剛性の高い構造とトレッドパターンデザインの組み合わせによる高い快適性を備え、最高のウェットパフォーマンスを実現する高配合シリカの新しいコンパウンドを採用したタイヤです。素早い方向転換を可能にする新しいマルチラジアンスコンプロファイルによるダイナミックなハンドリング。革新的なトレッドパターン&高剛性な構造あらゆるタイプの都市部の舗装で快適な乗り心地と優れたグリップ力を提供クロスエレメントトレッドパターンブレーキング時の負荷を吸収して分散し制動距離を短縮ハイシリカコンパウンド&サイプウェットグリップの向上安心感の高いウェットフィーリングマルチラジアスプロファイルコントローラブルな特性の実現信頼性の高いハンドリング
DIABLO ROSSO SCOOTERPIRELLI(ピレリ)8日以内出荷
DIABLOファミリーのDNAを持つハイパフォーマンスタイヤ。今までにないグリップ力とハンドリングを実現したスクーター用タイヤ。ピレリのレース活動で培った最新のテクノロジー、素材、プロセス、ノウハウをすべて組み合わせた、ウェットでのハンドリング、絶対的なグリップ、パフォーマンスの向上。都市環境及びワインディングや峠に最適。リアタイヤにハイシリカデュアルコンパウンドを採用し、あらゆるコンディションで優れたマイレージとグリップ力を発揮します。"フラッシュ"レーシングトレッドパターン摩耗均一性パフォーマンスの一貫性スポーティなマルチラジアスプロファイルクイックなリーンとハンドリングの実現高性能シリカコンパウンド広い温度範囲に対応し全てのコンディションで最適なグリップを発揮
DIABLO ROSSO ⅣPIRELLI(ピレリ)8日以内出荷
完全感覚バンキング DIABLO ROSSOファミリーシリーズの中で、ウェットに優れた性能を発揮するロード用スポーツタイヤの最高峰。ブレーキング時の優れたグリップ、深いリーンアングルでの推進力、コーナー脱出時の素晴らしいトラクション。ライダーの入力に対するハンドルバーの反応を軽くし、コーナリング中には豊富でスムーズなフィードバック。WSBKから派生した構造と輪郭(プロファイル)フロントタイヤとリアタイヤの両方にシリカを豊富に含むマルチコンパウンド。濡れた路面と乾いた路面の両方で、ストリートでの使用で最高のパフォーマンスを発揮します。190/55ZR17以上のリアサイズにはWSBK由来の3本撚りLYOCELLTMワイヤーを採用190/50ZR17以下のリアサイズ及び全てのフロントには撚り剛性感の高いレーヨンを採用全てのリーンアングルで最適化されたフットプリント形状が、パワーユニット出力への優れたダイナミックレスポンスと素早いハンドリングを実現プライコードの打ち込み数を減らしてラバー部分のスペースを確保荒れたアスファルトに対するダンピング効果の向上、ロードノイズを軽減しライディングフィーリングを向上ミッドリーンエリアのボイド/フィル率が現象フットプリントエリアが増加し最適化された応力分布により、ミッドリーンでのグリップ力が向上ショルダーの曲率をより緩やかにした新しいフロントプロファイルフルリーン時により広い接地面を形成ライダーの入力に対するリニアで軽快なハンドリング、コーナリング時のフィードバックをスムーズにして、ライディングコントロール性を向上キャップ&ベース マルチコンパウンドレイアウトより強化された優れた熱バランスによる迅速なウォームアップFLASHトレッドパターンデザイン速度を増すごとにより多くの水を排出でき、ウェットでの卓越した安定性を確保ハイシリカのフロントとリアのコンパウンドが、ドライでもウェットでもしっかりとしたケミカルグリップを発揮ウェット路面でもドライ路面でも、最高のパフォーマンスを発揮
用途リアタイヤサイズ150/60R17タイプTL(チューブレス)ロードインデックス66速度記号H
SPORT DEMONPIRELLI(ピレリ)8日以内出荷
スポーティーな中排気量バイクの為のX-plyタイヤ。リアタイヤの「マルチラジアスプロファイル」により、すべてのライディングコンディションで均一で進歩的なパフォーマンス。濡れた路面でも乾いた路面でも高いグリップを発揮する安全で信頼性の高いタイヤ。特にスポーツツーリングモーターサイクルに最適。市街地や長距離のスポーティーな走行にも対応。
DIABLO ROSSO ⅣPIRELLI(ピレリ)8日以内出荷
完全感覚バンキング DIABLO ROSSOファミリーシリーズの中で、ウェットに優れた性能を発揮するロード用スポーツタイヤの最高峰。ブレーキング時の優れたグリップ、深いリーンアングルでの推進力、コーナー脱出時の素晴らしいトラクション。ライダーの入力に対するハンドルバーの反応を軽くし、コーナリング中には豊富でスムーズなフィードバック。WSBKから派生した構造と輪郭(プロファイル)フロントタイヤとリアタイヤの両方にシリカを豊富に含むマルチコンパウンド。濡れた路面と乾いた路面の両方で、ストリートでの使用で最高のパフォーマンスを発揮します。190/55ZR17以上のリアサイズにはWSBK由来の3本撚りLYOCELLTMワイヤーを採用190/50ZR17以下のリアサイズ及び全てのフロントには撚り剛性感の高いレーヨンを採用全てのリーンアングルで最適化されたフットプリント形状が、パワーユニット出力への優れたダイナミックレスポンスと素早いハンドリングを実現プライコードの打ち込み数を減らしてラバー部分のスペースを確保荒れたアスファルトに対するダンピング効果の向上、ロードノイズを軽減しライディングフィーリングを向上ミッドリーンエリアのボイド/フィル率が現象フットプリントエリアが増加し最適化された応力分布により、ミッドリーンでのグリップ力が向上ショルダーの曲率をより緩やかにした新しいフロントプロファイルフルリーン時により広い接地面を形成ライダーの入力に対するリニアで軽快なハンドリング、コーナリング時のフィードバックをスムーズにして、ライディングコントロール性を向上キャップ&ベース マルチコンパウンドレイアウトより強化された優れた熱バランスによる迅速なウォームアップFLASHトレッドパターンデザイン速度を増すごとにより多くの水を排出でき、ウェットでの卓越した安定性を確保ハイシリカのフロントとリアのコンパウンドが、ドライでもウェットでもしっかりとしたケミカルグリップを発揮ウェット路面でもドライ路面でも、最高のパフォーマンスを発揮
用途フロントタイヤサイズ110/70R17タイプTL(チューブレス)ロードインデックス54速度記号H
ANGELSCOOTERPIRELLI(ピレリ)8日以内出荷
都会のジャングルに快適性とハンドリング、ウエットパフォーマンスを快適性、優れたウェット性能、都会のジャングルでの扱いやすさ。剛性の高い構造とトレッドパターンデザインの組み合わせによる高い快適性を備え、最高のウェットパフォーマンスを実現する高配合シリカの新しいコンパウンドを採用したタイヤです。素早い方向転換を可能にする新しいマルチラジアンスコンプロファイルによるダイナミックなハンドリング。革新的なトレッドパターン&高剛性な構造あらゆるタイプの都市部の舗装で快適な乗り心地と優れたグリップ力を提供クロスエレメントトレッドパターンブレーキング時の負荷を吸収して分散し制動距離を短縮ハイシリカコンパウンド&サイプウェットグリップの向上安心感の高いウェットフィーリングマルチラジアスプロファイルコントローラブルな特性の実現信頼性の高いハンドリング
用途リアタイヤサイズ130/80-15タイプTL(チューブレス)ロードインデックス63速度記号S
MT60 RSPIRELLI(ピレリ)8日以内出荷
トレイルバイクの為の、ピレリのロード向けノビータイヤ。エンデューロバイクでの舗装路での使用に最適化されていると同時に、優れたオフロードパフォーマンスも発揮します。高荷重時でも快適さと安定性を確保できる強化カーカス。固有のブロックレイアウトにより、あらゆる路面と多様な気象条件でも優れたトラクションを確保します。
用途フロントタイヤサイズ110/70R17タイプTT(チューブタイプ)ロードインデックス54速度記号H
SCORPION RALLYPIRELLI(ピレリ)8日以内出荷
砂漠ラリーレース王者の選択。アドベンチャーツーリング性能とラリーレーシング性能を補完し無限の冒険を可能に。耐久性が高く、長時間使用した後でもトータルパフォーマンスが落ちにくい革新的な製造プロセス。高速での方向安定性を高める為に最適化されたフロントタイヤブロック。特定の形状とブロックのレイアウトにより、最も要求の厳しい路面でも高いトラクションを発揮。リアタイヤにパンクに対する強い耐性を確保しながら、高速移動をサポートできる革新的なカーカス構造。
用途フロントタイヤサイズ90/90-21タイプTL(チューブレス)ロードインデックス54
MT21 RALLYCROSSPIRELLI(ピレリ)8日以内出荷
高い抵抗力を持ちあらゆる路面で効果的なトラクションを発揮する、信頼できるオン/オフの必需品です。砂丘からアスファルト道路でのツーリングまで、世界を駆け巡るモーターサイクリストやラリースペシャリスト向けに開発されました。柔軟なカーカスにより、フロントリーン軌道とリア追従において高い安定性と精度を確保します。ダートトラックで使用するための最適化されたトレッド。砂利、クロスカントリーレース、砂漠での高性能オフロードブロックノブ。特有のコンパウンドにより引き裂きに対する強い耐性。バンクに対する耐性も確保しながら、高速走行をサポートできる革新的なカーカス構造。
MT60 RSPIRELLI(ピレリ)8日以内出荷
トレイルバイクの為の、ピレリのロード向けノビータイヤ。エンデューロバイクでの舗装路での使用に最適化されていると同時に、優れたオフロードパフォーマンスも発揮します。高荷重時でも快適さと安定性を確保できる強化カーカス。固有のブロックレイアウトにより、あらゆる路面と多様な気象条件でも優れたトラクションを確保します。
用途リアタイヤサイズ150/60R17タイプTT(チューブタイプ)ロードインデックス66速度記号H
SCORPION RALLYPIRELLI(ピレリ)8日以内出荷
砂漠ラリーレース王者の選択。アドベンチャーツーリング性能とラリーレーシング性能を補完し無限の冒険を可能に。耐久性が高く、長時間使用した後でもトータルパフォーマンスが落ちにくい革新的な製造プロセス。高速での方向安定性を高める為に最適化されたフロントタイヤブロック。特定の形状とブロックのレイアウトにより、最も要求の厳しい路面でも高いトラクションを発揮。リアタイヤにパンクに対する強い耐性を確保しながら、高速移動をサポートできる革新的なカーカス構造。
用途リアタイヤタイプTL(チューブレス)速度記号RM+S
DIABLO ROSSO Ⅳ CORSAPIRELLI(ピレリ)8日以内出荷
DIABLO ROSSO Ⅳのハイグリップバージョンタイヤ。DIABLO ROSSO Ⅳは、よりスポーティなタイヤを求め、スリリングなバイクチューンを好む人々を対象としています。プロのライダーがレース用に様々なコンパウンドを選択できるように、すべてのライダーがDIABLOロードスポーツタイヤのどのバージョンを使用するかを選択することができます。
用途フロントタイヤタイプTL(チューブレス)速度記号W
DIABLO ROSSO Ⅳ CORSAPIRELLI(ピレリ)8日以内出荷
DIABLO ROSSO Ⅳのハイグリップバージョンタイヤ。DIABLO ROSSO Ⅳは、よりスポーティなタイヤを求め、スリリングなバイクチューンを好む人々を対象としています。プロのライダーがレース用に様々なコンパウンドを選択できるように、すべてのライダーがDIABLOロードスポーツタイヤのどのバージョンを使用するかを選択することができます。
用途リアタイヤタイプTL(チューブレス)速度記号W
DIABLO ROSSO SPORTPIRELLI(ピレリ)8日以内出荷
都市の喧騒から抜け出そう。普段使いに最適なピレリのスポーティタイヤは、乗り心地がよく、タイトなコーナーでも機敏に走行することができます。DIABLO SUPERCORSAのデザインに由来したトレッドパターン。レーシングプロファイルによるコーナリングでの滑らかな挙動。革新的なコンパウンドにより、雨天時での優れたウェット性能を実現。都市の通勤にあった耐久性とロングライフ。
DIABLO ROSSO CORSAⅡPIRELLI(ピレリ)欠品中
フロントとリアで新しいコンパウンドのコンビネーションを導入することで、最上級のグリップレスポンスを発揮。WSBK譲りの革新的なプロファイルと構造の複合的な特性によってあらゆるリーンアングルでライダーに高い接地感とフィードバックを伝えます。その為、素早いリーン特性とコーナリングの安定性によってラップタイム向上を実現。新フラッシュ・トレッド・パターン・デザインと新コンパウンドコンビネーションの採用によりタイヤライフの向上を実現し、タイヤの寿命全体にわたって優れた性能を持続。
用途前後共用サイズ110/70-17タイプTL(チューブレス)ロードインデックス54速度記号S
DIABLO SUPER CORSA V4 SC2PIRELLI(ピレリ)8日以内出荷
サーキットで絶大な支持を誇るピレリ最速のレーストラック用トレッドタイヤ最新版。プロのレースやサーキット走行に最適なコンパウンドを多数ラインナップ。どのようなリーンアングルでも均一な推力を発揮し、一貫した性能を発揮する新型FLASHグルーブ。FIMスーパーバイク世界選手権から直接導入された新しいコンパウンドが、究極のグリップとラップタイム向上を可能にします。プロレーサーからサーキット走行を楽しむライダーまで、様々なライダーに対応できるよう、複数のコンパウンドの選択肢を用意しました。
用途フロントタイヤサイズ120/70R17タイプTL(チューブレス) SC2ロードインデックス58速度記号V
DIABLO ROSSO CORSAPIRELLI(ピレリ)欠品中
ワールドスーパーバイクから生まれたプレミアムスーパースポーツタイヤ。一般道での使用に必要な耐久性やウェット性能を犠牲にせず、サーキットでもワインディングでも場所を選ばずアグレッシブでハイグリップなレーシングパフォーマンスを発揮。レーシングパフォーマンスを落とさずに一般道での使用で必要となる耐久性やウェット性能を向上させるため、「DIABRO ROSSO CORSA」には3つの技術が組み合わされています。・「3ゾーンコンパウンド」+全自動ロボットタイヤ製造技術・高耐熱性シリカ「HTSS(ハイテンペラチャーステイブルシリカ)」・グルーブデザイン「CGC(コンパクトグルーブコンビネーション)」
用途フロントタイヤサイズ120/70ZR17タイプTL(チューブレス)ロードインデックス58速度記号W
DIABLO ROSSOⅢPIRELLI(ピレリ)8日以内出荷
DIABLO ROSSOファミリーの第3世代。サーキットからワインディングまで、レーシングタイヤ直系のパフォーマンスを発揮する、新世代スーパースポーツタイヤ。溝付きレーシングタイヤ「DIABLO SUPERCORSA V2」に、ワインディングでの使い勝手を考慮したグルーブを追加。「DIABLO SUPERCORSA V2」をベースに、シリカを増量した「DIABLO ROSSOⅢ」専用コンパウンドを開発。カーカスにも「DIABLO SUPERCORSA V2」と同じ素材を使用。さらにプロファイルも「DIABLO SUPERCORSA V2」に近づけ、レーシングタイヤ並みのクイックなハンドリングを実現。