図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
完成バイト 方形バイトカムス(旧:高周波精密)当日出荷
材質NK4幅(mm)12高さ(mm)12公差(mm)0~-0.18(寸法W・H部)サイズミリ寸法寸法H(mm)12寸法W(mm)12
完成バイト 方形バイトカムス(旧:高周波精密)(2件のレビュー)当日出荷
材質NK4幅(mm)10高さ(mm)10公差(mm)0~-0.15(寸法W・H部)サイズミリ寸法寸法H(mm)10寸法W(mm)10
付刃バイト 旋削用42形孔繰仕上バイトカムス(旧:高周波精密)当日出荷から3日以内出荷
刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。
JIS規格品です。
硬度HRC(刃部)64~67材質(チップ)NK4材質(シャンク)S55C
ハイス付刃バイト(旋盤用)カムス(旧:高周波精密)当日出荷
刃部の鋼種は旋削用(NK4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。JIS規格品です。刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。規格外の形状・寸法のものはご要望に合わせて製作しています。
材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(NK4)JIS規格種類:11形
付刃バイト 真剣カムス(旧:高周波精密)当日出荷から5日以内出荷
JIS規格10型材質NK4RoHS指令(10物質対応)対応
完成バイト 方形バイトカムス(旧:高周波精密)当日出荷から4日以内出荷
幅(mm)10高さ(mm)10寸法H(mm)10寸法W(mm)10
完成バイト 丸バイトカムス(旧:高周波精密)当日出荷から5日以内出荷
外径D(Φmm)8材質MV10公差D(mm)0~-0.022RoHS指令(10物質対応)対応
付刃バイト 旋削用52形孔ねじ切バイトカムス(旧:高周波精密)当日出荷から翌々日出荷
刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。JIS規格品です。
適合機種旋盤JIS規格52形硬度HRC(刃部)64~67材質(チップ)NK4材質(シャンク)S55C
付刃バイト 旋削用10形真剣バイトカムス(旧:高周波精密)当日出荷
刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。JIS規格品です。
JIS規格10形硬度HRC(刃部)64~67材質(チップ)NK4材質(シャンク)S55C
完成バイト 方形バイトカムス(旧:高周波精密)当日出荷から5日以内出荷
材質NK4幅(mm)9.53高さ(mm)9.53RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用平剣バイトカムス(旧:高周波精密)4日以内出荷
刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。規格外の形状・寸法のものはご要求に合わせて製作しています。
適合機種旋盤材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(NK4)
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
パラチップ PTカムス(旧:高周波精密)当日出荷から翌々日出荷
刃付け成型研磨が不要で、すぐに使用できます。特殊形状チップのため、切削中のビビリを解消します。TINコーティングにより、耐摩耗性・耐熱性・耐チッピング性が著しく向上し、工具寿命が3~5倍に大幅アップしました。
用途突切り・溝入れ用。適合機種旋盤材質NK4質量(kg)0.1表面処理TINコーディング穴の形状円筒穴チップブレーカーあり
方形バイトカムス(旧:高周波精密)当日出荷から翌々日出荷
品質のバラツキが少なく、安定した加工が可能です。
付刃バイト 旋削用21形平剣バイトカムス(旧:高周波精密)当日出荷
刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。JIS規格品です。
完成バイト 方形バイトカムス(旧:高周波精密)当日出荷から5日以内出荷
幅(mm)15.88高さ(mm)15.88寸法H(mm)15.88寸法W(mm)15.88RoHS指令(10物質対応)対応