車いす用カバーカワムラサイクル(3件のレビュー)当日出荷
材質EVA(撥水加工)寸法(mm)(上底/下底×高さ)1080/1810×1000(630)規格標準車用松吉医科器械コード01-4045-21
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
シャワー用車いす(座高調整式)カワムラサイクル6日以内出荷
座面は3段階で高さ調節可能。肘掛け跳ね上げ式、脚部スイングアウト式。
材質本体/ステンレス、座部/EVA質量(kg)11.9キャスター6×8インチ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×830×790・810・830松吉医科器械コード20-6790-00座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)390×380×380・400・420
車いす(自走用・スチール製)背固定式カワムラサイクル6日以内出荷
JISマーク対象機種。
走行タイプ自走材質(フレーム)スチール幅(mm)(折りたたみ)300質量(kg)17.9種類自走式規格ソフト耐荷重(kg)100座幅(mm)420松吉医科器械コード01-3865-04
車いす用ガートル止め金具(前止め用)カワムラサイクル当日出荷
カワムラサイクル製車いす用オプション。
種別標準用・前止め用松吉医科器械コード01-4045-15取付可能パイプ径(Φmm)19~22
車椅子(自走式) モダンシリーズ A-style 背折れ式カワムラサイクル3日以内出荷
使い易い標準タイプ車椅子
”モダンシリーズ”は、カワムラサイクルの原点である
モダンな街「神戸」のイメージと「車いす」をもっとモダンにしたいという”想い”から命名しています。
創業時(1995年)の想いを大切に、”KOBEブランド”の製品として相応しくなるよう企画・開発しました。
走行タイプ自走用種類背折れ式仕様ドラム式介助ブレーキ質量(kg)13.8車輪径(Φmm)22タイヤタイプエアーシート幅(cm)40前座高(cm)中・高床タイプ:(SH)47/(H)45/(M)43
簡易平行棒カワムラサイクル5日以内出荷
コンパクトタイプで、長さは5段階、高さは4段階の調節が可能です。
材質スチール(メッキ仕上げ)質量(kg)20.8径(Φmm)【手すり】32全幅(mm)870内幅(mm)500アズワン品番7-2654-01調節範囲(mm)【高さ】710~860(4段階)、【長さ】1510~2510(5段階)
車いす旅ぐるま(アルミ製)カワムラサイクル6日以内出荷
コンパクトで持ち運びしやすい簡易型介助用車いす。
旅行の通所、通院など短時間のご使用に適しています。
走行タイプ介助機能コンパクト材質(フレーム)アルミ質量(kg)8.9種類介助式規格背折れ耐荷重(kg)75寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(折りたたみ)270×640×610松吉医科器械コード24-4861-00
車いす用テーブルカワムラサイクル6日以内出荷から7日以内出荷
寸法(縦×横×厚さ)(mm)480×540×20(凹型)材質木製
KVシリーズ アルミ標準型車いす 背折れ式 介助ブレーキ付きカワムラサイクル3日以内出荷
クラシックなデザインで、上質感のある黒チェックシート。後輪はメンテナンス不要でクッション性のあるノーパンクタイヤ(ハイポリマータイヤ)です。背折れタイプで収納に便利です。介助ブレーキ付きで安心です。
材質本体/アルミニウム、シート/ポリエステル、主輪/ノーパンクタイヤ(ハイポリマータイヤ)高さ(mm)フットレスト:320~380(20間隔・4段階調節)耐荷重(kg)100座面高さ(mm)前/430、後/400座面寸法(幅×奥行)(mm)400×400
車いす モダン Aスタイルカワムラサイクル6日以内出荷
様々なスタイルが選べる使い心地の良い標準タイプ。
ご利用者の身体に合わせて座幅・前座高を選択できるだけでなく、伸縮式駐車用ブレーキ、フットサポート工具レス調節機能付きで、より使いやすい仕様です。
KMD-A22-40-M~KMD-A22-42-Hはドラム介助ブレーキ付。
脚部はスイングイン・アウト仕様。
車椅子用テーブル(面ファスナー止め)カワムラサイクル5日以内出荷
マジックテープをネジで止めるだけ。ご使用時、簡単に着脱ができます。テーブルの裏面芯に、マジックテープをネジで止めるだけ。
材質木製(合板)質量(kg)2ケース入数10寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)54×48×2
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
超軽量車いす(介助用)ふわりすカワムラサイクル6日以内出荷
持ち運びや取り回しが容易な超軽量モデル。
介助ブレーキ標準装備。
背折れタイプ。
走行タイプ介助機能背折、軽量材質(フレーム)アルミ材質アルミ質量(kg)8.9種類介助式耐荷重(kg)100寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(折りたたみ)280×840×660松吉医科器械コード24-4860-01
ティルトリクライニング車いすカワムラサイクル¥149,800税込¥149,800非課税商品
1台
6日以内出荷
上下落とし込み式肘掛けと足踏みブレーキを装備し、移乗時の負担を軽減します。
走行タイプ自走機能エレベーティング&スイングアウト式脚部、背折れ、ティルト、リクライニング材質(フレーム)アルミ材質アルミ質量(kg)23.5種類ティルト・リクライニング式角度(°)(リクライニング)90~120耐荷重(kg)100寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(折りたたみ)575×910×600水平(ティルト)角度0~20°松吉医科器械コード24-4857-01
入浴椅子カワムラサイクル3日以内出荷から7日以内出荷
背もたれ・座シートを取り外して、乾燥や交換が可能です。背フレームがウェーブしているため、体との空間が広く、洗いやすいです。脚部はスイングアウト式、肘部は上下スライド式なので、移乗がスムーズです。
仕様足踏みブレーキ付き、後方転倒防止バー付き材質本体/アルミニウム、座面・背シート/EVA(酢酸ビニル)質量(kg)14.3キャスター前輪/Φ125mm、後輪/Φ300mm耐荷重75kg寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×915×850座面高さ(mm)450座面幅(cm)39
Stone KW LS M Mカワムラサイクル9日以内出荷
シンプルで高級感のあるデザイン性
材質本体フレーム:アルミ、シート:ポリウレタン寸法全幅53×全奥行72×全高81.3~88.2cm(6段階)・折りたたみ時:幅26×奥行20cm・座面:幅37×奥行20cm・座面高さ:50cm・使用者最大体重:100kg(積載含む)