SOL ワイヤーロック30mm清水[建築金物]当日出荷
シリンダー式の南京錠で開錠するタイプはSOL HARDだけです。
用途各種の扉、郵便受け箱、ロッカー、ハンドバッグ、カバン、自転車、工場現場の保管箱、工具箱、車止ポールなどワイヤー長(mm)750付属品鍵:2本トラスコ品番849-0158材質本体:真鍮、ワイヤー:鉄・ビニールコーティング質量(g)115
OMSORG いたわりエコ手すりディンプルL型清水[建築金物](8件のレビュー)当日出荷
天然木の棒にディンプル加工を施し握りやすく、滑りにくい手すり棒に仕上げています。手すりの両端部を曲げ、裾のひっかかりを防止します。介護保険住宅改修対象商品です。
用途トイレや玄関の手すりに。厚さ(mm)35耐荷重(kg)80セット内容エンドブラケット2個、コーナーブラケット1個、ブラケットカバー3個、受け座固定ねじ9本、手すり固定ねじ4本材質天然木(ゴム集成材)
鍛冶屋のSカン清水[建築金物](1件のレビュー)翌々日出荷から3日以内出荷
昨今のアンティークブームに合うシリーズとなります。今までにないSカンや隅金に仕上げました。
鍛冶屋のSカン回転フック清水[建築金物]当日出荷から翌々日出荷
昨今のアンティークブームに合うシリーズとなります。今までにないSカンや隅金に仕上げました。
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
ステンロック同一No.無清水[建築金物]当日出荷
付属品鍵3本材質(本体)真鍮ロックキー式材質(ツル)ステンレス(SUS304)
いたわりバリアフリーちょっと手すり清水[建築金物](2件のレビュー)翌々日出荷
ゴム集成材を使用したエコマーク認定の手すり棒です。
天然木の棒にディンプル加工を施し握りやすく、滑りにくい手すり棒に仕上げています。
介護保険住宅改修対象商品です。
用途玄関口などに。縦付け専用。材質天然木(ゴム集成材)付属品木ねじ2個、座金2個、キャップ2個厚さ(mm)30エコマーク認定認定耐荷重(kg)60エコマーク認定番号06115005
いたわりエコ手すりディンプル 縦型清水[建築金物](2件のレビュー)翌々日出荷から3日以内出荷
天然木の棒にディンプル加工を施し握りやすく、滑りにくい手すり棒に仕上げています。
手すり棒の両端部を曲げ、袖の引っかかりを防止します。
生産物対人保障責任保険付商品です。
介護保険住宅改修対象商品です。
用途玄関口などに。
ご年配の方々の歩行する場所などに。
手すりを握る高さは床から1200mm前後の高さが一般的です。厚さ(mm)35耐荷重(kg)80付属品ブラケット2個、受け座固定ねじ(Φ4×38)8本材質天然木(ゴム集成材)
いたわりエコスロープ清水[建築金物](2件のレビュー)翌々日出荷
蓄光ラインで暗闇でも安心です。
滑り止め溝加工付です。
介護保険住宅改修対象商品です。
用途ちょっとした段差のつまずき防止用に。
車椅子などお使いのお部屋に。付属品両面テープ付、蓄光ライン付材質天然木(ゴム集成材)全長(mm)740
OMSORG いたわり 手すりシリーズ清水[建築金物]当日出荷
横付け専用。介護保険住宅改修対象品。生産物対人賠償責任保証付。
材質手すり部/南洋材(クリア塗装)、受座/アルミダイカスト(ブロンズ塗装)耐荷重(kg)80アズワン品番65-1690-14
ルーム戸当ダブル型 SH-TR20シリーズ清水[建築金物]当日出荷
内装デザインを損なわないコンパクトデザインです。壁付けして引き戸用にも使えます。
仕様●色:シルバー黒ゴム●幅(mm):36●高さ(mm):30●タイプ:ダブル型●形状:ダブル型●材質/仕上:本体:スチール、POM、ゴム:エラストマー●セット内容/付属品:3.5×30A皿タッピン(三価クロメート)●原産国:日本●コード番号:337-0113アズワン品番67-2352-53
ルーム戸当ダブル型 SH-TR20シリーズ清水[建築金物]5日以内出荷
内装デザインを損なわないコンパクトデザインです。壁付けして引き戸用にも使えます。
仕様●色:ゴールド白ゴム●幅(mm):36●高さ(mm):30●タイプ:ダブル型●形状:ダブル型●材質/仕上:本体:スチール、POM、ゴム:エラストマー●セット内容/付属品:3.5×30A皿タッピン(三価クロメート)●原産国:日本●コード番号:336-8639アズワン品番67-2352-52
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
SOL ステンロックツル長清水[建築金物]翌々日出荷から5日以内出荷
材質鍵:真鍮(ニッケル仕上)材質(本体)真鍮ロックキー式材質(ツル)ステンレス鋼
SOL シリンダー錠ツル長清水[建築金物]当日出荷
材質本体、ツル:真鍮(ただしツル長錠の40mm、45mm、50mmのツルは焼入鋼クローム仕上げ)鍵:真鍮、ニッケル仕上げロックキー式
OMSORG ファニチャースベリ SO-FSシリーズ清水[建築金物]4日以内出荷
置き敷きタイプ。サイドボードやチェストなど外観に気配りしたい家具に。取付用両面テープも付属。
材質合成ゴム(フッ素樹脂加工)寸法(mm)88×65×5.5アズワン品番65-1690-29
フランス取手 マットホワイト SH-FTシリーズ清水[建築金物]5日以内出荷
落ち着いた風合いのマット塗装仕上です。各種ボックス・収納の扉・フタ部分に。オーディオラック・食器棚などに。
仕様●色:マットホワイト●幅(mm):22●穴径(mm):Φ4●全長(mm):120●H(mm):24●仕上げ:焼付塗装●付属ねじ:鉄+皿木ねじ(頭塗装)2.7×16 4本●材質/仕上:亜鉛ダイカスト●注意:キリなどで下穴をあけてから手回しドライバーでねじ取付してください。●原産国:日本●コード番号:336-8642アズワン品番67-2352-48
フランス取手 マットブラック SH-FTシリーズ清水[建築金物]5日以内出荷
落ち着いた風合いのマット塗装仕上です。各種ボックス・収納の扉・フタ部分に。オーディオラック・食器棚などに。
仕様●色:マットブラック●幅(mm):19.5●穴径(mm):Φ4●全長(mm):90●H(mm):19●仕上げ:焼付塗装●付属ねじ:鉄+皿木ねじ(頭塗装)2.7×16 4本●材質/仕上:亜鉛ダイカスト●セット内容/付属品:鉄+皿木ねじ(頭塗装)2.7×16 4本●注意:キリなどで下穴をあけてから手回しドライバーでねじ取付してください。●原産国:日本●コード番号:336-8633アズワン品番67-2352-49
フランス取手 マットブラック SH-FTシリーズ清水[建築金物]当日出荷
落ち着いた風合いのマット塗装仕上です。各種ボックス・収納の扉・フタ部分に。オーディオラック・食器棚などに。
仕様●色:マットブラック●幅(mm):20●穴径(mm):Φ4●全長(mm):105●H(mm):19●仕上げ:焼付塗装●付属ねじ:鉄+皿木ねじ(頭塗装)2.7×16 4本●注意:キリなどで下穴をあけてから手回しドライバーでねじ取付してください。●コード番号:336-8641材質亜鉛ダイカストアズワン品番67-2352-45
フランス取手 マットホワイト SH-FTシリーズ清水[建築金物]当日出荷
落ち着いた風合いのマット塗装仕上です。各種ボックス・収納の扉・フタ部分に。オーディオラック・食器棚などに。
仕様●色:マットホワイト●幅(mm):19.5●穴径(mm):Φ4●全長(mm):90●H(mm):19●仕上げ:焼付塗装●付属ねじ:鉄+皿木ねじ(頭塗装)2.7×16 4本●材質/仕上:亜鉛ダイカスト●注意:キリなどで下穴をあけてから手回しドライバーでねじ取付してください。●原産国:日本●コード番号:337-0132アズワン品番67-2352-50
フランス取手 マットブラック SH-FTシリーズ清水[建築金物]当日出荷
落ち着いた風合いのマット塗装仕上です。各種ボックス・収納の扉・フタ部分に。オーディオラック・食器棚などに。
仕様●色:マットブラック●幅(mm):22●穴径(mm):Φ4●全長(mm):120●H(mm):24●仕上げ:焼付塗装●付属ねじ:鉄+皿木ねじ(頭塗装)2.7×16 4本●材質/仕上:亜鉛ダイカスト●注意:キリなどで下穴をあけてから手回しドライバーでねじ取付してください。●原産国:日本●コード番号:337-0134アズワン品番67-2352-47
ルーム戸当ダブル型 SH-TR20シリーズ清水[建築金物]当日出荷
内装デザインを損なわないコンパクトデザインです。壁付けして引き戸用にも使えます。
仕様●色:シルバー白ゴム●幅(mm):36●高さ(mm):30●タイプ:ダブル型●形状:ダブル型●材質/仕上:本体:スチール、POM、ゴム:エラストマー●セット内容/付属品:3.5×30A皿タッピン(三価クロメート)●原産国:日本●コード番号:337-0136アズワン品番67-2352-54
フランス取手 マットホワイト SH-FTシリーズ清水[建築金物]当日出荷
落ち着いた風合いのマット塗装仕上です。各種ボックス・収納の扉・フタ部分に。オーディオラック・食器棚などに。
仕様●色:マットホワイト●幅(mm):20●穴径(mm):Φ4●全長(mm):105●H(mm):19●仕上げ:焼付塗装●付属ねじ:鉄+皿木ねじ(頭塗装)2.7×16 4本●材質/仕上:亜鉛ダイカスト●注意:キリなどで下穴をあけてから手回しドライバーでねじ取付してください。●原産国:日本●コード番号:337-0123アズワン品番67-2352-46
ルーム戸当ダブル型 SH-TR20シリーズ清水[建築金物]当日出荷
内装デザインを損なわないコンパクトデザインです。壁付けして引き戸用にも使えます。
仕様●色:ゴールド黒ゴム●幅(mm):36●高さ(mm):30●タイプ:ダブル型●形状:ダブル型●材質/仕上:本体:スチール、POM、ゴム:エラストマー●セット内容/付属品:3.5×30A皿タッピン(三価クロメート)●原産国:日本●コード番号:336-8632アズワン品番67-2352-51
セミ・ブルック清水[建築金物]当日出荷
ロープを通し、滑車として使用します。ロープを通して滑車として使用します。