安全保護具・作業服・安全靴 (1) オフィスサプライ (15) 自動車用品 (46) 医療・介護用品 (3) ブランド: 秀和システムブランド: コムテックすべて解除
ドライブレコーダー HDR204G コムテック 当日出荷
Full HD高画質&超広角168°レンズ採用!
大容量32GB microSDカード付属で長時間の記録が可能。また最大128GBのSDカードにも対応しています。
microSDカードメンテナンスフリー対応で、定期的なフォーマットが不要に。
※特性上、定期的にフォーマットして頂いた方がより長く使用することができます。
HDR/WDRで夜間も綺麗に記録。
オプションを使用することで、駐車中の当て逃げなども記録可能。
液晶サイズ 2.7インチフルカラーTFT液晶 記録媒体 microSDカード(付属:32GB/class10) 付属品 シガープラグコード(4m)、取付ステー固定用両面テープ、コードクランプ、脱脂クリーナー、ステッカー、【HDROP-06】、microSDカード(32GB/class10)※SDカード変換アダプター付属 電源電圧(V) DC12/24 消費電流(mA) 通常時:300以下/スーパーキャパシタ充電時:800以下 動作温度範囲(℃) -10~60 記録画像サイズ Full HD(1920×1080)/HD(1280×720) フレームレート 27.5fps 記録時間 【付属SD】約285分~約670分 ※初期設定:約285分 記録方式 常時録画/イベント録画(衝撃録画/マニュアル録画[手動録画]) 撮像素子 1/2.7型CMOSセンサー 画角 水平136° 垂直70°(対角168°) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 82.4×50×26.5、取付ステー装着時:82.4×82.1×26.5 質量(g) 113(取付ステー含む) 取付 ルームミラー裏、ダッシュボード 画素数 総画素数:200万画素有効画素数:最大200万画素 機能 GPS:○、LED信号機:○、 HDR/WDR機能:◯、タイムラプス録画機能:◯、ノイズ対策:○、おまかせ設定機能:◯録画サイズや画質の設定を一括で簡単に設定変更可能、カレンダー/時計表示:◯、駐車監視録画方式:衝撃クイック録画/常時録画・衝撃録画/タイムラプス録画、安心機能:SDカードチェック機能/緊急録画停止機能/バックアップ機能、安全運転支援機能:ドライブサポート機能/車速アラーム機能、カメラ輝度調整◯(フロントカメラ3段階に調整可能)、液晶の明るさ調整:◯(3段階に調整可能)、録画中の液晶表示:◯(常時点灯/速度連動/時計表示 /OFF)、液晶反転機能:○、日時情報の記録:○ センサー Gセンサー:○(ON/OFF調整可能:0.1G~1.0Gまで0.1G単位で設定可能) 音声録音 ○(ON/OFF可) 記録ファイル形式 MP4(MPEG-4 AVC/H.264) 再生形式 専用ビューワソフト ※Windows7/8.1/10専用、ビデオ出力(オプション:HDROP-10が必要)、本体液晶 適合車種 12V/24V車 保証期間 3年(消耗品は除く) F値 F2.0 レンズ材 ガラス 画質 高画質/低画質の2種類から選択可能 解像度 320×240 取付方式 一体型
ACアダプター HDROP-21 コムテック 当日出荷
用途 家庭用コンセント(AC100V)から電力を供給する時に使用するアダプターです。ドライブレコーダーの電源差込口が3極コネクタータイプに対応します。 長さ(m) 1
駐車監視・直接配線コード HDROP-14 コムテック (1件のレビュー) 欠品中
車両キースイッチOFF後も電源供給を行い、録画を行うことができます。また本製品より電源を供給するため、シガープラグコードや直接配線コードを別途接続する必要はありません。
用途 対応ドライブレコーダーの駐車監視機能を使用する際に必要なコードです。
前後2カメラドライブレコーダー コムテック 当日出荷
【7つの機能で快適なドライブをサポート!】後続車接近お知らせ機能先行車接近継続お知らせ機能先行車接近お知らせ機能先行車発進お知らせ機能前方信号お知らせ機能ドライブサポート機能車速アラーム機能
付属品 シガープラグコード(約4m)、カメラケーブル(約9m)、脱脂クリーナー、フロントカメラ取付ステー固定用両面テープ、リヤカメラ取付ステー固定用両面テープ、microSDカード(32GB/class10) 取付 【フロントカメラ】フロントガラス/ダッシュボード【リヤカメラ】ヤガラス/リヤトレイ 質量(g) 【フロントカメラ】108.9g【リヤカメラ】28.8g 電源電圧 DC12V 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 【フロントカメラ】67×49.3×30.9【リヤカメラ】39×29×28.2【取付ステー装着時】39×47.7×28.2 センサー Gセンサー(ON/OFF設定可:0.1G~1.0Gまで0.1G単位で調整可能) 対応 12V車 記録方式 常時録画/イベント録画(衝撃録画/マニュアル録画[手動録画]/後続車接近録画) 有効画素数 【フロントカメラ】最大200万画素【リヤカメラ】最大200万画素 機能 【HDR・WDR機能(※HDR固定)】LED信号機対応/ノイズ対策、SDカードメンテナンスフリー、SDカード寿命告知機能、カメラ輝度調整(フロントカメラ3段階、リヤカメラ5段階に調整可能)、タイムラプス録画機能、ノイズ対策、フロントカメラ上下反転機能(Gセンサーで自動的に上下反転を行います)、リヤカメラ上下反転機能(リヤトレイに設置した場合など、設定で上下反転を選択可能)、リヤカメラ鏡像機能(ミラーに映したように左右反転した映像を表示 ※保存は正像で固定)、液晶の明るさ調整(3段階に調整可能)【運転支援】後続車接近、お知らせ機能、先行車発進、お知らせ機能、先行車接近、お知らせ機能、先行車接近継続、お知らせ機能、前方信号、お知らせ機能、ドライブ、サポート機能、車速アラーム機能 構成 【録画ファイル】1ファイル30秒単位 記録媒体 microSDカード(付属:32GB/Class10)※8GB~128GB対応 Class10推奨 消費電流(mA) 【通常時】350以下【スーパーキャパシタ充電時】580以下 液晶サイズ 2.0インチフルカラーTFT液晶 総画素数 【フロントカメラ】 200万画素【リヤカメラ】200万画素 保証期間 3年(消耗部品および付属品は除く) 保護機能 SDカードチェック機能、緊急録画停止機能、バックアップ機能 撮像素子 【フロントカメラ】1/2.7型 CMOSセンサー【リヤカメラ】1/2.7型 CMOSセンサー 記録ファイル形式 AVI(MPEG-4 AVC/H.264) 音声録音 ON/OFF可能 記録画像サイズ FullHD(1920×1080)/HD(1280×720) 液晶表示 常時点灯/速度連動/時計表示/OFF 画質 高画質/低画質の2種類から選択可能 F値 【フロントカメラ】F2.1【リヤカメラ】F2.1 記録時間 【8GB】約30分~約50分【16GB】約60分~約105分【32GB(付属)】約135分~約210分※初期設定:約135分、64GB:約270分~約425分、128GB:約540分~約850分 フレームレート 27.5fps/17.5fps 画角 【フロントカメラ】水平114° 垂直59°(対角139°)【リヤカメラ】水平114° 垂直59°(対角139°) 動作温度範囲(℃) -10~60 録画方式 【駐車監視】衝撃クイック録画/常時・衝撃録画/タイムラプス録画 再生形式 本体液晶 、専用ビューワ:ソフト メーカーHPよりダウンロード※Windows(R) 10/11専用(タブレットPC除く) GPS ○
ドライブレコーダー ZDR055 コムテック 当日出荷
STARVIS 2搭載。夜間などの低照度下でも今まで以上に低ノイズ、高鮮明な映像を撮影できます。またセンサーに搭載されたClear HDR機能により、動きのある物体でも色ずれのない映像を撮影できます。駐車監視機能(オプション):駐車場での当て逃げなども記録、衝撃クイック録画、ワンタイム駐車監視モード、駐車監視モードパス機能、タイムラプス録画HDRで夜間も綺麗。白とびなどの明暗差を補正し、逆光にも強くさまざまなシチュエーションで安定した映像を記録します。安全運転支援機能搭載:後続車接近お知らせ機能、先行車接近継続お知らせ機能、先行車発進お知らせ機能、先行車接近お知らせ機能、前方信号お知らせ機能、ドライブサポート機能、車速アラーム機能対角168°の広角レンズを採用。今まで見えなかった車両前方左右の広い範囲を記録します。ご購入日より1年間、0円にてデータ復旧サービスをご利用いただけます。microSDカードメンテナンスフリー3つの安心録画機能:常時録画、衝撃録画(Gセンサー)、マニュアル録画記録映像の保護機能:バックアップ機能、SDカードチェック機能(撮り逃し防止)、緊急録画停止機能200万画素で映像もキレイ通常録画もタイムラプス録画、GPS搭載、全国のLED信号機に対応、地デジやナビに影響しにくいノイズ対策済み、多彩な液晶表示
付属品 シガープラグコード(約4m)、カメラケーブル(約9m)、脱脂クリーナー、フロントカメラ取付ステー固定用両面テープ、リヤカメラ取付ステー固定用両面テープ、microSDカード(32GB/class10) 取付 フロントカメラ:フロントガラス/ダッシュボード、リヤカメラ:リヤガラス/リヤトレイ 質量(g) フロントカメラ:118.1、リヤカメラ:27.7 電源電圧(V) DC12 記録方式 常時録画/イベント録画(衝撃録画/マニュアル録画[手動録画]/後続車接近録画) 有効画素数 最大200万画素 機能 GPS、Gセンサー、夜間・暗所撮影対応センサー、ナイトビジョン機能、HDR・WDR機能、SDカードメンテナンスフリー、SDカード寿命告知機能、LED信号機対応/ノイズ対策、タイムラプス録画機能、タイムラプス録画機能、駐車監視録画方式、保護機能:SDカードチェック機能・緊急録画停止機能・バックアップ機能、安全運転支援機能:後続車接近お知らせ機能・後続車接近お知らせ機能・先行車接近お知らせ機能・先行車接近お知らせ機能・前方信号お知らせ機能・ドライブサポート機能・車速アラーム機能、カメラ輝度調整、フロントカメラ上下反転機能、リヤカメラ上下反転機能、液晶の明るさ調整:3段階に調整可能、録画中の液晶表示、リヤカメラ鏡像機能 記録媒体 microSDカード(付属:32GB/class10)※8GB~128GB対応 class10推奨 消費電流(mA) 通常時:340以下/スーパーキャパシタ充電時:700以下 液晶サイズ 2.7インチフルカラーTFT液晶 保証期間 3年(消耗品は除く) 記録ファイル形式 映像ファイル形式:AVI(MPEG-4 AVC/H.264)、録画ファイル構成:1ファイル30秒単位 音声録音 ON/OFF可能 記録画像サイズ FullHD(1920×1080)/HD(1280×720) 適合車種 12V車 画質 高画質/低画質の2種類から選択可能 記録時間 8GB:約30分~約50分、16GB:約60分~約105分、32GB(付属):約120分~約210分※初期設定:約120分、64GB:約245分~約425分、128GB:約495分~約855分 フレームレート 27.5fps/17.5fps 動作温度範囲(℃) ‐10~60 カメラ仕様 フロントカメラ:撮像素子 1/2.8型 CMOSセンサー STARVIS 2技術搭載、総画素数 200万画素、有効画素数 最大200万画素、レンズ画角 水平138° 垂直70°(対角168°)、F値 F1.8、レンズ材質 ガラス、リヤカメラ:撮像素子 1/2.8型 CMOSセンサー STARVIS 2技術搭載、総画素数 200万画素、有効画素数 最大200万画素、レンズ画角 水平138° 垂直70°(対角168°)、F値 F1.8、レンズ材質 ガラス 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) フロントカメラ:92.4×58.9×28.5(取付ステー装着時:92.4×81.8×28.5)、リヤカメラ:39×29×24.7(取付ステー装着時:39×47.7×24.7)
前後2カメラドライブレコーダー コムテック 7日以内出荷
STARVIS 2(TM)技術搭載センサー採用。夜間などの低照度下でも今まで以上に低ノイズ、高鮮明な映像を撮影できます。フロントカメラにはWQHD370万画素のセンサーを搭載。Full HD(200万画素)より約1.8倍高精細な映像で、周囲の状況を鮮明に記録します。HDR機能を搭載。白とびなどの明暗差を補正し、逆光にも強くさまざまなシチュエーションで安定した映像を記録します。
付属品 シガープラグコード(約4m)、フロント用カメラケーブル(約4m)、フロントカメラ取付ステー固定用両面テープ、リヤカメラ取付ステー固定用両面テープ、microSDカード(32GB/class10) 寸法(mm) (録画)フロント: WQHD 2560×1440、FullHD 1920×1080、HD 1280×720、リヤ:FullHD 1920×1080、HD 1280×720 質量(g) フロントカメラ:112.2、リヤカメラ:28.2 本体寸法(mm) フロントカメラ:92.4(W)×58.4(H)×29.2(D)、(取付ステー装着時)92.4(W)×81.3(H)×29.2(D)、リヤカメラ:39(W)×29(H)×24.7(D)、(取付ステー装着時)39(W)×47.7(H)×24.7(D)(突起部を除く) 電源電圧(V) DC12 記録方式 衝撃クイック録画/常時録画・衝撃録画/タイムラプス録画 有効画素数 フロント:最大370万画素、リヤ:最大200万画素 記録媒体 microSDカード(付属:32GB/class10)※8GB~128GB対応 class10推奨 液晶サイズ 2.4インチフルカラーTFT液晶 総画素数 フロント:500万画素、リヤ:200万画素 撮像素子 フロント:1/2.8型CMOSセンサー STARVIS 2(TM)技術搭載、リヤ:1/2.8型CMOSセンサーSTARVIS 2(TM)技術搭載 記録ファイル形式 映像:AVI(MPEG-4 AVC/H.264) 音声録音 ○(ON/OFF可) 適合車種 12V 画質 高画質/中画質/低画質 F値 フロント:F1.8、リヤ:F1.8 最大消費電流(A) 通常時:330mA以下/スーパーキャパシタ充電時:730mA以下 フレームレート 27.5fps/17.5fps 画角 (レンズ)フロント:水平134° 垂直70° 対角160°、リヤ:水平138° 垂直70° 対角168° 動作温度範囲(℃) -10~60 GPS ○
ドライブレコーダー ZDR048 コムテック 当日出荷
サンバイザーへの干渉を抑えたコンパクトサイズ夜間も鮮明に記録するミラー型ドライブレコーダーPureCelPlus技術搭載高感度センサー採用フロントカメラもセパレートカメラを採用デジタルインナーミラーと通常ミラーを簡単切り替え可能運転支援機能搭載HDRで夜間も綺麗全国のLED信号に対応ノイズ対策済み
付属品 シガープラグコード(約4m/2Aヒューズ内蔵)、フロントカメラ用カメラケーブル(約0.8m)、リヤカメラ用カメラケーブル(約9m)、本体固定用シリコンバンド2本(予備2本)、フロントカメラ取付ステー固定用両面テープ、リヤカメラ取付ステー固定用両面テープ、脱脂クリーナー、microSDカード(32GB/class10) 質量(g) 【フロント】47.8、【リヤ】29.8 取付方式 分離型 本体質量(g) 313.2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 【フロント】59.5×26×23.4/、取付ステー装着時:59.5×44.8×23.4/【リヤ】38×30×27.3/、取付ステー装着時:38×48.7×27.3 電源電圧(V) DC12 記録方式 常時録画/イベント録画(衝撃録画/マニュアル録画[手動録画]/後続車接近録画) 有効画素数 【フロント】最大200万画素【リヤ】最大200万画素 記録媒体 microSDカード 消費電流(mA) 通常時:680以下/スーパーキャパシタ充電時:1000以下 液晶サイズ 10.66インチフルカラーTFT液晶 総画素数 【フロント】200万画素【リヤ】200万画素 保証期間 3年(消耗部品および付属品は除く) 適合車種 12V車 画質 高画質/低画質の2種類から選択可能 F値 【フロント】F1.8【リヤ】F1.8 フレームレート 27.5fps/17.5fps 画角 [レンズ]【フロント】水平135° 垂直70°(対角166°)【リヤ】水平135° 垂直70°(対角166°) 動作温度範囲(℃) -10~60 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 258×72.5×22.1(突起部除く)
ドライブレコーダー用取付ステーセット HDROP-24 コムテック 当日出荷
用途 対応ドライブレコーダーを車両へ取付ける際に 適合機種 ZDR-016/注文コード 57040787、ZDR-025、ZDR-026/注文コード43124577、ZDR-035/注文コード71229026
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム (1件のレビュー) 7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 257 著者名 大木健司 初版年月 2016/05
高感度GPSレシーバー ZERO109C コムテック (1件のレビュー) 当日出荷
シガーソケットに挿すだけで使用でき、速度取締機や取締ポイントなどを液晶表示と音声でお知らせ。
GPSで新型オービスにも対応。ガリレオ衛星対応。5種類の衛星に対応で測位精度がさらに向上。
最新データを無料でダウンロード更新可能。
液晶サイズ 0.96インチTFT 適合車種 12V車 保証期間 1年 電源電圧(V) DC12 消費電流(mA) 250以下 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 41×70.1×23.3(シガープラグ・突起部除く) 動作温度範囲(℃) -10~60 質量(g) 71.5 受信方式 パラレル33ch 周波数(MHz) 受信:1575.42、1598.0625~1605.375 機能 最速GPS測位:〇、受信可能衛星:(GPS/グロナス/ガリレオ/みちびき/GAGAN)、最新GPSデータダウンロード更新方法:microSDHC、ハイブリッド車/アイドリングストップ車対応、4段階GPS警告表示/警告ボイス、[制限速度/到達距離/自車速度]/アナウンス、カメラ設置方向識別アナウンス、アラーム/ナレーション、ワンタッチミュート、オートボリュームダウン機能、LSC機能(低速時に音声をミュート)、ダイナミックスピーカー、明るさ調整機能、オートディマー機能、ロードセレクト機能、時報機能、お知らせ機能(あいさつアナウンス/GPS受信アナウンスなど)、オープニング音 基本仕様 GPS搭載
ドライブレコーダー HDR965GW コムテック 欠品中
夜間の後方も鮮明に記録が可能!
リヤカメラに「ブライトナイトビジョン」を搭載。低照度での画質に優れる高感度センサーを採用することにより、明かりの少ない夜間後方も鮮明に記録します。 ※リヤカメラのみ搭載
前後2カメラFullHD200万画素
microSDカードメンテナンスフリー対応で、定期的なフォーマットが不要に。
※特性上、定期的にフォーマットして頂いた方がより長く使用することができます。
液晶サイズ 2.7インチフルカラーTFT液晶 記録媒体 microSDカード(付属:32GB/class10) 付属品 直接配線コード(約4m)、カメラケーブル(約9m)、フロントカメラ取付ステー固定用、両面テープ、リヤカメラ固定用両面テープ、脱脂クリーナー、コードクランプ、ステッカー【HDROP-06】、エレクトロタップ、microSDカード(32GB/class10)※SDカード変換アダプター付属 電源電圧(V) DC12/24 消費電流(mA) 通常時:600以下/スーパーキャパシタ充電時:800以下 動作温度範囲(℃) -10~60 記録画像サイズ Full HD(1920×1080)/HD(1280×720) フレームレート 27.5fps/リヤカメラ:28fps 記録時間 【付属SD】約140分~約345分 ※初期設定:約140分 記録方式 常時録画/イベント録画(衝撃録画/マニュアル録画[手動録画]/後続車接近録画) 撮像素子 1/2.7型CMOSセンサー《リヤカメラ》1/2.8型CMOSセンサー 画角 水平136° 垂直70°(対角168°)《リヤカメラ》水平130° 垂直68°(対角158°) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 90×56×26.8、取付ステー装着時:90×87.7×26.8、《リヤカメラ》61.5×25.5×23.6、取付ステー装着時:61.5×51×23.6 質量(g) 119(取付ステー含む)《リヤカメラ》38 取付 ルームミラー裏、ダッシュボード、リヤカメラ取付位置:リヤガラス/リヤトレイ 画素数 総画素数:200万画素《リヤカメラ》200万画素有効画素数:最大200万画素《リヤカメラ》最大200万画素 機能 GPS:○、LED信号機:○、 HDR/WDR機能:◯※リヤカメラはHDR固定、タイムラプス録画機能:◯、ノイズ対策:○、おまかせ設定機能:◯、カレンダー/時計表示:◯、駐車監視録画方式:衝撃クイック録画/常時録画・衝撃録画/タイムラプス録画、安心機能:SDカードチェック機能/緊急録画停止機能/バックアップ機能、安全運転支援機能:後続車接近お知らせ機能/先行車発進お知らせ機能/先行車接近お知らせ機能/先行車接近継続お知らせ機能/車線逸脱お知らせ機能/ドライブサポート機能/車速アラーム機能、カメラ輝度調整:◯、液晶の明るさ調整:◯、録画中の液晶表示:◯、液晶反転機能:○、日時情報の記録:○ センサー Gセンサー:○(ON/OFF調整可能:0.1G~1.0Gまで0.1G単位で設定可能) 音声録音 ○(ON/OFF可) 記録ファイル形式 AVI(MPEG-4 AVC/H.264) 再生形式 専用ビューワソフト ※Windows8.1/10専用、ビデオ出力(オプション:HDROP-10が必要)、本体液晶 適合車種 12V/24V車 保証期間 3年(消耗品は除く) F値 F2.0《リヤカメラ》F2.0 レンズ材 ガラス 画質 高画質/低画質の2種類から選択可能 解像度 320×240
クリーンエイト ポータブル ブラック コムテック 7日以内出荷
バッテリー内蔵で駐車中にも除菌・消臭内蔵バッテリーを使用し、駐車中も動作可能!駐車中にオゾンを発生させることにより、除菌・消臭を効果的に行うことができます。駐車中の動作時間は 4時間 または 8時間 から選択可能です。内蔵ファンでオゾンを車内に拡散(クリーンエイト ポータブル/スタンド共通)クリーンエイトには内蔵ファンを搭載しております。このファンによりオゾンを車内にすばやく拡散させることができます。オゾン発生量は3段階に切り替え可能(クリーンエイト ポータブル/スタンド共通)オゾン発生量は ”LO” ”MID” ”HI” の3段階に切替が可能です。車両サイズに合わせてオゾン発生量を切り替えることで、安定した除菌・消臭を行うことができます。モバイル性に優れ、車から車への載せ替えも簡単(クリーンエイト ポータブル)クリーンエイト ポータブルは本体をドリンクホルダーにおいて、USB電源へ接続するだけの簡単設置だから、通勤車から営業車などへの載せ替えも簡単に行えます。場所を選ばず、多彩な車内設置が可能(クリーンエイト スタンド)クリーンエイト スタンドには「貼付用ステー」「取付用クリップ」の2種類を同梱。「取付用クリップ」を使用すれば、運転席・助手席の後ろポケットへの設置以外にもフロアマット縁への取付もできる為、車種に合わせた効率的な取付が可能です。
付属品 USBケーブル(約1m/Type A to C)、バッテリー、清掃用ブラシ 入力電圧(V) DC5 (USB TYPE-C) 消費電流(mA) USB電源動作時:2.1A以下(充電含む) バッテリー動作時:600以下 オゾン発生量 11mg/h (オゾン出力設定に合わせて間欠動作) バッテリー ニッケル水素電池 1500mAh 充電時間(時間) 約2.5で満充電(30分充電で4h動作/60分充電で8h動作) 動作温度範囲(℃) -10~60
CarbonX・Hood 耐火フード コムテック 当日出荷
CARBON-Xのフードは現在市販されているフードの中で最も優れた耐火性能を誇ります。
CARBON-X素材は1400℃の熱に90秒さらされても炭化せず、溶けたり縮んだりしません。
しかも、生地は高温にさらされた後も柔らかい状態を保ちます。
このことは突発的な火炎や熱風による受傷の程度を最小限にくいとどめるのに有効です。
いつ、どこで起こるかわからない不測の事態に備え装備されておくことをお勧めいたします。NFPA基準適合です。
用途 防災用品、備蓄品に。火事の備えに。 適合 NFPA1971適合 色 ブラック サイズ フリー 機能 耐火
駐車監視・直接配線コード CDOP-01P コムテック 当日出荷
車両キースイッチOFF後も電源供給を行い、録画を行うことができます。
また本製品より電源を供給するため、シガープラグコードや直接配線コードを別途接続する必要はありません。
長さ(m) 4 関連資料 オプション対応表(0.43MB)
360°+リアカメラSTARVIS搭載ドライブレコーダー コムテック 7日以内出荷
有効画素数800万360°カメラ+リヤカメラで全方位と後方を逃さず記録 垂直視野角も230°の広視野角 HDRで夜間も綺麗 microSDカードメンテナンスフリー 後続車接近お知らせ機能 駐車監視機能(オプション)3つの安心録画機能(常時録画、衝撃録画、マニュアル録画)GPS機能 バックアップ機能 全国のLED信号機に対応 SDカードチェック機能(撮り逃し防止) 地デジやナビに影響しにくいノイズ対策済み
付属品 シガープラグコード(約4m)、カメラケーブル(約9m)、脱脂クリーナー、フロントカメラ取付ステー固定用両面テープ、リヤカメラ取付ステー固定用両面テープ、microSDカード(32GB/class10) 取付 本体(フロントカメラ):フロントガラス、リヤカメラ:リヤガラス/リヤトレイ サイズ (録画)フロント: 8M(2880×2880)5M(2240×2240)3M(1856×1856)リヤ:FullHD 1920×1080 質量(g) 《フロントカメラ》140.5《リヤカメラ》29.3 本体寸法(mm) 《フロントカメラ》83.8(W)×83(H)×37.7(D)、取付ステー装着時:83.8(W)×98.1(H)×49(D)《リヤカメラ》38(W)×30(H)×27.3(D)、取付ステー装着時:38(W)×48.7(H)×27.3(D)(突起部を除く) センサー (夜間・暗所撮影対応)フロント: STARVIS(TM)技術搭載、リヤ:STARVIS(TM)技術搭載 対応 Gセンサー:○ ON/OFF可能(0.1G~1.0Gまで0.1G単位で調整可能)、HDR・WDR機能:○、LED信号機対応/ノイズ対策:○/○、SDカードメンテナンスフリー:○、SDカード寿命告知機能:○、カメラ輝度調整:○ フロントカメラ3段階、リヤカメラ5段階に調整可能、タイムラプス録画機能:○、ナイトビジョン機能:○、液晶の明るさ調整:○ 3段階に調整可能、録画中の液晶表示:○ 常時点灯/速度連動/OFF ※表示パターンは[時計表示/1画面/2分割]から選択可能、(記録映像再生方法)本体液晶:○ 専用ビューワソフト:○ メーカーHPよりダウンロード ※Windows(R)10/11専用(タブレットPC除く) 電源電圧(V) DC12 記録方式 常時録画/イベント録画(衝撃録画/マニュアル録画[手動録画]/後続車接近録画) 有効画素数 フロントカメラ:最大800万画素、リヤカメラ:最大200万画素 機能 リヤカメラ上下反転:○、リヤカメラ鏡像:○※保存は正像で固定、運転支援:後続車接近お知らせ機能:○※後続車の接近を検出しお知らせしますドライブサポート機能:○※急加速や急減速、急ハンドルを検出しお知らせします車速アラーム機能:○※設定車速を超えた場合にお知らせします 構成 録画ファイル:1ファイル30秒単位 記録媒体 microSDカード(付属:32GB/class10)※8GB~128GB対応 class10推奨 消費電流(mA) (最大)通常時:450mA以下/スーパーキャパシタ充電時:800mA以下 液晶サイズ 2.4インチフルカラーTFT液晶 総画素数 フロントカメラ:1200万画素、リヤカメラ:200万画素 保証期間 3年※消耗部品および付属品は除く 保護機能 SDカードチェック機能:○、緊急録画停止機能:○、バックアップ機能:○ モード 駐車監視:オプション 駐車監視・直接配線コード【HDROP-14】が必要 撮像素子 フロントカメラ:1/2.3型CMOSセンサー STARVIS(TM)技術搭載、リヤカメラ:1/2.8型CMOSセンサーSTARVIS(TM)技術搭載 記録ファイル形式 映像:AVI(MPEG-4 AVC/H.264) 音声録音 ○ 適合車種 12V車 画質 高画質/低画質 F値 フロントカメラ:F2.2、リヤカメラ:F1.8 記録時間 16GB:約40分~90分32GB:約85分~約185分 ※初期設定:約85分64GB:約175分~約370分128GB:約355分~約745分 フレームレート 27.5fps/17.5fps 画角 フロントカメラ:レンズ 水平360° 垂直230°、リヤカメラ:レンズ画角 水平138° 垂直70° 対角168° 動作温度範囲(℃) -10~60 録画方式 駐車監視:衝撃クイック録画/常時録画・衝撃録画/タイムラプス録画 GPS ○
クリーンエイト スタンド コムテック 6日以内出荷
バッテリー内蔵で駐車中にも除菌・消臭内蔵バッテリーを使用し、駐車中も動作可能!駐車中にオゾンを発生させることにより、除菌・消臭を効果的に行うことができます。駐車中の動作時間は 4時間 または 8時間 から選択可能です。内蔵ファンでオゾンを車内に拡散(クリーンエイト ポータブル/スタンド共通)クリーンエイトには内蔵ファンを搭載しております。このファンによりオゾンを車内にすばやく拡散させることができます。オゾン発生量は3段階に切り替え可能(クリーンエイト ポータブル/スタンド共通)オゾン発生量は ”LO” ”MID” ”HI” の3段階に切替が可能です。車両サイズに合わせてオゾン発生量を切り替えることで、安定した除菌・消臭を行うことができます。モバイル性に優れ、車から車への載せ替えも簡単(クリーンエイト ポータブル)クリーンエイト ポータブルは本体をドリンクホルダーにおいて、USB電源へ接続するだけの簡単設置だから、通勤車から営業車などへの載せ替えも簡単に行えます。場所を選ばず、多彩な車内設置が可能(クリーンエイト スタンド)クリーンエイト スタンドには「貼付用ステー」「取付用クリップ」の2種類を同梱。「取付用クリップ」を使用すれば、運転席・助手席の後ろポケットへの設置以外にもフロアマット縁への取付もできる為、車種に合わせた効率的な取付が可能です。
付属品 USBケーブル(約1m/Type A to C)、バッテリー、清掃用ブラシ 入力電圧(V) DC5 (USB TYPE-C) 消費電流(mA) USB電源動作時:2.1A以下(充電含む) バッテリー動作時:600以下 オゾン発生量 11mg/h (オゾン出力設定に合わせて間欠動作) バッテリー ニッケル水素電池 1500mAh 充電時間(時間) 約2.5で満充電(30分充電で4h動作/60分充電で8h動作) 動作温度範囲(℃) -10~60
ドライブレコーダー HDR701 コムテック 7日以内出荷
車内空間をスタイリッシュに演出前後2カメラ コンパクトドライブレコーダー後続車接近お知らせ機能先行車接近継続お知らせ機能HDRで夜間も綺麗全国のLED信号に対応ノイズ対策済み
付属品 シガープラグコード(約4m)、カメラケーブル(約7m)、フロントカメラ取付ステー、フロントカメラ取付ステー固定用両面テープ、リヤカメラ取付ステー固定用両面テープ、六角レンチ、脱脂クリーナー、ステッカー【HDROP-06】、microSDカード(32GB/class10) サイズ 記録画像サイズ:FullHD(1920×1080)/HD(1280×720) 質量(g) 【フロント】118、【リヤ】29 取付方式 分離型 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 【フロント】55.6×96.7×41.3/、取付ステー装着時:55.6×96.7×43.6/【リヤ】42.6×30.5×23.5/、取付ステー装着時:42.6×48.6×23.5 電源電圧(V) DC12/24 記録方式 常時録画/イベント録画(衝撃録画/マニュアル録画[手動録画]/後続車接近録画) 有効画素数 【フロント】最大200万画素【リヤ】最大200万画素 記録媒体 microSDカード 消費電流(mA) 通常時:700以下/スーパーキャパシタ充電時:800以下 液晶サイズ 2.0インチフルカラーIPS液晶 総画素数 【フロント】200万画素【リヤ】200万画素 保証期間 3年(消耗部品および付属品は除く) 撮像素子 【フロント】1/2.7型 CMOSセンサー【リヤ】1/2.7型 CMOSセンサー 適合車種 12V車/24V車 画質 高画質/低画質の2種類から選択可能 F値 【フロント】F2.0【リヤ】F2.0 フレームレート 28.1fps 画角 [レンズ]【フロント】水平115°垂直59°(対角143°)【リヤ】水平115°垂直59°(対角143°) 動作温度範囲(℃) -10~60 録画方式 駐車監視:常時録画+衝撃録画/衝撃録画/タイムラプス録画
ドライブレコーダー HDR362GW コムテック 当日出荷
360°カメラで全方位を記録。さらにリヤカメラで後方をしっかり記録。
ナイトビジョン機能搭載。ビューワソフトでモザイク処理が可能。夜間の後方も鮮明に記録。
付属品 シガープラグコード(約4m/2Aヒューズ内蔵)、カメラケーブル(約9m)、脱脂クリーナー、コードクランプ、ステッカー、 フロントカメラ取付ステ―固定用両面テープ、リヤカメラ取付ステ―固定用両面テープ、microSDカード、(32GB/class10)※SDカード変換アダプター付属 電源電圧(V) 12/24車 記録方式 常時録画/イベント録画(衝撃録画/マニュアル録画[手動録画]) 記録媒体 microSDカード(付属:32GB/class10) 消費電流(mA) 通常時:600以下/スーパーキャパシタ充電時:800以下 液晶サイズ 2.4インチフルカラーTFT液晶 撮像素子 F:1/2.5型CMOSセンサー、R:1/2.8型CMOSセンサーPURECEL Plus-S技術搭載 記録画像サイズ 1856×1856(前後左右360°を記録)/FullHD(1920×1080)/HD(1280×720) 記録時間 【付属SD】約85分~約125分 ※初期設定:約85分 フレームレート F:27.5fps、R:28fps 画角 F:水平360°垂直240°、R:水平130°垂直68°(対角158°) 動作温度範囲(℃) -10~60