薄口スパナSTAHLWILLE(スタビレー)当日出荷から翌日出荷
厚みが2~3mmの大変薄いスパナ。特に事務機関係では必需品です。
スクリューピッチゲージSTAHLWILLE(スタビレー)(5件のレビュー)当日出荷
セット内容・メートルねじ60°・0.25/0.3/0.35/0.4/0.45/0.5/0.6/0.7/0.75/0.8/0.9/1.0/1.25/1.5/1.75/2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5/5.0/5.5/6.0(mm)・ウィットワースねじ55°・4G/ 4.1/2G /5G/6G/7G/8G/9G/10G/11G/12G/13G/14G/16G/18G/19G/20G/22G/24G/25G/26G/28G/30G/32G/36G/40G/48G/60G/62質量(g)79
片目片口スパナSTAHLWILLE(スタビレー)(4件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
軽さと剛性感を両立するI型ボディーAS-drive(面接触)ショートタイプ
メガネレンチ75°STAHLWILLE(スタビレー)(4件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
形状オフセット仕様メガネ部オフセット75°、AS-drive(面接触)
ピストンリングプライヤーSTAHLWILLE(スタビレー)当日出荷
用途ピストンリングの取り付け・取り外しに種類その他プライヤ
スパナ(インチ)STAHLWILLE(スタビレー)当日出荷から翌日出荷
I型断面ボディーの軽量で高剛性なスパナ。
強力メガネレンチSTAHLWILLE(スタビレー)当日出荷から翌日出荷
タフな作業に耐える大型メガネレンチ。クロームメッキ仕上げ。
コンビネーションレンチ(インチ)STAHLWILLE(スタビレー)当日出荷から翌日出荷
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
仕様AS-drive(面接触)、メガネ部オフセット15°、ショートタイプ
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
薄口スパナセットSTAHLWILLE(スタビレー)当日出荷
厚みは2~3mmと大変薄くなっています。特に事務機関係では必需品です。
スパークプラグブラシSTAHLWILLE(スタビレー)当日出荷
スパークプラグ用の真鍮ブラシ
材質(ハンドル)木製全長(mm)150質量(g)18線径(Φmm)0.15行数3×5
フックレンチSTAHLWILLE(スタビレー)当日出荷から翌日出荷
オープンリングスパナSTAHLWILLE(スタビレー)当日出荷から8日以内出荷
ブレーキ周りの整備に必携のフレアナットレンチ。袋ナットを締めるのに最適です。車輌ブレーキ周りの整備には欲しい工具です。24-8X10~12X14、24A-1/4X5/16~1/2X
プラスチックスクレーパーSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
ガラス繊維強化プラスチック製シール、シーラント、残留物の無傷の取り外しに適しています。刃の形状が細い。
色明るい緑質量(g)26寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)170×30×11刃幅(mm)13
(3/8SQ)トルクレンチアダプターSTAHLWILLE(スタビレー)当日出荷から翌日出荷
トルクレンチと組み合わせて使用する延長スプラインレンチアダプター。メガネ部はAS-drive(面接触)。
仕様ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(S):50.8mm差込角(sq.)3/8外径d2(Φmm)(差込部)19
ジェットリーマーセットSTAHLWILLE(スタビレー)(1件のレビュー)当日出荷
詰まったジェット類の掃除に。リーマーホルダーケース付
セット内容ジェットリーマー(0.33・0.4・0.45・0.5・0.6・0.7・0.75・0.8・0.9・1.0・1.1・1.2・1.4・1.6・1.8・2.0mm)質量(g)27
1/2″SQボールポイントヘキサゴンビットソケットSTAHLWILLE(スタビレー)当日出荷から翌日出荷
25°まで傾けて回すことができます。
差込角(inch)1/2寸法L2(mm)62先端形状ボールポイントヘキサゴン全長L1(mm)100外径d(Φmm)22.7
コンビネーションレンチセットSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷から8日以内出荷
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
仕様AS-drive(面接触)、メガネ部オフセット15°、ショートタイプ
スパナセットSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
I型断面ボディーの軽量で高剛性なスパナセット。
強力メガネレンチ用ハンドルSTAHLWILLE(スタビレー)当日出荷から翌日出荷
スタビレーメガネレンチNo.5シリーズと併せて使用します