古代チューブララッチ長沢製作所(4件のレビュー)当日出荷
【安心・安全を守る「フェイルセーフ機能」付きラッチを使用】万が一ラッチが故障した時、ラッチボルトが引き込んだままになる仕組みにより閉じ込めを防ぎます。
GM 表示錠長沢製作所(31件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
材質/仕上亜鉛合金/ヘアーライン種別表示錠(小判座)種類レバーハンドル適合扉厚(mm)30~36
キーレックス500シリーズ長沢製作所当日出荷から31日以内出荷
コンパクトでリーズナブルな価格帯のシリーズです。面付本締錠、堀込本締錠があります。
古代キャッスルジュニア長沢製作所3日以内出荷から21日以内出荷
長沢製作所の代名詞とも言われる”古代”は、繊細にして優雅な彫刻による装飾と、特殊鍍金によってもたらされる美しい色調を特長としています。
新規取り付けはもちろん、交換にも対応し、癒しやユニバーサルデザインにも配慮した豊富なバリエーション。
組み合わせる錠は、耐久性に優れた箱錠と、取り付けが簡単なチューブラ錠。
閉じ込め事故を防ぐフェイルセーフ設計を取り入れた錠と座のロック機構は、安全安心を多方面から支えます。
材質亜鉛合金適合扉厚(mm)30~40種類屋内用仕上ジャーマンブロンズメッキ
キーレックス2100シリーズ長沢製作所(1件のレビュー)当日出荷から16日以内出荷
高いセキュリティが求められる公共施設にも多数採用されている、キーレックスのスタンダード商品です。
材質亜鉛合金適合扉厚(mm)30~45適合扉質量(kg)80以下
GM 小判座 空錠長沢製作所(7件のレビュー)当日出荷から17日以内出荷
材質/仕上亜鉛合金/ヘアーライン仕様TXS-51錠セット内容レバーハンドル、錠、座、受座種類レバーハンドルバックセット51mm
GM 丸座 空錠長沢製作所(2件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
材質/仕上亜鉛合金/ヘアーライン種別空錠(丸座)種類レバーハンドル適合扉厚(mm)30~36バックセット51mm(TX-51錠)
他社製品取替A2タイプ長沢製作所3日以内出荷
現在ご使用の他社製品の交換や、シリンダーのみの交換など、お客様のニーズに合わせた様々なバリエーションをご用意しております。
re B1 表示錠 W座長沢製作所(1件のレビュー)当日出荷
円筒錠(ドアノブ)からの取り付けに最適なre。
座とレバーのヘアライン仕上は取替用レバーでは唯一です。
錠前表示錠種別W座バックセット(mm)51ドア厚(mm)30~40
他社製品取替Bタイプ長沢製作所3日以内出荷から16日以内出荷
現在ご使用の他社製品の交換や、シリンダーのみの交換など、お客様のニーズに合わせた様々なバリエーションをご用意しております。
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
REレバーハンドル長沢製作所(2件のレビュー)当日出荷
ドアロックをノブタイプ(円筒錠)からレバータイプへの取替えに最適です!!
材質亜鉛合金バックセット60mm適合扉厚(mm)(標準)30~40種別空錠(W座)色ホワイトブロンズ種類レバーハンドル仕上ヘアーライン適合扉質量(kg)MAX25
キーレックス4000シリーズ長沢製作所3日以内出荷から29日以内出荷
ドアから取り外さずに、瞬時に記憶番号の変更ができます。賃貸住宅や寮、店舗など、番号変更の頻度が高い場所に最適です。
材質アルミ・亜鉛合金適合扉厚(mm)30~45適合扉質量(kg)80以下バックセット(mm)60
ADS錠長沢製作所当日出荷から6日以内出荷
メンテナンス・交換用の部品です。
GM 引戸表示錠長沢製作所9日以内出荷から16日以内出荷
室内に取り付けできます。
GM 1H 空錠 丸座長沢製作所当日出荷から16日以内出荷
ヘアライン仕上げのGM。長沢製作所のスタンダード仕様です。
キーレックス500 他社製品取替用商品長沢製作所3日以内出荷から13日以内出荷
現在ご使用の他社製品をそのまま使用してシリンダー部分をキーレックス500に取替え出来ます。また、新規に取付ける場合は、当該製品の錠・受座・ハンドルをあらかじめご用意ください。
キーレックス4000シリーズ長沢製作所12日以内出荷から16日以内出荷
現在ご使用の他社製品の交換に合わせた様々なバリエーションをご用意しております。
材質アルミ・亜鉛合金適合扉厚(mm)30~45バックセット(mm)60
他社製品取替B2タイプ長沢製作所3日以内出荷
現在ご使用の他社製品の交換や、シリンダーのみの交換など、お客様のニーズに合わせた様々なバリエーションをご用意しております。MIWA LA錠にセットし使用できます。扉への追加加工は不要です。
ARS錠長沢製作所当日出荷から6日以内出荷
メンテナンス・交換用の部品です。
TOMFU G9 シリンダー付間仕切錠 R座長沢製作所10日以内出荷から16日以内出荷
5つの機能を搭載した、取替レバーハンドル。
特大座はほとんどの既存金物の取付穴、日焼け跡まで隠せる大きさで、幅広い取替・交換に対応できる製品です。
種別R座錠前シリンダー付間仕切錠ドア厚(mm)30~40