カテゴリ

  • オフィスサプライ(17)
  • 測定・測量用品(66)
  • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(48)
絞り込み
ブランド
  • 秀和システム
  • 東亜計器
  • モノタロウ(5,921)
  • ホンダ(316,429)
  • MAZDA(マツダ)(217,176)
  • 三菱ふそう(209,582)
  • SMC(208,976)
  • トヨタ(140,410)
  • ミツビシ(138,065)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,919)
  • ニッサン(88,133)
  • オカムラ(岡村製作所)(76,174)
  • エスコ(75,967)
  • スズキ(68,904)
  • BIGM(丸山製作所)(66,167)
  • スバル(61,782)
  • 日野自動車(47,263)
  • Kawasaki(43,598)
  • いすゞ自動車(43,272)
  • BMW(40,311)
  • KTM(36,224)
  • メディアカバーマーケット(35,800)
商品レビュー
  • 以上(6)
  • 以上(6)
  • 以上(7)
  • 以上(8)
価格
  • 1,500円以下(9)
  • 1,500-10,000円(59)
  • 10,000-50,000円(89)
  • 50,000-100,000円(28)
  • 100,000円以上(5)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
131件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準比重計7本組用 単品 小型 東亜計器標準比重計7本組用 単品 小型東亜計器(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個ほか
当日出荷から30日以内出荷
JIS B-7525の一般的に使用されている比重計です。
重液用比重計 0~72度 250mm 東亜計器重液用比重計 0~72度 250mm東亜計器(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
海水の塩分測定用に用いられます。
目盛範囲1.000~2.0001目盛1度全長(mm)約250ボーメ度範囲0~72度仕様重ボーメ度:0~72度TGK品番801-53-46-01材質ガラス、鉛
標準比重計19本組用 単品 大型 東亜計器標準比重計19本組用 単品 大型東亜計器
5,698税込6,268
1個ほか
当日出荷から30日以内出荷
一般的に使用されている比重計です。 大型は精度よく、小型は少量の試料に用いるなど、必要に合せて使われています。
醤油ボーメ 東亜計器醤油ボーメ東亜計器(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
醤油濃度をボーメ度で測定します。
留点温度計 JCシリーズ 東亜計器留点温度計 JCシリーズ東亜計器
9,998税込10,998
1本
当日出荷
日本国内の自社工場生産品かつ、ハンドメイドにて1本1本製造しております。留点形最高温度計は使用開始時刻から現在までの最高の温度が示される温度計を最高温度計といいます。留点温度計は、水銀体温計の様な最高温度計の一種で、ガラス管の球部の上端に留点とよばれる狭い部分が設けられ、温度が上がる時には水銀は留点を通過しますが、温度が下がる時には水銀は留点のところで切れて留点から上にある水銀は下がることが出来ない構造になっています。使用前、留点上に残留している水銀は、振り下げることによって、留点を通過して球部に返すことができます。使用開始の際には 温度計を振り下げ球部を水銀で満たしてからお使い下さい。気温以下には下がりません。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
全長(mm)3001目盛(℃)0.5
塩ボーメ 東亜計器塩ボーメ東亜計器(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
塩水の塩分濃度をボーメ度で測定します。
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)
1,600税込1,760
1冊
7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
留点温度計 (オートクレーブ用留点温度計 ) 東亜計器留点温度計 (オートクレーブ用留点温度計 )東亜計器
14,980税込16,478
1本
4日以内出荷
最高温度指示温度計(留点型最高温度計)水銀式体温計の様な最高温度計の一種
用途ある一定期間における最高温度の記録(使用開始から読取り時まで)温度が変動する環境での最高温度、気温測定一度きりの最高温度を記録したい用途に利用一定時間における最高温度を記録できるため、恒温装置、乾燥装置などに多く利用されています。耐圧性も高いので、高圧滅菌器にも多く利用されています。表示範囲(℃)100~150
ペッテンコーヘル水温計ケースセット 東亜計器ペッテンコーヘル水温計ケースセット東亜計器
8,998税込9,898
1本
当日出荷から7日以内出荷
主に河川、プール、用水路等の温度を簡易的に計測する事ができます。採水器(下部)に水を貯めて温度を計測します。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
仕様●比重範囲:-10~50●目量:0.5●全長(mm):L300
ペッテンコーヘルケースのみ 東亜計器ペッテンコーヘルケースのみ東亜計器
5,998税込6,598
1本
当日出荷
主に河川、プール、用水路等の温度を簡易的に計測する事ができます。採水器(下部)に水を貯めて温度を計測します。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
仕様●比重範囲:L300径約55Φ●目量:●全長(mm):アズワン品番65-6875-16校正証明書なし
ペッテンコーヘル水温計のみ 東亜計器ペッテンコーヘル水温計のみ東亜計器
3,698税込4,068
1本
当日出荷から7日以内出荷
主に河川、プール、用水路等の温度を簡易的に計測する事ができます。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
仕様●比重範囲:-10~50●目量:0.5●全長(mm):L300
軽ボーメ 東亜計器軽ボーメ東亜計器
1,988税込2,187
1本ほか
6日以内出荷から14日以内出荷
比重目盛と軽ボーメ度目盛の両目盛付き比重計です。
全長(mm)L250目盛範囲10~72目量1
重ボーメ 東亜計器重ボーメ東亜計器
1,898税込2,088
1本ほか
当日出荷から14日以内出荷
比重目盛と重ボーメ度目盛の両目盛付き比重計です。
全長(mm)L250目盛範囲0~72目量1
赤沼式海水用比重計 東亜計器赤沼式海水用比重計東亜計器(1件のレビュー)
5,588税込6,147
1本ほか
4日以内出荷から30日以内出荷
海水の塩分測定用に用いられます。
全長(mm)L280
赤液棒状温度計 脚長 900L 東亜計器赤液棒状温度計 脚長 900L東亜計器
17,980税込19,778特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
一般の棒状温度計と比較し、全長および目盛り下(脚部)が長くできていますので、工場などの各種タンクおよび機械装置に差込み、内部の温度を測定するのに好適です。普通温度計は水銀の全部が同一温度にあるものとして目盛られていますが、浸没線付き温度計は浸線のところまで測温物に浸漬して温度を測ります。
全長(mm)900浸没線(mm)3001目盛(℃)1
土壌用密度計 ボイコース 東亜計器土壌用密度計 ボイコース東亜計器(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1本ほか
当日出荷から30日以内出荷
JIS-A-1204(土の粒度試験方法)に準拠した比重計です。 土壌の密度計測に使用します。
標準比重計19本組用 単品 小型 東亜計器標準比重計19本組用 単品 小型東亜計器
3,998税込4,398
1本ほか
5日以内出荷から30日以内出荷
一般的に多数使用されている比重計です。 計量法の製造基準に基づいて製造されております。 標準温度は15℃(15/4℃)となります。
軽液用比重計 72~10度 250mm 東亜計器軽液用比重計 72~10度 250mm東亜計器(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
海水の塩分測定用に用いられます。
目盛範囲0.700~1.000仕様軽ボーメ度:72~10度TGK品番801-53-47-01材質ガラス、鉛全長(mm)約2501目盛1度ボーメ度範囲72~10度
トヤマ式乾湿計 -10~50℃ 東亜計器トヤマ式乾湿計 -10~50℃東亜計器
5,998税込6,598
1台
翌々日出荷
繰り出し式湿度計により、湿度が分かる設計です。
仕様●精度:±2℃●繰り出し付き280×80mmセルロイド目盛板●サイズ(mm):301×90×30●重量(g):約260●測定範囲:-10~+50℃●最小目盛:1℃アズワン品番1-627-11
図解入門はじめての人のための電気の基本がよ~くわかる本 秀和システム図解入門はじめての人のための電気の基本がよ~くわかる本秀和システム
1,200税込1,320
1冊
5日以内出荷
判型A5ページ数233ジャンル電気・電子著者名有馬良知初版年月2012/11
標準比重計19本組 小型 JCシリーズ 東亜計器標準比重計19本組 小型 JCシリーズ東亜計器
20,980税込23,078
1本
5日以内出荷
一般的に多数使用されている比重計です。計量法の製造基準に基づいて製造されております。標準温度は15℃(15/4℃)となります。19本組のセット品ではございません。
全長L(mm)160目量0.002℃校正証明書一般校正
酒精計0-100 東亜計器酒精計0-100東亜計器
5,498税込6,048
1本ほか
当日出荷から6日以内出荷
エチルアルコールと水の混合液における15℃のエチルアルコールの含有体積百分率を直接測定できるように目盛されたもので、15℃で測定したときに正しい値を示すようにつくられています。
全長(mm)L300精度酒精度範囲(vol%):0~100目量1vol%
アルコール温度計 東亜計器アルコール温度計東亜計器
780税込858
1本
4日以内出荷
ビーカーにさしても倒れにくい、小型の温度計です。
付属品ケース長さ(mm)1501目盛(℃)1/1目盛(℃)-20~+100
アルコール温度計 東亜計器アルコール温度計東亜計器
780税込858
1本
当日出荷
ビーカーにさしても倒れにくい、小型の温度計です。
付属品ケース長さ(mm)1801目盛(℃)1/1本体棒状目盛(℃)-5~+105
留点温度計 0~310 1.0 L330 JC-3314シリーズ 東亜計器留点温度計 0~310 1.0 L330 JC-3314シリーズ東亜計器
19,980税込21,978
1本
7日以内出荷
日本国内の自社工場生産品かつ、ハンドメイドにて1本1本製造しております。留点形最高温度計は使用開始時刻から現在までの最高の温度が示される温度計を最高温度計といいます。留点温度計は、水銀体温計の様な最高温度計の一種で、ガラス管の球部の上端に留点とよばれる狭い部分が設けられ、温度が上がる時には水銀は留点を通過しますが、温度が下がる時には水銀は留点のところで切れて留点から上にある水銀は下がることが出来ない構造になっています。使用前、留点上に残留している水銀は、振り下げることによって、留点を通過して球部に返すことができます。【注意事項】、使用開始の際には 温度計を振り下げ球部を水銀で満たしてからお使い下さい。気温以下には下がりません。
仕様●温度範囲(℃):0~310●目量(℃):1●全長(mm):L300材質ガラス全長(mm)330温度測定範囲(℃)0~310最小目盛(℃)1アズワン品番68-0315-15特殊用途最高温度計
短型 赤液 棒状温度計 東亜計器短型 赤液 棒状温度計東亜計器
649税込714
1本
6日以内出荷から7日以内出荷
最も一般的な温度計です。着色がある為、指示値が見易くなっております。持ち運びに便利な短型タイプです。ポリ筒付き。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
赤液 棒状温度計 東亜計器赤液 棒状温度計東亜計器
519税込571
1本
7日以内出荷
最も一般的な温度計です。着色がある為、指示値が見易くなっております。ポリ筒付き。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
10度間ボーメ度計 小型 メーカー校正証明書付 JCシリーズ 東亜計器10度間ボーメ度計 小型 メーカー校正証明書付 JCシリーズ東亜計器
19,980税込21,978
1本
5日以内出荷
商品本体に、メーカーにて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図・基準器成績書の写しがセットになった商品となります。高精度の重ボーメ度計です。大型は精度よく、小型は取扱いが容易で少量の試料での計測に用いられるなど、必要に合わせて選別出来ます。
全長L(mm)200目量0.1℃校正証明書一般校正
酒精計3本組用 単品 東亜計器酒精計3本組用 単品東亜計器
3,598税込3,958
1本ほか
6日以内出荷から14日以内出荷
エチルアルコールと水の混合液における15℃のエチルアルコールの含有体積百分率を直接測定できるように目盛されたもので、15℃で測定したときに正しい値を示すようにつくられています。
全長(mm)L180目量1vol%
酒母計ボーメ 東亜計器酒母計ボーメ東亜計器
8,298税込9,128
1本ほか
当日出荷から6日以内出荷
日本酒製造の酒母のボーメ度を計測します。
全長(mm)L135目量0.2
酒精計120P 東亜計器酒精計120P東亜計器
9,998税込10,998
1本ほか
5日以内出荷から30日以内出荷
エチルアルコールと水の混合液における15℃のエチルアルコールの含有体積百分率を直接測定できるように目盛されたもので、15℃で測定したときに正しい値を示すようにつくられています。
精密水銀温度計 0.5℃目盛 東亜計器精密水銀温度計 0.5℃目盛東亜計器
11,980税込13,178
1本
当日出荷
全長(mm)3001目盛(℃)0.5
乳調計(牛乳計) 東亜計器乳調計(牛乳計)東亜計器
3,198税込3,518
1本ほか
3日以内出荷から14日以内出荷
牛乳の比重計測に使用されております。
10度間ボーメ度計 大型 東亜計器10度間ボーメ度計 大型東亜計器
3,298税込3,628
1本ほか
3日以内出荷から30日以内出荷
高精度の重ボーメ度計です。 大型は精度よく、小型は取扱いが容易で少量の試料での計測に用いられるなど、必要に合わせて選別出来ます。
標準石油密度計 Ⅰ型ーA 東亜計器標準石油密度計 Ⅰ型ーA東亜計器
5,998税込6,598
1本ほか
5日以内出荷から30日以内出荷
JIS K 2249にて原油および石油製品の密度試験方法に規定された密度計です。
全長(mm)L320目量0.0005
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版 秀和システム図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム
2,000税込2,200
1冊
10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み 秀和システム図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム
1,800税込1,980
1冊
5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100 秀和システムわかる!電子工作の基本100秀和システム
2,200税込2,420
1冊
7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
白金標準センサ 東亜計器白金標準センサ東亜計器
19,980税込21,978
1本
4日以内出荷
TOA-PT01に付属されている標準センサになります。
材質【センサ検知、握り手部】SUS304寸法(mm)【検知部】Φ3.2×150コード長さ(m)0.9温度測定精度±(0.15+0.002ltl)℃ Pt100(クラスA)4線式測定温度範囲(℃)-99.99~300.00防水性保護等級7
白金400mmセンサ 東亜計器白金400mmセンサ東亜計器
22,980税込25,278
1本
4日以内出荷
性能は変わらず検知部の挿入長をご使用環境に合わせて選べます。
材質【センサ検知、握り手部】SUS304寸法(mm)【検知部】Φ3.2×400コード長さ(m)0.9温度測定精度±(0.15+0.002ltl)℃ Pt100(クラスA)4線式測定温度範囲(℃)-99.99~400.00防水性保護等級7