S型 鋼板製ポリブタジェンゴム車輪ウカイ(岐阜産研工業)(2件のレビュー)当日出荷から翌日出荷
材質ポリブタジエンゴム荷重種別中荷重材質(車輪)ポリブタジエンゴム材質(ホイール)鋼板適合金具S-75~S-200:J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ/S-250:J、K、JB/S-300:J、K
61/2×2-3HL 空気入りタイヤウカイ(岐阜産研工業)(3件のレビュー)当日出荷
車輪径(Φmm)175質量(g)680車輪幅(mm)51シャフト径(Φmm)12ボス幅(mm)63使用ベアリング1230W(鋼板製)許容荷重(daN)60適合タイヤバルブJS87ホイル外径(mm)95ホイル内径(mm)75ホイル外幅(mm)42ホイル内幅(mm)35車輪タイプ空気入り
SUI型 鋼板製ウレタンゴム車輪ウカイ(岐阜産研工業)(1件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
荷重種別中荷重材質(車輪)ウレタンゴム材質(ホイール)鋼板適合金具SUI-50:TH、JM、KH/TSUI-65:TH/SUI-75~SUI-200:J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ/SUI-250:J、K、JB/SUI-300:J、K
金具 旋回ウカイ(岐阜産研工業)当日出荷から3日以内出荷
PCJC型 旋回キャスター(静流タイプ)ウカイ(岐阜産研工業)当日出荷から6日以内出荷
金具旋回部分と車輪にラジアルベアリングを使用し、金具の旋回と車輪の走行がスムースで静かなキャスターです。
材質(車輪)ゴムストッパーなし使用軸受鋼板製ベアリング入り特性静音取付穴径(mm)11車輪タイプ単輪
F型 鉄製車輪ウカイ(岐阜産研工業)当日出荷
ボス幅(mm)29許容荷重(daN)100適合金具F-50:T、TN、TH、JM、KH/TF-65:TH
R型 重荷重用ダイカスト製ウレタンゴム車輪ウカイ(岐阜産研工業)(1件のレビュー)当日出荷
荷重種別重荷重材質(車輪)ウレタンゴム車輪幅(mm)50材質(ホイール)ダイガスト用アルミニウム合金(ADC-12)適合金具R-100:JM、KH、JMB/R-130:JM、JH、KH、JMB/R-150:JM、JH、JHW、KH、KHW、JMB、JHB
RF型 重荷重用鋼板製ウレタンゴム車輪ウカイ(岐阜産研工業)(2件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
荷重種別重荷重材質(車輪)ウレタンゴム材質(ホイール)鋼板適合金具RF-65、RF-75:JM、KH/RF-100:JM、KH、JMB/RF-130:JM、JH、KH、JMB/RF-150:JM、JH、JHW、KH、KHW、JMB、JHB/RF-200:JM、JH、JHW、KH、KHW、JMB
T型 低床式旋回キャスターウカイ(岐阜産研工業)(3件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
シャフト径(Φmm)10ストッパーなし取付穴ピッチ(mm)94/94取付穴径(mm)8.5トッププレート(mm)118/118偏心(mm)12車輪タイプ単輪
CR型 鋼板製耐熱用クロロプレンゴム車輪ウカイ(岐阜産研工業)(1件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
荷重種別中荷重材質(車輪)耐熱用クロロプレンゴム使用温度範囲(℃)-20~100特性耐熱性材質(ホイール)鋼板適合金具CR-75~CR-200:J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ/CR-250:J、K、JB
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
P型 ナイロン車輪(滑り軸受け)ウカイ(岐阜産研工業)当日出荷から4日以内出荷
使用ベアリング滑り軸受け適合金具J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ
PCKE型 固定キャスター(静流タイプ)ウカイ(岐阜産研工業)当日出荷から6日以内出荷
車輪にラジアルベアリングを使用し、車輪の走行がスムースで静かなキャスターです。
材質(車輪)ゴム使用軸受鋼板製ベアリング入り特性静音取付穴径(mm)11車輪タイプ単輪