カテゴリ

  • オフィスサプライ(15)
  • メカニカル部品/機構部品(59)
  • 制御機器/はんだ・静電気対策用品(70)
  • その他(9)
絞り込み
ブランド
  • 秀和システム
  • OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
  • モノタロウ(5,914)
  • ホンダ(316,332)
  • MAZDA(マツダ)(217,156)
  • 三菱ふそう(209,576)
  • SMC(207,750)
  • トヨタ(140,402)
  • ミツビシ(138,056)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,924)
  • ニッサン(88,116)
  • オカムラ(岡村製作所)(76,174)
  • エスコ(75,629)
  • スズキ(68,887)
  • BIGM(丸山製作所)(66,166)
  • スバル(61,772)
  • 日野自動車(47,262)
  • Kawasaki(43,585)
  • いすゞ自動車(43,272)
  • BMW(40,310)
  • KTM(36,223)
  • メディアカバーマーケット(35,799)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(31)
商品レビュー
  • 以上(5)
  • 以上(5)
  • 以上(5)
  • 以上(5)
価格
  • 1,500円以下(13)
  • 1,500-10,000円(57)
  • 10,000-50,000円(66)
  • 50,000-100,000円(31)
  • 100,000円以上(29)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
144件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アンプ内蔵光電センサZ3シリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)アンプ内蔵光電センサZ3シリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
6,498税込7,148
1台
当日出荷から6日以内出荷
業界標準の光電センサ
用途物体の通過検出などに質量(g)約10種類光電センサ保護構造IP67材質(ケース)ABS定格電源電圧DC10~30V光源4元素赤色LED、波長632nm応答時間500μs以下材質(カバー)(フロントカバー)PMMAEMC規格EMC指令(2004/108/EC)安定表示灯緑色LED感度調整1回転ボリウム出力モードライトON/ダークON スイッチ切替出力表示灯橙色LEDRoHS指令(10物質対応)対応EN規格EN 60947-5-2
コンパクトレーザ変位センサCD22シリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)コンパクトレーザ変位センサCD22シリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
67,980税込74,778
1台
当日出荷から8日以内出荷
クラス最小 変位センサ
用途装置組込みに最適仕様拡散反射型付属品M3ネジ×2本材質ディスプレイ:PET種類変位センサ材質(ケース)アルミダイカスト電源電圧(V)DC12~24 ±10%保護等級IP67(コネクタ中継式の勘合部含む)光源媒質:赤色半導体レーザ消費電流(mA)70以下(DC24V時)波長(nm)655安全性FDA規則(21 CFR 1040.10)使用周囲温度(℃)-10~50(氷結しないこと)材質(ケーブル)PVC材質(カバー)(前面)PPSUウォームアップ時間約5分サンプリング周期500μs/1000μs/2000μs/4000μs/AUTOEMC規格EMC指令(2014/30/EU)使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:3000以下表示灯レーザ放射表示(緑)/ゼロリセット表示(赤)/出力表示(橙)/モード表示(赤)耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X・Y・Z各方向 2時間RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃約50G(500m/s2) X・Y・Z各方向 3回リニアリティ±0.1%F.S.使用周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)
超小型レーザ距離センサTOF-DLシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)超小型レーザ距離センサTOF-DLシリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)(1件のレビュー)
33,980税込37,378
1台
当日出荷から98日以内出荷
デジタル表示付き世界最小TOFセンサ
用途長距離検出に検出距離(m)0.25~2.5RoHS指令(10物質対応)対応
ファイバユニット OPTEX FA (オプテックス・エフエー)ファイバユニットOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
449税込494
1個
当日出荷から44日以内出荷
センシングバックライト照明 OPFシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)センシングバックライト照明 OPFシリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)(1件のレビュー)
2,360税込2,596
1台
5日以内出荷
透明・金属ワークの高精度な輪郭抽出・異物検出を実現
用途輪郭抽出には狭指向角タイプ、散乱ワークの透過には拡散タイプが最適。
アンプ内蔵センサ ローコストタイプ Z-ecoシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)アンプ内蔵センサ ローコストタイプ Z-ecoシリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)(3件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
独自のOpto-ASIC搭載により低価格を実現。 光源に最新の4元素赤色LEDを採用。 超低消費電流、見やすい表示灯と操作パネル。 スイッチング回路と受光素子を一つにしたチップオンボードOpto-ASICを独自開発することで、ローコスト化に成功。 【最新の高輝度4元素LEDの採用によりクラス最長の長距離検出を実現】 投光光源に最新の4元素赤色LEDを搭載。 経年変化による投光パワーの減少を抑えるとともに、透過型でクラス最長の検出距離25mを達成! 長距離検出を可能にしただけでなく、ホコリや粉塵にも強くなりました。 【エコロジーに貢献、超低消費電流】 消費電流35%減に成功※。装置や機械全体のECO化に貢献します。 ※メーカー従来品回帰反射型での比較 【使いやすさ最優先、見やすい表示灯と操作パネル】 表示灯部に内面反射構造のカバーを搭載。 カバー表面で光を拡散させるのではなく、内部で多方向に反射させることにより視認性が向上しました。 また、操作パネル部にはシルク印刷を採用。 暗いところでも文字を見やすい親切設計です。
用途コンベアのはみ出し検出 鏡面体の検出種類アンプ内蔵型光色ヘッド形状保護構造IP67(IEC)質量(g)約10(コード含まず)接続方式コード式接続(ケーブル)Φ3.8×2m光源4元素赤色LED、波長640nm波長(nm)640制御出力NPN出力応答時間500μs以下電源電圧(V)DC10~30 リップル(p-p) 10%含む使用周囲温度(℃)-25~55(氷結しないこと)使用周囲湿度35~85%RH(結露しないこと)使用周囲照度(Lx)太陽光:10000、白熱ランプ:3000耐ノイズ(EC規格)CE適合、(社内規格)Feilen Level 4クリア感度調整1回転ボリウム耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X・Y・Z各方向 2時間表示灯出力表示(橙)/安定表示(緑)出力モードライトON/ダークON スイッチ切替耐衝撃約100G(1000m/s2) X・Y・Z各方向 3回材質(ケース)ABS(ガラス繊維入り)接続形式ケーブル長2m Φ3.8mm(最小曲げ半径 固定時:ケーブル直径×4)保護等級IP67(IEC)材質(カバー)(フロント)PMMA使用周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)
専用光電センサBGS-ZL・BGS-Zシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)専用光電センサBGS-ZL・BGS-ZシリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
9,498税込10,448
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類アンプ内蔵型ヘッド形状保護構造IP67(IEC)制御出力NPNタイプ オープンコレクタ Max.100mA/DC30V電源電圧(V)DC10~30 リップル(p-p) 10%含む消費電流(mA)30以下感度調整4回転エンドレスボリウム出力モードライトON/ダークON スイッチ切替付属品(取付金具)BEF-W100-B材質フロントカバー:PMMA質量(g)約10適合規格EN 60947-5-2材質(ケース)ABS(ガラス繊維入り)保護等級IP67EMC規格EMC指令(2014/30/EU)使用周囲照度(Lx)太陽光:10000以下、白熱ランプ:3000耐ノイズFeilen Level 3 クリア耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X・Y・Z各方向 2時間使用周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)
オプテックス・エフエー  コネクタケーブル OPTEX FA (オプテックス・エフエー)オプテックス・エフエー コネクタケーブルOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
2,398税込2,638
1個
8日以内出荷
M8 4ピンケーブル
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)
1,600税込1,760
1冊
7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
イーサネット対応LED照明コントローラ OPPD-30シリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)イーサネット対応LED照明コントローラ OPPD-30シリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
1,600税込1,760
1台
当日出荷から5日以内出荷
照明制御を簡単・シンプルに。イーサネット対応LED照明コントローラ
用途画像処理用LED照明の調光/点灯制御・明るさ管理に。
透明体センサ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)透明体センサOPTEX FA (オプテックス・エフエー)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から46日以内出荷
種類アンプ内蔵型検出光標準ヘッド形状保護構造IP67(IEC)
オプテックス・エフエー 光電センサ(ファイバセンサ) ファイバアンプ 超高速デジタルタイプ D4RF/D4IFシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)オプテックス・エフエー 光電センサ(ファイバセンサ) ファイバアンプ 超高速デジタルタイプ D4RF/D4IFシリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
10,980税込12,078
1個
8日以内出荷
ファイバサイン・ファイバが正しい位置まで挿入されているか、一目で確認できます。大型表示LED搭載・本体パネル面から突出させた立体的な表示灯を採用。離れたところからでもステータスを確認できます。見やすい有機ELディスプレイ・従来の7セグLED表示は再現できなかった漢字、かな表示が可能になり、設定項目の認識が容易になりました。大きく開くカバー・カバーは180°開き、操作を邪魔しません。・また操作部のみのカバーのためディスプレイの見やすさを損ないません。押しやすいボタンデザイン・ボタンを傾斜させることで、押しやすさを追求したボタンデザインを採用しました。受光量拡大表示・受光量が少ない時に表示値を10倍もしくは、50倍に拡大させて表示させることが可能です。
簡単色面積センサCVSE1-RAシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)簡単色面積センサCVSE1-RAシリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
109,800税込120,780
1台
5日以内出荷
誰でも使える簡単操作の 色判別画像センサ
用途シールの有無など画像検査用途に種類画像センサRoHS指令(10物質対応)対応
デジタルレーザ透明体センサ DR-Qシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)デジタルレーザ透明体センサ DR-QシリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類アンプ内蔵型検出対象透明体検出光レーザー光色ヘッド形状保護構造IP67(IEC)出力形態ライトON/ダークON 機能内切替波長(nm)650レーザークラス2出力(mW)2電源電圧(V)DC10~30 リップル(p-p) 10%含む消費電流(mA)35以下感度調整ティーチング式デジタル表示7セグメント3桁LED
照明用ケーブル OPシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)照明用ケーブル OPシリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
2,450税込2,695
1台
当日出荷から5日以内出荷
照明用ケーブル
RoHS指令(10物質対応)対応
センサ DS OPTEX FA (オプテックス・エフエー)センサ DSOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類アンプ分離型検出光レーザー光色ヘッド形状保護構造IP67(IEC)
オプテックス・エフエー 光電センサ(アンプ内蔵センサ) アンプ内蔵光電センサ Z3シリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)オプテックス・エフエー 光電センサ(アンプ内蔵センサ) アンプ内蔵光電センサ Z3シリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
6,498税込7,148
1個
8日以内出荷
【検出距離クラス最長25m】・業界標準取付ピッチ25.4mmを採用。・どこからでも見やすい表示灯。【ハイパワーLEDによる安定検出】・Z3シリーズは、透過型でクラス最長の検出距離25mを達成。 受光量の余裕度が大幅にアップし、ホコリや粉塵などの影響に強くなりました。【不感帯を大幅カット】・拡散反射型では、受光側における光学系を最適化させ、レンズ前面の不感帯を最小限に抑えることに成功。 様々な高さのワークが流れるラインで、センサ直近に反射率の低いワークが来た場合でも検出しやすくなりました。
応答時間500μs以下
オプテックス・エフエー BGSセンサ(距離設定型) フリー電源BGSセンサ BGS-2Vシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)オプテックス・エフエー BGSセンサ(距離設定型) フリー電源BGSセンサ BGS-2VシリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
16,980税込18,678
1個
8日以内出荷
特長・デュアルレンズが長距離検出を実現・検出距離max.1m・電源を選ばないフリー電源タイプあり出力状態や安定性が一目でわかる出力表示灯(橙)と安定表示灯(緑)のデュアル表示。センサの出力状態だけでなく、検出安定性も確認できるようになりました。電源を選ばない・VDE規格取得品のIP67リレーを搭載しました。・センサもIP67で、リレー内部は二重の防塵・防浸構造。接点容量も3A(AC250V時)とアップしました。・デュアルレンズが長距離検出を実現(BGS-2V100□)・デュアルレンズを採用しているため、2枚のレンズでLED光を集光しています。メンテナンス向上に・M12ピボット式コネクタ。・メンテナンス時のセンサ交換やケーブルのみの交換に便利なコネクタ式もご用意できます。・工具などを持ち込みたくないクリーンルームなどでの使用にも最適です。簡単調整・微調整可能2回転ボリウム。・感度調整幅が広く、微妙な距離決定もラクラク行えます。・インジケータ付なので調整位置も一目で確認できます。水がかかっても安心・高い防水性となるIP67を達成。・水がかかる現場や装置にも安心してご使用いただけます。
質量(g)50
高精度C-MOSレーザセンサBGS-HLシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)高精度C-MOSレーザセンサBGS-HLシリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
32,980税込36,278
1台
当日出荷から5日以内出荷
最小検出段差 0.08mm 超高精度 段差判別センサ
用途微小段差判別に種類BGSセンサRoHS指令(10物質対応)対応
デジタルファイバアンプ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)デジタルファイバアンプOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
使いやすさを極めた超高速ファイバアンプファイバサインファイバが正しい位置まで挿入されているか、一目で確認できます。大型表示LED搭載本体パネル面から突出させた立体的な表示灯を採用。離れたところからでもステータスを確認できます。見やすい有機ELディスプレイ従来の7セグLED表示は再現できなかった漢字、かな表示が可能になり、設定項目の認識が容易になりました。大きく開くカバーカバーは180°開き、操作を邪魔しません。また操作部のみのカバーのためディスプレイの見やすさを損ないません。押しやすいボタンデザインボタンを傾斜させることで、押しやすさを追求したボタンデザインを採用しました。受光量拡大表示受光量が少ない時に表示値を10倍もしくは、50倍に拡大させて表示させることが可能です。
付属品取付金具、取扱説明書材質ケース、カバー:PC適合規格EN60947-5-2保護等級IP54光源4元素赤色LED(波長660nm)使用周囲温度(℃)-25~+55※連結台数によって使用周囲温度が異なります。保護回路逆接続保護、過電流保護使用周囲照度(Lx)太陽光:10000以下、白熱光:3000以下耐振動10~55Hz 振動幅1.5mm X,Y,Z各方向 2時間耐衝撃約50G(500m/s2) X,Y,Z各方向3回使用周囲湿度(%RH)35~85(氷結・結露なきこと)
センサ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)センサOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷から71日以内出荷
種類アンプ内蔵型光色ヘッド形状保護構造IP67(IEC)
オプテックス・エフエー 画像処理用LED照明 センシングリング照明 OPRシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)オプテックス・エフエー 画像処理用LED照明 センシングリング照明 OPRシリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
30,980税込34,078
1個
8日以内出荷
【明るさ変動補正回路”FALUX”を搭載】・入力電圧依存型定電流回路により、LED個々の順電流のバラつきを補正して、輝度を均一化します。また、温度補償回路により、点灯後の温度上昇や周囲温度の変化による明るさ変動を補正します。【センシングとフィードバック制御の”FALUX sensing”を搭載】┣sub┫※OPR-32-10□を除く┣/sub┫・LEDの輝度を内蔵された複数のフォトダイオードでセンシングします。・連続点灯時はもちろん、僅かな点灯時間でも正確に発光輝度を測定します。・絶対輝度を照明内にメモリし、器差調整が可能です。【アタッチメントレンズの採用で、ワイド・集光・ローアングルの3way照射】・アルミダイキャストケースにセンサー搭載のLED基板を内蔵します。・1段目の固定レンズでLEDの指向角を最適化し、アタッチメントレンズで照射角度を切り替えます。・同時に固定レンズはフォトダイオードへの導光で、高精度なセンシングを実現します。
照光種別集光モード、ワイドモード光源LED
図解入門はじめての人のための電気の基本がよ~くわかる本 秀和システム図解入門はじめての人のための電気の基本がよ~くわかる本秀和システム
1,200税込1,320
1冊
5日以内出荷
判型A5ページ数233ジャンル電気・電子著者名有馬良知初版年月2012/11
センシングリング照明 OPRシリーズ 部品 OPTEX FA (オプテックス・エフエー)センシングリング照明 OPRシリーズ 部品OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
2,920税込3,212
1台
当日出荷から7日以内出荷
3WAY照射が可能なリング照明
用途様々なワークの外観検査に。
高輝度バー照明 OPBシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)高輝度バー照明 OPBシリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
1,040税込1,144
1台
5日以内出荷
照射エリア30%拡大&明るさ2倍アップ!
用途外観検査・寸法計測・アライメントなど、あらゆる画像処理検査のアプリケーションに。
LED照明コントローラ OPPD-15シリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)LED照明コントローラ OPPD-15シリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
2,080税込2,288
1台
当日出荷から5日以内出荷
LED照明コントローラの新基準!驚きのコンパクトサイズに高機能を凝縮
用途画像処理用LED照明の調光制御に。RoHS指令(10物質対応)対応
アンプ内蔵レーザセンサ Z-Lシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)アンプ内蔵レーザセンサ Z-LシリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から22日以内出荷
高速ラインに対応:応答時間250μs 耐環境性抜群:IP67保護構造、耐衝撃性50G。 標準仕様サイズ:標準ピッチ25.4mm。
種類アンプ内蔵型検出光レーザー光色ヘッド形状保護構造IP67(IEC)光源赤色半導体レーザ電源電圧(V)DC10~30 リップル(p-p) 10%含む感度調整1回転ボリウム出力モードライトON/ダークON スイッチ切替
デジタルBGSセンサ BGS-D/FGS-Dシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)デジタルBGSセンサ BGS-D/FGS-DシリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類アンプ内蔵型検出方式距離設定型光色ヘッド形状保護構造IP67(IEC)
オプテックス・エフエー 通信ユニット IO-Linkマスタ URシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)オプテックス・エフエー 通信ユニット IO-Linkマスタ URシリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
66,980税込73,678
1個
8日以内出荷
【NPN/PNP機器の混在接続を1台で実現】・IO-Linkはもちろんのこと、NPN/PNP入出力機器もこの1台にまとめて接続可能です。さらに接続機器の個別設定(IO-Link/NPN入出力/PNP入出力)はチャンネルごとに行えます。【16チャンネル搭載】・標準的なIO-Linkマスタに比べ2倍以上のI/Oデバイスと接続が可能。コスト・スペースの削減に貢献します。【最小サイクルタイム0.3msを実現】・IO-Link最小サイクルタイムは、業界最速の0.3msと高速応答を実現。IO-Link通信の応答時間の課題を解決しました。【10言語表示に対応】・本機メニューから簡単に10言語の切り替えが可能。海外への設備移動が発生した場合でも安心して使用ができるグローバル設計です。【CC-LinkIE TSN対応】・1台でCC-Link IE FieldとCC-Link IE TSNに対応するマルチプロトコル設計。本機メニューからフィールドネットワークの切り換えが簡単に行えます。【手のひらサイズを実現】・標準的なIO-Linkマスタ(8チャンネル)の約1/2サイズ(W100×D31.4×H63mm)mmを実現。さらに、チャンネル数は倍となるため、装置内の省スペース化に貢献します。
電源電圧(V)DC24±15%
オプテックス・エフエー 画像処理用LED照明 高輝度センシングバー照明 防塵防水 OPB-X-IPシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)オプテックス・エフエー 画像処理用LED照明 高輝度センシングバー照明 防塵防水 OPB-X-IPシリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
43,980税込48,378
1個
8日以内出荷
・FALUX sensing+対応・高輝度センシングバー照明。防塵防水。・従来機器にない幅30mmサイズをラインアップ。斜光照明をはじめバックライト照明としても使用できます。・従来の15mm幅の照明との比較で最大10倍の明るさアップを実現しました。
オプテックス・エフエー 変位センサ(レーザ) コンパクトレーザ変位センサ CD22シリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)オプテックス・エフエー 変位センサ(レーザ) コンパクトレーザ変位センサ CD22シリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
67,980税込74,778
1個
8日以内出荷
・クラス最小W18×D31×H44mm。光学系に新方式ハイブリッドレンズを採用し、蓄積した光学技術と融合させることで、変位センサとして圧倒的なクラス最小サイズを実現させたFATUS CD22シリーズ。・クラス最小・軽量ボディでしかもアンプ内蔵式のため、設置スペースや配線の制約が少なく、装置組込みや可動部の取付けに最適です。・超小型ボディながら、4桁の見やすいデジタルパネルメータを内蔵。・「デジタル・サブピクセル処理」「高分解能電子シャッター」「独自アルゴリズム」による受光波形のトリプル補正&最適化技術”Tri-CORE”で、高精度測定が困難だったワークでも、あらゆる測定誤差の要因をシャットアウトできます。・通常の受光量のフィードバックに加え、ワークからの反射光が少ない場合にはサンプリング周期を自動で調整する「サンプリング周期:AUTO」モードを用意しています。・アラームを認識するまでの時間を設定する「アラームホールド機能」を搭載。
検出方式拡散反射型
オプテックス・エフエー 変位センサ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)オプテックス・エフエー 変位センサOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
109,800税込120,780
1個
8日以内出荷
有機EL搭載C-MOSレーザ変位センサ 高速サンプリング周期133.3μs 6種類のレンジタイプ・温度特性:±0.06%FS/℃、インターフェイス:IO-Link、アナログ出力、制御出力
仕様温度特性:±0.06%FS/℃、インターフェイス:IO-Link、アナログ出力、制御出力
オプテックス・エフエー 光電センサ(アンプ内蔵センサ) アンプ内蔵センサ ローコストタイプ Z-ecoシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)オプテックス・エフエー 光電センサ(アンプ内蔵センサ) アンプ内蔵センサ ローコストタイプ Z-ecoシリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
7,998税込8,798
1個
8日以内出荷
【独自のOpto-ASIC搭載により低価格を実現】・スイッチング回路と受光素子を一つにしたチップオンボードOpto-ASICを独自開発することで、ローコスト化に成功。【クラス最長の長距離検出を実現】・投光光源に最新の4元素赤色LEDを搭載。 経年変化による投光パワーの減少を抑えるとともに、透過型でクラス最長の検出距離25mを達成。 長距離検出を可能にしただけでなう、ホコリや粉塵にもつよくなりました。【超低消費電流】・消費電流35%減に成功。装置や機械全体のECO化に貢献します。【見やすい表示灯と操作パネル】・表示灯部に内面反射構造のカバーを搭載。カバー表面で光を分散させるのではなく、内部で多方向に反射させることにより視認性が向上しました。
タイプコネクタ式応答時間500μs以下
オプテックス・エフエー BGSセンサ(距離設定型) 高精度C-MOSレーザセンサ BGS-HL/BGS-HDLシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)オプテックス・エフエー BGSセンサ(距離設定型) 高精度C-MOSレーザセンサ BGS-HL/BGS-HDLシリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
37,980税込41,778
1個
8日以内出荷
特長・黒色・光沢ワークでも安定検出・アンプ内蔵&デジタル4桁表示・2出力タイプ:BGS-HDLシリーズを機種追加クラス最高峰の微小段差判別と安定検出を、コンパクト&ローコストで実現・ハイエンド変位センサと同じ高信頼性エンジン”Tri-Core”を、C-MOSレーザセンサに搭載することで、優れた高精度判別&安定検出能力を実現・微小段差&薄物ワークの判別から、黒色・金属・色柄ワークの検出まで、業界No.1のコストパフォーマンスで生産現場の課題を解決します微小な段差判別が可能・1画素を65536分割で認識するデジタル・サブピクセル処理を採用・真の受光波形を正確に捉えることで、超微小段差判別が可能になりました黒色・光沢ワークに強い・ワークの反射率にあわせてシャッター時間を自動で切換・受光量を制御し、常に最適な感度に補正することで、色や材質の違いによる誤差を極限まで小さくすることに成功しました傾き・角度に強い・サンプリング周期をリアルタイムに自動調整する「サンプリング周期:AUTO」モードを搭載・ワークにレーザが斜めに当たり反射光量が少なくなる場合でも高速判別が可能です見やすいデジタルパネル・超小型ボディながら、4桁の見やすいデジタルパネルを内蔵・検出距離に対する表示値が確認可能
光源赤色半導体レーザ
図解入門よくわかる最新空調設備の基本と仕組み 秀和システム図解入門よくわかる最新空調設備の基本と仕組み秀和システム
1,800税込1,980
1冊
7日以内出荷
判型A5ページ数207ジャンル建築著者名菊地至初版年月2014/06
センシングドーム照明 OPDシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)センシングドーム照明 OPDシリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
99,980税込109,978
1台
5日以内出荷
光沢や凸凹の影響を抑えた撮像が可能 高均一な拡散光を照射 R形状や段差のあるワークでも影のない画像の撮像を実現 明るさ最大4倍アップ
入力電圧(V)DC12LED寿命(時間)照明LED劣化:1万時間経過で輝度10%低下(100%調光、30℃環境)※代表値適合規格EMC(2014/30/EU)、EN IEC 61326-1:2021保護等級IP40(IEC 60529:1989/A1:1999+A2:2013)使用周囲温度(℃)0~40使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと)保存温湿度範囲-20~70保存湿度(%RH)35~95(結露なきこと)耐衝撃10G(X、Y、Z 各方向3回)材質アルミニウム合金・樹脂(筐体)光源LED照光形状ドーム形照光種別拡散光耐振動(Hz)10~55(振幅1.5mm/X、Y、Z 各方向2時間)
センシングスポット照明 OPS-Sシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)センシングスポット照明 OPS-SシリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
36,710税込40,381
1台
5日以内出荷
革新のセンシングスポット照明 明るさ従来比5倍! ストロボオーバードライブで従来比10倍! 高輝度・高均一タイプのラインナップでテレセントリックレンズに最適化 新開発「FALUX-it」によりDC12Vでドライブ専用電源や抵抗ボックスが不要に
質量(g)40発光面(mm)Φ7使用周囲温度(℃)0~40使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと)保存温湿度範囲-20~70保存湿度(%RH)35~95(結露なきこと)耐振動10~55Hz 振幅1.5mm X、Y、Z 各方向8時間耐衝撃10G X、Y、Z 各方向3回適合規格EMC(2014/30/EU)、EN IEC 61326-1:2021保護等級IP40 (IEC 60529:1989/A1:1999 +A2:2013)材質筐体:ADC12 、レンズ:PC(耐UV)光源LED照光形状スポット形
センシング同軸照明 OPX-SVシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)センシング同軸照明 OPX-SVシリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
3,770税込4,147
1台
5日以内出荷
省スペース化を実現する90°回転タイプ 取付けの省スペース化が可能 高精細撮像に対応 「FALUX sensing」搭載により、輝度モニタリングとフィードバック制御が可能
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版 秀和システム図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム
2,000税込2,200
1冊
10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み 秀和システム図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム
1,800税込1,980
1冊
5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12