クッションパッドコンパクトツール(12件のレビュー)当日出荷
柔軟性のある10mm厚の中間パッドです。
用途サンダーのマジックパッドとサンディングペーパーの間に挟んで使用する中間パッドです。曲面の研磨及び塗装面の足付け作業などに。厚さ(mm)10仕様クッションパッド適合(パッド)28869DMA、28869LAトラスコ品番391-3511寸法(mm)123質量(g)15
ウールバフコンパクトツール(7件のレビュー)当日出荷
外径(Φmm)80厚さ(mm)15トラスコ品番807-1372質量(g)10危険物の類別非危険物
ウールテーパーバフ(黒)コンパクトツール(21件のレビュー)当日出荷
磨き用バフ
外径(Φmm)150厚さ(mm)10トラスコ品番365-0723色黒タイプ肌調整他用内径(Φmm)30取付け方法マジック式(Φ123のバフパッド)危険物の類別非危険物
ウレタンバフコンパクトツール(9件のレビュー)当日出荷
コンパクトツール製ポリッシャー 150Nシリーズ用のバフになります。
外径(Φmm)150厚さ(mm)30内径(Φmm)30危険物の類別非危険物
穴なしパッドコンパクトツール(3件のレビュー)当日出荷
非吸塵式Φ125タイプのサンダー交換パットです。
適合機種914L、905A4寸法(mm)123質量(g)110
パッドコンパクトツール(4件のレビュー)当日出荷
柔軟性のある10mm厚の中間パッドです。
用途サンダーのマジックパッドとサンディングペーパーの間に挟んで使用する中間パッドです。曲面の研磨及び塗装面の足付け作業などに。トラスコ品番391-3481適合機種813CD他寸法(mm)73×105質量(g)10ホース長さ(mm)-
ボアバフコンパクトツール(4件のレビュー)当日出荷
直径(mm)150材質スポンジ、ウール仕様ウール部毛の長さ20mmトラスコ品番836-8084適合機種930P、715A2MPS、725MPS、GP-ARC-1、C-150N色白質量(g)34品名ボアバフ30×150×30サイズ(mm)30×150×30
ウレタンバフコンパクトツール(6件のレビュー)当日出荷
磨き用バフ
外径(Φmm)185厚さ(mm)30質量(g)30内径(Φmm)50取付け方法マジック式(約Φ145~150のバフパッド)危険物の類別非危険物
紙ダストバッグコンパクトツール(2件のレビュー)当日出荷
使い捨ての吸じんサンダー用吸じん袋です。
トラスコ品番366-3906適合機種コンパクトツール サンダー・吸塵式(903CD・913CD・914B2D・813C2D他)質量(g)300タイプ紙タイプ(外周に保護用ビニール)
使い捨てバフコンパクトツール(6件のレビュー)当日出荷
塗膜用ポリッシングバフです。Φ123マジックパッドに簡単に脱着できます。
用途適用機種に取付けて塗膜面のポリッシングやワックス掛けやコーティングに。材質ウレタンスポンジ適合機種G-150N、P-150N、C-150N、715A2、725、935GP-S、914L、GP-ARC1など高さ(mm)15外径(Φmm)150危険物の類別非危険物バフサイズ(Φmm)1502018年トラスコ掲載ページ5 0525
エアーツールオイルコンパクトツール当日出荷
危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ウレタンバフ(細目)20×50コンパクトツール当日出荷
厚さ(mm)20材質スポンジトラスコ品番807-1369適合機種924、450PLなど質量(g)2外径(Φmm)50サイズ(mm)50
ウールバフコンパクトツール当日出荷
別商品のウールジスクでは磨き面のアタリが強いと思われる時はアタリの強さを緩和できます。
用途塗装面の磨き作業などのコンパウンドを塗布したポリッシングに
ゴミ、ブツ除去後のペーパー目けしに
小面積のアール部、逆アール部の磨きにトラスコ品番206-3414材質ウレタンスポンジ、ウール幅(mm)50厚さ(mm)15高さ(mm)15質量(g)5アズワン品番64-8349-58危険物の類別非危険物
ボアバフコンパクトツール(2件のレビュー)当日出荷
通常のウールバフ(毛足6mm位)と比較して毛足を22mmにしていますので、磨き面のアタリ具合が広くなりバフ目になりにくく黒色、濃色などのバフ目が目立つ塗色はバフ目低減効果があります。
用途塗装面の磨き作業などのコンパウンドを塗布したポリッシングに材質ウール、ウレタンスポンジ厚さ(mm)30
ウールバフコンパクトツール(6件のレビュー)当日出荷
磨き用バフ
外径(Φmm)150厚さ(mm)20トラスコ品番807-1359色黄タイプ肌調整他用内径(Φmm)30取付け方法マジック式(Φ123のバフパッド)危険物の類別非危険物
ウレタンバフ 白 20×80コンパクトツール当日出荷
スポンジ目が極細目で、最終仕上げポリッシングに最適です。
72mm径マジックパッドで使用できます。
用途ポリッシング、コーティング作業に厚さ(mm)20トラスコ品番827-5561適合機種450PL、942GS、942材質スポンジ寸法(mm)80質量(g)6外径(Φmm)80危険物の類別非危険物
ダクトホースコンパクトツール(1件のレビュー)当日出荷
低重心設計で安定感がよく、使用感抜群です。吸塵サンダーΦ19用ダクトホースです。
用途パテ研磨、木工研磨、FRP研磨。トラスコ品番366-3914寸法(mm)-質量(g)130ホース長さ(mm)1250
両口スパナコンパクトツール(1件のレビュー)当日出荷
パッドの脱着時に使用する工具です。
用途17mmもしくは22mmのネジジョイントパッドリテーナーを使用した機種のバッド脱着時のシャフト回転を止めるための両口スパナです。トラスコ品番807-1328適合機種914B2D、910CD、917CD、937CD、913W-5、905A4D、905B4D、905B4D-6、942、914L、910C、917C、914B2、935C、937C、905A4、915A4、P-150N、P-185N、C-150N、725、450P-Lなど材質スチール質量(g)67商品構成単品
ウールテーパーバフ(黒)コンパクトツール(2件のレビュー)当日出荷
磨き用バフ
外径(Φmm)175厚さ(mm)15トラスコ品番365-0740色黒タイプ肌調整他用内径(Φmm)50取付け方法マジック式(約Φ145~150のバフパッド)危険物の類別非危険物
油膜取用バフ(5枚入り)75×110×10コンパクトツール当日出荷
ガラス油膜取剤を塗布してガラスの油膜取専用バフです。
用途適用機種に取り付けてガラス面の油膜とりに。トラスコ品番807-1366適合機種813など材質スポンジ幅(mm)75高さ(mm)10奥行(mm)105
穴ありパッドコンパクトツール(1件のレビュー)当日出荷
吸塵式Φ125タイプのサンダー交換パットです。
適合機種914L(吸じんセット使用時)寸法(mm)123
非吸塵ダブルアクションサンダーコンパクトツール当日出荷
回転数(min-1[r.p.m])9500質量(kg)0.86使用空気圧力(MPa)0.4~0.6寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)123×90×158流量(L/min)380騒音レベル(dB(A))78オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(Φmm)123
12V コードレス ミニ ダブルアクションポリッシャーコンパクトツール欠品中
小型軽量ボディにより、ヘッドライトや狭小場所の研磨に最適です。
スイッチにて低速/高速モードが容易に切替可能です(回転時切替不可)
予備バッテリー付で効率的に使用できます。
回転数(min-1[r.p.m])0~2500/0~7500(Low/High)オービットダイヤ(mm)5寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)72×178×190質量(kg)本体(ハンドル・電池パック込):1.15、充電器(ACアダプター・充電スタンド):0.14連続使用時間(分)約30/約15(Low/High) ※使用状況によって変わります。バッテリー電圧(V)DC12バッテリー容量(mAh)2000AC電源アダプタ(V)AC100(50/60Hz)ACアダプタ(定格出力)DC12V充電時間(時間)最大約6付属品電池パック×2、充電スタンド、ACアダプター、サイドハンドル、両口スパナ(17×22)、ウレタンバフ(25×95)黄段付き、ウレタンバフ(25×95)細目段付き仕様ダブルアクションバフサイズ(Φmm)95×25Hパッド径(Φmm)72関連資料CP80(分解図)(0.3MB)
バーティカルポリッシャーコンパクトツール(1件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
質量(kg)1.2回転数(min-1[r.p.m])3000使用空気圧力(MPa)0.4~0.6寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)205×153×208流量(L/min)450騒音レベル(dB(A))82パッドサイズ(Φmm)123
コンパウンド 002コンパクトツール(7件のレビュー)当日出荷
液状。超微粒子コンパウンド。ノンシリコン、ノンワックス。
用途最終仕上げ用。硬い塗膜用。トラスコ品番807-1353容量(mL)350危険物の類別非危険物
オービタルサンダーコンパクトツール当日出荷
あらゆる研磨作業に使える万能サンダー、ワンハンドタイプで作業が一段とスムーズに。
用途金属、パテ、木工製品他の研磨(仕上げ)作業に。質量(kg)0.8ペーパー寸法(mm)幅75使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])5付属品カプラ(20PM)・六角レンチ・エアツールオイル寸法(mm)W73×H71×L145回転数(min-1[r.p.m])9000騒音値(dB)88空気接続口PT1/4流量(L/min)260オービットダイヤ(mm)3パッドサイズ(mm)73×98
Φ75×10t クッションパッドコンパクトツール当日出荷
柔軟性のある10mm厚の中間パッドです。サンダーのマジックパッドとサンディングペーパーの間に取り付けて使用する中間パッドです。
用途クッションパッド仕様マジック式適合機種813813C、813CDなど厚さ(mm)10質量(g)6外径(Φmm)75
73×5ネオクッションパッドコンパクトツール当日出荷
Φ72MPパッドとペーパー、バフの間に取り付けて使用します。研磨対象物との接触を和らげて曲面を研磨しやすくします。ペーパー目、バフ目を和らげることができます。
トラスコ品番206-3149適合機種942GS、723、450P-L厚さ(mm)5寸法(mm)73材質/仕上ウレタン、ナイロン質量(g)62アズワン品番64-8349-57
ミニオービタルサンダーコンパクトツール(2件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
軽量・低重心設計で安定感がよく、使用感抜群です。接続部に直付カプラを採用し、特殊ゴムサポートを取り入れることで耐久性が向上しました。
用途パテ研磨、木工研磨、FRP研磨。オービットダイヤ(mm)3流量(L/min)300寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)73×69×142質量(g)550使用ペーパーマジックペーパータイプ
エアーソー 604用替刃コンパクトツール当日出荷
刃先が細い為、細部の切断作業に
用途鉄板(薄物)、プラスチック、バンパーなどの切断作業に適合機種604質量(g)16
パッドコンパクトツール当日出荷
低重心設計で安定感がよく、使用感抜群です。813C、813CD用交換パットです。
用途パテ研磨、木工研磨、FRP研磨。寸法(mm)73×108質量(g)30トラスコ品番366-3817
73×105×5t クッションパッドコンパクトツール当日出荷
サンダーのマジックパッドとサンディングペーパーの間に挟んで使用する中間パッドです。
用途クッションパッド仕様マジック式適合機種813813C、813CDなど幅(mm)73厚さ(mm)5質量(g)12奥行(mm)105