オフィスサプライ (15) スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 (40) ブランド: 秀和システムブランド: アトミクスすべて解除
油性ハードラインC-500 アトミクス (38件のレビュー) ¥ 4,198~税込 ¥ 4,618~
1缶(4kg)ほか
当日出荷 から 3日以内出荷
超速乾のパーキングライン塗料です。最短6~7分、標準で約15分で交通解放が可能です。
耐久性、作業性が良い。車の重圧、車輪の摩耗に強く、初心者でも上手に塗れます。
用途 駐車場(パーキング)の線引き・ライン引きに。
工場構内の通行区分・区画線引きに。
道路(私道)や倉庫、商店などのライン引きに。 完全硬化時間(23℃) 15分(湿度50%時) 希釈剤 不要 危険等級 Ⅱ 使用後の手入方法 塗料用シンナー 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 上塗塗装可能時間 30分(23℃時) 危険物の性状 非水溶性 塗回数 2回
油性コンクリート床用塗料 フロアトップ #5000 アトミクス (4件のレビュー) ¥ 6,998~税込 ¥ 7,698~
1缶(3.5kg)ほか
当日出荷 から 7日以内出荷
長年にわたり親しまれている一液油性(溶剤)型アクリル塗料です。
手軽にコンクリートの表面を保護し、ホコリの発生を防止します、
一般防じん用塗料として幅広い床面に使用されています。
乾燥性に優れているため、約2時間で歩行開放ができます。
用途 各種工場、倉庫、事務所などの屋内外コンクリート面の床用塗料 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の性状 非水溶性
硅砂6号 アトミクス (11件のレビュー) 当日出荷
床用塗料をノンスリップ仕上げにできます。
用途 フロアトップシリーズの防滑工法に 主な用途 床 危険物の類別 非危険物
水性コンクリート床用塗料 フロアトップ#1400 アトミクス (10件のレビュー) ¥ 21,980~税込 ¥ 24,178~
1缶(15kg)
翌々日出荷 から 3日以内出荷
水性塗料なので溶剤臭がありません。
火気の心配がありません。
手軽に塗れ、経済的です。
溶剤型アクリル樹脂塗料と同等の性能を持ちます。
用途 各種工場床/火気があり、溶剤タイプの使えない工場床、溶剤臭を嫌う工場。
一般建築物/マンション、商店など溶剤臭が嫌われる床。
その他/電気室、機械室の床。 上塗塗装可能時間 下塗後4時間以上、中塗り・上塗りは3時間以上 希釈液 不要 危険物の類別 非危険物 標準塗り面積(2回塗り)(m2 ) 40~50(0.15Kg/m2 )
フロアトップ#8500 アトミクス (3件のレビュー) ¥ 9,998~税込 ¥ 10,998~
1セット(4kg)ほか
当日出荷 から 7日以内出荷
エポキシ樹脂の特長である耐薬品性・耐摩耗性・ 耐衝撃性・密着性に優れ、ローラー塗装により容易に長期耐久性が得られます。
通行の激しい床面の保護、防塵化・カラー化に最適な二液溶剤型のコンクリート床用塗料です。
光沢のある仕上がり 鮮やかなつやがあり、空間を美しく彩ります。
手軽に塗装できる 高耐久でありながら、ローラーばけで手軽に 塗装できます。
抗菌工法も可能です エポキシ抗菌剤(別売)を添加することによ り、優れた抗菌性を発揮します。
用途 通行の激しい各種工場や通路倉庫、ホコリを嫌う場所、耐薬品性・ 耐溶剤性の必要な床等 使用場所 屋内用 特性 密着性、耐薬品、耐摩耗、耐衝撃性、高耐久、耐溶剤 主な用途 コンクリート床 硬化時間(時間) (10℃)48、(20℃)24、(30℃)12 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 可使時間(時間) (10℃)5、(20℃)4、(30℃)2 危険物の性状 非水溶性
スーパーウマール アトミクス (5件のレビュー) 当日出荷
「スーパーウマール」はコンクリート床のクラックや不陸を手軽に、しかもスピーディーに補修できる耐久性に優れた床用速硬化型のエポキシパテです。
グリース状でダレにくく、大きなクラックにも安心です。また、無溶剤エポキシなので厚付けしても肉痩せがありません。
主剤と硬化剤の配合も1:1ですので、計量も簡単です。
用途 コンクリート、モルタル等のクラック、目地、穴、へこみなどの不陸修正に。 特性 耐久 セット内容 主剤/2kg、硬化剤/2kg 使用方法 (1)下地は、レイタンス・ゴミ・ほこり等を完全に取り除き、充分に乾燥させてください。(2)主剤と硬化剤を、可使時間内に使い切れるだけ取り出します。スーパーウマールは、二液の反応型ですので配合比1:1で取出してください。また、主剤と硬化剤を取り出す際のヘラはそれぞれ別のものを使用してください。主剤と硬化剤を均一なグレー色になるまで、パテベラ等でかき混ぜててください。(3)ゴムベラ・パテベラ等で、クラックや段差を修正します。スーパーウマールは速硬化性のため可使時間が非常に短いので、混ぜたらすぐに使用してください。(4)スーパーウマールが硬化したら、上塗り塗料を塗装してください。なお気温が低くなると、硬化が遅くなり上塗までの時間は伸びます。特に、5℃以下でのご使用は避けてください。 主成分 エポキシ 可使時間(分) 10~15 主な用途 モルタル、コンクリート、床 危険物の類別 非危険物 性状 主剤/白色ペースト状、硬化剤/黒色ペースト状 RoHS指令(10物質対応) 対応 塗り重ね可能時間(時間) 【水性系上塗材】5℃/3.5、10℃/2.5、20℃/1.5、30℃/1【無溶剤系上塗材】5℃/3.5、10℃/2.5、20℃/1.5、30℃/1【溶剤系上塗材】5℃/5、10℃/4、20℃/2、30℃/1.5 関連資料 塗装仕様表・付着性資料(1.1MB) ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 適合塗膜 (直接パテが塗装できる)コンクリート、#1400、#1500、#5000、#5200、#5400、#6000、#8000、#8500、エポワン、クイックアンダー、U-100NEO、プライマー全種類(サンディング処理が必要)#7000、マークレス、#8500速乾、アクアクリーンU、水性アトムエポクリーン
水性ハードライン W-100 アトミクス ¥ 6,198~税込 ¥ 6,818~
1缶(4kg)ほか
当日出荷 から 4日以内出荷
水性タイプで、溶剤型塗料特有の臭いもなく、火気の心配もなく、ローラーで簡単に塗装できます。乾燥が速く、塗装後30分で車両の通行が可能です。(気温23度湿度50%の場合)ひび割れ、はがれを起こしにくく自動車の重圧、車両による摩耗に長期間耐えます。「黒」はライン消し用として、同製品の「白」を混ぜることで、現状のアスファルトに近いグレーに調整できます。
用途 駐車場の区分線、工場構内等の通行区分線、倉庫商店等の在庫区分線などに 毛丈(mm) ローラー(推奨):アスファルト面:20(長毛)以上、コンクリート面:13(中毛) 主成分 水性アクリル樹脂 主な用途 アスファルト・コンクリート 希釈剤 通常不要・濃い時5%以内の清水 標準重ね塗り回数(回) 2 乾燥時間(時間) 約0.5(夏期)、約1(冬期) 使用場所 屋外用 危険物の類別 非危険物 油性 or 水性 水性 特性 耐摩耗、速乾 つや 艶消し
水性コンクリート床用塗料 フロアトップアクアW#5000 アトミクス (1件のレビュー) ¥ 8,398~税込 ¥ 9,238~
1缶(4kg)ほか
当日出荷 から 5日以内出荷
従来の水性床用塗料に比べ3倍の耐汚染性を実現。大幅に汚れにくくなりました。
水性塗料なので溶剤臭がありません。
非危険物ですので保管場所を選びません。
ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆
厚生労働省指針環境13物質非含有をはじめ、RoHS対応で安心して使えます。
用途 各種工場床/火気があり、溶剤タイプの使えない工場床、溶剤臭を嫌う工場。
一般建築物/マンション、商店など溶剤臭が嫌われる床。
その他/電気室、機械室の床。
公園や遊園地の遊歩道等屋内外のコンクリート床面。 希釈剤 清水 使用後の手入方法 清水 危険物の類別 非危険物 希釈率(%) 5~10 油性 or 水性 水性 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 特徴と施工仕様例 塗装間隔 下塗後3時間以上、中塗り・上塗りは4時間以上(23℃時)
水性ハードラインカラー アトミクス ¥ 11,980~税込 ¥ 13,178~
1缶(4kg)ほか
当日出荷 から 3日以内出荷
駐車場の区分け(色分け)や路面案内のための色分けができます。
水性・低臭タイプなので、だれでも簡単にローラーで塗れます。
速乾性なので交通開放も30分(気温23℃・湿度50%時)で可能です。
用途 商業施設、マンション、工場、病院などの区画線色分けに。
白・黄・黒は水性ハードラインW-100シリーズをご利用ください。 主な用途 アスファルト、コンクリート 希釈剤 水道水(5%以内) 使用場所 屋外、屋内 使用後の手入方法 (用具の手入れ)水 危険物の類別 非危険物 適応下地 アスファルト、コンクリート 油性 or 水性 水性 特性 速乾 塗回数 2
アトレーヌ水性防水材 アトミクス (3件のレビュー) ¥ 5,698~税込 ¥ 6,268~
1缶(4kg)ほか
当日出荷 から 3日以内出荷
コンクリートモルタルはもちろんの事、幅広い防水下地に塗布できます。
一液性の為硬化不良や可使時間を気にせず、ローラーで容易に施工できます。
乾燥性に優れた特殊アクリル樹脂を使用しているため、5工程でも1日で完了します。
緩やかま伸縮性を有しており、下地の防水層を痛めないためシート防水の改修に最適です。
主な用途 モルタル、コンクリート 危険物の類別 非危険物 油性 or 水性 水性
ベストシーラーK アトミクス (1件のレビュー) ¥ 5,298~税込 ¥ 5,828~
1缶(4kg)ほか
当日出荷 から 3日以内出荷
アトムベストシーラーKは、屋根用新生瓦・厚型スレート瓦・波形スレート瓦、コンクリート床面および
内外部モルタル・コンクリート・スレート壁面用の水性カチオン型シーラーです。
基材に浸透したカチオン系ポリマー (+電荷)が、(一電荷)を帯びた基材と静電気的に引き合うことで、 強力な付着性を有する水性カチオン型シーラーです。
水性カチオン型シーラーですので、下地(モルタル・コンクリート・スレート)のアルカリ成分と反応するため、 溶剤型に匹敵する強力な付着性を示します。
水性タイプですので現場の安全性を確保できます。
用途 屋根用新生瓦・厚型スレート瓦・波形スレート瓦、コンクリート床、モルタル・コンクリート・スレート内外壁面 使用場所 屋外 塗布面積(m2 /kg) 01.0~0.15 主な用途 コンクリート、かわら屋根、外カベ、室内カベ 危険物の類別 非危険物 油性 or 水性 水性
コンクリート床の欠損部分を手軽に補修「ウマールチューブカラー」 アトミクス 当日出荷
コンクリート床の欠損部分を手軽に補修できます。
チューブ入りなので、主剤と硬化剤の混合が簡単で、必要な量だけを作れます。
フロアトップ#11グリーンに合わせた色調なので補修部分が目立ちません。
ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆NTX仕様です。
用途 既存塗り床コンクリート等のクラック、目地、穴、へこみ等の不陸修正に。 仕様 交通開放まで:床面5~15℃(翌日)、20℃(4時間)、35℃(2時間) 成分 主剤:エポキシ樹脂、硬化剤:脂肪族ポリアミン 色 グリーン 内容量(g) 主剤:180、硬化剤:180 可使時間(分) 40(床面5℃時)、30~40(床面10~20℃時)、20(床面35℃時) 主な用途 コンクリート・アスファルト 危険物の類別 非危険物 油性 or 水性 油性 性状 主剤/緑色ペースト状、硬化剤/白色ペースト状 RoHS指令(10物質対応) 対応
フロアトップアクア フォルティス アトミクス (1件のレビュー) ¥ 15,980~税込 ¥ 17,578~
1セット(3.6kg)ほか
当日出荷 から 5日以内出荷
何が塗られているか分からない場合でも、広範囲の樹脂系塗料の既存塗膜にプライマーなしで上塗りできます。
従来の水性床用塗料に比べ、約3倍の耐久性を実現!塗り替え回数コスト低減が可能となりました。
乾燥も早く塗装後1時間で歩行開放、8時間で重量物開放できます。2液でありながら電動撹拌機がなくても簡単に混合ができますので、誰でも簡単に塗れます。
用途 各種工場、倉庫、店舗、事務所、通路等の屋内外コンクリート床面に。 成分 水性コンク二液ウレタン樹脂 主な用途 屋内外コンクリート床面、コンクリート 養生時間 歩行解放1時間・重量物解放8時間(23℃・湿度50%時) 使用場所 屋内外 使用後の手入方法 水 危険物の類別 非危険物 油性 or 水性 水性 上塗塗装可能時間 23℃で1時間 希釈液 水(硬化剤にのみ使用) RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 耐久、プライマー 関連資料 製品仕様
アトム#800プライマー(2液エポキシ系) アトミクス (2件のレビュー) 当日出荷 から 3日以内出荷
速乾性なので2~3時間の乾燥でアトムフロアトップ各種製品が上塗りできます。
一般コンクリート面に強力に接着します。
目止め効果があり、ピンホールを防ぎます。
JIS K 5970規格品。ホルムアルデヒド放散等級☆☆☆☆
用途 一般コンクリートに対するフロアトップ塗装時の専用下塗剤。 色 (主剤)グレー、(硬化剤)クリヤー 特性 速乾 主成分 2液エポキシ系 主な用途 コンクリート 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 油性 or 水性 油性 上塗塗装可能時間 2~6時間(23℃時) RoHS指令(10物質対応) 対応 可使時間(時間) 5(23℃時) 危険物の性状 非水溶性
コンクリート床の欠損補修材「リペアキッド 補修小僧」 アトミクス ¥ 10,980税込 ¥ 12,078
1セット(2.2kg)
3日以内出荷
リペアキッド「補修小僧」は電動工具を使わず、材料をボトルに入れて振るだけで混合ができます。
3~5cmの付加さがある欠損も手軽に治せる簡易補修キットです。
硬化後は重量物の走行でも割れない高強度を発揮します。
施工中も臭いが少なく、消防法の非危険物に該当しますので、安全に保管・ご使用いただけます。
用途 コンクリートの欠損部の補修に
アンカー痕や排水桝周辺の欠け等の補修に
【欠損補修例】(1セットあたり)
110cm×10cmの場合:深さ10mmで5カ所
220cm×20cmの場合:深さ12mmで1カ所
330cm×30cmの場合:深さ 6mmで1カ所
※下地の状況により補修面積は増減します。
【使用方法】
1.施工箇所を養生します。
2.骨材に主剤、硬化剤、硬化促進剤を投入します。
3.投入後、容器を逆さまにして樹脂を絡ませ、色が均一になるまでよく振って混合します。
4.補修部に材料を配ります。
5.付属の金ゴテで材料を整えます。 仕様 開放時間:6~12時間 セット内容 主剤100g×2、硬化剤100g×2、骨材900g×2、硬化促進剤4g×2、金ゴテ1丁 容量 2.2kgセット 可使時間(分) 5~10 危険物の類別 非危険物 添加量 硬化促進剤:冬期(10d以下)全量、春秋(10~25℃)半量、夏期(25℃以上)藩領~未添加
フロアトップ#8500速乾 アトミクス (1件のレビュー) ¥ 27,980~税込 ¥ 30,778~
1セット(15kg)
3日以内出荷
フロアトップ#8500速乾は、エポキシ樹脂を主剤に、ウレタン樹脂を硬化剤に用いた2液型溶剤塗料で、エポキシ樹脂の優れた耐薬品性とウレタン樹脂の優れた硬化性を兼ね備え、特に低温硬化性に優れています。
用途 工場床や通路倉庫など通行の激しい床の美化と保護に。
フロアトップ#8500の冬期施工用に。
優れた耐薬品性、耐溶剤性を活かし、実験室等の床に。 セット内容 主剤/9kg、硬化剤/6kg 硬化時間(時間) 5℃で18、10℃で12、20℃で9、30℃で3 危険等級 Ⅱ 使用後の手入方法 合成シンナーNo.6 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 12.74L 標準塗り面積(2回塗り)(m2 ) 38~43 上塗塗装可能時間 5℃で5時間、10℃で4時間、20℃で2時間、30℃で1時間 希釈液 アトム合成シンナーNo.6で10%希釈 関連資料 製品仕様 可使時間(時間) 5℃で3、10℃で2.5、20℃で2.5、30℃で0.5 危険物の性状 非水溶性
プライマーU アトミクス 3日以内出荷
1液湿気硬化型ウレタンプライマーなので作業性に優れ、一般コンクリート面に強力な接着力を発揮します。
用途 フロアトップ#5000、#7000、エポワン、#8500速乾下塗りに最適です。 色 クリヤー 塗り面積(m2 ) 80 主成分 ウレタン系 主な用途 コンクリート 希釈剤 不要 危険等級 Ⅲ 乾燥時間(時間) 2~6(23℃) 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 16.7L 適合塗材 (一液タイプ)フロアトップ#500、#5200、#5400、マークレス、(二液タイプ)フロアトップ#7000、#7000+マークレス、エポワン、#8500速乾、アクアクリーンU、(二液膜厚タイプ)フロアトップU-#90、U-100NEO 油性 or 水性 油性 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 プライマー、速乾 関連資料 付着性資料(1.3MB) ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 危険物の性状 非水溶性
アトレーヌ ウレタンプライマー アトミクス ¥ 3,898~税込 ¥ 4,288~
1缶(2kg)ほか
当日出荷 から 5日以内出荷
アトレーヌ水性防水材専用のプライマー。
アトレーヌ水性防水材の塗布面がウレタン防水またはシート防水素地面に使用。
用途 ウレタン防水・塩ビシート素地専用 成分 湿気硬化ウレタン樹脂系 種別 アトレーヌ水性防水材専用下塗剤 標準重ね塗り回数(回) 1(0.08~0.1kg/m2 ) 危険等級 Ⅱ 乾燥時間(時間) 1~6(23℃時)、2~8(5~10℃時) 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 油性 or 水性 油性 希釈液 無希釈 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 プライマー、防水 危険物の性状 非水溶性
水性アスファルト床用 フロアトップ#1000速乾 アトミクス ¥ 21,980~税込 ¥ 24,178~
1缶(16kg)
3日以内出荷
速乾タイプで現場解放が速くできます。従来タイプの1/4の時間で交通解放が可能です。
透水性、排水性機能を損なわない仕上げが可能です。スプレー施工することで、舗装の機能を損なわない仕上げが可能です。
アスファルト面の保護と景観の維持ができます。珪砂と混合して使用するので耐摩耗性に優れ、カラー化した面を長期間維持できます。
用途 コミュニティ道路、公園、遊歩道、自転車道、駐車場などの新設アスファルト面。
各種建造物、工場などの新設アスファルト面。
プールサイド、テニスコートなどレジャー施設の新設アスファルト面。 危険物の類別 非危険物 標準塗り面積(2回塗り)(m2 ) 17.7(0.9Kg/m2 ) 油性 or 水性 水性 RoHS指令(10物質対応) 対応
アトムウレタン アトミクス (6件のレビュー) 7日以内出荷
特殊変性ポリウレタン樹脂を主成分とした屋内の木部・床用の最高級ワニスです。
美しい仕上がりと耐摩耗性に優れ、広範な分野で優れた性能を発揮します。
また、非常に厳しい条件が要求される体育館の床に長年の実績を持ち、その優秀性で好評を得ています。
用途 体育館の床・住宅の廊下・階段・ダイニングキッチン・脱衣室の板の間・柱その他屋内木部 色 クリヤー 使用場所 屋内 主成分 特殊変性ポリウレタン樹脂 主な用途 木床 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 油性 or 水性 油性 特性 耐摩耗 危険物の性状 非水溶性
ライフ外部用ワニス アトミクス 3日以内出荷 から 7日以内出荷
ポリウレタン樹脂を主成分とした屋外木部用の最高級ワニスです。
肉もち性・耐久性に優れており、また乾燥性・作業性が良く、仕上りも良好です。
作業性の良い長油性アルキッド樹脂を配合してありますので。はけさばきが非常に軽くなっています。
56~58%mp不揮発分をもち、塗膜として残る部分が多い為、肉もち性が良好です。
用途 屋内では一般木部の高級ニス仕上に、屋外では下見ステイン塗装の艶出し・ドア・ガラス戸・その他の建具・木工品に 色 クリヤー 主成分 ポリウレタン樹脂 主な用途 木、ガラス 危険等級 Ⅲ 使用場所 屋内外 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 油性 or 水性 油性 特性 耐久、乾燥性、艶出し 危険物の性状 非水溶性
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム (1件のレビュー) 7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 257 著者名 大木健司 初版年月 2016/05
フロアトップ#6000 アトミクス ¥ 27,980~税込 ¥ 30,778~
1缶(14L)
3日以内出荷
アトミクスのフロアトップ#6000は、耐久性耐摩耗性のきわめて高いペイントタイプの既設アスファルト面用塗料塗布式カラー舗装材です。
一般建造物内の既設アスファルト床面の美化、保護、緻密化のほかに、その優れた耐久性を活かして広く屋外の遊歩道、スクールゾーン、公園等のアスファルト面のカラー化に使用されています。
【ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆】
用途 比較的交通量の多い一般道路、スクールゾーン、公園、遊園地等の広場、自転車道、駐車場等の既設アスファルト面に。各種建造物、工場、倉庫等の既設アスファルト面に。 容量(L) 14 危険等級 Ⅱ 養生時間 歩行解放12時間以上、重量物解放24時間以上(気温23℃・湿度50%時) 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 14L 標準塗り面積(2回塗り)(m2 ) 約35(0.45kg/m2 ) 危険物の性状 非水溶性
アトミクス ウマールチューブカラー アトミクス 当日出荷
コンクリート床の欠損部分を手軽に補修できます。
チューブ入りなので、主剤と硬化剤の混合が簡単で、必要な量だけを作れます。
フロアトップ#11グリーンに合わせた色調なので補修部分が目立ちません。
ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆、NTX仕様です。
用途 既存塗り床コンクリート等のクラック、目地、穴、へこみ等の不陸修正に。 付属品 ヘラ×1枚、攪拌板×1枚 トラスコ品番 364-4923 セット内容 主剤180g+硬化剤180g/セット 材質 主剤:エポキシ樹脂 硬化剤:脂肪族ポリアミン 色 グリーン 容量(kg) 0.36 容量(g) 360 可使時間(分) 床面5℃:40、床面10~20℃時:30~40、床面35℃時:20 可使時間(分/25℃) 20~40 塗膜硬化時間(時間/25℃) 2~4 危険物の類別 非危険物
水性パーキングブラック アトミクス 3日以内出荷
劣化したアスファルトを黒々と再生します。まるで新しいアスファルトのような美しさにできます。
水性1液タイプで施工が簡単。低臭で速乾なので作業性も良く、ローラーで簡単に塗装できます。
ノンプライマーで塗装可能。下地のゴミや土、汚れを落とすだけで、誰でも簡単にそのまま塗装できます。
用途 アスファルト駐車場(パーキングスペース)の美装・保護。
アスファルトの化粧直しに。 色 つやけしブラック 主な用途 アスファルト面 使用場所 屋外用 特性 速乾 主成分 水性アクリル 完全硬化時間(23℃) 3時間(湿度50%時)、冬期は翌日 希釈剤 通常不要・濃い時は水で1%~10%希釈 使用後の手入方法 水 危険物の類別 非危険物 標準塗り面積(2回塗り)(m2 ) 16(1kg/m2 )~23(0.7Kg/m2 )<車約2台分> 油性 or 水性 水性 上塗塗装可能時間 下塗後3時間以上(気温23℃時) RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 製品詳細1 製品詳細2
フロアトップ#7000 アトミクス ¥ 29,980~税込 ¥ 32,978~
1セット(15kg)
3日以内出荷
フロアトップ#7000は、アクリルウレタン樹脂をベースとした2液溶剤型のコンクリート床用塗料です。
フロアトップ#5000の約1.3倍の塗膜厚が得られ、耐候性耐汚染性が非常に優れています。
用途 各種工場の床面、事務所、病院、マンションの廊下などに セット内容 主剤/14kg、硬化剤/1kg 標準塗り面積(2回塗り)(m2 ) 30~50
Kパウダー アトミクス 当日出荷
ベストシーラーKにKパウダーを混入(重量比で20%)することにより、ベストシーラーKの乾燥を早くすることが出来ます。
凹みを埋め、膨れやクレーターが出にくくすることが出来ます。
標準使用量 アトム水性ベストシーラーKに対して20%混入 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 仕様1 仕様2 特長・用途 施工手順
フロアトップ#8500 コンクリート床用 アトミクス ¥ 9,098~税込 ¥ 10,008~
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷
フロアトップ#8500は、通行の激しい床面の保護、防塵化・カラー化に最適な二液溶剤型のコンクリート床用塗料です。エポキシ樹脂の特長である耐薬品性、耐摩耗性、耐衝撃性、密着性に優れ、ローラー塗装により容易に長期耐久性が得られます。光沢のある仕上がり鮮やかなつやがあり、空間を美しく彩ります。耐久性に優れる二液型エポキシ塗料で、耐摩耗性に優れ、フォークリフトの往来の多い工場・倉庫床に適しています。手軽に塗装できる高耐久でありながら、ローラーばけで手軽に塗装できます。抗菌工法も可能ですエポキシ抗菌剤(別売)を添加することにより、優れた抗菌性を発揮します。
用途 通行の激しい各種工場や通路・倉庫ほこりを嫌う場所耐薬品性・耐溶剤性の必要な床 塗り面積(m2 ) (コンクリート(標準面)】コーティング工法:40~45(16kgセット)、コーティング防滑工法:20~25(16kgセット) 主な用途 室内床・コンクリート 危険等級 Ⅲ 使用場所 屋内 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 特性 耐薬品・耐摩耗・耐衝撃・耐久・抗菌 危険物の性状 非水溶性
アトレーヌ水性シルバー アトミクス 3日以内出荷
密着性追従性に優れています。特殊変性アクリルエマルションの起用により、従来品に比べ、優れた密着性と下地追従性を発揮します。
耐候性耐久性が抜群。紫外線、雨、砂ボコリに対して、高い抵抗力を発揮します。
作業性が良く水性なので安全。塗り易く、乾燥も速く、溶剤を使用していないため安全です。
用途 合成ゴムルーフィング防水材砂付きアスファルトルーフィングの美装、保護に。 色 シルバー 特性 耐久、速乾、耐候 仕様 (用具の手入れ)水 種別 特殊変性アクリルエマルション 主成分 アクリルエマルション 主な用途 アスファルト 使用場所 屋外 危険物の類別 非危険物 油性 or 水性 水性 希釈液 水道水(重量比で0~10%) RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 特長・用途 特長・用途 特長・用途 施工手順 標準塗り面積(塗り回数)(m2 ) 2回塗り・0.10~0.15Kg/m2 (合成ゴムルーフィング) 0.15~0.25Kg/m2 (砂付きアスファルトルーフィング)
フロアトップ ガラスコートTG アトミクス ¥ 57,980税込 ¥ 63,778
1セット(4kg)
3日以内出荷
1コートで車の傷防止に使われるガラスコートと比べて約30倍の膜厚が付きます。
フロアトップ史上最強の高硬度(3H)を採用。
傷や汚れに強く、消毒液などの薬液や、油汚れも落ちやすいので、衛生的な床を長く保てます。
明るいフロアを演出し、職場の雰囲気作りにも最適です。
塗装可能下地は限定されますので、注意事項をよくお読みください。
用途 自動車関連・倉庫関連をはじめ各種工場、倉庫、店舗、事務所、通路等の重量物が通過する屋内床に 仕様 用具の洗浄:合成シンナーNo.2 成分 ハイソリッド型シリコンアクリル セット内容 主剤:3kg、硬化剤:1kg 色 クリヤー 塗り面積(m2 ) 約50~66 液性 シリコンアクリル樹脂系のハイソリッドクリヤー塗料 可使時間(分) 40(5℃)/40(15℃)/30(25℃)/20(35℃)、冬用シンナー3~10%添加時:30(5℃)/30(15℃)/25℃以上は使用不可 主な用途 コンクリート床 危険等級 Ⅲ/Ⅲ 養生時間 (気温23℃・湿度50%)歩行開放まで8時間、重量物開放まで24時間 使用場所 屋内 危険物の類別 第四類/第四類 危険物の品名 第四石油類/第二石油類 危険物の数量 2.6L/1L 特性 傷が付きにくい、メンテナンス性、耐汚染性、耐薬品性、耐久性 施工内容 ローラー塗り(0.06~0.08kg/m2 ) 危険物の性状 非水溶性/非水溶性 塗回数 1回 つや 高光沢
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版 秀和システム 10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 260 著者名 近藤晴雄 戸谷次延 初版年月 2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み 秀和システム 5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル 建築 分類 専門 判型 A5 ページ数 207 著者名 内野栄吉 初版年月 2013/12
わかる!電子工作の基本100 秀和システム 7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル 電子通信 分類 専門 判型 B5 ページ数 335 著者名 遠藤敏夫 初版年月 2010/12
補強布ボランス アトミクス 3日以内出荷 から 5日以内出荷
アトレーヌ水性防水材専用の目地補強用不織布
用途 コンクリート目地、シート張継ぎ部、入隅、クラック、その他補強箇所の処理に 成分 不織布 主な用途 コンクリート 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 防水
エポワン アトミクス ¥ 35,980税込 ¥ 39,578
1セット(16kg)
3日以内出荷
エポワンは、従来の1液アクリル系既存塗膜の上に、プライマーなしで2液エポキシ塗料を塗りたいという、非常に多くのユーザーのご要望を製品設計に生かした使いやすい塗り替え専用の床塗料です。
ほとんどの既存塗膜にプライマーを必要とせず(場合によりサンディングが必要)、手軽にエポキシ塗料を塗る事が可能です。
用途 塗り替えをしたいが既存塗膜があり、既存塗膜を侵す可能性がある場合に
継ぎ目の目立たない、美しい色彩の床材として各種工場や倉庫などに セット内容 主剤/13.3kg、硬化剤/2.7kg 可使時間(分) 【夏型(使用時期:7~9月)】10℃/使用不可、15℃/使用不可、20℃/30分、25℃/20分、30℃/20分【春秋型(使用時期:4~6・10~11月)】10℃/使用不可、15℃/40、20℃/30分、25℃/20分、30℃/使用不可【冬型(使用時期:12~3月)】10℃/40分、15℃/30分、20℃/20分、25℃/使用不可、30℃/使用不可 希釈剤 不要 硬化時間(時間) 【夏型(使用時期:7~9月)】10℃/-、15℃/-、20℃/24時間、25℃/20時間、30℃/16時間【春秋型(使用時期:4~6・10~11月)】10℃/-、15℃/24時間、20℃/20時間、25℃/16時間、30℃/-【冬型(使用時期:12~3月)】10℃/24時間、15℃/20時間、20℃/16時間、25℃/-、30℃/- 危険等級 Ⅲ 養生時間 24時間以上 使用後の手入方法 合成シンナーNo6 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 10.4L 関連資料 塗装仕様表・付着性資料 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 危険物の性状 非水溶性 塗布面積(m2 /セット) 30~50
アトレーヌ水性トップH(8号硅砂入り) アトミクス ¥ 17,980~税込 ¥ 19,778~
1缶(20kg)
3日以内出荷
密着性追従性に優れています。
特殊変性アクリルエマルションの起用により、従来品に比べ、優れた密着性と下地追従性を発揮します。
耐候性耐久性が抜群。紫外線、雨、砂ボコリに対して、高い抵抗力を発揮します。
作業性が良く水性なので安全。塗り易く、乾燥も速く、溶剤を使用していないため安全です。
用途 合成ゴムルーフィング防水材砂付きアスファルトルーフィングの美装、保護。
アスファルトシングルの塗り替え用。
水性トップHはアトレーヌ水性防水材の上塗り(防滑仕様)としてもご使用できます。 使用場所 屋内外兼用 特性 耐久、速乾、耐候 仕様 (用具の手入れ)水 主成分 特殊変性アクリルエマルション 主な用途 アスファルト 危険物の類別 非危険物 油性 or 水性 水性 希釈液 水道水(重量比で5~10%) RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 特長・用途 特長・用途 特長・用途 施工手順 標準塗り面積(塗り回数)(m2 ) 2回塗り・0.20~0.30Kg/m2
アトレーヌ水性トップSG アトミクス (2件のレビュー) 3日以内出荷
従来のウレタントップコートに比べ、表面温度を約15℃下げる事ができます。
密着性追従性に優れています。特殊変性アクリルエマルションの起用により、従来品に比べ、優れた密着性と下地追従性を発揮します。
耐候性耐久性が抜群。紫外線、雨、砂ボコリに対して、高い抵抗力を発揮します。
作業性が良く水性なので安全。塗り易く、乾燥も速く、溶剤を使用していないため安全です。
用途 合成ゴムルーフィング防水材砂付きアスファルトルーフィングの美装、保護。
アスファルトシングルの塗り替え用。
水性トップHはアトレーヌ水性防水材の上塗り(防滑仕様)としてもご使用できます。 使用場所 屋外用 特性 耐久、速乾、耐候 仕様 (用具の手入れ)水 主成分 特殊アクリルウレタン樹脂 主な用途 アスファルト 危険物の類別 非危険物 油性 or 水性 水性 希釈液 不要 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 仕様1 仕様2 特長・用途 施工手順 標準塗り面積(塗り回数)(m2 ) 1回塗り・0.15~0.20Kg/m2 (淡彩色は2回塗り)
フロアトップアクア フォルティス 水性 アトミクス ¥ 10,980税込 ¥ 12,078
1缶(1.5kg)
5日以内出荷
フロアトップアクア フォルティス専用の硬化剤(単体)となります。
内容 13.5kgセット用 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類