エーストーチガスカートリッジSakae Fuji(栄製機)(28件のレビュー)当日出荷
取付方式ねじ込み式成分液化プロパン、液化ブタン混合容量(g)200混合比3(液化プロパン):7(液化ブタン)化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB)
ガストーチSakae Fuji(栄製機)(7件のレビュー)当日出荷
耐風性に優れた作業性抜群のハイパワー集中炎
専用ボンベで即逆さ使用OK。
ワンタッチ着火。軽量・低重心
火炎形状集中炎セット内容バーナー本体、カートリッジボンベ本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)136×35×36火炎温度(℃)約1500燃焼時間(分)約80発熱量(kW[kcal/h])2.4[2100]火口径(Φmm)20
ハイパワーガスカートリッジSakae Fuji(栄製機)(1件のレビュー)当日出荷
取付方式ねじ込み式成分液化プロパン、液化ブタン混合トラスコ品番215-3700質量(g)350容量(g)185混合比5(液化プロパン):5(液化ブタン)
スパークエースSakae Fuji(栄製機)当日出荷
安心の日本製
生ガスが出ない安全構造
360°炎が安定
頑丈なのに安価
4つの安があるトーチ
火炎形状集中炎火炎温度(℃)1500燃焼時間(分)70火炎の長さ(mm)150-200火口径(Φmm)20.0熱量(kw)2.5(2200kcal/h)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)128×20×41本体質量(g)125(ボンベ含まず)適合ボンベR200、HP200機能点火装置付
プロパンバーナーセットSakae Fuji(栄製機)当日出荷
ステンレス製火口により軽量化と耐久性をUP
燃料LPガス(プロパンガス)ホース長さ(m)(握り付)3火炎温度(℃)1500火炎形状棒状炎
スパークエースSakae Fuji(栄製機)(2件のレビュー)当日出荷
ジェットスクリュー炎だから4分銅管の硬ロウ付けが可能です。
細口バーナーの採用で使いやすさ抜群。
プロからホビーまで幅広い用途に対応できます。
空気調整リングで炎も調整可能
火炎形状ジェットスクリュー炎付属品ガスカートリッジR200トラスコ品番327-7984質量(g)550外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)218×25×85(本体のみ)火炎温度(℃)約1800火口径(mm)Φ14火炎の長さ(mm)100~150熱量(kw)3.0燃焼時間(分)約60適用可能カートリッジR200・HP200
草焼灯油バーナーSakae Fuji(栄製機)(11件のレビュー)翌々日出荷
予熱時間0分、ハイブリットバーナー。
カセットボンベのガスの炎でスピーディに予熱完了。予熱中の炎でも作業可能なので、実質予熱0分!
使用後はカセットボンベのガスによるクリーニング効果でノズル・パイプの目詰まり解消。
燃料の通り道である熱交換パイプはステンレス製でサビにくく・長持ち。
火炎の長さ(mm)600~800火炎温度(℃)1390燃焼時間(分)(連続)約40~50仕様タンク分離型過圧防止弁付(ワンタッチでタンク内の空気圧が抜けます)付属品予熱用カセットボンベ(KYB-250)寸法(mm)(バーナー・接手部)1305×85×167(タンク部)Φ177×476質量(kg)5.9(燃料含まず)タンク容量(L)5ホース長さ(m)1.6火口径(mm)Φ81予熱時間カセットボンベのガスで15~30秒発熱量(kW[kcal/h])86.1(74000)
草焼カセットバーナーSakae Fuji(栄製機)(7件のレビュー)当日出荷
操作し易く軽量で女性でも安心、持ち運びに便利なコンパクトサイズ。
炎の跳ね返りが少ない。圧電点火装置付で簡単着火。
用途除草、ガーデニング、害虫駆除、軽作業に。火炎の長さ(mm)約400火炎温度(℃)1400燃焼時間(分)約10-30(10-20)質量(g)820本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)701×88×136使用ガスKYB-250・G300PG300(ハイパワーボンベ)火口径(mm)Φ45熱量(kw)20.9(25.6)
プロパンバーナー火口 直径75ミリSakae Fuji(栄製機)当日出荷
火炎形状棒状炎適合M-100、M-300、LS-800トラスコ品番816-2445全長(mm)152質量(g)320火炎温度(℃)1500火口径(mm)75発熱量(kW[kcal/h])101.2(87000)ねじサイズオネジM18×1.0
スパークエースSakae Fuji(栄製機)(1件のレビュー)当日出荷
空気調整レバーで炎も自由自在。
誤作動防止の安全ロック機構付き。
レバーで着火・消火が選べるので短時間の作業を繰り返す人に最適。
連続燃焼レバーで長時間の作業もOK!
火炎形状集中炎付属品ガスカートリッジR200本体質量(g)270(ボンベ含まず)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×52×83火炎温度(℃)1500火口径(mm)Φ22.4火炎の長さ(mm)150-200熱量(kw)3.1燃焼時間(分)70全質量(g)630適用可能カートリッジR200・HP200
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
プロパンバーナー火口 直径60ミリSakae Fuji(栄製機)(1件のレビュー)当日出荷
適合M-100、M-300、LS-800トラスコ品番816-2444全長(mm)128質量(g)235火炎温度(℃)1500火口径(mm)60火炎形状棒状炎発熱量(kW[kcal/h])59.3(51000)ねじサイズオネジM18×1.0
プロパンバーナーセット 火口径Φ60mmホース5mSakae Fuji(栄製機)(1件のレビュー)6日以内出荷
ステンレス製火口により軽量化と耐久性をUP
トラスコ品番816-2426長さ(mm)(接手)763質量(g)(バーナー)235、(接手)540、(握り付きホース)1330燃料LPガス(プロパンガス)ホース長さ(m)(握り付)5火炎温度(℃)1500火口径(mm)Φ60接手LS-800熱量(kw)59.3バーナー寸法(mm)128火炎形状棒状炎バーナー火口No.7N
スーパーエースSakae Fuji(栄製機)当日出荷
再点火時も炎調節は不要。
点火消火がレバー操作で片手で可能。
空気調節レバーで炎も自由自在。
誤動作防止の安全ロック機構付。
火炎形状ジェットスクリュー炎付属品ガスカートリッジHP200質量(g)610本体質量(g)240(ボンベ含まず)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×42×87火炎温度(℃)1900火口径(mm)Φ16.0火炎の長さ(mm)100-110熱量(kw)3.8燃焼時間(分)80全質量(g)610適用可能カートリッジR200・HP200
スパークエースSakae Fuji(栄製機)当日出荷から翌々日出荷
従来の機種に比べ高カロリーで作業時間が短縮できます。
特殊バーナーの開発により夏場のガス圧上昇時期でも安定した自動着火及び炎を得られます。
火炎形状棒状系集中炎付属品ガスカートリッジR200本体質量(g)195(ボンベ含まず)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)141×31×47火炎温度(℃)1450火口径(mm)Φ22.4火炎の長さ(mm)200-250熱量(kw)3.4燃焼時間(分)60全質量(g)565適用可能カートリッジR200・HP200
スパークエースSakae Fuji(栄製機)(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
使い易いガンタイプで作業時間短縮できます。
微調ニードル、空気調節リング採用で最適な炎に調整可能です。
炎の集中度が高いバーナーです。
火炎形状集中炎付属品ガスカートリッジR200本体質量(g)250(ボンベ含まず)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)174×25×50火炎温度(℃)1500火口径(mm)Φ20.0火炎の長さ(mm)200-230熱量(kw)3燃焼時間(分)60全質量(g)620適用可能カートリッジR200・HP200
プロパンバーナーセットSakae Fuji(栄製機)5日以内出荷
ステンレス製火口により軽量化と耐久性をUP
プッシュスイッチ(圧電点火装置)付
火炎形状棒状炎質量(g)(バーナー)813、(握り付きホース)956燃料LPガス(プロパンガス)ホース長さ(m)(握り付)3火炎温度(℃)1500火口径(mm)Φ60接手バーナー火口と一体型専用接手組付済熱量(kw)59.3バーナー寸法(mm)670バーナー火口A-7BU
草焼カセットバーナーSakae Fuji(栄製機)(2件のレビュー)翌日出荷
操作し易く軽量で女性でも安心、持ち運びに便利なコンパクトサイズ。
炎の跳ね返りが少ない。圧電点火装置付で簡単着火。
用途除草、ガーデニング、害虫駆除、軽作業に。使用ガスKYB-250・G300PG300(ハイパワーボンベ)
草焼一番(灯油バーナー)Sakae Fuji(栄製機)(9件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
草焼のスタンダード、予熱式バーナー。
軽量設計で女性でも操作がラクラク。
筒型でストラップ付だから歩きながら作業ができる。
燃料の通り道である熱交換パイプはステンレス製でサビにくく・長持ち。
火炎温度(℃)1360付属品予熱用ロックウール缶、L型レンチ、掃除針タンク容量(L)1予熱時間予熱用ロックウール缶で約5分
草焼灯油バーナーSakae Fuji(栄製機)(7件のレビュー)翌々日出荷
予熱時間0分、ハイブリットバーナー。
カセットボンベのガスの炎でスピーディに予熱完了。予熱中の炎でも作業可能なので、実質予熱0分!
使用後はカセットボンベのガスによるクリーニング効果でノズル・パイプの目詰まり解消。
燃料の通り道である熱交換パイプはステンレス製でサビにくく・長持ち。
火炎の長さ(mm)450~500火炎温度(℃)1370燃焼時間(分)(連続)約30~40仕様タンク一体型過圧防止弁付(ワンタッチでタンク内の空気圧が抜けます)付属品カセットボンベ(KYB-250)質量(kg)3.4(燃料含まず)タンク容量(L)2本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1233×116×231火口径(mm)Φ65予熱時間カセットボンベのガスで15~30秒発熱量(kW[kcal/h])51.6(44400)
プロパンバーナー接手Sakae Fuji(栄製機)当日出荷から翌々日出荷
ねじサイズ火口側メネジM18×1.0/ホース側メネジM20×1.0
プロパンバーナー火口 直径35ミリSakae Fuji(栄製機)翌々日出荷
適合M-100、M-300、LS-800トラスコ品番816-2442全長(mm)92質量(g)120火炎温度(℃)1500火口径(mm)35火炎形状棒状炎発熱量(kW[kcal/h])11.6(10000)ねじサイズオネジM18×1.0
プロパンバーナー火口 直径100ミリSakae Fuji(栄製機)(1件のレビュー)当日出荷
適合M-100、M-300、LS-800トラスコ品番816-2439全長(mm)200質量(g)640火炎温度(℃)1500火口径(mm)100火炎形状棒状炎発熱量(kW[kcal/h])151.2(130000)ねじサイズオネジM18×1.0
スーパーエースSakae Fuji(栄製機)当日出荷
再点火時も炎調節は不要。
点火・消火がレバー操作で片手で可能。
空気調整レバーで炎も自由自在。
誤動作防止の安全ロック機構付。
火炎形状集中炎付属品ガスカートリッジHP200トラスコ品番292-4986質量(g)630本体質量(g)280(ボンベ含まず)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)166×48×86火炎温度(℃)1550火口径(mm)Φ20.0火炎の長さ(mm)150-200熱量(kw)3.6燃焼時間(分)60全質量(g)630適用可能カートリッジR200・HP200
スパークエース(ボンベ付)Sakae Fuji(栄製機)(1件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
難作業だった銀なし硬ロウ材での銅管ロウ付けが可能です。
高温状態が長く持続するハイパワーボンベを標準装備!
ジェットスクリュー炎で、高温・高カロリーなバーナーです。
空気調整リングで炎自由自在。
火炎形状ジェットスクリュー炎付属品ガスカートリッジHP200本体質量(g)245(ボンベ含まず)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)205×35×79内容量(g)200火炎温度(℃)1900火口径(mm)Φ16.0火炎の長さ(mm)100-150熱量(kw)3.4燃焼時間(分)50全質量(g)595適用可能カートリッジR200・HP200
プロパンバーナー火口 直径50ミリSakae Fuji(栄製機)当日出荷
適合M-100、M-300、LS-800トラスコ品番816-2443全長(mm)110質量(g)195火炎温度(℃)1500火口径(mm)50火炎形状棒状炎発熱量(kW[kcal/h])24.4(21000)ねじサイズオネジM18×1.0
プロパンバーナー火口 直径15ミリSakae Fuji(栄製機)欠品中
適合S-130トラスコ品番816-2438全長(mm)67質量(g)50火炎温度(℃)1500火口径(mm)15火炎形状細炎発熱量(kW[kcal/h])0.8(730)ねじサイズメネジM8×1.0
プロパンバーナーセット 火口径Φ75mmSakae Fuji(栄製機)当日出荷から翌々日出荷
ステンレス製火口により軽量化と耐久性をUP
長さ(mm)(接手)763燃料LPガス(プロパンガス)火炎温度(℃)1500火口径(mm)Φ75接手LS-800熱量(kw)101.2バーナー寸法(mm)152火炎形状棒状炎バーナー火口No.8N
プロパンバーナーセット 火口径Φ35mmホース5mSakae Fuji(栄製機)3日以内出荷
ホースはゴムブレードタイプです。
用途木工焼、食品加工、土壌消毒、害虫退治、塗料や錆の除去、畜舎消毒及び毛類焼火炎形状棒状炎火炎温度(℃)1500トラスコ品番816-2435セット内容火口NO.5、接手M-100、ホース5M材質バーナー部:ステンレス+アルミ、接手部:スチール、ホース:合成ゴム長さ(mm)【接手】94質量(kg)2ホース長さ(m)5火口NO.5接手M-100発熱量(kW[kcal/h])16.7(14400)火口外径(Φmm)35
プロパンバーナーセット 火口径Φ25mmホース3mSakae Fuji(栄製機)3日以内出荷から4日以内出荷
空気調節ネジを上下に回して炎形状を調節できます。
ホースはゴムブレードタイプです。
ご希望により2m・5m・10mもセットいたします(別途お見積)。
用途水道工事、ガス配管、小物焼入、電気工事、ガラス材工芸、その他焼入れ作業
プロパンバーナーセット 圧電点火装置付 火口径Φ75mmホース5mSakae Fuji(栄製機)翌日出荷
圧電着火装置内蔵の操作性に優れたバーナーです。
用途木工焼、畜舎消毒や毛類焼、草焼、氷解、道路補修工事、鋳・砂型の乾燥、金型の予備加熱火炎形状棒状炎トラスコ品番816-2401セット内容バーナー1式、ホース材質(バーナー一式)ステンレス+スチール、(ホース)合成ゴム長さ(mm)680質量(g)2220ホース長さ(m)5火炎温度(℃)1500火口径(mm)75発熱量(kW[kcal/h])83.7[72000]
草焼入門バーナー楽々草焼Sakae Fuji(栄製機)翌々日出荷
ガーデニングに最適な草焼入門バーナーです。操作し易く軽量で女性でも安心して使用できます。圧電点火装置付で簡単に着火します。持ち運びに便利なコンパクトサイズです。
用途除草・害虫駆除・ガーデニング等の焼却作業。火炎温度(℃)1400火口径(mm)24火炎の長さ(mm)200熱量(kw)3.6(5.0)燃焼時間(分)約60(40)
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12