ステン グラスマーク HL 30ミリスリーナイン島野当日出荷
丸みのあるオリジナル形状。掃除がしやすく、ケガしない。
硝子面の衝突防止マークとしてお使いください。
ヘアーの目が円状(スクロール)なので、向きを気にせず取付可能です。
仕様両面テープ付寸法(Φmm)30仕上HL(スクロール)
3500P錠 ハカマ Cr 同鍵201スリーナイン島野当日出荷
付属品キー(2本)、ビス本体用(3本)材質亜鉛ダイカストタイプ同鍵P201番取付高(mm)(ハカマ)5、6、7仕上クロームシリンダー径(Φmm)18.2
ステン 戸当り 40ミリスリーナイン島野当日出荷
材質(本体)SUS304、(戸当たりゴムクッション)天然ゴム/黒仕上HL
レイグGG90スリーナイン島野(1件のレビュー)当日出荷
紫外線硬化型の高透明接着剤です。
紫外線LEDライトが必要です。
375nmの光により短時間硬化が可能です。
用途硝子×硝子用接着剤仕様積算照射量:300mJ/cm2以上主な用途ガラス危険物の類別非危険物
3号硝子用撮スリーナイン島野当日出荷から5日以内出荷
ガラス加工不要
用途硝子扉の撮です。マグネットキャッチと併せてご使用可能。
コーナークッション(4個入)スリーナイン島野当日出荷
鏡枠・ミラーフレームの角の安全対策として使用できます。
用途硝子ケースの突出したカドの保護や、木製什器やカウンターの傷んだカドをカバーする。材質ソフトアクリル色クリアー
グリップダボカバー 9ミリ(4個入)スリーナイン島野欠品中
地震などから硝子棚・棚板の落下を防ぎます。
用途硝子棚、アクリル棚専用。 適応棚厚は自由適合9mmダボ用材質スチレン系エラストマー色半透明差込サイズ(Φmm)9
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
2820-22面打ロッカー錠 Cr 同鍵202スリーナイン島野当日出荷
付属品キー(2本)、受座(ステンレス/生地)、リング、ビス:本体用(4本)、鉄NP皿木ネジ(3.1×20)、受座用(2本)、鉄NP皿木ネジ(2.1×10)材質亜鉛ダイカストタイプ同鍵202番仕上クローム
2720-22面打引出錠 Cr 同鍵202スリーナイン島野欠品中
付属品キー(2本)、受座(ステンレス/生地)、リング、ビス:本体用(4本)、鉄NP皿木ネジ(3.1×20)、受座用(2本)、鉄NP皿木ネジ(2.1×10)材質亜鉛ダイカストタイプ同鍵202番仕上クロームシリンダー径(Φmm)15.7
エッジクッション 12x12x2000スリーナイン島野当日出荷
ハサミで自由にカットできます。
軟質タイプなのでアールの付いた所にも使えます。
用途硝子ケースのカドや縁を保護。
木製什器やカウンターの傷んだカドや縁をカバー。材質軟質塩ビ寸法(mm)12×12×2000色半透明