ひけし 消火器ボックス 据置・壁掛兼用タイプ満点商会4日以内出荷
シンプルなデザインです。
ステンレス製なので耐蝕性に優れています。屋外にも対応可能です。壁付けも対応可能です。
用途消火器格納箱材質ステンレス寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238×600×175仕上ヘアライン
AEDスタンド MDX-342シリーズ満点商会31日以内出荷
AEDボックスのスタンド型です。シャインブラックとポリッシュホワイトの2色展開です
外寸(mm)W400xH1320xD295内寸(mm)W315xH368xD145材質(ボディ)スチール・アルミ
AEDボックススタンド型 MDX-312満点商会(1件のレビュー)31日以内出荷
AEDボックスのスタンド型です。
色ポリッシュホワイトタイプ扉:アクリルクリア外寸(mm)W400xH1350xD295内寸(mm)AED部分:W290xH350xD135材質(ボディ)スチール・アルミ関連資料(0.06MB)
AEDボックス単体型 MDX-311満点商会4日以内出荷
AEDボックスの単体型です。
色ポリッシュホワイトタイプ扉:アクリルクリア外寸(mm)W350xH400xD150内寸(mm)W290xH350xD135材質(ボディ)スチール・アルミ関連資料(0.06MB)
AEDボックス MDX-110満点商会4日以内出荷
ベルなしとベル付きがあります。標準ステッカー(J-type)との併用をお薦めします。
色ポリッシュホワイトタイプベルなし種類AED・消火器一体型ボックス開口寸法(mm)専用ブラケット使用時:W358×H898×D175(+2-0)本体寸法(mm)奥行165本体寸法(mm)高さ910材質(ボディ)スチール本体寸法(mm)幅370材質(扉)スチール・アクリルクリア
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
AEDボックス単体型 MDX-331満点商会31日以内出荷
単体型のAEDボックスです。ベル無しとベル付があります。
色ポリッシュホワイト外寸(mm)W383xH400xD205内寸(mm)W305xH370xD175材質(ボディ)スチール・アルミ
消火器ボックス MHES-R/MHES-F満点商会4日以内出荷
フックベル対応可能 ベル別売
色アイボリータイプ扉なし種類半埋込型オープンブラケット専用ブラケット:2-E開口寸法(mm)専用ブラケット使用時:W257×H628×D85(+2-0)本体寸法(mm)奥行150本体寸法(mm)高さ740材質(ボディ)スチール本体寸法(mm)幅270
ひけし 消火器ボックス 据置タイプ満点商会4日以内出荷から5日以内出荷
シンプルなデザインでさまざまな設置場所に対応できます。コーナー部への設置にも対応できます。
用途消火器格納箱寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)245×580×245
AEDボックス MDX-220満点商会4日以内出荷
ベルなしとベル付きがあります。
色ポリッシュホワイトタイプベル付き種類AEDボックス単体型ブラケット専用ブラケット:6-B開口寸法(mm)専用ブラケット使用時:W358×H355×D175(+2-0)本体寸法(mm)奥行165本体寸法(mm)高さ370材質(ボディ)スチール本体寸法(mm)幅370材質(扉)スチール・アクリルクリア
消火器ボックス MHED満点商会4日以内出荷
フックベル対応可能 ベル別売
種類全埋込型扉付ブラケット専用ブラケット:2-D開口寸法(mm)専用ブラケット使用時:W265×H628×D175(+1-0)本体寸法(mm)奥行165本体寸法(mm)高さ740材質(ボディ)スチール本体寸法(mm)幅270
AEDボックス 全埋込満点商会6日以内出荷
壁面収納タイプ。
店舗から住宅まで広範囲にご使用いただけます。
用途AED(自動体外式除細動器)格納箱色ポリッシュホワイト
ひけし 消火器ボックス 全埋込扉付 MHED-WO-106満点商会4日以内出荷
ノンブラケット施工型。
壁面収納タイプ。
通路を広く確保できるので、店舗から住宅まで広範囲にご使用いただけます。
用途消火器格納箱材質スチール色ポリッシュホワイト適合ブラケットノンブラケット施工型寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)270×636×165
ココボックス 災害用備蓄ボックス MDP-200W満点商会17日以内出荷
エレベーターやコーナーのデッドスペース設置可能です。救出を待つ間の必要最低限の備蓄品の収納が可能です。
コーナーのデッドスペースに設置可能です。通常は鍵で開錠しますが、緊急時は左側のレバーを引っ張り上げると開錠できます。(非常時のみご利用ください)
用途災害用備蓄品収納ボックス材質スチール色ポリッシュホワイト寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×750×250
AEDボックス単体型 MDX-321満点商会4日以内出荷
単体型のAEDボックスです。ベル無しとベル付があります。
色ポリッシュホワイト外寸(mm)W350xH520xD160内寸(mm)W280xH390xD150材質(ボディ)スチール・アルミ
AEDボックススタンド型 MDX-322満点商会4日以内出荷
AEDボックスのスタンド型です。ベル無しとベル付があります。
色ポリッシュホワイト外寸(mm)W400xH1450xD295内寸(mm)W280xH390xD150材質(ボディ)スチール・アルミ
消火器ボックス MH-1830B満点商会4日以内出荷
標準ステッカー(J-type)との併用をお薦めします。
色シルバーメタリックタイプ扉なし種類据置型本体寸法(mm)奥行220本体寸法(mm)高さ700材質(ボディ)スチール本体寸法(mm)幅240
消火器ボックス MHVD-STO-P2満点商会4日以内出荷
フックベル対応可能、新角ベル対応可能 ベル別売標準ステッカー(J-type)との併用をお薦めします。
色ヘアライン種類全埋込型扉付ブラケット専用ブラケット:2-D開口寸法(mm)専用ブラケット使用時:W265×H628×D175(+2-0)本体寸法(mm)奥行165本体寸法(mm)高さ635材質(ボディ)ステンレス本体寸法(mm)幅280材質(扉)ステンレスHL
消火器ボックス MHED-FL-P5/MHED-RL-P5満点商会4日以内出荷
フックベル対応可能 ベル別売
種類全埋込型扉付ブラケット専用ブラケット:2-D開口寸法(mm)専用ブラケット使用時:W265×H628×D175(+1-0)本体寸法(mm)奥行165本体寸法(mm)高さ853材質(ボディ)スチール本体寸法(mm)幅270材質(扉)ポリカクリアマット
消火器ボックス MHED-R/MHED-F満点商会4日以内出荷
フックベル対応可能 ベル別売標準ステッカー(J-type)との併用をお薦めします。
色シルバーメタリック種類全埋込型扉付ブラケット専用ブラケット:2-D開口寸法(mm)専用ブラケット使用時:W265×H628×D175(+1-0)本体寸法(mm)奥行165本体寸法(mm)高さ740材質(ボディ)スチール本体寸法(mm)幅270材質(扉)ポリカクリア
消火器ボックス MHED-FC2N満点商会4日以内出荷
フックベル対応可能 ベル別売標準ステッカー(J-type)との併用をお薦めします。
色ポリッシュホワイト種類全埋込型扉付ブラケット専用ブラケット:5-B開口寸法(mm)専用ブラケット使用時:W281×H647×D205(+2-0)本体寸法(mm)奥行185本体寸法(mm)高さ635材質(ボディ)スチール本体寸法(mm)幅267色(扉)ポリッシュホワイト
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12