ヒューズホルダー 溶断表示カバー付坂詰製作所(17件のレビュー)当日出荷
15A用溶断表示
材質(本体)PBT樹脂 G-30%(黒)材質(カバー)ポリカーボネート(透明)材質(クリップ)燐青銅、錫メッキ取付方式M4ビス10~12mm又はDINレール連結式(規格レール適合)適合ヒューズ管サイズ(mm)6.4×30種類ヒューズホルダ定格電流(A)(回路)最大15AC~連続10結線方式4×8セルフアップビス、鉄クロームメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ガラス管ヒューズ坂詰製作所(3件のレビュー)当日出荷
Φ6.35×30のガラス管ヒューズです。
定格電圧(V)AC250質量(g)3種類ガラス管ヒューズサイズ(mm)6.35×30
モールドフレーム形超高輝度LED表示灯 Φ10坂詰製作所(16件のレビュー)当日出荷
抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。AC100V、200V用電源にダイレクトに接続できます。200mmのリード線(UL1007 #24)付です。
用途通電表示や警告表示などに。形状その他取付穴径(Φmm)10光源LEDLEDランプΦ5パネルカット寸法(mm)10.2結線方式リード線(200mm)材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂仕様モールドフレーム質量(g)5.2
サカズメ 防水防滴IP65 LED表示灯 Φ10坂詰製作所(4件のレビュー)当日出荷
防水・防滴タイプでIP65認定品です。
長さ200mmのリード線付です。
環境制限下対応のLED表示灯です。
動作温度範囲が-30~+85℃まで適用となっております。
用途通電表示や警告表示などに定格電圧(V)AC/DC5~60レンズ色透明形状その他取付穴径(Φmm)10光源LEDパネルカット寸法(mm)10.2内蔵ランプチップLED結線方式リード線(200mm)材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂仕様モールドフレーム質量(g)5.2絶縁耐圧AC2000V/1分間(充電部アース間)絶縁抵抗(MΩ)DC500V100以上(充電部アース間)定格電流(mA)2.0~6.0、AC/DC13~17
モールドフレーム形超高輝度LED表示灯 Φ8坂詰製作所(19件のレビュー)当日出荷
抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。AC100V、200V用電源にダイレクトに接続できます。200mmのリード線(UL1007 #24)付です。
用途通電表示や警告表示などに。形状その他取付穴径(Φmm)8光源LEDLEDランプΦ3パネルカット寸法(mm)8.2結線方式リード線(200mm)材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂仕様モールドフレーム質量(g)4.2
サカズメ LED表示灯 DA-10ML (AC/DC100V接続) Φ10 赤坂詰製作所(6件のレビュー)当日出荷
抵抗器内蔵の高輝度LED表示灯です。
AC/DC100V用電源にダイレクトに接続出来ます。
長さ200mmのリード線付です。
用途通電表示や警告表示などに定格電圧(V)AC/DC100(90~132)発光色赤レンズ色赤形状その他取付穴径(Φmm)10光源LEDパネルカット寸法(mm)10.2内蔵ランプチップLED結線方式リード線(200mm)材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂仕様モールドフレーム質量(g)5.2絶縁耐圧AC2000V/1分間(充電部アース間)絶縁抵抗(MΩ)DC500V100以上(充電部アース間)定格電流(mA)1.0~2.5トラスコ品番495-7326
LED表示灯坂詰製作所(1件のレビュー)当日出荷
抵抗器内蔵の高輝度LED表示灯です
AC/DC100V用電源にダイレクトに接続出来ます
用途電源表示灯用電源のON、OFF表示灯使用温度範囲(℃)-20~55材質(レンズ)ポリカーボネート樹脂定格電流(mA)1~2.5内蔵抵抗器チップ抵抗器結線方法リード線 UL1430 AWG24内蔵ランプチップLED(ESD)ブリッジタイプダイオード:チップタイプツェナータイプダイオード:チップタイプ
サカズメ LED表示灯 Φ10坂詰製作所(1件のレビュー)当日出荷
抵抗器内蔵の高輝度LED表示灯です。
パネルカット:Φ10.2
長さ200mmのリード線(UL1430 AWG24)付です。
用途電源表示灯用電源のON、OFF表示灯定格電流(mA)1.0~2.5
接着式カードホルダ坂詰製作所(3件のレビュー)当日出荷
カードホルダーです。接着式なのでビス留めの必要がいりません。カード付きです。両面テープ付きです。CH-PWは、2連タイプです。
厚さ(mm)5材質カバー:ABS樹脂 透明、ベース:ポリプロピレン樹脂 白
サカズメ LED表示灯 Φ8坂詰製作所当日出荷
抵抗器内蔵の高輝度LED表示灯です。
AC/DC200V用電源にダイレクトに接続出来ます。
パネルカット:Φ8.2
長さ200mmのリード線(UL1430 AWG24)付です。
モールドフレーム形2色・3色発光式高輝度LED表示灯 2色発光坂詰製作所当日出荷
抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。赤・緑の2色発光となります。200mmのリード線付です。
用途通電表示や警告表示などに。トラスコ品番495-7296材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂レンズ色透明定格電圧(V)DC5~60発光色赤・緑LEDランプ内蔵:チップLED定格電流(mA)DC3.0~6.0
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
ヒューズホルダー 溶断表示カバー付坂詰製作所(2件のレビュー)当日出荷
ランプ点灯形10A用溶断表示
材質(本体)PBT樹脂 G-30%種類ヒューズホルダ取付方式ロックナット固定定格電流(A)(回路)最大10AC~連続7材質(キャップ)ABS樹脂材質(レンズ)ポリカーボネート樹脂結線方式ハンダ付又は187タブ式適合ヒューズ管サイズ(mm)6.4×30
ヒューズ坂詰製作所当日出荷から3日以内出荷
モールドフレーム形2色・3色発光式高輝度LED表示灯 3色発光坂詰製作所当日出荷
抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。赤・緑・橙の3色発光となります。200mmのリード線付です。
用途通電表示や警告表示などに。トラスコ品番495-7300材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂レンズ色透明定格電圧(V)DC5~60発光色赤・緑・橙LEDランプ内蔵:チップLED定格電流(mA)DC3.0~6.0
2色(赤・緑)点灯LED表示灯 Φ10 2DUL-10シリーズ坂詰製作所当日出荷
仕様●レンズ色:透明●定格電圧(V):AC/DC5~60●内蔵LEDランプ:チップLED●発光色:赤、緑●定格電流(mA):DC3.0~6.0●結線方法:リード線(200mm)●パネルカット:Φ10.2●絶縁耐圧:1.8kV 1分間(充電部アース間)●絶縁抵抗:DC500Vメガー 100MΩ以上(充電部アース間)●材質:真鍮クロームメッキ(本体/フランジ)、ポリカーボネート樹脂(レンズ)アズワン品番67-0416-72
ランプ交換型超高輝度LED表示灯Φ16 丸 形坂詰製作所欠品中
抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。AC100V、200V用電源にダイレクトに接続できます。
用途通電表示や警告表示などに。材質フランジ:真鍮、クロームメッキ、本体:PBT樹脂(黒色)、レンズ:ポリカーボネート樹脂
アクリルプレートカードホルダ坂詰製作所(1件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~
1セット(50枚)
当日出荷から翌々日出荷
材質カバー:アクリル 透明、記名紙:白アート紙、本体:ABS樹脂、接着テープ:両面感圧接着テープ厚さ(mm)3.1
アクリルプレートカードホルダ坂詰製作所(1件のレビュー)当日出荷
カードホルダーです。
接着・ビス(M2.6皿ビス)留めのどちらでも出来ます。
カード付きです。
アクリルプレートに彫刻が出来ます。
強力な両面感圧接着テープ付きです。
CH-EBWとCH-ENWは、2連タイプです。
厚さ(mm)3.1材質カバー:アクリル 透明、記名紙:白アート紙、本体:ABS樹脂、接着テープ:両面感圧接着テープ
ベースヒューズホルダー坂詰製作所5日以内出荷
DINレールにワンタッチで取付けできるヒューズホルダーです。
ネジ止めで取り付けることも可能です。
赤いネオンランプが溶断時に点灯します。
形状Φ6.4×30mmヒューズ用極数1極定格AC/DC100~220V15A~10ARoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.31MB)実装タイプDINレール
2色点灯LED表示灯(発光色 赤/橙)レンズ色 乳白色坂詰製作所11日以内出荷
高輝度LEDによる多彩な発光色!
DC専用フリー電源仕様。DC5V~DC60Vまでのフリー電源仕様の表示灯。
耐圧範囲。メタルフレームタイプ全製品1800Vまでの耐圧可能。モールドタイプは2000Vまで耐圧可能。
各部品をオールチップタイプで構成。LED・ツエナダイオード・CRD。
材質【本体 / フランジ / レンズ】ポリカーボネート樹脂使用温度範囲(℃)-20 ~ +55レンズ色乳白定格電圧(V)DC5 ~ DC60発光色赤(Red) / 橙(Orange)ダイオード定電流:チップタイプ(Chip)、ツェナー:チップタイプ(Chip)定格電流(mA)3.0 ~ 6.0リード線UL1007 AWG24パネル有効締代(mm)1~5内蔵ランプチップLED(ESD付)
メタルフレーム形2色発光式高輝度LED表示灯 ※赤・緑の2色発光※レンズ色:乳白坂詰製作所45日以内出荷
高輝度LED表示灯です。使用電圧範囲がDC5~60VのDC専用フリー電源仕様です。赤・緑の2色発光となります。レンズ色は乳白です。パネルカットはΦ10.2です。長さ200mmのリード線(UL1007 AWG24)付です。
用途電源表示灯用電源のON、OFF表示灯トラスコ品番788-7353材質本体/フランジ:真鍮クロームメッキ、レンズ:ポリカーボネート樹脂定格電圧(V)DC5~60定格電流(mA)DC3.0~6.0
メタルフレーム形2色発光式高輝度LED表示灯坂詰製作所当日出荷
抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。赤・緑の2色発光となります。200mmのリード線付です。使用電圧範囲がDC5~60VのDC専用フリー電源仕様です。
用途通電表示や警告表示などに。トラスコ品番495-7288材質本体/フランジ:真鍮クロームメッキ、レンズ:ポリカーボネート樹脂レンズ色透明定格電圧(V)DC5~60発光色赤・緑LEDランプ内蔵:チップLED定格電流(mA)DC3.0~6.0
超高輝度LED表示灯坂詰製作所62日以内出荷
DC専用フリー電源仕様の超高輝度LED表示灯
材質(本体)真鍮クロームメッキ(メタルフレーム)定格電圧(V)DC5~60レンズ透明発光色赤定格電流(mA)1.8~6.0取付径(Φmm)9RoHS指令(10物質対応)対応
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
カードホルダー坂詰製作所¥2,998~税込¥3,298~
1パック(50枚)
3日以内出荷から4日以内出荷
ビス留めの面倒がいらない。
接着式カードホルダー、取付ビス部がないので記名面が広い。
※CH-ENはM2.6皿ビス取り付け可能