カテゴリ

  • オフィスサプライ(15)
  • オフィス家具/照明/清掃用品(73)
  • 測定・測量用品(3)
  • 作業工具/電動・空圧工具(1)
  • メカニカル部品/機構部品(2)
  • 自動車用品(6)
絞り込み
ブランド
  • 秀和システム
  • 嵯峨電機工業
  • モノタロウ(5,921)
  • ホンダ(316,429)
  • MAZDA(マツダ)(217,176)
  • 三菱ふそう(209,582)
  • SMC(208,976)
  • トヨタ(140,410)
  • ミツビシ(138,065)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,919)
  • ニッサン(88,133)
  • オカムラ(岡村製作所)(76,174)
  • エスコ(75,967)
  • スズキ(68,904)
  • BIGM(丸山製作所)(66,167)
  • スバル(61,782)
  • 日野自動車(47,263)
  • Kawasaki(43,598)
  • いすゞ自動車(43,272)
  • BMW(40,311)
  • KTM(36,224)
  • メディアカバーマーケット(35,800)
商品レビュー
  • 以上(8)
  • 以上(10)
  • 以上(10)
  • 以上(11)
価格
  • 1,500円以下(5)
  • 1,500-10,000円(35)
  • 10,000-50,000円(50)
  • 50,000-100,000円(11)
  • 100,000円以上(6)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
100件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネットホルダー 嵯峨電機工業マグネットホルダー嵯峨電機工業(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
鉄骨に、機械のカバーに吸着させてストロングライトを取り付ければ便利。 移動も簡単にできます。 丸型の本体を回転させれば照らしたい方向が設定できます。
固定ホルダー Φ30 嵯峨電機工業固定ホルダー Φ30嵯峨電機工業(22件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
外径30mmの照明部を持つストロングライトの取り付けに利用できます。
トラスコ品番337-6036適合機種SL-8W、SL-8W-N、LB-6A、LB-8A、LB-6AE、LB-8AE、LB-6W、LB-8W、LB-6WE、LB-8WE、SL-LED8W、SL-LED8W-N質量(g)15寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)20×30×36
saga 固定ホルダー Φ50 嵯峨電機工業saga 固定ホルダー Φ50嵯峨電機工業(3件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
適合SL-13シリーズ・SL-20M・SL-20MCR・SL-40M・SL-LED20M・SL-LED40M、その他連結タイプトラスコ品番816-2455適合機種SL-13シリーズ・SL-20M・SL-20MCR・SL-40M・SL-LED20M・SL-LED40M、その他連結タイプ質量(g)25
saga 固定ホルダー Φ60 嵯峨電機工業saga 固定ホルダー Φ60嵯峨電機工業(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ストロングライト専用ホルダー
適合SL-20PA・SL-27PA・SL-36PA・SL-40PA、その他連結タイプ等トラスコ品番816-2456適合機種SL-20PA・SL-27PA・SL-36PA・SL-40PA、その他連結タイプ等質量(g)50
ミニバス(自動給水装置) 嵯峨電機工業ミニバス(自動給水装置)嵯峨電機工業(8件のレビュー)
42,980税込47,278
1台
当日出荷
バッテリーの給水サービスと液面レベルチェックがとても簡単! 液面センサーの働きで、ワンボックス車・トラック・バス等の見えにくいところに設置されたバッテリーの給水サービスと液面レベルのチェックが容易にできます。 ノズルのストッパー部分をバッテリーの給水口に押し付けるとモーターが作動して、給水をします。給水が完了するとモーターが自動的に止まり、緑色のLED表示ランプが消灯し、給水の完了を知らせます。 液面センサーは光学式のレベルセンサーを採用しており、耐久性に優れています。 電池式なので持ち運びがとても楽です。
ホース長さ(m)1.2
ミニバス部品 嵯峨電機工業ミニバス部品嵯峨電機工業(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1式ほか
当日出荷から3日以内出荷
ホイールプロテクタ 嵯峨電機工業ホイールプロテクタ嵯峨電機工業(6件のレビュー)
8,398税込9,238
1セット(3本)
当日出荷
タイヤ脱着時のホイールの保護。10インチ~16インチまで対応
用途タイヤ脱着時のアルミホイールの保護に適合ホイールサイズ(inch)16
saga マルチハンガー マグネット付 嵯峨電機工業saga マルチハンガー マグネット付嵯峨電機工業
3,998税込4,398
1個
当日出荷
乱雑になりがちなコード、ホース類をすっきり収納できます。
用途マグネットベース付きなので鉄部に簡易固定するときに使用トラスコ品番816-2479材質ポリプロピレン、鉄質量(g)193ベース寸法(mm)Φ66
LEDスリムライト用アクセサリー 嵯峨電機工業LEDスリムライト用アクセサリー嵯峨電機工業
15,980税込17,578
1個
当日出荷
コードレスライトLEDセット 嵯峨電機工業コードレスライトLEDセット嵯峨電機工業(1件のレビュー)
31,980税込35,178
1組
当日出荷
直管型高輝度LED仕様です。目に優しい光源です。照明部は30mmと細いので、狭い所もラクラク照らせます。
付属品バッテリー(LB-P)×1個、充電器(LB-C)×1個点灯時間約3時間光束(Lm)297連続点灯時間3時間電源(V)DC7.4消費電力(W)4.5電球の種類LED
スタートブースター用オートチャージャー 嵯峨電機工業スタートブースター用オートチャージャー嵯峨電機工業
7,998税込8,798
1個
当日出荷
過充電防止装置つきのオートチャージャーです。充電しているバッテリーが設定電圧になると自動的に充電を終了します。
用途SB-5000・SB-5000A用のオートチャージャー。トラスコ品番782-3991出力電流0.6A
スタートブースター/トラック用交換バッテリー 嵯峨電機工業スタートブースター/トラック用交換バッテリー嵯峨電機工業
36,980税込40,678
1台
当日出荷
小型高出力の純鉛バッテリーです。
用途SB-5000A/LEPT24用の交換バッテリー。トラスコ品番782-3274寸法(mm)77(長さ)/182(幅※端子側)/168(高さ)端子形状M6ナット
ストロングライト 取付タイプ 嵯峨電機工業ストロングライト 取付タイプ嵯峨電機工業
19,980税込21,978
1個ほか
当日出荷
外筒外径がΦ30になり、ライトの取付寸法が低くなったことで取付可能場所が多くなりました。外筒は耐薬品性で拡散板の役目も果たしており眩しさを低減しています。電源が取れるところの補助照明としてご使用になれます。
用途電源が取れるところの補助照明として自働車整備用リフト・ピット内照明として工場内・倉庫内・仮設住居・仮設テントなどの仮設照明として付属品H-30×2電源(V)AC100保護等級IP66色温度(K)5000幅(Φmm)34使用場所屋内・屋外演色指数(Ra)80電球の種類LED
ストロングライトLED 取付けタイプ 嵯峨電機工業ストロングライトLED 取付けタイプ嵯峨電機工業
38,980税込42,878
1本
当日出荷
消費電力が従来の蛍光管の約半分です。低温時にも問題なく点灯します。(蛍光管は0℃以下では点灯しませんが、LEDは-20℃まで使用可能です。)[[二酸化炭素]]排出量も少ないです。入力電圧はAC100Vから240Vまで対応可能です。
用途長期間点灯を必要とする現場蛍光管の交換が困難な場所での作業にトンネルなどの仮設照明として、各種工場や倉庫などの補助照明として。消費電力(W)21電球の種類LED仕様二重絶縁トラスコ品番407-2308全長(mm)1300質量(kg)1.45入力電圧(V)AC100電源コード(m)5保護等級IP-66明るさ(Lm)-
コードレスライトLED本体 嵯峨電機工業コードレスライトLED本体嵯峨電機工業(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1本
当日出荷
直管型高輝度LED仕様です。目に優しい光源です。照明部は30mmと細いので、狭い所もラクラク照らせます。
付属品バッテリー(LB-P)×1個点灯時間約3時間電球の種類LED
ストロングライトLED 嵯峨電機工業ストロングライトLED嵯峨電機工業
31,980税込35,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
消費電力が従来の蛍光管の約半分です。低温時にも問題なく点灯します。(蛍光管は0℃以下では点灯しませんが、LEDは-20℃まで使用可能です。)二酸化炭素排出量も少ないです。
用途長期間点灯を必要とする現場蛍光管の交換が困難な場所での作業にトンネルなどの仮設照明として各種工場や倉庫などの補助照明として全長(mm)680消費電力(W)8入力電圧(V)AC100保護等級IP-66電球の種類LED
Φ30ライト用ネオジムマグネットホルダー 嵯峨電機工業Φ30ライト用ネオジムマグネットホルダー嵯峨電機工業
1,998税込2,198
1個
当日出荷
マグネットにネオジム磁石を使用しているので狭い場所でも強力に付けることができます。SL-LEDRシリーズのライトを簡易固定するためのマグネットホルダーです。磁力体がネオジム磁石になったため狭いところにでも確実に固定することができます。
用途SL-LEDRタイプのライトの簡易固定に。トラスコ品番182-7256材質ホルダー部:鉄・ビニール、マグネット部:鉄高さH×直径(mm×Φmm)【マグネット】45×25
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)
1,600税込1,760
1冊
7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
充電式 コードレスライト (セット品) 嵯峨電機工業充電式 コードレスライト (セット品)嵯峨電機工業
29,980税込32,978
1セット
当日出荷
軽量(350g)、スリム(照明部Φ30mm)タイプで狭い場所でもラクラク照明確保!ライト本体からバッテリーを外さなくても、そのまま充電できます。(充電時はスイッチをOFFにして下さい。OFFにしないと充電は開始されません)バッテリー単体でも充電できます。1回の充電(約3時間)で連続約2時間使用出来ます。特殊バッテリーなので従来のニッカドバッテリーと異なり、残容量に関係なく随時充電しても能力が劣化することはありません。充電器には充電安全制御回路がついているので、過充電することはありません。オプションのマグネットホルダーおよびフレキシブルマグネットホルダーで固定して使用できます(別売)
電源(V)DC7.4付属品ライト本体(LB-8L)、充電器(LB-C)、LB-P(バッテリー1個)適合マグネットホルダー(MH-30)、フックホルダー(FH-30)、フレキシブルマグネットホルダー(FMH-30)全長(mm)450質量(g)350(バッテリー含む)蛍光管8W直管(FL8EX-N-H)連続点灯時間約2時間動作/保管温度(℃)0~40光束(Lm)460
高演色LEDライト(調光機能付)拡散フード 嵯峨電機工業高演色LEDライト(調光機能付)拡散フード嵯峨電機工業
14,980税込16,478
1個
当日出荷
電球の種類LEDトラスコ品番114-7425セット内容ポリカ板をゴム製のフードにセットしたもの、脱落防止用ベルト材質拡散板:ポリカ、フード:ゴム質量(g)300外径×高さH(Φmm×mm)拡散板:Φ196×125(収納時65)
ストロングライトLED 嵯峨電機工業ストロングライトLED嵯峨電機工業
20,980税込23,078
1本
当日出荷
電球の種類LED
ラインプレート LP-01 嵯峨電機工業ラインプレート LP-01嵯峨電機工業
16,980税込18,678
1個ほか
5日以内出荷
目視検査用ラインプレート模様を車体などの表面に投影させることにより、凹みや歪みなどをチェックすることができます。模様は、縞・格子の2種類。各1枚ずつのセットもあります。着脱に工具などは不要で、簡単に行えます。
用途車のボディにできたキズや凹みの検査に寸法(Φmm)196
図解入門はじめての人のための電気の基本がよ~くわかる本 秀和システム図解入門はじめての人のための電気の基本がよ~くわかる本秀和システム
1,200税込1,320
1冊
5日以内出荷
判型A5ページ数233ジャンル電気・電子著者名有馬良知初版年月2012/11
12WLED高演色コードレスライト 嵯峨電機工業12WLED高演色コードレスライト嵯峨電機工業
59,980税込65,978
1台
当日出荷
高出力なLEDと特殊樹脂レンズを採用により平行光線に近い光を出せるように開発されたコードレスライトです。光沢面の異常な状態(自動車の磨き痕など)を簡単に目視することができます。検査対象と1mの間隔をあけると直径約1mの均一な照射面をつくります。オプション品のカラーフィルターを使用するとさらに見やすくすることができます。オプション品のDH-01を使用すると目視することが難しかったクスミ・汚れなども見ることができます。
用途光沢面の傷の検査。自動車のボディのポリッシャー痕の検査。樹脂成型製品の傷やヒゲの検査。塗装のムラや透けの検査。ガラス面の汚れや傷の検査。ギアなどの切削面の目視検査。仕様演色性:Ra95幅(mm)100全長(mm)283高さ(mm)283奥行(mm)73電源(V)DC7.4消費電力(W)12(MAX)ヘッド径(Φmm)100
LED高光度コードレスライトセット 嵯峨電機工業LED高光度コードレスライトセット嵯峨電機工業
52,980税込58,278
1セット
当日出荷
高出力なLEDとフレネルレンズの採用により並行光線に近い光線を出せるようにしたコードレスライトです。光沢面の異常状態を目視することができる光源です。コードレスライトで機動性に優れています。均一な照射範囲を持ちます。使用時間はバッテリー満充電状態で約1時間です。
用途光沢面のキズや痕跡の目視検査。ホコリの浮遊・落下検査。自動車のポリッシングの磨き痕の目視。電球の種類LED仕様連続使用約1時間幅(mm)100全長(mm)282.1質量(g)660奥行(mm)72.5電源(V)DC7.4平均演色評価数Ra95色温度5000K充電時間約3時間明るさ(Lm)875演色指数(Ra)Ra952018年トラスコ掲載ページ7 0910
saga マグネットホルダー 嵯峨電機工業saga マグネットホルダー嵯峨電機工業
2,198税込2,418
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
ネオジム磁石を使用しており鉄部に強力につきます。
用途コードレスライトLEDシリーズおよびスリムライトLEDシリーズ専用のホルダー仕様マグネットにフェライトコア磁石を使用材質スチール、ホルダー:ビニールディップ質量(g)29
スーパーストロングライト(耐震・防滴型・特殊蛍光灯)用フレキシブルホルダー 嵯峨電機工業スーパーストロングライト(耐震・防滴型・特殊蛍光灯)用フレキシブルホルダー嵯峨電機工業
5,898税込6,488
1個
当日出荷
本体部分をクランプしマグネットで貼り付けれる取付ブラケット、且つ約360mmのフレキシブルノズルがついているためいろいろな角度で照射可能。機械修理時、その他の作業時に両手がふさがらずに作業が出来て効率UP!!SL-13TE-8に1個使用します。
適合SL-13MS、SL-20M(SL-20Mには2個必要)トラスコ品番276-1998質量(g)390寸法(Φ×mm)66×366
エアホースリール”スーパーリール” 嵯峨電機工業エアホースリール”スーパーリール”嵯峨電機工業
29,980税込32,978
1台
当日出荷
10m自動巻取りのホースリールです。ラチェットの爪が細かく任意の位置でストッパーが利き、どこでもストッパーをはずすことができます。1/4ウレタンホース10mを収納しています。ケースカラーはグリーンです。
用途天井・壁などにつけて約5m程度の移動範囲でエアツールを使用したいときに。トラスコ品番781-6081寸法(mm)32.5×Φ288×126.3グリーン適合チューブ外径(Φmm)10使用温度範囲(℃)0~40容量(kg)4.1最高使用圧力(MPa)1.5ケース色グリーンホース長さ(m)10最大使用圧力(MPa)1.5二次側長さ(m)10一次側長さ(m)1
ストロングライト(耐薬外筒) 嵯峨電機工業ストロングライト(耐薬外筒)嵯峨電機工業
33,980税込37,378
1本
当日出荷から翌々日出荷
外筒は耐薬品性に優れた材質でアルカリ洗剤や金属加工のクーラントにも侵されにくくなっています。器具一体型なので付属のホルダーや別売りのマグネットホルダーを使用して固定すればコンセントを差すだけで使用可能です。保護等級IP:66ですので、器具に水がかかるところでもご使用になれます。
用途電源が取れるところの補助照明として幅(mm)Φ53タイプ耐薬品外筒電源(V)AC100コード長さ(m)5色温度(K)5000演色指数(Ra)80
ストロングライト(耐薬外筒)連結末端用 嵯峨電機工業ストロングライト(耐薬外筒)連結末端用嵯峨電機工業
31,980税込35,178
1本
当日出荷から翌日出荷
Φ50の1.7ミリ厚ポリカ外筒のライトです。仮設用照明器具で連結ライトの端末仕様でメスコードがありません。直管LEDを光源として使用しており蛍光灯器具の約1.5倍の明るさを発揮します。保護等級IP:66ですので、器具にみずがかかるところでもご使用になれます。
用途連結ライトの端末用ライトです。付属品H-50×2幅(mm)Φ53電源(V)AC100光源色色温度5500K本体寸法(mm)幅Φ53演色指数(Ra)80
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版 秀和システム図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム
2,000税込2,200
1冊
10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み 秀和システム図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム
1,800税込1,980
1冊
5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100 秀和システムわかる!電子工作の基本100秀和システム
2,200税込2,420
1冊
7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
ストロングライト LEDコードレスライト 嵯峨電機工業ストロングライト LEDコードレスライト嵯峨電機工業
57,980税込63,778
1台
3日以内出荷
高出力LEDライト コードレスタイプ 高出力なLEDとフレネルレンズの採用により、LEDの特長をしっかりと引き出した作業灯。 さらに高出力 LB-LED6LW-FL-Raと比べて、約2倍の明るさになっています。(扉までの距離:約1m) フレネルレンズ 従来のガラスのレンズに比べ軽量で、かつムラなく照らせます ヒートシンク どの方向で使用しても、効率よく放熱できます。 照明部の角度が変えられる 照明部は最大90°回転することができるので、照らしたい方向へピンポイントで向けられます。 高演色性です 演色評価数がRa95と高く、調色や色の確認に使用できます。
用途ハンドランプ、投光器として 作業用の補助照明として 塗装後の染まり・透けのチェックに 下地処理後のクラック・ピンホール・傷のチェックに 磨き後のオーロラマークのチェックに 調色や色の確認に(高演色タイプのみ)電球の種類LED付属品(バッテリー)LB-P、ストラップ、保護カバー寸法(mm)100×73×283質量(g)660全光束(Lm)875光源LED色温度(K)5000防塵・防滴IP54演色指数(Ra)Ra95連続点灯時間(時間)1
LED紫外線コードレスライトセット 嵯峨電機工業LED紫外線コードレスライトセット嵯峨電機工業
87,980税込96,778
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
高出力紫外線LED光源とフレネルレンズのコードレスライトです。フレネルレンズにより均一な紫外線で照射することができます。紫外線の光源はLEDなので点灯が早く、再点灯時も同様です。400ミリ間隔で約1000μw/cm2の紫外線強度を発揮できます。
用途蛍光浸透液による紫外線探傷。鉱物油の液漏れ確認。紫外線硬化素材向けの光源。質量(g)6602018年トラスコ掲載ページ7 0912電球の種類LED
20W高演色調光機能付 嵯峨電機工業20W高演色調光機能付嵯峨電機工業
55,980税込61,578
1個
当日出荷
光源がLEDなので、点灯後すぐに使用できます。フレネルレンズを採用しているので、均一な照射面ができます。平行光線に近い光を発するので目視検査用ライトとして使用できます。調光ボリュームが付いているので照度を約10%~100%に可変でき、目視環境に合わせた照明効果が得られます。太陽光に近い演色性を発揮します。調光ができるのでワークの色や反射光の強さ検査者の好みなどに合わせ明るさをかえて目視検査することが可能です。平行光線に近い照明なので様々なキズが見えます。
用途いろいろなキズや痕跡の目視検査に。電球の種類LEDトラスコ品番855-4835材質ライトヘッド部:アルミ鋳造品、握り部分:ポリカ、レンズ:アクリル質量(kg)12018年トラスコ掲載ページ7 0896
高光度LEDライト 嵯峨電機工業高光度LEDライト嵯峨電機工業
38,980税込42,878
1個
当日出荷
電球の種類LED質量(kg)1.1
saga 機械取付用固定ホルダー Φ50 嵯峨電機工業saga 機械取付用固定ホルダー Φ50嵯峨電機工業
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
外径50mmの照明部を持つストロングライトの取り付けに利用できます。
用途Φ50ライト用の固定用オプションホルダー仕様ライト固定部分ゴム板適合SL-13、15H、20H、20M、40Mシリーズ全種トラスコ品番816-2464材質ステンレス寸法(mm)94質量(g)200
saga ライトスタンドLED 嵯峨電機工業saga ライトスタンドLED嵯峨電機工業
149,800税込164,780
1台
翌々日出荷
従来の蛍光灯タイプと比べると消費電力が約半分になります。縦・横・斜め、上向き、下向きと照明部の角度および向きを自由に調整することができます。キャスター付で移動することができます。従来の蛍光灯タイプから比べると、消費電力が約1/2になります。光源がLEDなので陰影がはっきり出ます。粒々が見えない直管型のLEDを採用しています。ライト部のタテヨコ自在・角度・高さ調整可能です。キャスター付で移動が楽です。
用途工場内での作業用補助照明や、検査ラインの照明など様々な場所を明るく照らします。高さ(mm)1815電源(V)AC100平均演色評価数(Ra)78キャスター径(Φmm)50(ブレーキ付)色温度(K)5000スタンド組立式
充電式コードレスライト(防雨型・耐薬品性タイプ) 嵯峨電機工業充電式コードレスライト(防雨型・耐薬品性タイプ)嵯峨電機工業
25,980税込28,578
1本
当日出荷
追加購入用のコードレスライト本体です。
用途薬品、接着剤、油脂を使用する場所での作業。特殊用途防雨